カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,473)
- 農業機械(841)
- メカニカル部品(826)
- 自動車純正部品(781)
- バイク部品(518)
- 制御機器(484)
- 切削工具(468)
- パソコン/周辺機器(201)
- バイク純正部品(197)
- 油圧機器・油圧ホース(167)
- 測定用品(136)
- 配管・水廻り設備部材(134)
- FA担当者のオススメ新商品(107)
- 科学研究・開発用品(101)
- 自動車補修部品(92)
- オフィス家具(73)
- 物流用品(69)
- 電気材料(62)
- 機構部品(60)
- カー用品(60)
- 作業工具(50)
- 塗料(45)
- 建築金物(43)
- 家電(43)
- バッテリー・電装(40)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(35)
- 船舶用品・漁業資材(25)
- フォークリフト・産機・建機用品(25)
- 電動工具(23)
- 建材・エクステリア(22)
- 空調・照明・電設資材(20)
- 保管用品(19)
- 安全保護具(19)
- 事務用品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 溶接用品(16)
- 自転車部品(15)
- トラック用品・パーツ(14)
- 厨房用品(13)
- 安全靴・作業靴(12)
- 塗装・養生・内装用品(11)
- 防災用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 安全用品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 介護用品(8)
- トラック純正部品(8)
- 梱包用品(7)
- 安全標識(7)
- 学童・教育用品(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 縫製用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 住設機器(6)
- 鈑金・塗装(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 医療(5)
- マスク(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 日用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 完成車(4)
- 空圧工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 清掃用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
- ヘルスケア(2)
- 農具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 手袋(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- SMC(1,161)
- BIGM(丸山製作所)(828)
- ミツビシ(520)
- Igus(イグス)(436)
- MAZDA(マツダ)(214)
- YAMAHA(ヤマハ)(194)
- CKD(184)
- ParkerTAIYO(113)
- IKO(日本トムソン)(92)
- AFAM(アファム)(91)
- タンガロイ(79)
- 椿本チエイン(61)
- New-Era(ニューエラー)(58)
- Panasonic(パナソニック)(57)
- brembo(55)
- THK(48)
- Festo(46)
- IDEC(和泉電気)(45)
- イスカル(43)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「r2-6」の検索結果

銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(20個)ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形
(209件のレビュー)¥219~税込¥241~1パック(20個)ほか当日出荷取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)銅
ニッケル端子(NHR型)
冨士端子工業(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781パック(100個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性・耐食性に優れた、ニッケル条より製造される圧着端子で、電熱線などの接続に適します。種類裸圧着端子端子形状丸形最高使用温度(℃)300材質(端子)ニッケル特性耐熱、耐食
丸型裸圧着端子
デンカエレクトロン¥669税込¥7361箱(100個)当日出荷から63日以内出荷電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応
パレットLX-1114R2-6 ブルー
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置材質PP型式両面二方差し質量(kg)29.8色ブルー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
パレット LX-1111R2-6 青
サンコー(三甲)¥36,980~税込¥40,678~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷仕様種別:SKLX1111R26BL材質PP外寸(mm)1100×1100×144
パレットLX-1114R2-6 ライトグレー
サンコー(三甲)¥37,980~税込¥41,778~1枚ほか当日出荷から5日以内出荷積載物の固定をサポートするベルト用フックを設置材質PP型式両面二方差し質量(kg)29.8色ライトグレー外寸(mm)1400×1100×150動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応
ドンケル安全靴コマンド R2-06
ドンケル¥14,980~税込¥16,478~1足3日以内出荷R2はクッション性の高い発泡ラバーをミッドソールに、丈夫なソリッドラバーをアウトソールに使用して「軽量・ソフトな足あたり」と「丈夫で長持ち」との機能を両立させました用途官公庁・重工業・生産工場・官公庁・鉄道・自動車整備・ゼネコン・土木建築・電力事業者・ガス工事など形状半長靴色黒質量(g)1160(26.0cm1足)規格JIS T8101 CI/S/P1/F1/H材質(甲被)牛クロム革機能耐滑・かかと衝撃吸収・ワイド先芯標準質量(g)1220(26.0cm/1足)足幅3E靴底ラバー2層底材質(先芯)ワイド樹脂製
アース棒 圧着端子付(R2-6) 7Φ×300mm IV1.6×3000
丸信電業¥1,498税込¥1,6481本7日以内出荷MS-30 丸型アース棒 圧着端子付。充分な強度を備え、打ち込みに適した形状です。用途圧着端子 R2-6付仕様種別:単一式種別D種材質銅メッキ処理寸法(mm)7Φ×300種類D種リード線長さ(mm)IV1.6×3000圧着端子R2-6
ニュー・エフモール イリズミ
マサル工業(17件のレビュー)¥94税込¥1031個当日出荷から13日以内出荷●内曲がりの直角接続に使用します。●取付けはワンタッチです。用途ニュー・エフモール同士の内曲がりの直角接続用。材質ASA形状入ズミRoHS指令(10物質対応)対応
耐水ペーパーセット
BIGMAN(ビッグマン)(30件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷始めからカットされているので使いやすい・収納しやすい耐水やすりです。用途DIYはもちろん、プラモデルなどのホビーや水まわりなどの汚れ落としなどのお掃除に最適です。寸法(mm)140×76×1質量(g)1タイプ耐水紙ヤスリ
穴用スナップリング(バネ用鋼、HRC44~53)
大阪魂(29件のレビュー)¥409税込¥4501パック(20個)当日出荷から3日以内出荷1パック単位の販売です。種別穴用材質バネ用鋼、HRC44~53形状穴用スナップリング
バンジー丸ゴム
三友(38件のレビュー)¥699~税込¥769~1本当日出荷両端にフックの付いた丸ゴムです。フック取りつけなので、簡単でさまざまな場所にお使いいただけます。 1本の丸いゴムで荷押さえに安定感があります。用途荷物の簡易結束。ブルーシートの固定など材質ポリプロピレン・天然ゴム・鉄幅(mm)約10フック口開き(mm)約21材質(フック)スチール材質(ゴム)天然ゴム、ポリプロピレン
リングターミナル スタッド径:1/4インチ 1袋 10個入
ニチフ¥509税込¥5601袋(10個)7日以内出荷JIS、UL、CSA。裸圧着端子、丸型仕様●シリーズ:R2●絶縁:非絶縁●外側リング直径:0.472インチ●適合電線サイズmm2 Min:1mm2●適合電線サイズAWG Min:16AWG●スタッド径:1/4インチ●コンタクト材質:銅●厚さ:0.032インチ●全長:0.846インチ●コード番号:490-3335アズワン品番65-7590-30
二重リンク ステンレス製
TRUSCO(18件のレビュー)¥839税込¥9231袋(10個)当日出荷手軽に連結作業が可能です。用途キーホルダやチェーンの端末金具として。種別リンク材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ
樹脂ベアリング DR-B(ネジ軸タイプ)TYPE7
トックベアリング(TOK)(46件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。ねじ寸法M6×1
樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2
トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)¥71~税込¥78~1個当日出荷から8日以内出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
...


































![ねじロック 高強度 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02767226-240927-02.jpg)