圧着銅管端子

圧着銅管端子 - 住電機器システム圧着銅管端子 - 住電機器システム圧着銅管端子 - 住電機器システム
内容量
1個
14件中 1~14件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03568036R1- 22606.4162011.4
オープン
¥1,098
¥1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
03568210R1- 60759222515.4
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
03568709R1-32512321464632
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
03568797TR1-14756.412.5209
オープン
¥1,298
¥1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
03569217TR2-14905.512.5359
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
11日以内出荷
返品不可
03569242R1-20011517383826
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
6日以内出荷
返品不可
03569321TR1-38851118.53013.3
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
03569488TR1-22756.4162011.4
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
03569576TR2-22905.5163511.4
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
03569680TR2-6011511226015.4
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
03569811TR2-381151118.56013.3
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
03570276R1- 3865918.52013.3
オープン
¥1,398
¥1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
03570398TR1-608511223015.4
オープン
¥1,698
¥1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
03570486R1-1008011263018
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする