「raspberry pi pico2」の検索結果

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2

    Raspberry Pi
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350マイコンを搭載したマイコンボードです。旧来のPicoシリーズと比べてコアクロックが向上し、SRAMとオンボードフラッシュが倍に、強力になったArmコアとオプションのRISC-Vコアを搭載し、新しいセキュリティ機能やインタフェースのアップグレードを実現。ハードウェア・ソフトウェアの互換性を保ちつつ、性能と機能を向上しました。
    仕様●I2Cコントローラ:2●PIOステートマシン:12●PWMチャンネル:16●RAM:520 KBオンチップSRAM●SPIコントローラ:2●UART:2●USB 1.1コントローラ&PHY:1電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度2040年1月まで供給可能使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHzROM4 MBオンボードQSPIフラッシュ
  • Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 WH

    Raspberry Pi
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2W Raspberry Pi Pico 2Wは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2350マイコンを搭載したRaspberry Pi Pico 2に無線モジュールCYW43439を搭載したマイコンボードで、2.4GHzのWi-FiとBluetooth 5.2を利用できます。Raspberry Pi Pico 2 WHはピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico 2Wです。 RP2350は、ArmコアとRISC-Vコアを搭載し、セキュリティ機能やインターフェース機能が従来品のRP2040に比べて向上しています。Arm TrustZoneを中心に、署名付きブート、キーストレージ用の8KBのアンチヒューズOTP、SHA-256アクセラレータ、ハードウェアTRNG、高速グリッチ検出器を組み込んだ、包括的なセキュリティアーキテクチャを提供します。 CPUは、Arm Cortex-M33コアのペアと、オープンハードウェアのHazard3 RISC-Vコアのペアを選択できます。C/C++やPythonでプログラム可能で、詳細なドキュメントも提供されます。
    その他【ペリフェラル】UART×2、SPIコントローラ×2、I2Cコントローラ×2、PWMチャンネル×24、USB 1.1コントローラ&PHY(ホスト/デバイス両対応)×1、PIOステートマシン×12モジュール【無線モジュール】CYW43439(2.4GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)外形寸法(mm)21×51インターフェースGPIO(ADCとして使える4ピン含む)×26、USB Micro-B、デバッグピン(SWD)メモリー520 KBオンチップSRAM、4 MBオンボードQSPIフラッシュ使用CPUデュアルArm Cortex-M33、デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150MHz動作温度範囲(℃)-20~+85入力電圧1.8V~5.5V
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    。Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード。Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。ストレージとしてのSDカードのスロットはありません。Linux OSは搭載できません。USBケーブルやピンヘッダは付属していませんので、別途お買い求めください。
    仕様●MCU(マイコン):RP2040●CPUコア:デュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz●RAM:256KB SRAM●Flashメモリー:2MB Quad-SPI●インターフェース・センサー:USB 1.1 microB ×1(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))●GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)●PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)●温度センサー ×1、LED ×1、●3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1●通信機能:SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3●PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)●アナログ:ADC 12bit 500ksps ×3●タイマー:タイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)●I/O電圧:3.3V●電源:1.8V~5.5V●サイズ・重さ:21×51.3×3.9mm 約3g●動作環境条件:-20℃~+85℃(+70℃以下を推奨)●供給期間:2031年1月まで供給予定●【資料】●Raspberry Pi Pico データシート RP2040ベースのマイコンボード●RP2040 データシート Raspberry Pi開発のマイコン●RP2040を用いたハードウェアデザイン RP2040マイコンを用いてのボード開発および製品開発について●Raspberry Pi Picoスタートガイド C/C++でのRaspberry Pi PicoおよびRP2040ベースマイコンボード開発について●Pico C/C++ SDK RP2040マイコン用C/C++開発環境(ライブラリ、ツール)●Pico Python SDK RP2040マイコン用MicroPython開発環境●Raspberry Pi Pico C / C ++ SDKのAPIレベルのDoxygenドキュメントは、マイクロサイトに公開されています。●Raspberry Pi Pico データシート - raspberrypi.org●RP2040 データシート(マイコン)- raspberrypi.orgアズワン品番67-0391-01
  • Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版) Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2(ピンヘッダー実装版)

    Raspberry Pi
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico 2にピンヘッダーを実装したバージョン Raspberry Pi Pico 2のGPIO(40ピン)とDEBUG(3ピン)にピンヘッダーを実装(はんだ付け)した製品です。ピンヘッダーを実装していること以外は、Raspberry Pi Pico 2と全く同じです。はんだ付けをすることなく、ブレッドボードなどを使って実験ができます。DEBUGピンを使用するとプログラムのデバッグやマイコンの設定、動作の確認などができます。
    その他【MCU】RP2350寸法(mm)21×51.3×3.9、【GPIO1~20】1×20(2.54ピンヘッダー)【GPIO21~40】1×20(2.54ピンヘッダー)【DEBUG】1×3(2.54ピンヘッダー)質量(g)約3電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】USB 1.1 micro B(電源供給/データ通信/プログラム書込み) ×1、GPIOピン (デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、ADC(12ビット500ksps) ×3、PWM (8×A/Bチャンネル、Bは入力対応) ×16、PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能) ×8、タイマー(アラーム ×4、Real Time Counter ×1) ×1、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー520KB SRAM、4MB Quad-SPIフラッシュ接触抵抗(mΩ)~20使用CPUデュアルコア ARM Cortex-M33 @150MHz電流容量3A動作温度範囲(℃)-20~+85(+70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
  • Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール

    Seeed Studio
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    5日以内出荷
    Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール。高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載。高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き。リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能)。任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き)。プログラマブルアラームクロック ×2
    電源(V)3.3温度(℃)-40~+85バッテリー電圧(V)2.3~5.5(バックアップ)アズワン品番67-0392-76消費電流100nA(sustains data and clock information)
  • Raspberry Pi Pico用 LCDディスプレイモジュール Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 LCDディスプレイモジュール

    Seeed Studio
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    欠品中
    Raspberry Pi Pico用1.14インチ LCDディスプレイモジュール Raspberry Pi Picoにぴったり装着できる240×135ピクセルの1.14インチカラーLCDディスプレイです。ST7789ドライバを内蔵し、SPIバスを使用しています。 ※Raspberry Pi Picoは含まれません。 ・解像度240×135、IPS液晶、65K RGB、クリアでカラフルな表示効果 ・最小のIOピンのみで接続可能なSPIインターフェース ・簡単に操作できるユーザーボタン2個 ・開発リソース/マニュアル(Raspberry Pi Pico C/C++、MicroPython サンプル)
    仕様Raspberry Pi Pico用1.14インチLCDディスプレイモジュール、65K RGBカラー、240×135ピクセル、1.14インチLCDディスプレイモジュール(ST7789ドライバ内蔵)寸法(mm)52×25表示サイズ(mm)24.91×14.86解像度240×135ピクセル運用ドライバー【ドライバ】ST7789パネル【表示パネル】IPSピクセル0.11101×0.1035mm動作電圧(V)2.6~5.5通信インターフェース4線式SPI
  • Raspberry Pi Pico WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico WH

    Raspberry Pi
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    無線通信モジュールとピンヘッダーを実装したRaspberry Pi Pico 無線通信モジュールを搭載したRaspberry Pi Pico Wにピンヘッダーを実装(はんだ付け)済みの製品です。ブレッドボードやユニバーサル基板に簡単に実装できるので、すぐに実験を始めることができます。電子工作の初心者やプログラミングの学習などにお勧めです。 ・GPIOとDEBUGスルーホール(部品取付穴)にピンヘッダーを実装済み ・RP2040、2MBのフラッシュメモリを搭載 ・Picoと同じインターフェースを有し、ピン配置に互換性があります。 ・無線通信モジュールにInfenion製のCY43439を搭載し、IEEE802.11n規格で無線LANネットワークに接続することができます。SoftAP機能もサポートしており、アクセスポイント(親機)としても運用可能です(最大接続数4台)。
    その他【MCU(マイコン)】RP2040寸法(mm)21×51.3×12.9モジュール【無線モジュール】Infenion CYW43439電源1.8V~5.5Vインターフェース【センサー】1× USB 1.1 microB(電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書き込み(デバイス))、26× GPIOピン(23×デジタル専用、3×アナログ/デジタル)、2× SPI、2× I2C、2× UART、3× ADC 12ビット 500ksps、16× PWM(8× A/Bチャンネル、Bは入力対応)、8× PIO(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、1× タイマー(4× アラーム, 1× Real Time Counter)、1× 温度センサー、1× LED、1× 3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート使用CPUデュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサ @ 133MHz内蔵RAM256KB SRAMセキュリティWPA3無線通信方式IEEE 802.11b/g/n動作温度範囲(℃)-20~+85(70以下を推奨)I/O電源電圧(V)3.3
  • Raspberry Pi Pico 2 W Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 W

    Raspberry Pi
    ¥2,198税込¥2,418
    1台
    当日出荷
    Raspberry Pi財団が独自に開発した高性能かつセキュアなRP2350Aマイコンを搭載したマイコンボード「Raspberry Pi Pico 2」に無線モジュール「CYW43439」を搭載したモデルです。2.4 GHz Wi-FiおよびBluetooth 5.2が利用可能です。
    用途教育向け、組み込みシステム、IoT機器用途寸法(mm)21×51モジュール無線:CYW43439(2.4 GHz 802.11n Wi-Fi / Bluetooth 5.2)電源電圧(V)DC1.8~5.5メモリー520 KBSRAM使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 WH

    Raspberry Pi
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    本製品は工事設計認定書(技適)を取得し、技適マークを表示した商品です。
    仕様【SRAM】520 KB寸法(mm)21× 51電源USB Type-Cコネクタ(DC5V)使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサ@150 MHz動作温度(℃)-20~+85RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.2Wi-Fi2.4 GHz 802.11
  • Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード ビット・トレード・ワン

    Raspberry Pi Pico ソケット・ターミナル拡張ボード

    ビット・トレード・ワン(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Picoの全40ピンをピンソケットやターミナルブロックに引き出した、Raspberry Pi PicoでのプロトタイピングやIOTデバイス開発に便利なターミナルブロック拡張ボードです。 簡易な配線はピンソケット、しっかり固定したい配線はターミナルブロックと使い分けるなど、プロトタイピングを簡単に分かりやすくしてくれます。 Picoのピンへ手軽に入力・出力を配線することができ、ブレッドボード工作やプロトタイピング制作を加速させます。 さらにVSYS, VBUS, 3.3V, GNDは5.08mmのターミナルブロックにも引き出されており、電源として一般的な太めのケーブルを接続することが可能です。 電源線等で一般的な太めのケーブルを接続できるよう、電源系統には大きいターミナルブロックも装備してあるので、安定した電源環境を気軽に構築できます。 リセットスイッチも付いており、Picoの開発をより簡単に且つ効率的に行えます。
    セット内容本体、保証書寸法(mm)48×70×14質量(g)約32対応機種Raspberry Pi Pico/H/W保証期間1年間
  • Raspberry Pi Pico用 2チャンネル RS485モジュール WAVESHARE

    Raspberry Pi Pico用 2チャンネル RS485モジュール

    WAVESHARE
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    10日以内出荷
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040を搭載した超小型ボード Picoは、Raspberry Pi財団が開発したマイコンRP2040(Arm Cortex-M0+デュアルコア@133MHz)を搭載し、2MBの高速なFlashメモリー、1.8~5V入力に対応する電源ICを搭載したシンプルなマイコンボードです。 超小型(micro:bitの半分程度)でありながら、 柔軟性を損なうことなくRP2040マイコンのフル機能にアクセスできます。学習やホビー用途はもちろん、組込み用途などへの応用も考慮して設計されています。 Picoでは、Python(MicroPython)やC/C++で作られたプログラムを実行できます。USB Flashから専用のバイナリファイルをPicoにコピーするだけでソフトウェアの書き込みができる仕様となっています。
    仕様PWMチャンネル ×16(A/Bチャンネル ×8、Bは入力対応)その他【MCU(マイコン)】RP2040、【アナログ】ADC 12bit 500ksps ×3寸法(mm)21×51.3×3.9電源1.8V~5.5VインターフェースUSB 1.1 microB ×1 (電源供給、データ通信(ホスト)、プログラム書込み(デバイス))、GPIOピン ×26(デジタル専用 ×23、アナログ/デジタル ×3)、PIO ×8(SDカードやVGAなどのI/Fをエミュレート可能)、温度センサー ×1、LED ×1、3ピンARMシリアル ワイヤ デバッグ(SWD)ポート ×1メモリー【Flashメモリ】2MB Quad-SPI使用CPUデュアルコア Arm Cortex-M0+プロセッサ、最大動作周波数 133MHz通信機能SPI ×2、I2C ×2、UART ×2、12bit ADC ×3内蔵RAM256KB SRAMタイマータイマー ×1(アラーム ×4, Real Time Counter ×1)I/O電源電圧(V)3.3
  • Raspberry Pi デバッグプローブ Raspberry Pi

    Raspberry Pi デバッグプローブ

    Raspberry Pi
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi公式のデバッグ用プローブ Raspberry Pi公式のUSB-シリアル変換とデバッグ用のプローブで、プラスチックケースに入った本体基板と、USBケーブル、2種類のデバッグケーブルがセットになっています。Raspberry Pi PicoやRP2040を用いたマイコンボードのデバッグに必要なハードウェアとケーブルで、UARTによるシリアル通信とシリアルデバッグインターフェースに対応しています。どちらのインターフェースも3ピンのRaspberry Pi 3-pinデバッグコネクタの仕様に準拠しています。デバッグコネクタの仕様はこちらからご確認ください。 Raspberry Pi Picoをベースとしており、ファームウェアの更新はRaspberry Pi Picoと同じ方法で行うため、簡単にファームウェアの書き換えが可能です。
    仕様RP2040搭載 / SHコネクタ(3ピン)×2 / CMSIS-DAP(デフォルト:SWD)、UART / microUSB-Bコネクタセット内容基板本体(プラスチックケース入り)、USB micro-Bケーブル、デバッグ用ケーブル(SH-SH)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン オス)、デバッグ用ケーブル(SH-ジャンパピン メス)電源電圧3.3V
  • Raspberry Pi Pico 2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2

    Raspberry Pi
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
  • Raspberry Pi Pico 2 W Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 W

    Raspberry Pi
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    7日以内出荷
  • Raspberry Pi Pico 2 H Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 H

    Raspberry Pi
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    7日以内出荷
  • Raspberry Pi Pico 2 WH Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico 2 WH

    Raspberry Pi
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    7日以内出荷
  • Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0

    Seeed Studio
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico用のプラグプレイシールド。Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。ご注意。用途。SWDデバッグ。ラピッドプロトタイピング。ウェアラブルデバイス。インテリジェント制御
    アズワン品番67-0383-61
  • Raspberry Pi Pico/Pico 2用ターミナルブロックボード DFRobot

    Raspberry Pi Pico/Pico 2用ターミナルブロックボード

    DFRobot
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
  • Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 高精度RTCモジュール

    Seeed Studio
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Pico用高精度RTCモジュール 高精度RTCチップDS3231を搭載したRaspberry Pi Pico用のRTCモジュールです。Raspberry Pi Picoに直接取り付けできるようにメスピンヘッダを搭載しています。通信にはI2Cバスを使用しています。積み重ね可能な設計のため、より多くの外部センサを接続することができます。 ・Raspberry Pi Picoシリーズに対応した標準的なRaspberry Pi Picoヘッダーを搭載 ・高精度RTCチップDS3231を搭載、バックアップ電池ホルダー付き ・リアルタイムクロックは、年/月/日/曜日/時間/分/秒をカウント。(2100年までのうるう年の補正も可能) ・任意のフォーマット:24時間または12時間(AM/PM表示付き) ・プログラマブルアラームクロック ×2
    電源3.3V温度範囲(℃)-40~+85バッテリー【バックアップバッテリー】2.3V~5.5V消費電流100nA(sustains data and clock information)
  • Raspberry Pi Picoベーシックキット Seeed Studio

    Raspberry Pi Picoベーシックキット

    Seeed Studio
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi Picoとケーブル、ピンヘッダーのセット Raspberry Pi Picoは、最大133MHzで動作するARM Cortex M0+デュアルコアのRP2040マイコンを搭載した小型のマイコンボードです。本製品には、MicroUSBケーブルと20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1が付属しているので、すぐに開発を始めることができます。 ・最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex M0+プロセッサを搭載 ・264KB SRAM、2MBオンボードフラッシュを搭載 ・キャスタレーションモジュールにより、キャリアボードに直接はんだ付け可能 ・USB1.1ホストとデバイスをサポート ・低電力スリープおよび休止モード ・C/C++/Micropython SDK、ソフトウェアサンプル、ドキュメントが付属 ・USB経由でのドラッグ&ドロッププログラミングが可能 ・26× 多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットA/Dコンバータ ×3、PWMチャンネル ×16 ・クロック、タイマ、温度センサーを搭載 ・高速浮動小数点ライブラリ ・プログラマブルI/O(PIO)ステートマシン ×8
    セット内容Raspberry Pi Pico ×1、MicroUSBケーブル ×1、20ピンヘッダー ×2、3ピンヘッダー ×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用Groveスターターキット

    Seeed Studio
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    無料の学習コース付きのRaspberry Pi Pico用Groveスターターキット 一般的によく使用されるセンサーやアクチュエータなどをセットにした学習用スターターキットです。このキットを使用すると、すぐにRaspberry Pi Picoを使い始めることができ、Arduino IDEやMicroPythonを使用して楽しいプロジェクトを実現できます。このキットには、センサーが5個、アクチュエーターが5個、LEDが2個、LCD ディスプレイ、Groveシールドが含まれています。また、スムーズに学習できるように、Raspberry Pi Picoの豊富な学習コースが用意されています。
    セット内容Grove LEDパック ×1、Grove RGB LED(WS2813ミニ) ×1、Grove 光センサー ×1、Grove サウンドセンサー ×1、Grove 回転角度センサー ×1、Grove 温度/湿度センサー ×1、Grove ミニPIRモーションセンサー ×1、Grove パッシブブザー ×1、Grove ボタン ×1、Grove サーボ ×1、Grove ミニファン ×1、Grove リレー ×1、Grove 16x2 LCD ×1、Pi Pico用Groveシールド ×1、Groveケーブル ×8寸法(mm)56×56ポート数【I2C】2【UART】2【アナログ】3【デジタル】3動作電圧3.3v、5VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-25~+85
  • Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0 Seeed Studio

    Raspberry Pi Pico用 Groveシールド v1.0

    Seeed Studio
    ¥989税込¥1,088
    1個
    3日以内出荷
    Raspberry Pi Pico用のプラグ&プレイシールド Raspberry Pi Picoの拡張用として、I2Cが2個、アナログ入力が3個、UARTが2個、デジタルポートが3個の計10個のGroveコネクタを搭載したシールドです。5V/3.3V切り替えスイッチ、SWD(Serial Wire Debug)用コネクタ、SPIピンなどを搭載しています。ジャンパーワイヤーやブレッドボードなしで、簡単かつ迅速にプロトタイプを構築することができます。
    用途SWDデバッグ ラピッドプロトタイピング ウェアラブルデバイス インテリジェント制御
  • Raspberryシリコン - RP2350A QFN-60 (10個入) Raspberry Pi

    Raspberryシリコン - RP2350A QFN-60 (10個入)

    Raspberry Pi
    ¥2,398税込¥2,638
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    RP2350A は Raspberry Pi が開発した次世代マイコンで、デュアルアーキテクチャ(Arm Cortex?M33 / Hazard3 RISC?V)、520KB SRAM、USB1.1、PIO、強化セキュリティなどを備えた高性能・低価格の SoC です。Raspberry Pi Pico 2に搭載されています。本製品はQFN-60パッケージ(7 mm x 7 mm)のRP2350Aの10個入りカットテープです。
    仕様GPIO:30、RAM:520kB使用CPUデュアルArm Cortex-M33 or デュアルRISC-V Hazard3プロセッサパッケージQFN60クロック周波数150MHz
  • 小型Arduino互換基板 テクノアルタエンジン

    小型Arduino互換基板

    テクノアルタエンジン
    ¥1,398税込¥1,538
    1台
    当日出荷
    ArduinoIDEで開発可能 小型のArduino互換基板。ブートローダーが書かれています。USBケーブルのみでスケッチを書き込めます。Groveコネクタ実装可能、さまざまなセンサーやLEDなどのデバイスをすぐに接続でき、。電子工作やプロトタイプがすぐに作成可能です。Groveコネクタは付属します。
    仕様●CPU Flash Memory:16KB●SRAM:2KB●アナログIN:10本●アナログOUT:7本●デジタルIO:16本●動作周波数:最大20Mhz寸法(mm)20.3×43.8使用CPUATtiny1616
  • Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース 共立プロダクツ

    Raspberry Pi Zero用シンプルアクリルベース

    共立プロダクツ(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Zeroで使えるアクリルベースです。アクリルベースに取り付けたままGPIOなど各種ポートにアクセス可能です。 Raspberry Pi Zeroをショートから保護&ドレスアップに最適です。
    種類その他対応機種Raspberry Pi Zero、Raspberry Pi Zero W構成部品アクリル板×2、M2.6ネジ×4、M2.6ナット×4、中空パイプ(短)×4、中空パイプ(長)×4
  • Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ) Raspberry Pi

    Raspberry Pi Pico (ラズベリーパイ ピコ)

    Raspberry Pi
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。
    仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51
  • Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板 スイッチサイエンス

    Picossci 2 RP2350 ピッチ変換基板

    スイッチサイエンス
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi Pico 2 に載っているRP2350 と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上には Flash-ROM、水晶発振子、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子、USB端子を引き出してます。この基板を利用した基板の設計自由度を上げるため、USBコネクタそのものは搭載していません。
    仕様●Flash ROM:32 Mbit●入出力ピン:20ピン(1.27 mm ピッチ)× 2列●出力電源回路:3.3 V/700 mA (3.5 V ~ 6.0 V 入力)●水晶発振子:12.000 MHz厚さ(mm)基板端:1.0使用CPURP2350基板寸法(mm)26.67 × 15.24
  • Raspberry Pi Pico Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

    Raspberry Pi Pico

    Raspberry Pi(ラズベリーパイ)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
  • Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載) スイッチサイエンス

    Picossci 2 開発ボード (RP2350搭載)

    スイッチサイエンス
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi Pico2に載っているRP2350と、コアとなる周辺回路をまとめたマイコンボードです。基板上にはUSB Type-Cコネクタ、Flash-ROM(16Mbit)、クロック発振器、電源回路、スイッチ、LED が集積されてます。RP2350の機能を最大限使えるように、ほぼ全てのIOピンとSWD端子を引き出し、USB Type-C経由でプログラムの書き込みが可能です。ピンヘッダーのピンアサインはRaspberry Pi Pico2と同じ並びになっています。電源レギュレータ搭載。RESETスイッチ、BOOTSELスイッチ搭載。汎用LED搭載(GPIO25に接続)。デバッグ端子搭載(SWCLK、SWDIO)
    仕様●GPIO:29本(うち2つはランドのみ)●マイクロコントローラ:RP2350●出力電源1:5V出力(USB Type-C 由来)●出力電源2:3.3 V出力(基板上のレギュレータ由来)コネクタUSB:Type-C入力電源(V)USB Type-C(5動作電圧(V)3.3
  • RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品) Raspberry Pi

    RaspberryPi Pico H(ピンヘッダ実装品)

    Raspberry Pi
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ピンヘッダを実装したRaspberry Pi Pico Raspberry Pi Picoにピンヘッダを実装した製品で、3本のデバッグ端子にもJST SH 3ピンコネクタ(1mmピッチ)が実装されています。 Raspberry Pi Picoは、Raspberry Pi財団が独自に開発したRP2040マイコン(デュアルコアARM Cortex-M0+)を搭載した小型のマイコンボードです。C/C++およびMicroPythonで開発が可能です。既存のRaspberry Piとは異なりLinux OSは搭載できません。 MicroPythonは、Python3をベースにした組み込み用プログラミング言語です。パソコンに接続すると表示されるドライブ(マスストレージ)にドラッグ&ドロップすることでプログラムを書き込むことができます。 ・RP2040マイコンを搭載(最大133MHzで動作するデュアルコアARM Cortex-M0+を採用) ・SRAM:264KB、フラッシュメモリ:2MB ・USB1.1ホスト/デバイスの両方に対応 ・低消費電力スリープモードおよびドーマントモードを利用可能 ・マスストレージを使ったドラッグ&ドロップによるプログラムの書き込みが可能 ・多機能GPIOピン ×26 ・SPI×2、I2C×2、UART×2、12ビットADC×3、PWMチャンネル×16 ・正確なクロックとタイマーを搭載 ・温度センサーを搭載 ・高速な浮動小数点ライブラリを搭載 ・プログラマブルI/O(PIO)×8 ・サイズ:21mm×51.3mm×12.9mm ・重さ:6g
    寸法(mm)21×51.3×12.9質量(g)6
  • 無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W Raspberry Pi

    無線LAN機能搭載 ラズベリーパイピコ W

    Raspberry Pi(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    英国ラズベリーパイ財団が独自開発した32ビットArmマイクロコントローラ「RP2040」に、ワイヤレス通信機能(無線LAN)を追加した開発基板です。Linuxが動作するRaspberry Pi各種シングルボードコンピュータと異なり、OSの動作を前提としないため、起動が早く省電力性にすぐれています。また、Wi-Fi準拠の無線LANに対応することで、IoTなどネットワーク接続をともなうアプリケーションの実行プラットフォームにも応用できます。本基板は技適(工事設計認証)取得済みのため、日本国内で適法に利用できます。
    仕様●GPIOポート:26ピン(アナログ入力×3を含む)●I2C:2●PIO(プログラマブルI/O):8●PWM:16●SPI:2●SRAM:264KB●UART:2●フラッシュROM:2MB●マイクロコントローラ:RP2040●ワイヤレス通信インターフェース:Infineon CYW43439形状40ピンDIP(端面スルーホール付き)電源電圧(V)DC1.8~5.5動作温度(℃)-20~85プロセッサーデュアルコアArm Cortex-M0+プロセッサ(最大133MHz動作)サイズ(mm)約21×51Wi-Fi2.4GHz帯 IEEE802.11n
  • シングルボードコンピュータ Raspberry Pi

    シングルボードコンピュータ

    Raspberry Pi
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    当日出荷
    シングルボードコンピュータRaspberry Piの2023年最新モデル”Raspberry Pi 5”。メインCPUはARM Cortex-A76クアッドコアにアップグレード。高速ストレージの拡張に使えるPCI Expressインターフェースも追加され、よりコンピュータとしての基本スペックが向上しています。オンボードの電源ボタンやUARTコネクタ、RTCコネクタなども搭載し、使いやすさや拡張性も進歩しました。※本製品はTELEC認証(技適)取得済みの日本国向け製品です。
    用途教育用、電子工作、組み込み機器用途にご使用いただけます電源DC5V 5A(USB Type-Cコネクタ/Power Delivery(PD)対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×85×18Bluetoothバージョン5.0(Bluetooth Low Energy対応)Wi-FiIEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz/5GHzデュアルバンドUSB合計4ポート(USB3.0×2、USB2.0×2)
  • ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ ビット・トレード・ワン

    ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ

    ビット・トレード・ワン
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    4日以内出荷
    Raspberry Pi財団から展開されている近年注目のArmプロセッサ「RP2040」。Raspberry PiのIO処理に適しているとの声も多く、RP2040搭載の公式HAT(拡張ボード)も登場してきました。「ラズベリーパイ接続 RP2040エッジアクセラレータ」はそんなRaspberry PiとRP2040のコンビネーションを手軽に実現するために開発。RP2040の特長であるMicro Pythonでのインライン・アセンブラ使用やPIOを用いた実験がスムーズに行えます。様々な拡張端子やコネクタ、ランドを備えており自由度の高い実験が可能。ニュースタンダードな機器の開発・プロトタイプ等に是非ご利用ください!。【製品の特長】。・ラズベリーパイのI/O機能をRP2040で高速処理!。 RP2040でRaspberry Piのインターフェイス機能を拡張し、エッジデバイスのプロトタイプ開発を加速!。 Raspberry PiにはないADコンバータや16bit PWMなどの様々な細かいコントロールを行わせる事ができます。 デュアルコア ARM Cortex M0+プロセッサによる最大動作周波数 133 MHz の高速処理が可能です。・RP2040の特徴であるPIOを用いた実験が可能!。 RP2040の大きな特徴であるPIO(プログラマブル I/O)を使用可能。 メインプロセッサから独立したプログラムによりUARTやSPI等様々なインターフェイスを再現できます。 I2SやVGA出力の対応も公式からアナウンスされる等、今後も様々な拡張が予定されています。 Micro Python でのインライン・アセンブラによる高速信号処理、pico-sdkでのVGA・HDMI等のビデオ信号生成の実験が可能。・開発に便利!多彩なインターフェイスや便利なリセットスイッチ等を搭載!。・Raspberry Pi Pico 互換ランド、ターミナルブロック。・リセットスイッチ。・Type-Cコネクタ。・I2C/SPI/UART/SWD設定ランド。 ※SPI/UARTはストレート・クロスをハンダブリッジジャンパで選択可。・SWDランド。 Raspberry Pi Picoとの互換ピンを備え、Pico用のHATを接続することも可能です。(※要はんだ付け)
    用途・RP2040とラズパイを組み合わせたデバイスの開発・プロトタイピング。・ラズパイのインターフェイス拡張。・RP2040の学習(スタンドアローンでも使用可能)。・ラズパイPicoと組み合わせての実験付属品保証書仕様電源能力:3.3v700mAレギュレータ寸法(mm)65×60.5×20質量(g)約30対応機種Raspberry Pi 3B / 3B+ / 4Bインターフェース40ピンGPIOコネクタI2C/SPI/UART/SWD接続、POWERLED、GPIOLED、BOOTスイッチ、リセットスイッチ、2.54ピッチターミナルブロック、Raspberry Pi Pico互換ランド、SWDランド、USB Type-C保証期間お買い上げから1年間動作温度(℃)0 ~ 50(但し結露しないこと)入力電源(V)Raspberry Pi 5 or USB 5
  • Clockwork PicoCalc kit Clockwork

    Clockwork PicoCalc kit

    Clockwork
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    4日以内出荷
    ClockworkPi v2.0 シリーズは、効率的でコスト効率に優れた MCU 開発ソリューションを提供します。ClockworkPi v2.0は、Raspberry Pi Pico H/Pico WHシリーズおよび各種互換モジュールをサポートしています。CPI 2.0は、SPIスクリーン、SDカードスロット、内蔵8MB PSRAM、デュアルPWMスピーカー、3.5mmフォンジャック、18650リチウム電池の充放電管理機能を備え、システムの超長寿命化を実現します。ClockworkPi v2.0 には、STM32 チップ (サウスブリッジに類似) も含まれており、I2C インターフェイスを備えた QWERTY キーボード モジュールを提供し、画面とキーボードのバックライト、電源管理などを管理することで、開発を簡素化し、アプリケーション開発に集中し、IO リソースを節約できます。【内容物】。・ClockworkPi v2.0 メインボード。・Raspberry Pi Pico 1 H Core モジュール (ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+、264 KB RAM、2 MB フラッシュ)。・320x320 4インチ IPS スクリーン (SPI インターフェース)。・超ポータブル QWERTY バックライト付きキーボード搭載 (I2C インターフェース)。・デュアルスピーカー。・ABSプラスチックシェルと2.5mm六角キー。・強化ガラスカバー。・最適化されたBASICファームウェアを搭載した32GB高速SDカード
    その他【MCU】ARM32 ビット デュアルコア Cortex M0+ディスプレイ320×320 / 4インチ / IPS スクリーンスピーカーデュアルスピーカー
  • STEMMA QT - DS3231搭載高精度RTCモジュール Adafruit

    STEMMA QT - DS3231搭載高精度RTCモジュール

    Adafruit
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    10日以内出荷
    仕様●タイプ:組込み(完成機能)●カテゴリ:タイマー、時計●機能:-●使用IC/部品:-●プラットフォーム:STEMMA QT●タイプ:組込み(完成機能)アズワン品番68-2095-53