カテゴリ
- メカニカル部品(145)
- 制御機器(141)
- 配管・水廻り設備部材(78)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- 測定用品(48)
- 科学研究・開発用品(46)
- 空調・照明・電設資材(37)
- 農業機械(33)
- 切削工具(29)
- バイク部品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 物流用品(9)
- バイク純正部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 研磨材(8)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- オフィス家具(7)
- 自動車補修部品(6)
- 自転車部品(6)
- 店舗什器・備品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 作業工具(5)
- 電気材料(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 医療(4)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 自動車純正部品(3)
- 肥料・農薬・除草剤・種(3)
- 電動工具(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建築金物(2)
- バッテリー・電装(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- カー用品(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- SMC(86)
- エスコ(75)
- マキシンコー(58)
- Liket(39)
- BIGM(丸山製作所)(32)
- VISHAY(28)
- YAGEO(19)
- コフロック(18)
- ODELIC(オーデリック)(18)
- コーセル(17)
- アズワン(15)
- 伊東電機(15)
- ネグロス電工(14)
- イルフォード(12)
- 東フロコーポレーション(11)
- omron(オムロン)(10)
- EIKO(栄工舎)(9)
- CKD(8)
- 明治機械製作所(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「rc-100」の検索結果

トーチノズル用スパッタ付着防止剤 352 RC-100
UNiCON(ユニコン)¥4,498税込¥4,9481缶(1L)5日以内出荷人と環境に優しく有害物質を含みません。 ノズルが冷たくても使用できます。外観透明塗布方法浸漬・塗布機危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類性状液体危険物の性状非水溶性
角形8号 RCー100%
キングコーポレーション¥8,698税込¥9,5681箱(1000枚)5日以内出荷環境にやさしい古紙パルプ配合率100%の封筒です。用途B5書類(257×182)を三つ折り(182×86)の封入に最適トラスコ品番216-4010質量(kg)5.05色茶サイズ角形8号エコマーク認定認定縦(mm)197横(mm)119エコマーク認定番号18 112 263
長形4号 RCー100%
キングコーポレーション¥21,980税込¥24,1781箱(4000枚)5日以内出荷環境にやさしい古紙パルプ配合率100%の封筒です。用途B5書類(257×182)を四つ折り(205×90)の封入に最適質量(kg)6.5色茶サイズ長形4号エコマーク認定認定縦(mm)205横(mm)90エコマーク認定番号18 112 263
長形3号 RCー100%
キングコーポレーション¥9,498~税込¥10,448~1箱(1000枚)ほか5日以内出荷環境にやさしい古紙パルプ配合率100%の封筒です。用途A4書類(297×210)を三つ折り(210×99)・A5書類(148×210)を二つ折り(210×74)の封入に最適色茶サイズ長形3号エコマーク認定認定縦(mm)235横(mm)120エコマーク認定番号18 112 263
UF Discs YM100 Ultracel RC 100kDa 63.5mm 10/Pk 10PK
Merck(メルクミリポア)¥60,980税込¥67,0781セット(10個)6日以内出荷アズワン品番61-0208-99
UF Discs YM100 Ultracel RC 100kDa 25mm 10/Pk 10PK
Merck(メルクミリポア)¥28,980税込¥31,8781セット(10個)7日以内出荷アズワン品番61-0202-19
UF Discs PLHK Ultracel RC 100kDa 150mm 5/Pk 5PK
Merck(メルクミリポア)¥113,999税込¥125,3991セット(5個)8日以内出荷仕様ろ過面積、cm2:177、フィルターコード:PLHK、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLHK, ウルトラセル 再生セルロース, 100 kDa NMWL, 150 、NMWL、kDa:100、フィルタータイプ:限外ろ過材質再生セルロース品名ウルトラセル 限外ろ過ディスクフィルター直径(Φmm)150アズワン品番61-0209-57
UF Discs YM100 Ultracel RC 100kDa 90mm 5/Pk 5PK
Merck(メルクミリポア)¥49,980税込¥54,9781セット(5個)8日以内出荷アズワン品番61-0208-81
チップソー オールラウンド
(64件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷様々な材質に対応する万能タイプのオールラウンドチップソーです。用途木材・集成材・MDF材・OSB材・合板/カラー合板・フローリング材・竹・鉄工材・軽天材・アルミ材・塩ビ管・金属系サイディング材などに。適合材木材・アルミ・鉄鋼材など穴径(mm)20材質(本体)SK5切断能力(mm)鉄鋼:3、アルミ:3材質(チップ)超硬スリット有販売区分業務用
クイックバークランプ
E-Value(72件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌々日出荷長い物を素早く簡単に固定できます。クランプ部を差し替えることにより、締め付ける作業と広げる作業が1台で可能です。ボタンを押せばスライドするので固定作業が素早く簡単に行えます。バーはすべりが良く、箱作り等の角を押さえる作業にとても便利です。用途長尺ものの固定。種類バークランプ材質(本体)樹脂
バッテリー充電器 Dr.CHARGER
セルスター(105件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷原付、オートバイ、軽自動車、小型自動車など様々なバッテリー充電に対応。バッテリーを外さず、つないだまま安全に充電できます。 過充電防止だから安全! 超簡単・超安心!8段階自動充電制御 ソフトスタート(ノーマル・スノーモード)・パルス充電・パルク充電・アブソプション充電(定電圧)・アフター充電・テスティング・フロート充電・サイクル充電 バッテリーの状態を診断しながら、最適な充電をおこないます。 従来のバッテリー充電器と異なり、バッテリーの状態を診断しながら、バッテリー容量に応じた適正な充電をおこなうので、バッテリーを痛めることなく、常に最適なコンディションに保つことができます。 壁掛けなど収納に便利な紐通し穴つき。入力電圧(V)AC100 50Hz/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
マグネット OAタップ用
(25件のレビュー)¥199税込¥2191セット(2個)当日出荷スチール面の両面テープをOAタップに取り付けることで、OAタップをスチールデスクなどの壁面に取り付けることができます。用途OAタップを壁面に取り付け、邪魔な配線をすっきりとさせるために材質SPCC、フェライト磁石寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30.6×23.2×4.8(テープ除く)使用場所屋内用耐荷重(g)950
レヂボンカット RC
日本レヂボン(15件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(10枚)当日出荷から6日以内出荷切断の可能性を追求した開発力と卓越した技術力が一体となって誕生。用途一般鋼・鋳鉄砥材A
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
ロータリージョイント ストレート
PISCO(ピスコ)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手 回転部にはベアリングを使用 揺動部、回転部に最適用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気最高使用圧力(MPa)1タイプ回転部配管用タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
アルミナ99るつぼのみ
アズワン(2件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
アルミナ99るつぼ ふた
アズワン¥999税込¥1,0991個当日出荷から翌々日出荷蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用のフタです。タイプふた材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390ロックウェル硬度86HRA体積密度(g/m3)3.9
コーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)(8件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
TEFEN ナイロン66 タケノコ継手 異径ユニオンストレート
アズワン¥169~税込¥186~1個当日出荷から5日以内出荷耐油性・柔軟性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
TEFEN PVDFタケノコ継手 異径ユニオンストレート
アズワン¥949税込¥1,0441個当日出荷から5日以内出荷機械強度が高く使用温度範囲が広く耐薬品性・耐候性に優れているPVDF製です。、食品装置・半導体関連・純水装置・海水等幅広い用途に活用
VベルトC形 (レッド)
DONGIL RUBBER BELT¥4,698税込¥5,1681本3日以内出荷標準Vベルトに比べ、耐熱、難燃、耐油、耐屈曲性、耐薬品性、静電防止性に優れたハイパワーベルトです。電気抵抗値は米国RMA規格に準拠しております。種別C材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)230ベルト形C
Sコーティングコーナーラウンジングカッター
S&K(三興製作所)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から5日以内出荷Sコーティングを施しております。R面取り加工専用のカッタです。表面処理Sコーティングねじれ角直刃公差(mm)0~-0.03コーナーラウンジカッタR許容差+0.03~0
ステンドグラス用はんだこて
goot(太洋電機産業)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷ステンドグラス専用のはんだこてです。 ティファニー式からレッドケイムを使用した本格的なステンドグラスの製作も可能。 パワーコントローラーPC-11と併用すると、より細やかな作品の製作にもご使用になれます。全長(mm)273奥行(mm)273電圧(V)100定格電圧100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.5ヒーターセラミックヒーター絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V DC)
ベンチレーターキャップ
日動電工¥1,698税込¥1,8681個当日出荷耐候性に優れたASA樹脂を使用し、防虫網も取り外し簡単でメンテナンスも楽です。 ASA樹脂で耐候性良く、カラーも多いです。用途室内の換気のために材質本体:ASA樹脂、防虫網:ステンレス(SUS304)
420SR 固定車(イモノ車輪)
ハンマーキャスター¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Eシリーズに比べ、厚めの鋼材を用いた実用本位の堅牢な産業用キャスターです。スチールボールが上下二段に組み込まれていますので回転がよく荷重に対する抵抗力も非常に大です。国内で流通しているハンドトラック・ロールボックスパレットなどの物流関連の分野に最も多く使用されている代表的なキャスターです。取付高が同じ420S、413S、420SR、420SRPは併用できます。材質(車輪)イモノ一体車輪形状固定車型式420SR固定車取付方式平付固定金具仕上三価クロム化成処理ストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定リング
MCC(松阪鉄工所)¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から6日以内出荷チェーンタイプの固定リングなので1台で3サイズに対応、また水道配水用ポリエチレン管(JWWA)規格はもとよりPWA規格、ガス用ポリエチレン管や保護層付二層ポリエチレン管にも使用可能。チェーンタイプなので各種ポリエチレン管に使用できます。タイプチェーンタイプ適合管パイプ(水道配水用JWWA/PWA)(ガス用ポリエチレン管)
翼 105×1.2×15
ヤナセ(柳瀬)¥129税込¥1421個翌々日出荷他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
SRC レジューサ
イハラサイエンス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から17日以内出荷材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状レジューサ接続ねじ種類Rc×Rc
...