カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(377)
- 配管・水廻り設備部材(189)
- 制御機器(160)
- バイク部品(93)
- 科学研究・開発用品(40)
- 住設機器(20)
- メカニカル部品(19)
- 自動車純正部品(18)
- 測定用品(15)
- 農業機械(15)
- バイク純正部品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(11)
- パソコン/周辺機器(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 家電(5)
- 電動工具(5)
- 機構部品(4)
- バッテリー・電装(3)
- 安全保護具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(15)
- CKD(130)
- HIROSE(ヒロセ電機)(21)
- I-VALUE(17)
- KVK(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(84)
- Panasonic(パナソニック)(133)
- SMC(205)
- YAMAHA(ヤマハ)(11)
- アズワン(23)
- オンダ製作所(71)
- カクダイ(21)
- コガネイ(7)
- コフロック(7)
- ニッサン(13)
- ノーリツ(19)
- フジキン(70)
- 明治機械製作所(13)
- 群協製作所(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「rc-b001」の検索結果

浴室リモコン RC-B001S
ノーリツ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合GT-C(P/V)□□52-2シリーズ、GRQ-C□□52-2シリーズ、GT-51・53シリーズ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×200×19
三菱インバータ(RJ-45)⇔パラメータユニット(RJ-45)接続ケーブル(三菱電機製「FR-CB201」「FR-CB203」「FR-CB205」相当品)
ダイヤトレンド¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から3日以内出荷三菱インバータ(PUコネクタ:RJ-45)⇔パラメータユニット(PUコネクタ:RJ-45)接続RS-485ケーブル。対応三菱パラメータユニット「FR-PU07」「FR-PU04」「FR-PU04V」仕様三菱電機製相当品:FR-CB20□適合三菱パラメータユニット:FR-PU07、FR-PU04、FR-PU04V色クロ規格RS-485端子PUコネクタ:RJ-45オス⇔PUコネクタ:RJ-45オスRoHS指令(10物質対応)対応
ロックハードβ
ロードサポート(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381袋(15kg)3日以内出荷から9日以内出荷スコップ等での引きならしが容易で、プレートコンパクタ等で転圧するとよく締まります。施工後に石粉などを振りかけることで、タイヤ付着を気にせずに交通解放できます(石粉はサービス品として全ての商品に付属しています)。 およそ3ヶ月の保存が可能です。(※気温一定の場合は一年間以上保存可能) また、2mの高さから落下しても破袋しない丈夫なアルミ蒸着袋を使用しています。用途ポットホール等の路面補修、その他復旧舗装など。使用方法(1)材料を袋から補修箇所へ入れます。(2)材料をスコップなどで敷き均します。材料は輾圧時に沈みますので、路面より少し余盛りします。(3)施工面の車のタイヤやプレートで輾圧して完了です。粒度5~0mm色黒タイプ全天候型使用量1.6cm厚×1m2/25kg入危険物の類別非危険物
ガス給湯器 シンプルリモコン 台所リモコン
ノーリツ¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×18×120対応機種GT-C(P/V)□□62-2/63、GRQ-C□□62-2/C□□52-2、GT-□□60-2/□□51-2/□□53-4、GT-1644SAWXS-F-1 BLメーカー商品コード706277
ガス給湯器 シンプルリモコン 浴室リモコン
ノーリツ¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×19×100対応機種GT-C(P/V)□□62-2/63、GRQ-C□□62-2/C□□52-2、GT-□□60-2/□□51-2/□□53-4メーカー商品コード706278
ガス給湯器 シンプルリモコン 台所/浴室リモコン
ノーリツ¥22,980税込¥25,2781個4日以内出荷大きなスイッチに動作を文字とイラストで表現。わかりやすさを最優先しました。 給湯温度、湯量、ふろ温度それぞれ独立したスイッチを設け、使い勝手を向上させました。対応機種GT-C(P/V)**72シリーズ(プレミアム除く)、GRQ-C**72シリーズ、GT-C(P/V)**63シリーズ、GT-**70シリーズ(プレミアム除く)、GT-**53-4シリーズリモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)台所:120×18×120、浴室:200×19×100メーカー商品コード706256
IXIL YAMAHA MT09 2024 フルエキ マフラー(ハイノイズ) RC1B
MAD MAX(マッドマックス)¥139,800税込¥153,7801セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304FULL LINE HIGH NOISE長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種YAMAHA MT09 2024年式コンプリートブラックHTペイント
IXIL KAWASAKI ZX6R 2024 スリップオンマフラー RC1B
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種KAWASAKI ZX6R 2024年式コンプリートブラックHTペイント
ライザーケーブル PCIe 4.0x16 PCIe Riser Cable(PCIe4) ブラック AB-RC200-B1
NZXT¥16,980税込¥18,6781式8日以内出荷PCIe 4.0x16に対応するライザーケーブルです。シールド処理が施されているため、最適なパフォーマンスと安定性を実現します。高速のパフォーマンスとデータ通信。PCIe4.0の高速データ通信と安定性により、GPUの快適なパフォーマンスが可能となります。また、ほとんどのNVIDIA30シリーズとAMD6000シリーズのGPUと互換性があります。また、前世代のPCIeとも互換性があります。フレキシブルで取り回しが簡単。ケーブルは非常に細く、フレキシブルであるため、問題なく曲げたり、畳んだりする事が可能です。これにより、狭いフォームファクターのビルドでも簡単に取り付けられます。高い保護を提供するシールドケーブル。PCBとケーブルジャンクションのプラスチックカバーにより接続時のストレスを軽減し、狭いスペースや小型のビルドでも問題なく使用可能です。材質樹脂、ゴム、PCB対応OSWindows 11/10保証期間2年接続端子外部:PCI Express 4.0 x16ケーブル長(mm)200
IXIL KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24 スリップオンマフラー RC1B
MAD MAX(マッドマックス)¥69,980税込¥76,9781セット4日以内出荷スペイン発 マフラー用途バイクパーツ材質ステンレス AISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプマフラー:RC1B適合車種KAWASAKI NINJA H2 SX - SX SE 22-24年式コンプリートブラックHTペイント
SFB型 ステンレスブッシング
オンダ製作所(1件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ニードルバルブ
カクダイ(10件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷材質黄銅形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)1~80寸法D(mm)50使用流体上水道水・油・エアー主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状丸形バルブ種類ニードルバルブ
SFRS型 ステンレス 異径ソケット
オンダ製作所¥459~税込¥505~1個当日出荷テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用します。材質SUS304(SCS13A)形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類Rc使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DES-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)当日出荷長さ(mm)20幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数14シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 8極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-8DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)当日出荷長さ(mm)12.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数8シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-4DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781箱(100個)当日出荷長さ(mm)7.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数4シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 16極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-16DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥409税込¥4501箱(10個)当日出荷長さ(mm)22.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数16シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-6DS-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,998税込¥3,2981箱(100個)翌々日出荷長さ(mm)10幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-2ES-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,998税込¥2,1981箱(100個)翌々日出荷長さ(mm)6.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数2シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.5mm 1列 DF1B-6ES-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,398税込¥3,7381箱(100個)翌々日出荷仕様圧接と圧着の新発想: 圧接した端子を、ケースに挿入する新しいタイプのコネクタです。この方式を採用することにより、以下のメリットが得られます。 圧接端子と圧着端子を併用することにより、1ケース内に電流容量の違う電線を混在させることができます。 結線後の端子入れ替えが可能でメンテナンス性にすぐれています。 圧接部がケースで保護されるため、高い信頼性が得られます。長さ(mm)16.5幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数6シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 14極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-14DEP-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,098税込¥1,2081箱(10個)翌々日出荷長さ(mm)22.2幅(mm)18.5ピッチ(mm)2.5極数14シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 26極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-26DES-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,698税込¥1,8681箱(10個)翌々日出荷長さ(mm)35幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数26シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
ジョイント FJシリーズ
長野計器(18件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から42日以内出荷形番により各種仕様をご用意しております。用途ジョイントは圧力配管用の継手であり、異種ネジ、異径ネジ及びパイプ接続用等に用います。
ヒロセ電機 コネクタハウジング 18極 ピッチ:2.5mm 2列 DF1B-18DES-2.5RC
HIROSE(ヒロセ電機)¥1,198税込¥1,3181箱(10個)翌々日出荷長さ(mm)25幅(mm)11.5ピッチ(mm)2.5極数18シリーズDF1B材質(ハウジング)ポリアミド行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF1Bシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
...