カテゴリ
- 作業服(54)
絞り込み
エコロジープロダクト

空調服(R) ケーブル
空調服(24件のレビュー)¥700税込¥7701本当日出荷バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツトラスコ品番770-5972セット内容ケーブル種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル単体 ケーブル単品
ジーベック¥979税込¥1,0771個当日出荷用途空調服用。トラスコ品番115-9514適合機種バッテリー:BTSP1・NANOBT2、ファン:FAN2400SPBB・FAN2200シリーズ品名空調服ケーブル


空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781組当日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SKSP02Gシリーズ
空調服¥16,182~税込¥17,800~1セット当日出荷から7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。
パワーファンスターターキット
ジーベック¥14,980税込¥16,4781セット翌々日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。【ファン】。マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。【バッテリー】。汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)/ロングケーブル(CBB500)厚さ(mm)(ファン)47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23充電時間約8(LIACRの場合)バッテリー電圧(V)バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)動作時間7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)風量(L/min)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
ワンタッチファンクロスターターキット
ジーベック¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスを通常の長さとロングタイプの計2本にしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(RD9261、CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)(ファン)47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】
ワンタッチファングレースターターキット
ジーベック¥13,980税込¥15,3781セット翌々日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスを通常の長さとロングタイプの計2本にしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(RD9261、CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】
空調服(R) スターターキット
空調服¥10,900税込¥11,9901セット4日以内出荷薄くて軽い! 携帯性を求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 モーター音を低減したスタイリッシュなデザインで、室内やタウンユースにおすすめです。 FAN2200シリーズより約1cm薄く、約12g軽い”薄軽”タイプです。 【バッテリー】 片手に収まるほどコンパクトで軽量です。 防水・防塵で安心です。セット内容薄型ファンブラック(FAN2300B)リチウムイオン小型バッテリーセットブラック(LINANO02BK)ケーブル(RD9261)色ファン:ブラック


空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23021とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)76


空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011
Asahicho(旭蝶繊維)¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23011
Asahicho(旭蝶繊維)¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02
Asahicho(旭蝶繊維)¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブルファンブラック最大風量(L/sec)48.8最大電圧(V)7.2
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK25011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23021
Asahicho(旭蝶繊維)¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23021とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4


空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25011
Asahicho(旭蝶繊維)¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK25011とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP01
Asahicho(旭蝶繊維)¥46,980税込¥51,6781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSKSP01とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック×ブルー最大風量(L/sec)60最大電圧(V)7.2
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK25012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥55,980税込¥61,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK25012(ロングケーブル対応)とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック最大風量(L/sec)103最大電圧(V)25
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02L ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSKSP02L(ロングケーブル対応)とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック最大電圧(V)7.2
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23022 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥47,980税込¥52,7781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23022(ロングケーブル対応)とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック最大風量(L/sec)76最大電圧(V)14.4
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SKSP02
Asahicho(旭蝶繊維)¥45,980税込¥50,5781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSKSP02とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック最大風量(L/sec)48.8
空調服フルセットゴアテックスレインジャケット 9206 SK23012 ロングケーブル
Asahicho(旭蝶繊維)¥52,980税込¥58,2781セット3日以内出荷耐水度35,000mmH2O以上、透湿度10.800g/m2 24hr以上。高耐水、高透湿なゴアテックスを用いたレイン対応の空調服です。特殊な構造になっており外にファンが露出しないので雨天時に雨を巻き込むこともありません。空調服スターターキットSK23012(ロングケーブル対応)とセットになっているのですぐにご使用いただけます。用途外からファンの見えない作りになっており、ゴアテックスにより雨天時でも使用可能な空調服レインジャケットです。セット内容9206 空調服ゴアテックスレインジャケット、FAN2400 空調服ワンタッチファン ブラック、LISUPER1 空調服バッテリーセット、RD9261 空調服ケーブル色ファン:ブラック最大風量(L/sec)106最大電圧(V)18


空調服セット37-1501+7.2Vパワーファンスターターキット
アルトコーポレーション¥22,980税込¥25,2781セット4日以内出荷こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリントセット内容半袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100


空調服セットBF974+7.2Vパワーファンスターターキット
アルトコーポレーション¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100


空調服セットBF974+7.2Vスターターキット
アルトコーポレーション¥17,980税込¥19,7781セット4日以内出荷多目的に着回し可能なベストと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。セット内容ベスト/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100


空調服セットBF975+7.2Vスターターキット
アルトコーポレーション¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷新感覚の爽快感とスタイリッシュなデザインを両立したブルゾンと空調服(R)7.2V(レギャラーファン)スターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200ブラック(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100


空調服セットBF975+7.2Vパワーファンスターターキット
アルトコーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。仕様左袖ペン差し/右胸ファスナーポケット/両脇ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/収納可能フード/袖口アジャスターボタン/脇ボタンセット内容長袖ブルゾン/ BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2400SPBB(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル材質合成繊維混率(%)ポリエステル100



空調服セットBF973+7.2Vスターターキット
アルトコーポレーション¥18,980税込¥20,8781セット4日以内出荷BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25



空調服セットBF973+7.2Vパワーファンスターターキット
アルトコーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット4日以内出荷BODY FINE (空調服TM) BF503タイプ長袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。ブルゾンは同シリーズのパンツとコーディネートも可能です。仕様左袖ペン差し/両胸フラップポケット(右側携帯電話用ポケット/左ペン差し)/右胸ファスナーポケット/両脇逆玉縁ポケット/左身頃内側バッテリーポケット/首裏調整紐/袖口アジャスターボタン/脇ゴム材質合成繊維混率(%)ポリエステル75・綿25


空調服セット37-1501+7.2Vスターターキット
アルトコーポレーション¥21,980税込¥24,1781セット4日以内出荷こだわりのフルハーネス対応半袖ブルゾンと空調服(R)7.2Vパワーファンスターターキットのセット。購入後すぐ使用が可能です。仕様左袖ファスナーポケット/左袖小パッチ/両胸ファスナーポケット(左胸内側コード穴)/両胸ランヤードフック用ナイロンテープ/両脇ポケット/両身頃内側バッテリーポケット/裾ゴム/チンガード/背中ファスナー付きランヤード出口/脱着可能フード/右袖・右肩後ろ・フード左反射プリント材質合成繊維混率(%)ポリエステル100
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP01シリーズ
空調服¥27,980税込¥30,7781セット6日以内出荷から7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SKSP01シリーズ
空調服¥23,980税込¥26,3781セット6日以内出荷から8日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ
空調服¥27,980税込¥30,7781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。セット内容セット品
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Gシリーズ
空調服¥25,980税込¥28,5781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP01シリーズ
空調服¥26,980税込¥29,6781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Gシリーズ
空調服¥27,980税込¥30,7781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Bシリーズ
空調服¥27,980税込¥30,7781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP01シリーズ
空調服¥28,980税込¥31,8781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP02Bシリーズ
空調服¥22,980税込¥25,2781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら