カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(277)
    • 水栓(22)
    • 塩ビ継手(52)
    • 給水管継手(42)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
    • 配管用ワンタッチ管継手(3)
    • その他汎用管継手(1)
  • 機構部品(24)
    • Oリング(1)
  • 物流用品(244)
  • 制御機器(82)
  • 切削工具(60)
  • 作業工具(47)
  • 科学研究・開発用品(31)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 自動車補修部品(16)
  • カー用品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 塗料(9)
  • 測定用品(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 住設機器(6)
  • バッテリー・電装(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 電気材料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
呼び径(A)
6・8・10・13・15・16・20・25・32・40・50・65
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp1/2」の検索結果

980件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 座付水栓エルボ #20/Rp1/2" エスコ

    座付水栓エルボ #20/Rp1/2"

    エスコ
    ¥2,000税込¥2,200
    1個
    翌日出荷
    ビスは付属していません。芯出しが簡単にできます。背コーナーと上部にリブが付いていますので安定した固定ができます。
    材質本体/PVC、ネジ部/黄銅取付穴径(Φmm)4
  • PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ

    フロンケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-5009形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)78使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)10接続Rp呼び径(A)15作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • 座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2" エスコ

    座付水栓エルボ クロムメッキ Rp1/2"×Rc1/2"

    エスコ
    ¥4,400税込¥4,840
    1個
    翌日出荷
    本体にJANコードが付いています。
    材質黄銅(クロムメッキ)形状座付水栓エルボ全長(mm)49取付穴径(Φmm)5取付ピッチ(mm)46
  • アールパワーバンド(鉄) 正峰工業

    アールパワーバンド(鉄)

    正峰工業(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)巻方向右
  • ラバーペイント AZ(エーゼット)

    ラバーペイント

    AZ(エーゼット)(2件のレビュー)
    ¥698税込¥768
    1本(400mL)
    当日出荷から4日以内出荷
    簡単にイメージチェンジ、薄膜で塗ってはがせる、液体ゴム塗装スプレーです。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。失敗しても剥がせるので安心して塗装できます。
    用途車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品備考【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。使用の目安【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分耐熱温度(℃)マイナス40~100危険等級Ⅱ耐久性目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL使用可能材質セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。危険物の性状非水溶性
  • ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商

    ブラインドプラグ(樹脂)

    千代田通商(2件のレビュー)
    ¥97税込¥107
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ブラインドプラグ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピカッポ 給水栓エルボ 口径13×RP1/2mm 東尾メック

    ピカッポ 給水栓エルボ 口径13×RP1/2mm

    東尾メック
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ ワンタッチ挿入式
    仕様●口径(mm):13×RP1/2●種類:給水栓エルボ●適応管種:架橋ポリエチレン管アズワン品番68-0648-82
  • 業務用PROゴミ袋 日本サニパック

    業務用PROゴミ袋

    日本サニパック
    ¥2,898税込¥3,188
    1冊(100枚)
    当日出荷
    省資源BOXタイプのごみ袋です。白半透明の為、中身が見えにくい袋を求めるユーザー様には最適です。
    用途ゴミ袋材質HDPE色白半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • ピカッポ 台付給水栓エルボ 口径13×RP1/2mm 東尾メック

    ピカッポ 台付給水栓エルボ 口径13×RP1/2mm

    東尾メック
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    8日以内出荷
    架橋ポリエチレン管用ワンタッチ継手(PE×管、PB管用)ピカッポ ワンタッチ挿入式
    仕様●口径(mm):13×RP1/2●種類:台付給水栓エルボ●適応管種:架橋ポリエチレン管アズワン品番68-0648-53
  • ベスケアRP不織布ガーゼ ナビス(アズワン)

    ベスケアRP不織布ガーゼ

    ナビス(アズワン)(5件のレビュー)
    ¥950税込¥1,045
    1包(200枚)
    当日出荷
    吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。 様々な処置や清拭等に使用できます。 ふわっとやさしい肌ざわり。 オートクレーブ・EOG滅菌可。
    材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    ¥100税込¥110
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • プラグ (KRP-~) SMC

    プラグ (KRP-~)

    SMC
    ¥2,798税込¥3,078
    1袋(10個)
    当日出荷
    ・スパッタ発生環境使用可能/難燃性(UL-94規格V-0相当)
    用途使用しないワンタッチ 管継手を塞ぐのに使用。形状プラグ
  • XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XADRPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0色白ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#20使用時)
  • アールパワーバンド(SUS) 正峰工業

    アールパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向右
  • ラジぷら TTC

    ラジぷら

    TTC(4件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    当日出荷
    くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
    用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。トラスコ品番146-1790
  • 紙ひも 宮島化学工業
    ブラウン
    ホワイト

    紙ひも

    宮島化学工業(1件のレビュー)
    ¥339税込¥373
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    新聞、雑誌を回収、そのままリサイクルできます。焼却、廃棄処分が出来るためゴミの削減になります。
  • ロープクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ロープクランプ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    ¥739税込¥813
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具寸法t(mm)1.2
  • 管用テーパネジプラグゲージ Rc 第一測範

    管用テーパネジプラグゲージ Rc

    第一測範
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆

    色鉛筆色辞典単色

    トンボ鉛筆
    ¥99税込¥109
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
  • ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。
    用途電子機器の組立・修理に。先端先細バネ無し
  • 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO
    イエロー
    クリア
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥909税込¥1,000
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1袋2m入りの使いきりサイズです。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
  • 電磁接触器 富士電機

    電磁接触器

    富士電機
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アールパワーバンド カクイチ

    アールパワーバンド

    カクイチ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐圧ホース用のホースバンド巻方向右
  • タップ リムーバーPius EIKO(栄工舎)

    タップ リムーバーPius

    EIKO(栄工舎)
    ¥25,980税込¥28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度用Pコーティング付
    用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
  • ラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラジオペンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
    トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S カーメイト

    RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S

    カーメイト(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    当日出荷
    AT車用ペダルセット。ミニバン・軽にジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
    用途ペダルセットセット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1色シルバー質量(g)197サイズ(mm)アクセル119×59、ブレーキ69×121RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイブリダイゼーションオーブン用オプション品 アズワン

    ハイブリダイゼーションオーブン用オプション品

    アズワン
    ¥48,600税込¥53,460
    1個
    当日出荷
    ハイブリバッグ、タッパーやシャーレ等を使用可能です。
    仕様シーソーユニット、振とう角: ±7°アズワン品番4-2563-15
  • フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂種類朝顔材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
  • 3号ドアハンガー用プレートタイプガイドローラ ダイケン

    3号ドアハンガー用プレートタイプガイドローラ

    ダイケン
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    欠品中
    トラスコ品番849-6765
  • ラジオペンチ RP‐150SH JIS TTC

    ラジオペンチ RP‐150SH JIS

    TTC
    ¥1,498税込¥1,648
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
    用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
    トラスコ品番828-3539全長(mm)140質量(g)100先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)44バネ有り柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
  • リピートタイ エスケイ工機

    リピートタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    ¥169税込¥186
    1セット(10本)
    当日出荷
    色黒種類耐候使用温度範囲(℃)-40~120
  • スチールレーキ TRUSCO

    スチールレーキ

    TRUSCO
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    当日出荷
    用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。爪長さ(mm)90爪数12本先幅(mm)305
  • 絶縁ラジオ スリーピークス

    絶縁ラジオ

    スリーピークス
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5024
  • ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHI

    ポータブルパワーソース PS-16000RP

    HITACHI(6件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
    用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
  • ラジオペンチ バネ付 スリーピークス

    ラジオペンチ バネ付

    スリーピークス
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
    材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) ピアノ線-切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(mm)プラスチック○切断能力(Φmm) より線2.0切断能力(mm)ステンレス-
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
"rp1/2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷