カテゴリ

  • 電気材料(24)
  • 制御機器(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 家電(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「s-7c-fb」の検索結果

40件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰) 伸興電線

    衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(灰)

    伸興電線
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番608-1322色灰全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
  • 衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒) 伸興電線

    衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル ECX S-7C-FB(AL)(黒)

    伸興電線
    ¥24,980税込¥27,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    外部導体にアルミ合金線を用い、22%程度(メーカー比)軽量化しています。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。トラスコ品番607-9739色黒全長(m)100外径(Φmm)10.2±0.3芯数1絶縁体厚さ(mm)2.9
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 ) 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( EM-S-7C-FB 環境配慮型 )

    関西通信電線
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    環境負荷低減等のエコロジー特性をもたせた地球に優しい素材構成のケーブルです。塩素などのハロゲン元素を含まない材料を使用しておりますので、焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。また煙の発生量も低減します。JISC3005による60度傾斜難燃性試験合格品です。
    材質(シース)EMPE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)68(220MHz)、142(770MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FB-SSF ) < 自己支持型 > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FB-SSF ) < 自己支持型 >

    関西通信電線
    ¥129,800税込¥142,780
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
    用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PVC材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル 矢崎エナジーシステム

    テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 ビニルシース同軸ケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥45,980税込¥50,578
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    一般家庭などにおけるテレビジョン受信用機器および関連機器の接続用として使用する同軸ケーブルです。4K8K放送にも対応しています。
    長さ(m)100関連規格JIS C 3502色(絶縁体)黒導体より線
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥22,980税込¥25,278
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    ご使用環境に応じて選べる、「灰」「黒」の2色をラインナップしました。編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べてS-5C-FB(AL)で約18%(メーカー比)の軽量化を図りました。4K・8K放送にも対応しています
    規格自社規格
  • 同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1巻(100m)ほか
    4日以内出荷から62日以内出荷
    低損失 経年変化が極めて小さい 広帯域に渡り安定して使用可能 軽量で曲げやすく、取り扱いが容易です
    材質軟銅線色灰特性インピーダンス(Ω)75
  • 同軸ケーブル 冨士電線(東京)

    同軸ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥49,980税込¥54,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
    特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    ¥5,798税込¥6,378
    1巻(10m)
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)10耐電圧1000静電容量56標準色黒素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル 矢崎エナジーシステム

    テレビジョン用同軸ケーブル 衛星放送テレビジョン受信用 発泡ポリエチレン絶縁 耐燃性ポリエチレンシース同軸ケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥58,980税込¥64,878
    1巻(100m)
    3日以内出荷
    S-*C-FBのエコ仕様で環境に配慮したものになります。
    長さ(m)100関連規格JCS 5423色(絶縁体)黒導体より線
  • エコ同軸ケーブル 四国電線

    エコ同軸ケーブル

    四国電線
    ¥78,980税込¥86,878
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    ●75Ωタイプ●主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します●外被にノンハロゲン難燃ポリエチレンを使用
    用途テレビ受信用機器及び関連機器。長さ(m)100
  • BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル 関西通信電線

    BS・CS放送受信用75Ω同軸ケーブル

    関西通信電線
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~710MHz 。CATV:90~470MHz。衛星デジタル放送:。(BS右旋)1032~1489MHz(CS右旋)1595~2071MHz。(BS左旋)2224~2681MHz(CS左旋)2748~3224MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造で遮蔽性に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩も最小限に抑えます。S-5C-FB-SSF(-SSD)は、メッセンジャーワイヤー(1.6mm×1本)付ですので空中架空用に便利です。日本国内製造品。シースにノンハロゲン難燃PEを使用し、環境に配慮したエコマテリアルケーブルEM-S-5C-FBもご用意しています。シールド構造を3重にし、外部ノイズからの遮蔽効果を一層高めたDIGITAL-5C-FBもご用意しています。4K/8K放送対応ケーブル、S-5C-FB(AL)もご用意しています。
    用途地上波デジタル放送、衛星デジタル放送(BS/CS)の受信。CATV(共同受信)などの屋内配線材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC耐電圧1000静電容量56絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 伸興電線

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    伸興電線(14件のレビュー)
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    VHFから通信衛星放送帯域までカバーする、低損失で可とう性に優れたケーブルです。高品質で耐久性に優れています。
    用途衛星放送受信用、関連機器間の接続用。
  • 同軸ケーブル 冨士電線(東京)

    同軸ケーブル

    冨士電線(東京)
    ¥16,980税込¥18,678
    1巻(30m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1巻(30m)ほか
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に。導体抵抗が小さくパワーロスが少ないので、ケーブ長が長くなる場合に適しています材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)105耐電圧1000静電容量56標準色黒素線径(mm)1.5外径(mm)絶縁体:7.3、編組:8.3、、外部導体:7.4、シース:7.7シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE ) < 屋外用PEシース > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE ) < 屋外用PEシース >

    関西通信電線
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1巻(10m)ほか
    8日以内出荷
    幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
    用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    ¥11,980税込¥13,178
    1巻(20m)
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。室内配線には、外径が細く取り回しが容易なEM-S-5C-FBをご使用をおすすめします。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63全長(m)20耐電圧1000静電容量56標準色黒素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 富士電線工業

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    富士電線工業(1件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷から9日以内出荷
    高帯域にわたりVSWRが小さく、低損失かつしゃへい性に優れ、安定した伝送特性を発揮します。 軽量で可とう性がよく、取扱いが簡単。経年変化が極めて少なくなっています。 VHF帯から、衛星放送帯域CS-IFまでカバーできます。
    用途衛星放送及び一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に。 HBS(ホームバスシステム)の伝送路として。BS放送以外にも、CS放送の受信用として。
  • EM同軸ケーブル 富士電線工業

    EM同軸ケーブル

    富士電線工業
    ¥57,980税込¥63,778
    1巻(100m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥44,980税込¥49,478
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が外部導体によりしゃへいされた構造のため、外部から雑音を受けにくく、特性が安定しています
  • 衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX 伸興電線

    衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX

    伸興電線
    ¥39,980税込¥43,978
    1巻(100m)
    4日以内出荷
    JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです。認証番号:JC 0707004。可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です。内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています。
    用途テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております。全長(m)100芯数1
  • 75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース > 関西通信電線

    75Ω同軸ケーブル BS・CS放送受信用 ( S-7C-FBE-SSF ) < 自己支持型 屋外用PEシース >

    関西通信電線
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻(100m)
    8日以内出荷
    幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。FBE型はポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用仕様の製品です。
    用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。材質(シース)PE材質(絶縁体)PEF導体抵抗(Ω/km)(20℃)10.4絶縁抵抗(MΩ/km)1000シース色黒導体外径(Φmm)内部:1.5、外部1:7.4、外部2:8.3絶縁体外径(mm)7.3シース外径(Φmm)10.2RoHS指令(10物質対応)対応標準減衰量(dB/km)15.2(10MHz)、68(220MHz)、105(470MHz)、41.7(90MHz)素線数1材質(導体)内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TACインピーダンス(Ω)75±3耐電圧(V)1000(AC/1分間)静電容量(nF/km)56
  • 防雨入線カバー Panasonic(パナソニック)

    防雨入線カバー

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
    用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。タイプ露出・埋込両用奥行(mm)56
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥26,980税込¥29,678
    1巻(100m)
    62日以内出荷
    編組シールドにアルミニウム合金線を用いることにより、S-5C-FB/S-7C-FB(JIS規格品)に比べて S-5C-FB(AL)で約18%、S-7C-FB(AL)で約22%(メーカー比)の軽量化を図りました 4K・8K放送にも対応しています
    仕上外径(mm)7.7±0.3導体抵抗(Ω/km)10.4以下耐電圧(V)AC1000
  • 衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ) 長岡特殊電線

    衛星放送受信用同軸ケーブル(EMタイプ)

    長岡特殊電線
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1巻(10m)ほか
    7日以内出荷
    塩素などのハロゲン元素や鉛などの重金属を含まない材料を使用。JIS C 3005による60度傾斜難燃性試験合格品。焼却廃棄時にダイオキシンなどの有害物質が発生しません。煙の発生量も低減。埋め立て廃棄時においても有害物質が溶出しません。日本製: 関西通信電線。幅広い周波数帯域いおいて経年劣化が少なく安定した伝送特性を発揮します。地上波デジタル放送:470~670MHz 。CATV:10~770MHz。BSデジタル放送:1035~1335MHz 。CSデジタル放送:1590~2600MHz。・絶縁体に発泡ポリエチレンを使用しているため極めて低損失です。・2重シールド構造により遮蔽製に優れているため、外部ノイズの影響が少なく、外部への電波漏洩を最小限に抑えます。・ケーブ長が長くなる場合は、パワーロスを少なくするために内部導体が太く、導体抵抗が小さいEM-S-7C-FB、EM-S-10C-FBが適しています。
    用途衛星デジタル放送(BS/CS)受信、地上波デジタル放送の受信に最適。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線、屋内配線に材質内部導体:AC、絶縁体:PEF、外部導体:TAC、シース:PVC質量(g)63耐電圧1000静電容量56標準色黒素線径(mm)1.05外径(mm)絶縁体:5、編組:5.8、、外部導体:5.1、シース:7.7シース色黒絶縁抵抗1000RoHS指令(10物質対応)対応素線数1導体抵抗21.1特性インピーダンス(Ω)75±3
  • ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(19件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種類コネクタ嵌合部形状プラグ
  • 衛星放送受信用 同軸ケーブル 四国電線

    衛星放送受信用 同軸ケーブル

    四国電線
    ¥67,980税込¥74,778
    1巻(100m)
    62日以内出荷
    主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
    用途テレビ受信用機器及び関連機器。衛星通信、双方向CATV。BSコンバーターとBSチューナーの接続。ビル共聴用などのシステム
  • M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    M型 同軸コネクタ プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)(54件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結線方式中心/半田、外部/半田RoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型嵌合部形状プラグ
  • テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    テレビジョン受信用耐熱性ポリエチレンシース同軸ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1巻(100m)ほか
    62日以内出荷
    JIS C 3005の60度傾斜難燃試験に適合
    用途特性インピーダンス75Ω系の放送用線路色灰色シース厚(mm)0.95特性インピーダンス(Ω)75±3
  • 防水引込みカバー 未来工業

    防水引込みカバー

    未来工業(10件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外壁から壁内にケーブル等を引き込む際に使用します。 ケーブル配線後にも取り付けられます。 サドル付でケーブル、管をベースに仮保持できます。 WK-3型は壁裏にスライドボックスが取り付けられます。(ピッチ83.5) 本体は自己消火性樹脂製です。
  • 同軸ケーブル 伸興電線

    同軸ケーブル

    伸興電線
    ¥54,980税込¥60,478
    1巻(100m)
    62日以内出荷
    耐燃性ポリエチレンシースの同軸ケーブルです 4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております 可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
    耐電圧(V)AC1000
  • 引込口カバー 日動電工

    引込口カバー

    日動電工(1件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
    付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
  • 同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    同軸コネクタ TNC型 ストレートプラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥10,980税込¥12,078
    1パック(5個)
    当日出荷から14日以内出荷
    形状ストレートプラグ種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプTNC
  • 防水引込みカバー(e-デザイン) 未来工業

    防水引込みカバー(e-デザイン)

    未来工業
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外壁から屋内にケーブルを引き込む際に使用します。 建物の美観を損ねない、オシャレでシャープなデザインです。 施工が簡単。部品を取り外すことなく作業が行える為、高所作業に最適です。 堅牢な2重ロック構造。ロックも解除も簡単です。
  • 防水形F形接栓 DXアンテナ

    防水形F形接栓

    DXアンテナ
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    仕様F型接栓 防水形セット内容中心コンタクト付周波数帯域(MHz)DC~3224(2K4K8K放送対応)保証期間1年適合ケーブル7C相当インピーダンス(Ω)75
  • BNC型ストレートプラグ JEFCOM(ジェフコム)

    BNC型ストレートプラグ

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥4,398税込¥4,838
    1袋(2個)
    当日出荷
    7C同軸ケーブル用BNC型プラグ。半田締め付けタイプ。
    形状ストレート質量(g)29タイプ丸型種類コネクタ定格電圧(V)AC250周波数帯域(MHz)0~500絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)3以下適合ケーブル7C-2V、7C-FB、S-7C-FB結合方式バヨネットロックコンタクト形状オス電圧定在波比1.5以下インピーダンス(Ω)75耐電圧(V/min)AC1500結線方法はんだコネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ
  • C-15形コネクタ サン電子

    C-15形コネクタ

    サン電子
    ¥4,998税込¥5,498
    1パック(10個)
    当日出荷
    用途屋内用
  • F型 ケーブル用プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター)

    F型 ケーブル用プラグ

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥759税込¥835
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    種類コネクタコネクタタイプF型嵌合部形状プラグ
  • 圧着式7CFB用F型プラグ カナレ電気

    圧着式7CFB用F型プラグ

    カナレ電気
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱
    4日以内出荷
    CATV の室内TV受信器用のコネクタです。中心コンタクトを使用しているため安定した接触が得られます。ケーブルへの取付作業は、確実な加工が手早くできる圧着式です。中心コンタクトを使用しているため、ケーブルの中心導体をそのまま使用する市販品に比べて安定した接触が得られます。中心コンタクトは、ズレや抜けを防止する抜け止め構造です。圧着工具、ケーブルストリッパは、メーカー製BNC型プラグと共用の経済設計です。リターンロスは26dB以上(~2GHz)と、BS・CS信号にもご使用いただけます。FP-C25HDは、26dB以上(~ 1.5GHz)、20dB以上(~ 3GHz)。屋内配線用にご使用いただけます。
    仕様圧着ダイス:TCD-7CA適合ケーブルL-7CFB, 7C-FB, S-7C-FB入数20個
  • 圧着式75ΩBNC型プラグ カナレ電気

    圧着式75ΩBNC型プラグ

    カナレ電気
    ¥27,980税込¥30,778
    1箱
    4日以内出荷
    3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。リターンロスは、26dB以上(~2GHz)です。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。
    種類コネクタ結線方式圧着入数20個特性インピーダンス(Ω)75コネクタタイプBNC嵌合部形状プラグ