カテゴリ

  • バイク部品(94)
  • 電気材料(51)
  • 農業機械(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • 制御機器(22)
  • 物流用品(22)
  • 作業工具(22)
  • 電動工具(22)
  • 機構部品(20)
  • 自動車純正部品(19)
  • オフィス家具(16)
  • 医療(15)
  • 切削工具(15)
  • カー用品(12)
  • 保管用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 卓上消耗品(8)
  • 厨房用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 空圧工具(6)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 建築金物(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「sb-18」の検索結果

546件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SB 18-8ソースポット 宮崎製作所(MIYACO)SB 18-8ソースポット宮崎製作所(MIYACO)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質18-8ステンレス
SB 18-8ペアレモン 宮崎製作所(MIYACO)SB 18-8ペアレモン宮崎製作所(MIYACO)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
直径×高さ(mm)105×90TKG品番9-0928-1301TKG品番(2017)6-0820-1301
SB 18-8 ソースポット 宮崎製作所(MIYACO)SB 18-8 ソースポット宮崎製作所(MIYACO)
3,490税込3,839
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス
ネオフュージョン フラットプレート SB 18cm ラックポーセレンネオフュージョン フラットプレート SB 18cmラックポーセレン
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
全5色展開 マットな質感でフラットデザイン、落ち着いた色合いはどんなシチュエーションにもマッチします
スモーキーブラック直径(Φmm)178高さ(mm)20
SB 18-8 D型 ソースポット 宮崎製作所(MIYACO)SB 18-8 D型 ソースポット宮崎製作所(MIYACO)
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
材質18-8ステンレス外寸(mm)180×92×67
TERAMOTO EZ+PLUS CB400SF/SB 18-20 寺本自動車商会TERAMOTO EZ+PLUS CB400SF/SB 18-20寺本自動車商会
41,980税込46,178
1セット
4日以内出荷
EZ+plusはガソリン噴射量を最適化し、簡単・確実にトルクアップを体感できる装置です。中・大排気量の車両ではスロットルワークに気を遣う発進から低速走行までのスムーズさが特に体感できます。低開度~中開度あたりまでエンジンフィーリングが滑らかになり、本来のバイクの性能を体感できる商品です。アクセル全開域は変わりません。低開度・中開度域のトルクが向上します。
床板隙間バー(5本入) SB18 ネオカットウッド(高儀)床板隙間バー(5本入) SB18ネオカットウッド(高儀)
6,598税込7,258
1セット(5本)
翌々日出荷
用途デッキの隙間に小物が落ちるのを防ぎます。また、デッキ下からの虫や雑草、湿気の侵入を防ぎます。 スロープや階段の隙間に取り付けると滑り止めにもなります。寸法(mm)1805B/D兼用
テプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字) キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に黒文字)キングジム(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
防水形圧着スリーブ ニチフ防水形圧着スリーブニチフ(20件のレビュー)
939税込1,033
1袋(10個)ほか
当日出荷
防水形圧着スリーブは、絶縁被覆部分に「高密度ポリエチレン」と「ポリアミド系接着剤」の特殊な二重構造のチューブを使用しています。 圧着後にヒートガン等で被覆部を加熱することで、チューブと電線被覆が接着され防水・防塵効果が得られます。 ほとんどの電線に使用できますが、被覆材料がシリコンゴム、ガラス編組、テフロン(FET、TFE等)、フッ素ゴムのものは、密着効果は期待できません。
用途自動車、ポンプ、船舶、家電品(洗濯機、厨房器)など、防水・防油・耐震・防塵などが必要な所にご使用いただけます。種類防水形圧着スリーブ使用温度範囲(℃)105(MAX)定格電圧(V)AC600特性防水、防油、耐震、防塵
ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び18mm 水本機械製作所ステンレス JIS型シャックルSB型 呼び18mm水本機械製作所
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。 ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。 JIS型です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに、特に振動が多いなどで通常のシャックルでは、ピンが緩む可能性のある場所にトラスコ品番849-2493材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上質量(g)940寸法L(mm)72ねじ径M20寸法d(mm)45寸法t(mm)18寸法D(mm)21寸法B(mm)29使用荷重(kN)19.60
テプラPROテープ マットラベル キングジムテプラPROテープ マットラベルキングジム(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
マットな質感のプラスチックや紙製品にしっくりとなじむ。 鉛筆やボールペンなどでラベルに書き込みができる。 ラベルが反射せず注意喚起などの文字が見やすい。
タイプマットエコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
テプラPROテープ マットラベル(透明に白文字) キングジムテプラPROテープ マットラベル(透明に白文字)キングジム(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
落ち着いた色彩と上品な質感のマットラベル。反射をなくし下地や素材を活かします。
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色テープ地色透明RoHS指令(10物質対応)対応エコマーク認定番号17 112 045
新型コンビネーションスパナ インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)新型コンビネーションスパナ インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スポンジバフイエローFINE細目 RUPESスポンジバフイエローFINE細目RUPES
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します R-CP-250-F/R-CP-1000-F:ポリッシングコンパウンドFINE(微粒子)と組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
用途軽度から中度のスクラッチ研磨に使用/塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応厚さ(mm)25タイプ細目危険物の類別非危険物
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
889税込978特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
PROテープ マットラベル キングジムPROテープ マットラベルキングジム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
タイプマットエコマーク認定認定テープ文字色エコマーク認定番号17 112 045
スポンジバフ白ULTRAFINE極細 RUPESスポンジバフ白ULTRAFINE極細RUPES(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンド(超微粒子)と組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに使用厚さ(mm)25タイプ極細危険物の類別非危険物
ソケット 6角タイプ・インチサイズ TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット 6角タイプ・インチサイズTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)6.35仕様インチサイズ種別インチサイズ穴角6角
セットスクリュー ハヤシセットスクリューハヤシ(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷から8日以内出荷
硬度HRC34~43表面処理四三酸化鉄被膜RoHS指令(10物質対応)対応
スポンジバフブルーCOARSE(粗~中) RUPESスポンジバフブルーCOARSE(粗~中)RUPES
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です R-CP-250-C/R-CP-1000-C:ポリッシングコンパウンドCOARSE(細目)と組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が、様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
用途中度から重度のスクラッチ研磨に使用厚さ(mm)25タイプ粗~中危険物の類別非危険物
ソケット(6角) 吋目 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケット(6角) 吋目TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
スタンダードタイプの対辺6角形状です。差し込み後、トルクをかけてもナメにくくなっています。
差込角(mm)9.5仕様インチサイズ種別インチサイズ穴角6角
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)TRUSCO(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(7個)
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRA SHINANO(信濃機販)部品 エアインパクトレンチ SI-1600B ULTRASHINANO(信濃機販)(7件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷から5日以内出荷
TAIYOシャックル 黒 SB 大洋製器工業TAIYOシャックル 黒 SB大洋製器工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。材質スチール(SS400)種類SB
中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入り ヨドノ中荷重用ゴム車輪(SB型)ベアリング入りヨドノ(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途中荷重用材質ゴム荷重種別中荷重型式SB型材質(車輪)ゴム(ベアリング入)
スライドベース 富士電機スライドベース富士電機(3件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
汎用モータ スライドベース。
ニューパルサイン回転灯 180型(電球) トーグ安全工業ニューパルサイン回転灯 180型(電球)トーグ安全工業(5件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
PETボトル(スプレータイプ) GA(グリーンエース)PETボトル(スプレータイプ)GA(グリーンエース)
559税込615
1個
当日出荷から翌日出荷
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。
RoHS指令(10物質対応)対応口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40材質PET
ステンレス仕上げ型万能コテ ナルセステンレス仕上げ型万能コテナルセ(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
ステンレス(SUS420J2)のためサビず、薄く、経済的で作業性に優れます。板厚0.3mmです。
用途袋入り簡易セメント使用作業、園芸、土木、その他左官作業。板厚(mm)0.3
鉄 JIS規格シャックル(SB型) AIOULE(ふじわら)鉄 JIS規格シャックル(SB型)AIOULE(ふじわら)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。
材質表面処理ユニクロメッキ
歯周ケアブラシ オムロンヘルスケア歯周ケアブラシオムロンヘルスケア(1件のレビュー)
699税込769
1個(2本)
当日出荷
毛先0.02mmの超極細毛で、歯周ポケットの歯垢をかき出します。 やさしくみがきたい方におすすめです。
用途歯ぐきの衰え、歯周病が気になる方へおすすめ(本体)ホワイト、(毛)グリーン本体質量(g)3.7毛先幅(mm)0.02
TAIYOシャックル ドブ SB 大洋製器工業TAIYOシャックル ドブ SB大洋製器工業
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スタンダードなシャックルです。サイズが豊富でいろいろな用途でご使用いただけます。
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役・連結金具として使用。種類SB
把握力確認用グリップバー BIG DAISHOWA把握力確認用グリップバーBIG DAISHOWA
8,598税込9,458
1個
当日出荷から5日以内出荷
主な用途ハイドロチャック用
ディープソケット(6角) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ディープソケット(6角)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
穴角6角差込角(mm)6.35全長(mm)51
金切鋸替刃 CUSTOM KOBO金切鋸替刃CUSTOM KOBO
299税込329
1パック(3枚)
当日出荷
固定フレーム鋸やパイプフレーム鋸に取付けてご使用ください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×12×0.62、台紙:310×40×7全長(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
SB-FF18 フロントフォーク用ブッシング NTBSB-FF18 フロントフォーク用ブッシングNTB
699税込769
1個
10日以内出荷
適合車種:SV650 VP55B/VP55E
用途51121-44H00互換品。インナー用
部品 スポットカッター SI-5820 SHINANO(信濃機販)部品 スポットカッター SI-5820SHINANO(信濃機販)
47税込52
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
オイルシール SB2型 NOKオイルシール SB2型NOK
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
強力サンドブラシ セット 高森コーキ強力サンドブラシ セット高森コーキ
249税込274
1セット
当日出荷から7日以内出荷
金属や木工の汚れ取りに! 磨きにくい溝や角、すき間にも。下地を傷めず表面のみをしっかり研磨。 耐摩耗性に優れたナイロン繊維に微細砥粒を接着剤で固着させていますので均一な表面研磨が可能です。 適度な柔軟性があり、凹凸部や曲面研磨も可能です。 研磨ブラシの取替が可能なマジックテープ付。
適合材金属/木工
スパンボックス KANA(片山チエン)スパンボックスKANA(片山チエン)
30,980税込34,078特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
種類スナップアイドル材質(チェーンガイド)超高分子量ポリエチレン グリーン色
...