カテゴリ

  • 農業機械(294)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(180)
  • オフィス家具(168)
  • バイク部品(132)
  • 制御機器(121)
  • 科学研究・開発用品(75)
  • バイク純正部品(73)
  • メカニカル部品(65)
  • 切削工具(52)
  • 機構部品(48)
  • 測定用品(35)
  • 自動車純正部品(31)
  • 自動車補修部品(30)
  • 研磨材(27)
  • 電気材料(23)
  • 配管・水廻り設備部材(23)
  • 物流用品(22)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • 安全用品(12)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 安全標識(10)
  • 作業工具(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • フォークリフト・産機・建機用品(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 溶接用品(7)
  • 事務用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 洗車・清掃(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 保管用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 医療(3)
  • 安全保護具(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 日用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • 住設機器(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • カー用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み

「sf-6」の検索結果

1,610件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1134件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車ダストカバーブーツミヤコ自動車(557件のレビュー)
278税込306
1個
当日出荷から4日以内出荷
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(226件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(85件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(525件のレビュー)
2,490税込2,739特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ブレーキパッド ミヤコ自動車ブレーキパッドミヤコ自動車(374件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(4枚)
当日出荷から3日以内出荷
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(255件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(158件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から4日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
ブロックリール F5SF2-LR ポリマーギヤブロックリール F5SF2-LRポリマーギヤ(4件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷
大径フック付安全ブロック
最大使用荷重(kg)30~100落下衝撃荷重(kN)8以内フック有効径(mm)上部大径フック/50、下部小径フック/21タイプ大径フック型機能自動巻取り式フック1ロックスチールフック全長(mm)195ランヤード(直径)(Φmm)27×1.3
フロントフォークダストシール NTBフロントフォークダストシールNTB(53件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から13日以内出荷
ダストシールのみの単品商品です。
砂骨材 スモールローラー 大塚刷毛製造砂骨材 スモールローラー大塚刷毛製造(17件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷
砂骨材入り塗料や弾性タイル材を塗装するのに最適です。塗装面・仕上がりに合わせ、粗目・標準目・極細目のタイプからお選びいただけます。
材質ポリウレタンフォーム筒径(Φmm)17適合塗材砂骨材入り塗料・弾性タイル材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
バルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・真鍮(オネジ取付用)モノタロウ(16件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なく、粘度の高い流体や蒸気、粉体などの配管に適しています。
用途油圧機器、油圧配管、水配管、スチーム配管、海水配管、化学プラント、化学薬品、高圧ガス配管他取り付け形状オネジ接続用使用流体ガソリン、重油、灯油、水、蒸気等ソケットorプラグソケット材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~180材質(Oリング)フッ素ゴム互換性同じサイズであれば、ソケットとプラグは接続できます。サイズが異なる場合は接続できません。販売区分業務用
タイミングベルト 三ツ星ベルトタイミングベルト三ツ星ベルト(307件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
自動車用タイミングベルト
Mega Alloy X PAD シンタード RK JAPANMega Alloy X PAD シンタードRK JAPAN(80件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から5日以内出荷
用途こちらの商品は車種によってはフロント用、リア用に使用できます。 スズキは全てフロント用 カワサキはKDX200 '89-'94はフロント用、エストレヤ '92-'99はフロント、リア両方用、その他のカワサキは全てリア用です。
角型貼付ゴム足 SFシリーズ タカチ電機工業角型貼付ゴム足 SFシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
159税込175
1袋(10個)
当日出荷
接着テープ付の角型ゴム足です。
ブラック材質天然ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形 三菱電機高性能省エネモータ スーパーラインプレミアムシリーズ SF-PR形三菱電機(7件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から122日以内出荷
回転子は、運転時抵抗を抑制しつつ指導時特性を考慮したスロット形状。 さらにはスロット数も最適化。 冷却ファンは冷却性能と機械的ロスのバランスを考え形状を最適化。 鉄心は発生ロスの小さい材料を採用し、磁束の流れを見直し形状を最適化。 電線は電線占積率の向上による電線断面積の増加や、渡り部の短縮により抵抗を抑制。 フレームは磁束を通しやすく高効率設計に適した鋼板製。
ブレーキブレーキなし種類汎用モーター適合規格JEC-2137-2000(効率はIEC60034-30)回転方向軸端側より見て反時計方向(CCW)塗装色マンセル N7周囲湿度(%RH)100%RH以下(但し結露の無いこと)外被構造全閉外扇形標高(m)1000以下雰囲気腐食性及び爆発性ガス、蒸気及び結露が無く、塵埃が少ないこと周囲温度(℃)-30~40運転(定格)S1連続防水性屋内形(IP44)
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(75件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から9日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
フロントフォークオイルシールセット NTBフロントフォークオイルシールセットNTB(74件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷から4日以内出荷
フロントフォークオイルシールとダストシールのセット商品(入り数各1個)
メーカーホンダ
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
バルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用) モノタロウバルブレス中圧用ソケットカプラー・ステンレス(オネジ取付用)モノタロウ(10件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
ソケット側にもプラグ側にもバルブ機構を持たない両路開放型です。ソケットとプラグを分離したとき流体を遮断する必要のない配管経路に最適です。流量抵抗が少ない内部構造となっていますので圧力損失が少なくすみます。
用途油圧機器、油圧配管、水配管他取り付け形状オネジ取付用適合流体水、蒸気、塩水、作動油などソケットorプラグソケット材質(本体)ステンレス鋼SUS304使用温度範囲(℃)-20~+180材質(Oリング)フッ素ゴム接続形状ソケット/オネジ(M)販売区分業務用
アフターナット SS SUS(エスユーエス)アフターナット SSSUS(エスユーエス)(2件のレビュー)
53税込58
1個
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ質量(g)2
デジマチックインジケータ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックインジケータMitutoyo(ミツトヨ)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
ID-C~PC間の双方向通信に対応し、PCへのデータ出力のみでなく、PCからID-Cの各種機能設定を行うことができます。 位置検出センサには、絶対原点を持つミツトヨ独自のABS(アブソリュート)センサを搭載しています。電源ONごとの原点合わせが不要で、オーバースピードエラーも発生しないので、信頼性が向上しております。
表示7桁LCD、符号、アナログバー
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から4日以内出荷
イージーリペア DAYTONA(デイトナ)イージーリペアDAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から6日以内出荷
既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
パーマクラシック(耐熱グリース) シマテックパーマクラシック(耐熱グリース)シマテック(3件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1個(120mL)
当日出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大巾節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)-20~160℃(連続)滴点(℃)240危険物の類別非危険物グリース記号SF05石鹸基ポリ尿素NLGIグレード1稠度340~370
製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正ELPA(5件のレビュー)
1,803税込1,983
1個
当日出荷
◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200使用場所冷蔵庫適合機種メーカー日立冷蔵庫用純正品番RJK-30
ブラケット(アルミポール用) PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ブラケット(アルミポール用)PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
パーマクラシック(標準グリース) シマテックパーマクラシック(標準グリース)シマテック(7件のレビュー)
6,198税込6,818
1個(120mL)
当日出荷
毎日一定量の自動給油 人件費の大幅節減 作業員の危険防止 粉塵、水中、屋外でも完全給油
用途各種産業機械:エレベーター、リフト、エスカレーター、各種工作機械類、各種排送風機、コンプレッサー、各種ポンプ、回転機器類。 各種建設機械:クレーン、コンベアー、重機類、各種滑車類。 各種船舶:浚渫船、貨物船、漁船、各種作業船、フェリーボート。使用温度範囲(℃)0~40(グリス/-25~130)滴点(℃)185グリース記号SF01石鹸基Li-CaNLGIグレード2稠度265~295危険物の類別非危険物
リアスプロケット アルミ SUNSTAR(サンスター)リアスプロケット アルミSUNSTAR(サンスター)(64件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1枚
当日出荷から8日以内出荷
超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい) スプロケットの交換 スプロケットの交換時期は、明確な基準がなく非常に曖昧です。その中で判断材料となるのが「歯先の摩耗」です。歯先が尖ってきた、腹部分や側面が削れてきたなどの状態になったら交換時期と言えます。 前後スプロケットとチェーンの3点同時交換 どれか1つだけの交換で済ませてしまうと、交換していない摩耗したパーツによって交換したパーツが本来の性能、耐久性を発揮できずに交換時期を早めてしまうため、後々のことを考えると結果的には3点同時交換の方が長持ちするためオススメです。
ミニチュア電球 12・14V STANLEY(スタンレー電気)ミニチュア電球 12・14VSTANLEY(スタンレー電気)(32件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
1920年創業で純正採用(OEM)もされているオートランプのリーディングカンパニーの商品です。
クリア
Fine Alloy 55 PAD セミメタル RK JAPANFine Alloy 55 PAD セミメタルRK JAPAN(33件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から7日以内出荷
Fine Alloy 55抜群のコントロールのし易さ。長距離派には有り難い気持ちの良さ。55%の銅フレークを配合したセミメタルパッド。低中速から高速まで安定した制動力と耐フェード性、ウェット時の安定性を発揮します。コントロール性とコストパフォーマンスを重視した設定の為、市街地走行の多い方にお奨めです。メンテナンス・ブレーキパットの摩擦材部分の厚みが、残り2mm以下になる前に必ず新品に交換して下さい。・ブレーキパットは必ず車種に適合した物を選定してください。・ブレーキパットへの切削、研磨等の加工は絶対に行わないで下さい。・交換作業の際、キャリパーやブレーキパットの洗浄には、必ず専用のケミカルを使用してください。ガソリン、灯油、防錆潤滑剤、シンナー等の有機溶剤は絶対に使用しないで下さい。
Oリング INAX(LIXIL)OリングINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
デジマチックシックネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシックネスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
27,980税込30,778
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
仕様読み取り:シックネスゲージ用543-710B質量(g)245測定範囲(mm)0~10シリーズ547最小表示量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子(mm)Φ10フラット差込深さ(mm)30平行度(μm)10以下(測定子・アンビル)アンビル(mm)Φ10フラットアンビルΦ10フラット指示誤差(μm)±20適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
スーパーラインプレミアムシリーズ 三菱電機スーパーラインプレミアムシリーズ三菱電機
39,980税込43,978特価
1台
当日出荷から122日以内出荷
高効率 効率クラスIE3の達成により、IE1/IE2機種からの置換え で消費電力量を削減できます。 取付互換 SF-JRシリーズ、SF-HRシリーズと取付互換性があります。 SF-HRシリーズとは外形寸法同一です。 形名は以下の通り、既存ラインアップ(0.75kW以上)と同様です。 優れたインバータ駆動特性 標準SF-PRとインバータとの組合せで、低速域での定トルク運転が可能です。
外被構造全閉外扇形
デジマチックシツクネスゲージ Mitutoyo(ミツトヨ)デジマチックシツクネスゲージMitutoyo(ミツトヨ)
28,980税込31,878
1台ほか
当日出荷から45日以内出荷
小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定する事ができます。 測定子・アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形してますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。
シリーズ547適応アクセサリUSBインプットツールシリーズUSBキーボード変換タイプIT-020U:264-020接続ケーブル(1m):06AGL011(SFタイプ)接続ケーブル(2m):06AGL021(SFタイプ)USBインプットツールダイレクト:06AGQ001F(SFタイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD730G(IP67タイプ)U-WAVE-T送信ユニット:02AZD880G(ブザータイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブル(160mm):02AZG011(SFタイプ)U-WAVE-T専用接続ケーブルフットスイッチ用:02AZG021(SFタイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-622(IP67タイプ)U-WAVE-TM送信ユニット:264-623(ブザータイプ)U-WAVE-R:02AZD810DU-WAVE-TMB送信ユニット:264-626(IP67タイプ)U-WAVE-TMB送信ユニット:264-627(ブザータイプ)U-WAVE-TM/TMB接続ユニット(ID-Cシリーズ12.7mm機種用):02AZF700U-WAVE-T取付板:02AZE200U-WAVE-TM/TMB取付板デジマチックインジケータ用:02AZF670
建設機械用ゴムクローラー 東日興産(TN)建設機械用ゴムクローラー東日興産(TN)(4件のレビュー)
179,800税込197,780
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
関連キーワード
...