カテゴリ

  • 切削工具(70)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
  • バイク部品(41)
  • 油圧機器・油圧ホース(35)
  • 制御機器(32)
  • 農具(26)
  • 空調・電設資材(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • オフィス家具(22)
  • 測定用品(14)
  • 建築金物(13)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 機構部品(8)
  • 理美容(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • テープ(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sgt」の検索結果

425件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シーティーアンカー用ハンドホルダー サンコーテクノシーティーアンカー用ハンドホルダーサンコーテクノ(7件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。仕様透明筒入材質スチール
自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付 モノタロウ自転車用空気入れ 高圧タンク・アタッチメント付 SGマーク付モノタロウ(94件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
高圧タンク付でポンピングが簡単 米式・英式に対応していますので、ご家庭で活躍します
用途空気充填用仕様高圧タンク有材質スチール/樹脂(グリップ部)全長(mm)640質量(kg)1.27規格SG規格安全弁800kPaホース長さ(cm)53最大圧力(kPa)800適合タイヤバルブ英式・米式アタッチメントボール用、浮き輪用、ビニールボート用
標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機標準形電磁接触器(ケースカバーなし)富士電機(41件のレビュー)
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
ノールマ・ホースグリップ ノールマノールマ・ホースグリップノールマ(27件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハウジングのホースと接触する内側の寸法が、他の製品よりも短いため圧力が均等に加わる構造となっております。 バンドにかかる締め付けがどの方向においてもほぼ均等で完璧な密着性が得られます。 バンドもホースが外れにくく、横滑りしにくい構造となっており、漏れを防止します。
材質バンド部:SUS304ネジ部分:SUS304Cuハウジング部分:SUS304形状種類グリップ
パワーグリップ付雑草削り 千吉パワーグリップ付雑草削り千吉(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
握りやすく、力の入りやすいグリップ付です。握りやすく、力の入りやすい特殊形状グリップです。「押す」「引く」どちらの作業にも使い易い新グリップです。
用途除草作業用。仕様パワーグリップ付材質刃部:S45C グリップ:PP+TPR材質(刃)S45C
USB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】 エレコムUSB シリアル変換ケーブル 0.5m USB-A オス to RS232C (D-Sub9ピン) 【Windows11 他対応】エレコム(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パソコンのUSB-AポートをRS-232C(D-Sub9pin)プラグに変換し、PDAやモデム・TAなどのRS-232C周辺機器とデータ転送ができる変換ケーブルです。付属のドライバーCDからドライバーをインストールすることで、RS-232C(D-Sub9pin)ポート非搭載のパソコンにCOMポートを割り当て、データ転送が可能です。USB Specification1.1(Full-speed)に準拠しており、データ転送速度は最大12Mbpsまで対応しています。理論値Windows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XPに対応しています。各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。USBのバスパワーによる電源供給に対応しており、ACアダプターなどの外部電源が不要です。外部ノイズの干渉を受けにくい3重シールドケーブルを採用しています。接続機器によっては動作しない場合があります。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様THINK ECOLOGYマーク付属品ドライバーCD、マニュアル(セットアップガイド)適合機種USB-Aポート搭載のWindowsパソコンおよび、RS-232C(D-Sub9pin)ポート搭載のデバイス(モデム、TA、PDAなど)グラファイト規格USB Specification1.1準拠ケーブル長(m)約0.5※コネクター含む対応OSWindows 11/Windows 10/Windows 7/Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。コネクタ形状【パソコン側】USB-Aプラグ、【デバイス側】RS-232C(D-Sub9pin)プラグ消費電流(mA)最大100以下保証期間1年間シールド3重シールド電源供給方式バスパワー方式ケーブル太さ(mm)約4.5オス形状USB Type-Aパッケージ紙箱コネクタ2RS-232C(D-sub9pin)
精密ニッパー ホーザン精密ニッパーホーザン(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
セミフラッシュカットは線材の被切断面をほとんど平坦にカットできるタイプです。抵抗コンデンサーなどの足の切断に適しています。手になじむエラストマー樹脂グリップです。プライヤーはガラス板にピッタリついた0.08mmの極細銅線をつまみ上げることができます。
全長(mm)105質量(g)40材質SGT・SCM415(セットピン)呼び寸法(mm)100
すくいスコップ(PP) 千吉すくいスコップ(PP)千吉(34件のレビュー)
329税込362
1本
当日出荷
土すくい用です。ワイド形状でたっぷりすくえます。軽量・丈夫な樹脂製です。
用途スコップ材質PP
どでかポスト ケイ・ジー・ワイ工業どでかポストケイ・ジー・ワイ工業(45件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
当日出荷
角0封筒(B4用)が横向きに投函できます! 郵送雑誌も回覧板も折らずにスッポリ入ります。
用途事務所などに最適。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×220×315
ネジ CSTB タンガロイネジ CSTBタンガロイ(4件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プランタースコップ 千吉プランタースコップ千吉(7件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)320質量(g)260材質(柄部)
NORMAホースバンド コクゴNORMAホースバンドコクゴ(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
バンドにかかる締め付けがどの方向にでも均等で密着性に優れています。ホースが外れにくく、横滑りしにくい構造で、漏れを防止します。
シーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用) サンコーテクノシーティーアンカー施工用マシンホルダー CT-HSDSタイプ(軽量ハンマードリル用)サンコーテクノ(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合CT/SCT/GT/SGT材質表面処理生地
すくいスコップ SK11すくいスコップSK11(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
土すくい用です。アルミ製でらくらく作業できます。
用途スコップ材質アルミ全長(mm)355幅(mm)105厚さ(mm)70質量(g)280先端長(mm)200寸法(高さ×幅×奥行)(mm)355×105×70先幅(mm)105
ドレンボルトガスケット DAYTONA(デイトナ)ドレンボルトガスケットDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
139税込153特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
オイルクリーンボルトの補修品。オイル交換等でドレンボルトを外した際は、一緒にガスケットを交換することをおすすめします。ノーマルドレンボルト等に使用可能。
材質アルミ厚さ(mm)1.5
シンプルデスク 2点セット キャスター付ワゴン すっきり配線収納 Frielシンプルデスク 2点セット キャスター付ワゴン すっきり配線収納Friel(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
翌々日出荷
シンプルなデスクにチェストが付いたセットアイテム。 デスクの足元には配線が収納できるスペースがあり、パソコンなどの充電コードが邪魔になりません。 幅100cm、奥行45cmのコンパクトなデザインは、書斎でもリビングでも置き場所に困らずご使用いただけます。
用途システムデスク 片袖 机 つくえ デスク ですく 書斎机 書斎デスク コンパクトな机 簡易机 簡易デスク 薄型デスク コンパクト材質[デスク天板]合成樹脂化粧合板(PVC)、[デスク本体/チェスト]プリント紙化粧合板幅(cm)100外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(デスク)100×44.5×72.5、(チェスト)41×33×54高さ(cm)72.5組立時間90分(大人2人)キャスター数チェスト:5個(うちストッパー付き2個)奥行き(cm)44.5
すくいスコップ 千吉すくいスコップ千吉(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
軽量・丈夫でたっぷりすくえるワイド型の樹脂製スコップです。土すくい用です。深型形状でたっぷりすくえます。
用途スコップ。材質本体:PP+グラスファイバー質量(g)約100
シーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス) サンコーテクノシーティーアンカー 鍔付 SGT(ステンレス)サンコーテクノ(1件のレビュー)
449税込494
1個ほか
当日出荷
ねじ長さ(mm)12埋め込み深さ(mm)30比例最大荷重(kN)9.3(950)最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)ねじ山種類ウィット
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
789税込868
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ねじ規格並目
ルーバー扉式 靴箱 幅60 奥行33下駄箱 シューズボックス シューズラック ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 幅60 奥行33下駄箱 シューズボックス シューズラックジェイケイ・プラン
8,898税込9,788
1台
翌々日出荷
ルーバーシューズボックス60幅のシングルタイプ。 お部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。 本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。 乾燥状態が保てる通気性にすぐれた扉は、開け方左右選択可能。 60幅タイプのシングルタイプ
材質(本体)プリント化粧繊維板タイプ15人用適合サイズ推奨サイズ27cm以下外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60.0×33.0×90.0組立時間35分(大人2人/お客様組立)なし
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W2/9ノールマ
129税込142
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、どの方向にも均等に力がかかり、安全な取付を実現します。セーフガイドによりバンド先端部を気にせず簡単に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されている為、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付け時の傾きを防ぐため、ハウジングが非対称に取付けられています。バンドの内側はホースの保護に最適なように滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印しているので取付間違いを防ぎます。
材質【ネジ部分】鉄素地上の亜鉛メッキ(六価フリー)、【バンド部分・ハウジング部分】SUS430相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)9
収納ラック 3段 キャスター付き  (26.5×58.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セット Ideal Rack収納ラック 3段 キャスター付き (26.5×58.5) 3色展開(NA DB WH) 2個セットIdeal Rack
9,598税込10,558
1セット(2台)
翌々日出荷
キャスター付きの便利な収納ラック。 取っ手はどちらにも取り付け可能なので、収納箇所の向きは左右入れ替えできます。 A4ファイルがぴったり収納できるよう設計された幅26.5cm。 本やメディア類や、日用品のストックなどの収納にぴったり。 スペースを有効活用できるのでお部屋をすっきり片付けられます。
用途収納棚 押入収納 すきま収納 スリムラック 隙間収納 クローゼット A4ファイル ワイド ワゴン 大容量 日用品 生活用品 本棚 コミック ストッカー外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1個あたり)26.5×58.5×65.5材質(本体)プリント紙化粧合板キャスター数4個(うちストッパー付き2個)組立時間お客様組立(45分)(大人2人)仕様背面化粧有り
万能スコップ 千吉万能スコップ千吉(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
穴掘り、植え替え、根切り、除草など一本で多用途に使用できます。刃部は全身焼入れで頑丈&丈夫です。根切り作業に便利なギザ刃付きです。
用途穴掘り、植え替え、根切り、除草用。材質(刃)刃物鋼寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×310×20仕様ギザ刃付質量(g)200刃長(mm)42×175材質(ハンドル)
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/12ノールマ
299税込329
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良で、全方向に均等に力がかかり、安全な取り付けができます。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付け可能です。ハウジングサドルが短く設定されていて、圧力が均等に伝わり、高効率です。締め付け時の傾き防止のため、非対称にハウジングが取り付けられています。バンドの内側はホースの保護で滑らか仕上げです。バンドに材質・サイズを刻印で、取り付け違いを防止します。
材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】7バンド幅(mm)12推奨締付トルク(N・m)5.0~5.5
ルーバー扉式 靴箱 2個組 幅31.5 奥行33 下駄箱 シューズボックス シューズラック ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 2個組 幅31.5 奥行33 下駄箱 シューズボックス シューズラックジェイケイ・プラン(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
ルーバーシューズボックス2個セット。 横に並べても縦に積んでもOKで、扉の開け方も左右選べます。 部屋に合わせて色、サイズ、使い方が選べる便利なシューズボックスです。 本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。 2個セットで、横並びも縦積みもOKで、扉の開け方も左右選択可能。30幅タイプの2個セット
ルーバー扉式 靴箱 2個組 幅60 奥行33 積み重ね可能下駄箱 シューズボックス シューズラック ジェイケイ・プランルーバー扉式 靴箱 2個組 幅60 奥行33 積み重ね可能下駄箱 シューズボックス シューズラックジェイケイ・プラン
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
ルーバーシューズボックス60幅の2個セット。 本格的ルーバー扉を採用。通気性にすぐれた扉で靴はいつでも乾燥状態が保てます。 縦にも横にも使えて場所を選ばず使用可能。 シューズボックスとしてだけでなく、リビングの収納庫にも使える優れものです。 本格的ルーバー扉を採用!ルーバーシューズボックスシリーズ。 2個セットで、横並びも縦積みもOK。60幅タイプの2個セット
材質(本体)プリント紙化粧繊維板タイプ30人用(2個合計)適合サイズ推奨サイズ27cm以下外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)(1台あたり)60×33×90組立時間70分(大人2人/お客様組立)
NORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9 ノールマNORMA(ノールマ)バンド ホースクリップ SGT-W4/9ノールマ
259税込285
1個
4日以内出荷
更なる非対称ハウジングの改良により、全方向に均等に力がかかる、安全な取り付けを行います。セーフガイドでバンド先端部を気にせず容易に取り付けられます。ハウジングサドルが短く設定されているため、圧力が均等に伝わり、効率が高くなります。締め付けの際、傾き防止のためハウジングが非対称に取り付けられています。バンド内側はホースの保護に適するよう滑らかに仕上げられています。材質・サイズがバンドに刻印してあるので取り付け間違いを防止します。
材質【バンド部分・ハウジング部分・ネジ部分】SUS304相当六角対辺(mm)【C】6バンド幅(mm)9
NORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430 ノールマNORMA(ノールマ)バンド バンド SUS430ノールマ
859税込945
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ドライバー1本で手軽に締付けができるフリーサイズバンド。取付け、取外しが自由自在で再利用が可能です。自動生産システムにより生産コストが安価で非常に経済的です。フリーサイズタイプなのでいろんなサイズに適応可能です。専用の締付工具は不要で取扱が簡単です。
用途あらゆる産業のあらゆる作業に幅広い使用が可能です。鉄道、建設、工場、農業、屋外広告、水道工事、電設工事、船舶、その他材質SUS430厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12
ストロング鍛造スコップ SK11ストロング鍛造スコップSK11(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
穴掘り用です。刃先は焼き入れ+研磨処理。頑丈・丈夫でしっかり掘れます。
用途スコップ材質刃部:刃物鋼全長(mm)625質量(g)460材質(柄部)先端長(mm)175寸法(高さ×幅×奥行)(mm)625×90×30先幅(mm)90
パワーグリップ付スコップ 千吉パワーグリップ付スコップ千吉
599税込659
1個
当日出荷
グリップ付きで作業性抜群です。グリップ付きで力が入りやすく快適に作業できます。汚れ・サビに強いハードクロームメッキ処理済み刃です。
用途穴掘り、土すくい作業用。材質(刃)刃物鋼仕様パワーグリップ付、目盛付材質(ハンドル)樹脂刃部加工ハードクロームメッキ処理
チップ CCMT-PS タンガロイチップ CCMT-PSタンガロイ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
基板単体電源 LFAシリーズ コーセル基板単体電源 LFAシリーズコーセル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から82日以内出荷
形状基板単体シリーズLF使用温度(℃)-10~70定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
チップ TPMT-PS タンガロイチップ TPMT-PSタンガロイ(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)11
すくいスコップ ハンドル付 千吉すくいスコップ ハンドル付千吉
579税込637
1個
当日出荷
便利なハンドル付のすくいスコップです。ハンドル付の為、従来のスコップと比べ手首が痛くなりにくく、土の植え替え、混ぜ込みなどの作業が楽に行なえます。たっぷりすくえる深型形状で、肥料袋やプランターから土をすくう様なシーンでも、従来のスコップに比べ作業が容易に行なえます。水気のある土や砂利などをすくう際に便利な水抜け穴つきです。
用途土などのすくい作業。仕様ハンドル付・水抜け穴付材質(本体)PP
ステン土入れセット 3P 千吉ステン土入れセット 3P千吉(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット
当日出荷
錆びにくいステンレス製。作業に応じて使い分け3サイズ。
用途土すくい用全長(mm)大190中185小178口径(Φmm)大84中84小84底径(Φmm)大55中55小55セット内容大・中・小×各1個材質ステンレス幅(mm)90質量(g)180
スライドガラス TRUSCOスライドガラスTRUSCO
699税込769
1セット(50枚)
当日出荷
材質ホワイトガラス幅(mm)75厚さ(mm)1質量(g)275奥行(mm)25
ステンレス GTアンカー(パック品) 大阪魂ステンレス GTアンカー(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10本)
当日出荷
ねじ径W3/8外径(Φmm)12.0全長(mm)30ねじ長さ(mm)12ドリル径(Φmm)12.5埋め込み深さ(mm)30種別インチねじ材質ステンレス最大引張荷重kN(kgf)12.7(1300)最大比例荷重kN(kgf)9.3(950)ねじ山種類ウィット
水平垂直固定台座 未来工業水平垂直固定台座未来工業
7,998税込8,798
1袋(10個)
当日出荷
吊りボルトに無線アクセスポイント機器等を取り付ける場合に使用します。ボルトへの取付はワンタッチ。水平・垂直どちらでも取り付けられます。
許容静荷重(N[kgf])49適合ボルトW3/8
HKPシリーズ クロスローラ平行ハンド CKDHKPシリーズ クロスローラ平行ハンドCKD
66,638税込73,302特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
チップ CCMT-PSS タンガロイチップ CCMT-PSSタンガロイ
7,698税込8,468
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応