カテゴリ
- 測定用品(11)
- 制御機器(7)
- 厨房用品(3)
- 科学研究・開発用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
サービス分類
「sk-1260」の検索結果

デジタル温度計SK-1260用センサー
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から4日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用
デジタル温度計 SK-1260/SK-1250MCIIIα用 ACアダプタ
佐藤計量器製作所¥5,998税込¥6,5981個当日出荷一次側入力電圧 AC100~240V 50/60Hz用途SK-1260、SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用ACアダプタ適合SK-1250MCII、 SK-1250MCIII、 SK-1250MCIIIα、SK-1260TGK品番359-70-23-69トラスコ品番805-1193
SK-1260・SK-500B専用プリンタ用
佐藤計量器製作所¥9,998税込¥10,9981箱(10巻)4日以内出荷デジタル気圧計 SK-500B専用プリンタ用チャート紙です。 10巻入りです。用途放射線施設のある病院に、自動車関係、航空関係、JCSS校正工場などに仕様SK-1260・SK-500B専用プリンタ用チャート紙トラスコ品番166-2756材質感熱紙幅(mm)250質量(kg)2高さ(mm)110奥行(mm)120
【レンタル】デジタル温度計 センサ付 SK-1260シリーズ レンタル
佐藤計量器製作所¥3,398~税込¥3,738~1台翌日出荷から4日以内出荷SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ 6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。防水仕様JIS C 0920 保護等級4。メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース仕様本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)電源単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、-100~+300測定精度【サーミスタ】本体精度 ±0.2℃、 センサ精度 ±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、150.1~199.9℃ 【熱電対(SK)】本体精度 ±(0.1%rdg+0.3)℃/0.0~199.9℃、±0.5℃/-99.9~-0.1℃、±(0.2%rdg+1)℃/200~1250℃ 、センサ精度クラス1(JIS) ±1.5℃/-40℃以上 333℃未満±0.004│t│/333℃以上1200℃未満 (センサ精度はオプションセンサの型番で異なります。分解能Th(サーミスタ)熱電対(SK) -30.0~199.9℃/0.1℃-99.9~199.9℃/0.1℃200~1250℃/1℃コード8080-05メモリーマニュアル記憶モード/180データ、オート記憶モード/120データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)シース部寸法(Φmm×mm)2.3×150サービス分類レンタル
SK-1260用(堆肥用)熱電対センサ
佐藤計量器製作所¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷SK-1260用センサです。堆肥用センサ材質SUS304寸法(mm)Φ8.0×L900(先トガリ)測定範囲(℃)0~300コード長さ(m)1.1測定精度クラス2(K熱電対)接続対象指示計/SK-1260
SK-1260用オプションセンサ SK-S110K (8080-42)
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781本5日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサ用途極細投げ込みセンサ 測定範囲:0~200℃仕様K熱電対トラスコ品番166-2740質量(g)51温度範囲(℃)0~200コード長さ(m)テフロン:3.0精度クラス2寸法(Φ×mm)2.0×85(SUS304/先トガリ)
SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ
佐藤計量器製作所¥18,980税込¥20,8781本9日以内出荷・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)約1.1寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:3.0対応機種SK-1260温度測定範囲(℃)-30.0~199.9精度(℃)±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外寸法(Φ×mm)感温部:2.0×100
SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷SK-1260用オプションセンサです。用途真空調理用。トラスコ品番723-8239材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)100測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×100RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー60センサ 8080-45
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷SK-1260用オプションセンサです。用途真空調理用。トラスコ品番723-8237材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)60測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×60RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44
佐藤計量器製作所¥12,980税込¥14,2781本5日以内出荷SK-1260用オプションセンサです。用途真空調理用。トラスコ品番723-8241材質感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコンコード長さ(m)1.1感温部(mm)30測定温度範囲(℃)0~200プローブ長(mm)Φ1.0×30RoHS指令(10物質対応)対応最小表示(℃)0.1
SK-1260用ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m
アズワン¥5,390税込¥5,9291台14日以内出荷加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。 「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。 ※デジタル温度計SK-1260と接続可能コネクタとなります。仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●SK-1260用コネクタ●重量:約19gアズワン品番68-0827-37
デジタル温度計SK-1260用 熱電対センサ
佐藤計量器製作所¥59,980税込¥65,9781個23日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途高温用センサ 測定範囲:0~1250℃タイプ高温用温度範囲(℃)0~1250先端寸法(mm)Φ8×1000コード長さ(m)1.1感温部(mm)Φ8.0×1000
デジタル温度計 センサ付 校正証明書付
佐藤計量器製作所¥46,980税込¥51,6781台9日以内出荷SK-1260は、ハンディタイプのボディに多機能を集約した実用性の高いデジタル温度計です。また、機能的なデザインで使いやすく様々なニーズに幅広く対応します。 最大の特徴はサーミスタ(低温域で高精度)、熱電対(SK)(高温域)の2種のセンサから、目的・用途に応じて、自由にセンサを選択できることです。 オプションセンサとして、熱電対23種類、サーミスタ6種類ご用意してあります。特に、表面センサ(熱電対タイプ)のバリエーションを11種類に増やしました。 携帯に便利なストラップ付ソフトケース付き。 防水仕様JISC0920保護等級4 メモリー機能付きでデータの取り込みもキー一つで簡単にできます。・マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。・オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。分解能0.1℃(199.9℃まで)、1℃(200℃以上)付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース仕様コード番号:2257322寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)測定範囲(℃)サーミスタ/-30.0~+199.9、K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300、シース部サイズ:Φ3.2×150mm精度サーミスタ:指示計精度:±0.2℃、センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1℃、150.1~199.9℃センサーサーミス、熱電対(k)測定対象食品メモリーマニュアル記憶モード/150データ、オート記憶モード/100データ防塵防水性能IPX4(JIS C 0920)設置方式ハンディアズワン品番6-9653-31-20校正証明書一般校正
ベータ型小型電気チェーンブロック
象印チェンブロック(6件のレビュー)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。仕様1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815)材質/仕上ロードチェーン:V級表面硬化チェーン電源単相100V最小距離(mm)280(フック間)定格時間(分)25電源コード3m
メモリー機能付防水型デジタル温度計
佐藤計量器製作所(2件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1個ほか当日出荷から10日以内出荷センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。 上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。 メモリー機能付。用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。幅(mm)66高さ(mm)175質量(g)約200(電池含む)規格JIS C 60529、IPX4準拠電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付設置方式ハンディタイプ使用場所食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理、工事現場等でのデータ管理温度表示方式デジタル特性防水温度計の種類防水温度計
デジタル温度計 センサ付 英語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥47,980税込¥52,7781台9日以内出荷付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース仕様本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)、コード番号:8080-05寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)規格JIS C 0920電源電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)測定範囲(℃)K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300寸法(Φ×mm)【シース部】K熱電対標準センサー3.2×150アズワン品番6-9653-31-56防水保護等級IPX4データ記録件数【マニュアル記憶モード】150、【オート記憶モード】100校正ポイント2ポイント(23℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(英語)
デジタル温度計 真空調理用センサセット
佐藤計量器製作所¥38,980税込¥42,8781セット(1セット)4日以内出荷指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-45 SK-S111K-60)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度K熱電対 クラス2センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×60 [握り手部]約Φ8×45コード8080-07電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
デジタル温度計 真空調理用センサ3点セット
佐藤計量器製作所¥66,980税込¥73,6781セット(1セット)4日以内出荷指示計と真空調理用センサのセット品です。食品に直接触れるセンサ部、ムーステープは食品衛生法に適合。測定物に突き刺しやすいΦ1.0の極細センサ(先トガリ形状)を採用。センサ長は測定対象に合わせて3種類から選択が可能(30mm、60mm、100mm)。センサの器物番号(シリアルナンバー)はコネクタ部に刻印、シール貼付がないため、食品への異物混入を防止。真空パックの表面にムーステープを貼り、温度センサを挿入して中心温度を測定。ムーステープを使用することで、真空パックされた食材や空気の漏れをできるだけ抑えながら中心温度を測定付属品指示計(No.8080-00 SK-1260)、ソフトケース、単4形アルカリ電池4本、取扱説明書1部、真空調理用センサ3本(No.8080-44 SK-S111K-30、No.8080-45 SK-S111K-60、No.8080-46 SK-S111K-100)、ムーステープ寸法(mm)指示計:約(W)66×(H)175×(D)25質量(g)[指示計]約200(電池含む)、[センサ1本]約51電源単4形電池 4本 またはACアダプタ(オプション)測定範囲(℃)付属センサ:0~200コード長さ(m)1.1測定精度(抜粋)K熱電対 指示計精度 0.0~199.9℃ ±(0.1%rdg+0.3)℃センサー寸法(mm)[感温部]約Φ1×30、約Φ1×60、約Φ1×100 [握り手部]約Φ8×45コード8080-06電池寿命[マンガン電池]連続180時間、[アルカリ電池]連続280時間防水性[指示計]JIS C 0920 IPX4に準拠 [センサ部]JIS C 0920 IPX5に準拠 ※センサ感温部および握り手部
デジタル温度計 センサ付 中国語版校正証明書付
佐藤計量器製作所¥47,980税込¥52,7781台9日以内出荷付属品K熱電対標準センサー・ストラップ付きソフトケース仕様本体+K熱電対標準センサー(SK-S100K)、コード番号:8080-05寸法(mm)66×25×175質量(g)約200(電池含む)電源電源/単4マンガン乾電池×4本(テスト用付属)またはDC6V 150mA以上(ACアダプター別売)測定範囲(℃)K熱電対/-99.9~1250.0、(K熱電対標準センサー)-100~300寸法(Φ×mm)【シース部】K熱電対標準センサー3.2×150アズワン品番6-9653-31-57防水保護等級IPX4データ記録件数【マニュアル記憶モード】150、【オート記憶モード】100校正ポイント2ポイント(23℃・80℃)※その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。校正証明書一般校正(中国語)
メモリ機能付防水型デジタル温度計センサ付き
佐藤計量器製作所¥38,980~税込¥42,878~1セットほか当日出荷から25日以内出荷食品の調理温度管理や研究所・工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理にも最適です。 メモリー機能:データの取り込みもキー一つで簡単にできます。マニュアル記憶モードの場合、測定値を最大180件記憶できます。オート記憶モードの場合、測定値を最大120件記憶できます。 プリンタ出力:記憶したデータをオプションのプリンタでプリントアウトできます。 上限・下限温度のお知らせ機能:上限・下限温度を設定し到達しますとアラームにてお知らせします。用途本体の防水性はJIS C 0920 IPX4に準拠(※本体・センサ接続時)質量(g)200(電池含む)センサーサーミスタ、熱電対(K)特性防水防水性JIS C 0920 保護等級4(防沫形いかなる方向からの水の飛まつを受けても有害な影響のないもの)
静止表面用(L型センサ、中温)
佐藤計量器製作所¥21,980税込¥24,1781個当日出荷用途SK-1260用 静止表面用温度センサ(L型、中温)種別静止表面用(L型センサ、中温用)サイズ先端部17×30測定範囲(℃)-30~+600
熱電対
佐藤計量器製作所¥9,798~税込¥10,778~1個当日出荷から3日以内出荷デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。用途液体、粘性体、半固体用コード長さ(m)1.1
耐圧、水温測定用(醸造、水産)
佐藤計量器製作所¥29,980税込¥32,9781個3日以内出荷「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」用途SK-1260用 耐圧、水温測定用温度センサ種別耐圧、水温測定用(醸造、水産用)サイズΦ17×123測定範囲(℃)-30~+100コード長さ(m)10
フィルム型被覆K熱電対
佐藤計量器製作所¥14,980税込¥16,4781個21日以内出荷・このセンサは、フィルム状のK熱電対を配管やタンクの表面に直接貼り付けたり、狭い隙間に挟み込むなどして表面温度を測定する事ができます。コード長さ(m)1精度クラス2線径(Φ)0.32耐熱温度(℃)200迄素線の種類K
ミーティングテーブル カウンタータイプ QBシリーズ
ニシキ工業¥98,980税込¥108,8781台21日以内出荷安定感のある個性的なロの字型の脚デザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌高さ(mm)720