カテゴリ
- 制御機器(158)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(146)
- 切削工具(93)
- 作業工具(77)
- 農業機械(72)
- 保管用品(53)
- メカニカル部品(46)
- FA担当者のオススメ新商品(40)
- パソコン/周辺機器(34)
- バイク部品(28)
- 科学研究・開発用品(27)
- 自転車部品(23)
- 空調・照明・電設資材(21)
- 電気材料(21)
- 自動車純正部品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 電動工具(14)
- 自動車補修部品(13)
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 安全標識(12)
- 溶接用品(11)
- 機構部品(10)
- オフィス家具(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 物流用品(8)
- 卓上消耗品(8)
- 建築金物(5)
- カー用品(5)
- 研磨材(5)
- 事務用品(5)
- 介護用品(4)
- 自転車整備工具・アクセサリー(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- バイク純正部品(3)
- 梱包用品(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 整備工具・収納(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(12)
- BIG DAISHOWA(11)
- BIGM(丸山製作所)(72)
- BOSCH(ボッシュ)(20)
- brembo(13)
- NACHI(不二越)(13)
- SHIMANO(シマノ)(15)
- SIEMENS(106)
- SMC(133)
- TDT(田野井)(8)
- THK(32)
- WURTH ELEKTRONIK(8)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(20)
- オーム電機(10)
- サンドビック(14)
- サンワサプライ(16)
- パトライト(PATLITE)(9)
- ホンダ(15)
- マルゼン[厨房機器](42)
- 住友電工ハードメタル(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

マグネットポンプ SL-06K型
エレポン化工機¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷から21日以内出荷広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)1接続方式ホース材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
シャーボX SL6
ZEBRA(ゼブラ)¥5,998税込¥6,5981本5日以内出荷ボディ、シャープメカ1本およびボールペン替芯2本を自由に選んで、Myオリジナルの1本を作ることができる(シャープ部機構・ボールペン替芯は含まれておりません)/しっくりとした回転の作動感や、ガタつきのない高い剛性、厚手の手帳にもはさみやすいバネ性のあるクリップ用途事務用/ノート用/手帳用
シマルーベ
シマテック(2件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1個(60mL)ほか当日出荷から5日以内出荷シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
ハンドルレバーS(SL06) K-PIT
KITACO¥999税込¥1,0991個翌々日出荷純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。主な適合車種レッツ4 2004-2007年式:UZ50K7に適合
新規格nanoスロット対応 PCセキュリティワイヤー
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷HPなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 2.5×6.0mmのnanoスロット対応。付属品鍵2本材質ワイヤー部:確認中内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中名称取り付け可能スロット:NanoSaver(ナノ)サイズ(mm)取り付け可能スロット:約2.5×6.0
セキュリティ鍵収納ボックス
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷鍵を収納できるBOXです。 4桁のダイヤル式ロック。 お好みの番号を設定できます。 U字金具ではなく、ワイヤーになっているので、様々な場所に取付けできます。仕様暗証番号桁数:4桁材質スチール色ワイヤー:ブラック保証期間初期不良のみ色(本体)ブラック収納寸法(mm)有効内寸:約W69×D13~26×H75~101
SUS316締付継手エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から37日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
セキュリティ鍵収納ボックス
サンワダイレクト(2件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷鍵に詳細を記載して本体に貼れるシール付。 鍵を吊り下げるタグには記載可能な用紙が入っています。 壁面に取付けるためのネジ付属。 付属の鍵で、蓋をロックして鍵を守ります(鍵2本付属)。
HellermannTyton 結束バンド, ナイロン 66 T50SL6シリーズ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥1,398~税込¥1,538~1袋(25個)ほか7日以内出荷材質ナイロン 66長さ(mm)165幅(mm)4.6シリーズT50SL6引張強度(N)225動作温度(℃)(Min)-40、(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)34
セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ NANO
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守りますセット内容ワイヤー付きロック状、バンド材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVCタイプノーブルウェッジ本体質量(g)110ワイヤー長(mm)2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20ワイヤ幅(mm)4ロックダイヤル
鋼管用くい込み継手
世光ハイテック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から3日以内出荷一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
セキュリティロック/ダイヤル/noble wedge専用
ナカバヤシ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷鍵が不要な一体型4桁ダイヤルロックです。用途NobleWedgeSlot専用セット内容ワイヤー付ロック(4桁)、バンド材質ロック本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、皮膜:PVC(ポリ塩化ビニール)質量(g)140ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×18×2028対応セキュリティスロットロックシリンダー錠一体型ダイヤルアズワン品番64-6400-75RoHS指令(10物質対応)対応
ロータリワンタッチ管継手 (K~)
SMC¥3,198税込¥3,5181袋(2個)当日出荷から10日以内出荷・低トルク回転を可能とした回転用ワンタッチ管継手 ・ロボット等の揺動部、回転部への使用が可能 ・銅系不可仕様(無電解ニッケルめっき付) ・シール剤付が標準仕様
長ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829税込¥9121個当日出荷M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用材質SS400相当色シルバー質量(g)16.3表面処理三価クロメートねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
セキュリティ(200-SL064)
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷DELL、HPが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 3.2×4.5mmスロット対応。付属品鍵2本材質ワイヤー部:確認中寸法(mm)取り付け可能スロットサイズ:約3.2×4.5色ワイヤー:シルバーワイヤー径(Φmm)4内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中ワイヤー長さ(m)2対応マスターキー対応名称取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル)色(本体)シルバー
セキュリティ(200-SL068)
サンワダイレクト¥3,398税込¥3,7381個当日出荷HP、DELLなどが採用している新規格セキュリティスロット対応のセキュリティワイヤー。 3.2×4.5mmのNobleスロット対応。付属品鍵2本材質ワイヤー部:確認中色ワイヤー:ブラック内寸法(mm)ワイヤーの輪:確認中名称取り付け可能スロット:NobleWedge(ノーブル)色(本体)ブラックサイズ(mm)取り付け可能スロット:約3.2×4.5
セキュリティ(200-SL062)
サンワダイレクト¥14,980税込¥16,4781個当日出荷汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 本体は無段階に幅調整できますので、取付けも容易です。 シリンダが本体に内蔵されており、ワイヤーを差し込むだけで本体を盗難から防止できます。 壁掛け用のパーツを両面テープ、またはネジ止めをすることで、壁掛け用として使用できます。 本体のアームが固定されない場合は、関節部分のキャップを開けて、ボルト締めをして固定できます。付属品セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.8m、直径/6.2mm)×1、鍵×2、壁掛けホルダー(穴直径/6mm)×1、壁取り付けネジ(5mm×20mm)×2、アンカー×2質量(g)約741(スタンドのみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約330×175×311(スタンド部を最長に伸ばした場合)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラックタブレットサイズ(目安)iPad、タブレットの対角サイズが203mm~337mmで厚みが8mmまで
セキュリティロック/軽量/ダイヤル/ Noble
ナカバヤシ¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷ノーブルウェッジとナノセイバースロットにそれぞれ対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2m。軽量設計で取り回ししやすい。<ご使用上の注意>。指定サイズ内であっても奥行きが対応しない場合があります。用途セキュリティスロットに取り付けて、しっかり盗難から守りますセット内容ワイヤー付きロック状、バンド材質本体:亜鉛合金/ワイヤー:鋼/ワイヤー皮膜:PVCタイプナノセイバースロット本体質量(g)110ワイヤー長(mm)2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×2016×20ワイヤ幅(mm)4ロックダイヤル
ソーラーセンサーライト
ハタヤリミテッド¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷「バイス」「単管クランプ」「三脚」と、現場の状況に合わせていろいろな使い方ができます。また、ソーラーパネルと灯体はドッキング可能な構造になっているので、「一体型」「分離型」として設置できます。人感センサーモードで、動作検知時のみ点灯するので省エネです。リモコン・屋内用延長スイッチ付属なので、離れた場所からでも操作可能です。灯体だけを取り外せば、設備点検や非常時の移動用照明としても使用できます。USBポート付なので、スマートフォンやタブレットなどのモバイル端末などの充電が可能です。用途仮設トイレなどの臨時照明/建築現場、資材置き場に/ビニールハウスに質量(kg)4.5取付方式【三脚】上部:Φ20 / 下部:Φ27全光束(Lm)700光源白色LED(6W)使用電池【リチウムイオン電池】定格3.7V / 12000mAhバッテリー容量(Ah)12充電時間(時間)12点灯時間(時間)【100%】8【50%】16エコロジー商品省エネ
高輝度SL立看板(白高輝度反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ蛍光反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
ディスクシリンダー錠ワイヤーロック(マスターキー対応)
BUFFALO(バッファロー)¥3,298税込¥3,6281台翌日出荷パソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。セキュリティー強度の高いディスクシリンダー錠。保管・管理に便利な統一キー。フレキシブルネック&回転機能。柔らか素材のスペーサー付き。2種類のワイヤー径付属品鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)約101ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2対応機種セキュリティースロットを搭載するパソコン、液晶モニター、外付けHDDなど外径×長さL(Φ×mm)ロック部:約17(ワイヤーは除く)×約37 ※ワイヤー接続部を含めると径17+7ロックシリンダー錠適合寸法(mm)【スロット】幅:7~7.26、高さ:3~3.26
セキュリティファイルボックス(200-SL063BK)
サンワダイレクト¥6,298税込¥6,9281個当日出荷A4サイズのリングファイルなどを収納できるセキュリティーファイルボックスです。 書類を収納して鍵をかけて管理可能で、マイナンバー対策に最適です。 頑丈なスチール製なので、収納物をしっかり守ります。 小型なので、省スペースで書類の管理をすることができます。 取手付きで、簡単に持ち運びすることができます。 取手にセキュリティーワイヤーを取り付ければ、盗難対策に役立ちます。 ※セキュリティワイヤーは別売りです。付属品鍵×2本材質(本体)スチール色(本体)ブラック収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:340×145×250
乾湿両用バキュームクリーナーSL18410-6B用オプション品
STANLEY(Stanley Black & Decker)¥1,398税込¥1,5381パック(3枚)翌々日出荷仕様●適合機種:SL18410-6B
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
セキュリティロック/3種対応/ダイヤル
ナカバヤシ¥5,198税込¥5,7181個3日以内出荷ケンジントン、ノーブルウェッジ、ナノセイバーの3種類のスロットサイズに対応。鍵が不要な一体型ダイヤルロック。ワイヤー長2mセット内容ワイヤー付きロック錠、バンド、パッド3サイズ材質本体:亜鉛合金、ワイヤー:鉄、ワイヤー皮膜:PVC質量(g)156寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×2026.5×48.5ワイヤー長(mm)2000ワイヤー太さ(mm)4.4ロックダイヤル錠
MY Series(MY1H20-400SL6)
SMC¥109,800税込¥120,7801個15日以内出荷ストローク(mm)400配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BW無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
MY Series(MY1H20-150SL6)
SMC¥83,980税込¥92,3781個15日以内出荷ストローク(mm)150配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
スリムフィット スタンダード(座面付き) S・ブルー
ユーバ産業¥51,980税込¥57,1781台3日以内出荷質量(kg)4.9色ストライプロイヤルブルーサイズスタンダード耐荷重(kg)フロント:2機能折りたたみ、手元ブレーキ、駐車ブレーキ、座面本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)幅50×奥行57×高さ83~94cm折りたたみ寸法(cm)幅30×高さ88バッグ容量(L)2座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)32.5×27×48最大使用者体重(kg)80車輪サイズ(cm)15
セーフティロック付トグルクランプ
イマオコーポレーション¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から5日以内出荷操作性に優れたグリップ付きレバー。 セーフティロック付きタイプは、クランプ位置でロックが機能する仕様で、ロックを解除するには、グリップカバーをスライドさせ、レバーを操作しますので、接触等によるクランプ解除の心配がありません。 ピンの差込み位置により、アームとレバー可動範囲が変えられます。材質(グリップ)ポリアミド材質(グリップカバー)熱可塑性エラストマー(TPE)
インパクト ロングソケット 3/4(19.0)
旭金属工業(旧:新日本ツール)¥3,198~税込¥3,518~1個4日以内出荷から5日以内出荷ピン.Oリングで固定しますのでソケットの脱着を防ぎます。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質SCM435差込角(mm[inch])19.0[3/4]RoHS指令(10物質対応)対応
フードパック バイオ ネオシェル 18-10 すず箔金 リスパック
リスパック¥2,298税込¥2,5281袋(50点)5日以内出荷お刺身に。環境対応素材。高質な見栄えで売場やバックヤードで活躍必至!!革新的な嵌合パック!!材質バイオPET寸法(mm)177×104×[蓋高さ]30/[本体高さ]28質量(g)12
アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら