カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • バイク部品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 制御機器(7)
  • 機構部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 自動車純正部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 安全用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 測定用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-450」の検索結果

関連キーワード
95件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • スパイスクラブ 竹楊枝 大和物産

    スパイスクラブ 竹楊枝

    大和物産(4件のレビュー)
    239税込263
    1セット(450本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    天然の竹材を使用した爪楊枝。木製の楊枝と比べて丈夫で先がつぶれにくい。楊枝の先端が細く、細部にフィット。本品には薬品等を一切使用していません。
    材質竹材直径×長さ(mm)2×65
  • カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイドスリム

    タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
    材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
  • 伸縮はしご スーパーラダー Bulls(ブルズ)

    伸縮はしご スーパーラダー

    Bulls(ブルズ)(1件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。 最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。 幅は50cmから59cm。
    材質踏ざん:アルミ合金シルバー材質(支柱)アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用収納寸法・奥行(mm)95
  • スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型 ピカコーポレイション

    伸縮はしご(伸縮脚タイプ) SL型

    ピカコーポレイション
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    小さく収納でき、現場での持ち運びや移動に便利なコンパクトに収納できる伸縮タイプのはしごです。 乗用車のトランクにも収納可能です。 はしごの長さは任意の長さに変えられます。(すべて伸ばし切らなくてもご使用いただけます。) 最長7mまでのラインナップを取り揃えております。 脚の長さを調整でき、地面が階段や段差でも安心してご利用いただけます。 横滑り・転倒防止用のスタビライザーやフック、壁当てもございます。
    用途電気工事・電柱工事・内装工事・空調工事・ビルメンテナンス・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。重機などへの積載にも最適です。材質アルミ、アルマイト処理踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)329最大使用荷重(kg)100
  • スロッチングエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    スロッチングエンドミル レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ストレート刃。
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)170刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03
  • ステンレスタイヤラック アイリスオーヤマ

    ステンレスタイヤラック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
    材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタールブラック耐荷重(kg)約120
  • ステンレスタイヤラック(カバー付) アイリスオーヤマ

    ステンレスタイヤラック(カバー付)

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。 紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています。
    材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタールブラック耐荷重(kg)約120
  • スコヤマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スコヤマスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    779,800税込857,780
    1台
    5日以内出荷
    スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 N
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール273SL

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上素地材質(レール)SUS304
  • ステンレス鋼製スライドレール272SL LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール272SL

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数2仕上素地幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 SL-4500-ASV サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-4500-ASV

    サトーパーツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 SL-4500-ASF サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-4500-ASF

    サトーパーツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 SL-4500-ASJF サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-4500-ASJF

    サトーパーツ
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SL-4500-ASFのレセプタクル側のみの商品です。
    材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様SL-4500-ASHのレセプタクル側のみの商品です。取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:変性PPE (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • バトルセミロング クローム NIKKEN(日建)

    バトルセミロング クローム

    NIKKEN(日建)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    セミロングトランペット採用で、迫力の中音域サウンドと省スペースを実現したバトルヤンキー最新モデル
    用途サウンドパーツ長さ(mm)400クローム質量(g)1400音量サウンドレベル:中音
  • N型セミロング クローム NIKKEN(日建)

    N型セミロング クローム

    NIKKEN(日建)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    セミロングトランペットの採用で迫力の中音域サウンドと省スペースを実現したN型ヤンキーの最新モデル!!
    用途サウンドパーツ長さ(mm)360クローム質量(g)1200音量サウンドレベル:中音
  • D型セミロング クローム NIKKEN(日建)

    D型セミロング クローム

    NIKKEN(日建)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    セミロングトランペット採用で、迫力の中音域サウンドと省スペースを実現したD型ヤンキー最新モデル
    用途サウンドパーツ長さ(mm)370クローム質量(g)1200音量サウンドレベル:中音
  • 化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式 第一機材

    化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式

    第一機材
    109,800税込120,780
    1個
    6日以内出荷から31日以内出荷
    マンホールカバー
    備考開閉金具なし
  • ドリル 超硬S CDSL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDSL

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1本
    8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    仕様SL-4500-ASVのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 不等リード菊馬エンドミルロング刃 RYOCO(菱高精機)

    不等リード菊馬エンドミルロング刃

    RYOCO(菱高精機)
    139,800税込153,780
    1本
    翌々日出荷
    ロー付、不等リードロング刃
    用途不等リードロング刃材質鋳物用 KM65刃数4外径公差(mm)+0.05~0
  • MY Series(MY1H20-450SL) SMC

    MY Series(MY1H20-450SL)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • MY Series(MY1H16-450SL) SMC

    MY Series(MY1H16-450SL)

    SMC
    98,980税込108,878
    1個
    15日以内出荷
    ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)16右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-450SL) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B25-450SL)

    SMC
    44,980税込49,478
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)25ストローク(mm)450作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-450SL) SMC

    MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3B32-450SL)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    10日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)32ストローク(mm)450作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ(エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-450SL SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M50-450SL

    SMC
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)50ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-450SL6) SMC

    MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-450SL6)

    SMC
    75,980税込83,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)450配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25ポートねじの種類(-) Rc右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付&ショートスペーサ付
  • メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-450SL SMC

    メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M20G-450SL

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    ストローク(mm)450配管形式(G) 集中配管形作動方式複動チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ

    トグルクランプ用 ゴム付ボルト

    カクタ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度ショア70度
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷