曜日別特売

スクリューレス端子台

スクリューレス端子台 - サトーパーツスクリューレス端子台 - サトーパーツスクリューレス端子台 - サトーパーツ

端子間ピッチ5.08mm 撚線・単線対応 2ピース端子台 ボタンロック機構 2mm2までの撚線対応

仕様
【チェック孔】あり
定格
DC300V-10A
耐電圧
AC2000V (1分間)
定格適合電線
単線 : Φ1.2mm (AWG16)、撚線 : 1.25mm2 (AWG16) 素線径Φ0.18mm以上
材質(プラグ)
ナイロン66 (UL94V-0)
取得規格
UL規格 (フィールドワイヤリング対応)・CSA規格(C-UL)・TUV規格 (IEC61984)
使用可能電線範囲
単線 : Φ0.4mm~Φ1.6mm (AWG26~AWG14)、撚線 : 0.2mm2~2.0mm2 (AWG24~AWG14) 素線径Φ0.18mm以上
推奨適合工具
マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色
白
色(本体)
黒
標準剥き線長
10mm
絶縁抵抗
DC500V、100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ボタン)
【主絶縁材】変性PPE (UL94V-0)
内容量
1個
注意
※1SL-4500-AS、SL-4500-ASF、SL-4500-ASH、SL-4500-ASV共用のプラグ側のみの商品です。2ボタンの動作を円滑にするため、ボタンにフッ素樹脂を塗布しております。ボタン操作部の凹箇所等にこのフッ素樹脂が集中して滞留することにより白い異物が付着した様に見えることがありますが、品質には問題ありません。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04916541SL-4500-AP-4PB4
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
7日以内出荷
04916629SL-4500-AP-3PB3
オープン
¥889
¥978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする