カテゴリ
- 自動車純正部品(164)
- 農業機械(48)
- 制御機器(42)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
- 自動車補修部品(20)
- 電気材料(18)
- メカニカル部品(15)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- バイク純正部品(14)
- 空調・照明・電設資材(9)
- バイク部品(6)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 安全標識(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 建築金物(2)
- 作業服(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 厨房用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防犯用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- ホンダ(110)
- MAZDA(マツダ)(54)
- BIGM(丸山製作所)(45)
- SMC(31)
- AMPHENOL(17)
- THK(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- SAMTEC(11)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- ABB(7)
- アズワン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- SIEMENS(4)
- EARTH MAN(3)
- ミヤコ自動車(3)
- 東芝キヤリア(3)
- brembo(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sl1-a」の検索結果

小型リミットスイッチ:SL1シリーズ
azbil(旧:山武)(10件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から47日以内出荷● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
ロックアウト用掛け金
PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個材質亜鉛メッキ鋼板
SL立看板(封入反射)
トーグ安全工業¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
保護服(1層タイプ)目付
TRUSCO¥639税込¥7031着当日出荷通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプ色ホワイトタイプ1層機能通気性
電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
SL立看板(高輝度反射)
トーグ安全工業¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
SL看板
セフテック¥5,298税込¥5,8281台5日以内出荷全面反射と無反射の2種類を用意しています。仕様全面反射看板板+鉄枠タイプ反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入
TRUSCO¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷から9日以内出荷50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45g色ホワイトタイプ1層入数50着
PTFE被覆ヒーター
コクゴ¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)。異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)
テフロン被覆ステンレスヒーター
国領電機製作所¥74,980税込¥82,4781個翌日出荷から22日以内出荷ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。形状L字型
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ
シュナイダーエレクトリック¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。長さ(mm)5取付方式基板実装接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)6最小動作温度(℃)-40
Schneider Electric リレー 60V dc
シュナイダーエレクトリック¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷コイル定格電圧(V)DC60接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)277RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥8,598税込¥9,4581個7日以内出荷Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定仕様●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5235アズワン品番65-8088-38
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式
シュナイダーエレクトリック¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定仕様●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5248アズワン品番65-8083-93
コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm
サンワ(電動工具)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断速度(m/分)8.5切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6637切断能力(mm)ステンレス0.6
ブレーキパッド NAO材
(1139件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1箱(4枚)当日出荷国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。用途国産車用ブレーキパッドの交換用として販売区分業務用
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用
(91件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム販売区分業務用