カテゴリ

  • 家電(76)
    • 三脚(15)
    • 三脚/一脚付属品(19)
    • 雲台(15)
    • 三脚/一脚用クイックシュー(15)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • スマホ/タブレットホルダー・アーム(2)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
    • 測量用三脚(3)
  • バイク部品(6)
  • 測定用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 制御機器(4)
  • 学童・教育用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「slik」の検索結果

105件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚 SLIK(スリック)

    3WAY雲台ビデオ&フォト&スマホ用三脚

    SLIK(スリック)(2件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷
    5段式で、背の高さとコンパクトな縮長を両立。50cmを切る長さとしました。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。 。見た目で脚の固定がわかるレバー式を採用。三脚に慣れていない方でも、簡単・確実に伸縮できます。三脚が並ぶ場所で、三脚を狭めて立てることができるステーストッパーを装備。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけでスマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは、蝶ねじまたはコインで固定できます。
    質量(g)1320段数5段全高(mm)1720、エレベーター下げ全高:1485最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)460パイプ寸法(mm)24縮長(mm)480
  • スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚 SLIK(スリック)

    スマホ&カメラ&ビデオ対応三脚

    SLIK(スリック)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    「スマートフォンホルダー組み込みクイックシュー」で、別にスマホホルダーを用意することなくスマートフォンをそのままカメラや、ビデオカメラに取り付け可能。21mm角の角パイプで、しっかりとした脚部。伸縮固定はレバー式で、どなたにでも扱いやすいのが特長です。雲台は上下・左右・タテ位置/ヨコ位置がそれぞれ調整できる3ウェイ式。ケースが付属します。
    質量(g)1250段数4段全高(mm)1540、エレベーター下げ全高:1275最大積載量(kg)1.5最低高さ(mm)455パイプ寸法(mm)21縮長(mm)470
  • スマホ用Bluetooth対応リモコン SLIK(スリック)

    スマホ用Bluetooth対応リモコン

    SLIK(スリック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    Bluetoothにより、スマホのシャッターを切ることができる小型のリモコンです。 コンパクトで持ち運びやすいサイズながら、操作部をブルーにすることで、わかりやすくしています。 本体右側面には、電源スイッチを装備。 使わないときは電源をOFFにすることで、誤作動を防ぎます。 シャッターの作動を確認するグリーンランプを備え、電池切れなども容易に確認できます。 底面にはシューに対応する取り付け部分があり、スリックモバイルリンクシリーズ三脚に取り付けて持ち運ぶこともできます。 携帯に便利なストラップが付属。
    質量(g)10番号技適:R210-187661本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×28×12使用電池CR1632×1(付属:お試し用)
  • スリック スペア用クイックシュー DINクイックシュー SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー DINクイックシュー

    SLIK(スリック)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    GXシリーズ(GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-Nなど)やFシリーズ(F741、F740、F631、F630など)、ケンコー「SV-740」に対応するスペアシュー。
    対応三脚:GX6300、GX6400、スタンドポッドGX-NなどのGXシリーズ、F740、F630、F741、F631、F831、F730、F163、F154、F143、F133などのFシリーズ、ケンコーSV-740取付ねじカメラ:U1/4
  • 自由雲台 SBH-61 SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-61

    SLIK(スリック)
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。「SBH-61」は超軽量タイプ。コンパクトデジタルカメラやコンパクトビデオカメラに対応します。
    適合脚部重量96g以上、パイプ径20mmの小型の三脚高さ(mm)47質量(g)48取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1
  • スタンドポッド スマホ対応 SLIK(スリック)

    スタンドポッド スマホ対応

    SLIK(スリック)
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷
    アイレベルを超える高さで、運動会などでは人の並んでいる後ろからの撮影も可能です。 。製品中央のポールを外して、雲台を脚部に取り付けるとミニ三脚として使用できます。一脚転用アダプターを装備。アダプターとポール、雲台を組み合わせることで、一脚として使用できます。ハンドルで上下動、ツマミを緩めることで左右と縦位置/横位置を調整できる3ウェイ雲台を装備しています。見た目で脚の固定がわかるレバー式を 採用。三脚に慣れていない方でも、 簡単・確実に伸縮できます。自立脚の幅を広げて、より安定性を高めることができる2段伸縮ステーを装備。 。クイックシューは横長・縦長のいずれにも装着可能。 カメラ底の長手方向に安定して取り付けできます。 。クイックシューのホルダー部分を起こすだけで、スマートフォンを取り付けできる、スリック独自のクイックシューです。カメラねじは蝶ねじまたコインで固定できます。
    質量(g)1045段数4段全高(mm)1875最大積載量(kg)1最低高さ(mm)630パイプ寸法(mm)24縮長(mm)710
  • 汎用クイックシュー デジタル一眼対応 SLIK(スリック)

    汎用クイックシュー デジタル一眼対応

    SLIK(スリック)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    ネジ止め式の雲台の上に取り付けて、カメラの着脱をクイックシュー式にできる、汎用タイプのクイックシュー。 「DQ-20 N」のシューは一眼レフカメラにも安定して取り付けできるサイズで、カメラへの取り付けは蝶ネジ式。 水平出しの確認ができる2軸水準器が付属します。
    質量(g)120取付ねじカメラ:U1/4三脚取付ねじU1/4寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×57×20
  • コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き SLIK(スリック)

    コンパクトシリーズ三脚 スマホホルダー付き

    SLIK(スリック)(1件のレビュー)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    欠品中
    フラットに折りたためる、スマホホルダーが付属します。 対応できるスマートフォンのサイズは幅60~90mm、厚さ12mm以内です。ワンタッチのレバー式脚ロックで、どなたにも簡単で確実な操作が可能です。構図の決定がより確実にできる、3ウェイ雲台を装備。 上下、左右、タテ位置/横位置を個別に操作することができます。シンプルなシングルナット式のカメラネジにより、カメラを取付けできます。
    質量(g)605全高(mm)925、EV下げ:620縮長(mm)320アズワン品番64-6435-60搭載可能質量(kg)1
  • スライディングアーム2 SLIK(スリック)

    スライディングアーム2

    SLIK(スリック)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    三脚のエレベーター部と雲台の間に取り付けて使用する接写用アームです。角度とせり出し量が自在に調整できます。組み合わせる三脚は中型クラス(パイプ径28mm前後)以上がお勧めです。前後スライドに加えて、上下方向の角度変更、パイプの回転方向の移動など、多彩な動きに対応します。パイプ先端部に雲台の向きを90°変更する、着脱可能な「アングルアダプター」を装備。アングルアダプターを取り外すと俯瞰撮影に対応します。雲台取付部の反対側にはフックが付いており、重しをつけるなどしてバランスを取ることができます。
    ストローク(mm)(EV)370寸法(mm)(雲台取り付け部)39直径(Φmm)(ベース部)39質量(g)530寸法(幅W×高さH)(mm)497×102パイプ径(Φmm)24三脚取付ねじU1/4、U3/8アズワン品番64-9507-07搭載可能質量(kg)2
  • 三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)

    三脚ケース ライトシリーズ

    SLIK(スリック)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    当日出荷
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN

    SLIK(スリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。
    適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)68質量(g)130取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1.5
  • スマホ対応ビデオ用三脚 SLIK(スリック)

    スマホ対応ビデオ用三脚

    SLIK(スリック)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    上下・左右の2方向になめらかな動きを実現した、2ウェイ雲台を装備。 。カメラやビデオカメラをU1/4インチネジで取り付けできるほか、クイックシューに組み込まれたスマートフォンホルダーで、スマートフォンも取り付けできます。 ビデオ用雲台は通常の雲台と異なり、パンハンドルで雲台の動きの固定を行いません。パンハンドルは手を添えて雲台を動かすために使用します。 上向き、下向き、前後反転など、使いやすい位置にハンドルを移動できます。 また、パンハンドルを取り外した状態でも使用できます。 。雲台のパン(左右方向)の動きを固定したまま反時計回りに回すことで、雲台の取り外しができます。雲台の取り付けネジはU1/4ネジでスリック製自由雲台等に交換して使うこともできます。 。雲台の基部での水平出しの目安となるように、本体部分に水準器を装備しています。 脚の長さを調整して水平を出すことで、雲台を左右に動かしても水平を保てます。高さの微調整に役立つ、ギア式エレベーターを装備 しました。ハンドルの回転でエレベーターを上下でき、 細かな調整ができます。 。ステーをしっかり固定できる、ステーストッパーを装備。 開脚角度を狭めて使うことも可能です。 (開脚角度を狭めるときは、安定性にご注意ください) 。ワンタッチで伸縮固定ができる、脚ロックレバーを採用。見た目で固定が確認でき、 どなたでも簡単・確実に操作できます。
    質量(g)1480縮長(mm)510
  • スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー SLIK(スリック)

    スマホ対応 GXシリーズ DINクイックシュー

    SLIK(スリック)(1件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    GXシリーズ用の、スマホ対応クイックシュー。 スマホホルダーの組み込みにより、 スマートフォンをそのまま固定できます。 そのままカメラや、ビデオカメラも取り付け可能。 。三脚への取り付け部分は DIN規格(ドイツ工業規格) に対応し、GXシリーズ、 FXシリーズ、Fシリーズ、SCシリーズのスリック三脚に対応します。
    質量(g)60適合サイズ(mm)幅58~90/厚さ12以内寸法(縦×横×高さ)(mm)76×49×22
  • ストーンバッグDX SLIK(スリック)

    ストーンバッグDX

    SLIK(スリック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    三脚のNo.1パイプ部分に取り付けます。中に石などを入れることで重心を下に下げ、三脚を安定させることができます。
    適合機材:大型三脚・中型三脚寸法(mm)(一辺×深さ)380×95取付方式バックルにストラップを通す方式搭載可能質量(kg)5
  • 三脚ケース ライトシリーズ SLIK(スリック)

    三脚ケース ライトシリーズ

    SLIK(スリック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    軽さを優先した三脚ケース
    質量(g)190外寸(mm)85×605×105内寸(mm)80×600×110縮長(mm)対応機材:600以下
  • 自由雲台 SBH-100BKN SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-100BKN

    SLIK(スリック)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    小型・軽量タイプの自由雲台。レバーを動かすだけで固定できるシンプルな操作性が特長です。カメラの取り付けはカメラ台部分をそのまま回して固定するダイレクト式。小型三脚にフィットします。ミラーレス一眼カメラ等に対応。一脚用としても活用できます。
    適合脚部重量200g以上の小型三脚高さ(mm)62質量(g)100取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
  • スリック スペア用クイックシュー SH-726EN用 SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー SH-726EN用

    SLIK(スリック)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    カメラ取り付け面に「黒ゴム入りコルク」を採用。 カメラ底とのなじみが良く、滑りにくいのでカメラの固定力に優れています。
    対応三脚:カーボン 723 EX、カーボン 724 EX、カーボン 723 EX II、カーボン 724 EX II、カーボンマスター 823 HC、カーボンマスター 723 FL、カーボンマスター 724 FL、カーボンスプリント 634 FL、プロ 500 HD-LV N、プロ 500 HD N、プロ 500 BH-TI、プロ 340 HD、プロ 340 DX II、プロ 330 HD、プロ 330 EZ N、プロ 330 DX II、プロ 200 DX III、プロ 250 DX III、スーパーイーグル N、エイブル 300 HC、HD 3400 PRO、HD 1300、ミニプロ7 N、雲台:SH-726E、SH-726E N、SH-736HD、SH-736HD N、SH-707E N、SBH-200 DQ N、SBH-150 DQ N、AF1100E N取付ねじカメラ:U1/4
  • エイブル300STN雲台 SLIK(スリック)

    エイブル300STN雲台

    SLIK(スリック)
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    当日出荷
    中型三脚に対応する1ハンドル3ウェイ雲台。シンプルな構造で、持ち運び時にもハンドルを外さずにケースに収納が可能。
    適合脚脚部重量580g以上、パイプ径20mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)40×50(カメラ台)高さ(mm)75質量(g)290最大積載量(kg)2取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)23
  • プレート2 SLIK(スリック)

    プレート2

    SLIK(スリック)
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    しっかりとした造りのアルミダイカスト製プレート。2台のカメラを一台の三脚上に取り付けることが可能になります。重心バランスに合わせて移動できるカメラネジ。三脚取付ネジ(回転)はエレベーター先端等、回転できないネジにも対応。三脚取付ネジ(固定)を3カ所装備。
    質量(g)500取付方式(カメラ)ダブルナット式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×50×20搭載可能質量(kg)5
  • スリック スペア用クイックシュー Uシリーズ用 SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー Uシリーズ用

    SLIK(スリック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    スリックUシリーズ三脚、U5500からU9000に対応。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
    対応三脚:U5500-U9000、SDV-30、SDV-20取付ねじカメラ:U1/4
  • 三脚用エレベーターフック2 SLIK(スリック)

    三脚用エレベーターフック2

    SLIK(スリック)(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    三脚のエレベーター下部ネジに取り付けて使用します。取り付けたフックにウエイトを吊るせば安定性アップ。
    質量(g)42寸法(縦×横)(mm)76×47
  • 三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)

    三脚用クランプヘッド

    SLIK(スリック)
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    当日出荷
    カメラネジ部のパーツを真ちゅうに置き換えて強化しました。三脚の脚パイプに取り付ければ、ローポジション撮影に対応します。エレベーター部に取り付ければ、メインカメラの他にサブカメラをセットし、2台体制で撮影が可能。しっかりと固定できるクランプ部分。パイプが破損しないよう、締めすぎに注意してください。また、カーボンパイプは破損しますので、使用しないでください。
    寸法(mm)カメラ台:73×40質量(g)400最大積載量(kg)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×80×90取付可能パイプ径(Φmm)22~32
  • 自由雲台 SBH-120BKN SLIK(スリック)

    自由雲台 SBH-120BKN

    SLIK(スリック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    アル・ティム 330 HD、330Eやアル・ティム 340 HD、340 E等、小型三脚の3ウェイ雲台置き換え用に適した小型自由雲台。初級一眼レフ+キットレンズに対応。ダブルネジアダプターが付属で、U1/4ネジ(小ネジ)とU3/8ネジ(大ネジ)の両方に対応。
    適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)75質量(g)130取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)2
  • エイブル300DXN雲台 SLIK(スリック)

    エイブル300DXN雲台

    SLIK(スリック)
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    当日出荷
    中型三脚に対応する、2ハンドル3ウェイ雲台。丸みを帯びた流面形のデザインが特長。カメラ取り付けはクイックシュー式。クイックシューとカメラの取り付けは蝶ネジ式です。
    適合脚部重量1300g以上、パイプ径24mm-28mmの小型から中型の三脚寸法(mm)46×54(カメラ台)高さ(mm)100質量(g)650最大積載量(kg)5取付ねじU1/4(カメラ)三脚取付ねじU1/4ベース径(Φmm)40
  • 自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN SLIK(スリック)

    自由雲台クイックシュー式 SBH-200DQN

    SLIK(スリック)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    カメラ着脱はクイックシュー式で、あらかじめカメラ底部に取り付けておくことで、現場のセットが簡単確実になります。大きめのレバーで操作が簡単。ボール固定位置を自在に変更可能。好みに応じたセッティングができます。U1/4インチ(小ネジ)対応。底部に入っているダブルネジアダプターを取り外せば、U3/8インチ(大ネジ)の三脚にも対応します。
    適合脚部重量700g以上の小型の三脚質量(g)350寸法(幅W×高さH)(mm)43×87取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応搭載可能質量(kg)3
  • スリック スペア用クイックシュー エイブル300DX用 SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー エイブル300DX用

    SLIK(スリック)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
    対応三脚:ライトカーボンE83、E84、E73、E74、プロ333DX、エイブル300EX、エイブル300DXN、プロ3400DX(旧)、プロ3300DX(旧)、取付ねじカメラ:U1/4
  • スリック スペア用クイックシュー PROⅡ用 SLIK(スリック)

    スリック スペア用クイックシュー PROⅡ用

    SLIK(スリック)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    デジタルシリーズ三脚「スプリントPRO II」や「スプリントPRO II GMN/CGN」などに対応するクイックシュープレート。 本体に付属のものと別に用意しておけば、複数のカメラやレンズにあらかじめ取りつけておいて現場で素早く付け替えることが可能です。
    対応三脚:ライトカーボンE63、E64、E53、E54、エアリーL100、M100、S100、スプリントPROⅡN、スプリントMINIⅡN、スプリントPROⅡ、スプリントMINIⅡ、スタンドポッド5、雲台:SBH-100DQ、SBH-120取付ねじカメラ:U1/4
  • 三脚用クランプヘッド SLIK(スリック)

    三脚用クランプヘッド

    SLIK(スリック)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)カメラ台:82×52質量(g)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×95
  • フリーアングルスマホホルダーR SLIK(スリック)

    フリーアングルスマホホルダーR

    SLIK(スリック)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    三脚にスマホを取り付けるための、スマホホルダー。向きを変えることもできます。 縦位置・横位置両対応。ティルト36°可能。 対応スマホは、幅58mm~90mm、厚さ12mm以内。 。Bluetoothリモコン付。
    付属品Bluetoothリモコン質量(g)45全高(mm)74縮長(mm)74アズワン品番64-9507-04搭載可能質量(kg)0.3
  • スマホ&タブレットホルダー SLIK(スリック)

    スマホ&タブレットホルダー

    SLIK(スリック)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    2段伸縮機構により、70~180mm幅のスマホまたはタブレットを取り付け可能なホルダー。底部と背部にU1/4インチ三脚ネジがあり、三脚上に取り付け可能。ホルダー上部にはアクセサリーシューを装備。LEDライト等を取り付け可能
    質量(g)60全高(mm)220三脚取付ねじU1/4インチ縮長(mm)95アズワン品番64-9506-99最大積載荷重(g)500
  • 【レンタル】SLIK三脚 ライトカーボン E74 Kenko(ケンコートキナー)

    【レンタル】SLIK三脚 ライトカーボン E74

    Kenko(ケンコートキナー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    空転防止の構造になっており、スムーズな伸縮が可能です。クイックシュー式で、カメラの着脱が撮影現場で素早くできます。開脚角度が3段階に調整できます。脚取付部分にある「開脚ストッパー」の操作により、ハイ・ミドル・ローの3段階のセットが可能です。
    材質カーボン質量(g)1775縮長(mm)535サービス分類レンタル
  • POWER SUPERMOTO SLIK MICHELIN(ミシュラン)

    POWER SUPERMOTO SLIK

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥44,980税込¥49,478
    1本
    5日以内出荷
    スーパーモタード用サーキット競技専用レインタイヤ
    用途フロントタイヤサイズ120/80R16 TL RAIN
  • 丸型アルミ製伸縮手かぎ480mmから940mm(3段式) SLIK(スリック)

    丸型アルミ製伸縮手かぎ480mmから940mm(3段式)

    SLIK(スリック)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    玉掛け作業や倉庫内作業をはじめ、手の届かない高所にケーブルを持ち上げたり、低く狭い場所のものを引っかける用途にも使用できます。 延長・伸縮ポールを組み合わせて作った手かぎタイプの伸縮棒です。 3段伸縮により短くすることも可能なため、狭い場所での取り回しも良好です。
    全長(mm)460~940質量(g)350段数3段縮長(mm)480
  • スマホ&タブレットホルダーワイド SLIK(スリック)

    スマホ&タブレットホルダーワイド

    SLIK(スリック)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    一つのホルダーで、スマホもタブレットも対応できる、三脚への取付ホルダーです。新たに4段階の伸縮部を2ヶ所に設置し、よりワイドに取り付け部分が拡がります。最大220mmまでのタブレットの幅に対応します。ホルダー部分にアクセサリーシューを装備し、LEDライトやマイクの取り付けが可能です。三脚取り付けネジはU1/4インチです。
    質量(g)65全高(mm)250縮長(mm)95最大積載荷重(g)500
  • POWER SLIK2 MICHELIN(ミシュラン)

    POWER SLIK2

    MICHELIN(ミシュラン)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    8日以内出荷
    サーキット競技専用タイヤ
    用途フロントタイヤサイズ120/70ZR17(58W) TL
  • 三脚ケース SLIK(スリック)

    三脚ケース

    SLIK(スリック)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • ライトカーボン E83Ⅱ SLIK(スリック)

    ライトカーボン E83Ⅱ

    SLIK(スリック)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    ベーシックなカーボン三脚「ライトカーボンE83」がハライチロック式開脚機構の採用でリニューアル。パイプ径28mmの中型タイプの3段「ライトカーボン E83 II」として発売します 。ボタンを押しこんで開脚できるハライチロック式開脚機構は、 軽い力で操作でき、操作性が向上。本体部分に水準器とU3/8のアクセサリーネジ穴装備。 脚パイプは新たなLCIIカーボンパイプにより、空転防止を実現しました。 雲台は2ハンドル3ウェイの「SH-706雲台」(専用雲台)。カメラ着脱はダブルナット式でしっかり固定します。さらにエレベーター下部に雲台や別売のフックが取り付け可能なネジを装備。雲台込みで2kgを切る軽さを実現しています。三脚ケース付き。
    付属品三脚ケース仕様●EVストローク(mm):355●EV下げ全高(mm):1490●地上最低高(mm):340質量(g)1925段数3段全高(mm)1845最大積載荷重(kg)5パイプ径(Φmm)28縮長(mm)675
  • 20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110 SLIK(スリック)

    20mm径小型アルミ三脚 スプリント L110

    SLIK(スリック)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    4日以内出荷
    スリック独自の開脚機構「ハライチロック」の採用で、ローポジションのセットが簡単。3段階に開脚角度を変更でき、最も低い状態では、分割エレベーターの下半分を取り外しローポジションに。3ウェイ雲台SH-704Eを標準搭載し、構図の微調整が楽に行えます。水平出しの目安となる1軸の水準器も装備。カメラの取付はクイックシュー式です。パイプは20mm径アルミ+マグネシウム合金製パイプ4段で、軽量で強い、丸型両溝パイプを採用。脚パイプには立体成型のラバーグリップ。 三脚ケース付。
    付属品ケースストローク(mm)EV:300質量(g)1180段数4全高(mm)1605、EV下げ:1305最大積載荷重(kg)2パイプ寸法(mm)20縮長(mm)475地上高さ(mm)最低:165
  • 三脚ケース SLIK(スリック)

    三脚ケース

    SLIK(スリック)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
    ボックス形状のパッド入りケース。ファスナーは信頼性の高いYKK製、バッグルはニフコ製を採用。キャリングハンドル、ショルダーベルト付き。内側に外したパンハンドルを収納できるポケットを装備。
    質量(g)750外寸(mm)110×670×170内寸(mm)100×660×160縮長(mm)対応機材:660以下ポケット内寸法(mm)50×360×130