カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
    • エンジンオイル添加剤(2)
  • 制御機器(313)
  • 切削工具(5)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 機構部品(2)
  • 作業工具(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sod-1」の検索結果

関連キーワード
326件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス) D1ケミカル

    エステル系オイルメンテナンス剤SOD-1Plus(エスオーディーワンプラス)

    D1ケミカル(30件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1本(1L)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    SOD-1はエステルをベースとして製造された化学合成オイル添加剤で、エステルが持つ特性を最大限に生かして、幅広い種類の潤滑油に対応可能にしています。 車の使用過程(走行5000kmを目安)におけるエンジン油圧を利用した循環系統付着物の還元と性状アップを目的とした予防整備製品です。 排気ガスのCO、HC低下、燃費の改善、ローコストで各潤滑油に関わるトラブルを解消する事からまさに幅広い意味でのエコオイルと言えます。 九州各県及び、その他一部の自動車整備振興会の推奨により数多くの整備工場が取り扱っているだけでなく、トヨタ、ホンダを始めとする自動車メーカーも導入を図り、成果を上げています。 又全国のオートバックス指定商品になり各店舗に於いても積極的に導入が行われユーザーから高い評価を得ています。
    危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤 D1ケミカル

    SOD-1 CLASSIC クラシックカー・多走行車両向け オイル添加剤

    D1ケミカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個(1L)
    7日以内出荷
    クラシックカーに求められる潤滑環境を考えた高粘度処方で、粘度と油膜厚を補い、大切な車両の保護をサポートします。1つの製品で、ほぼ全てのパーツに使用でき、「洗浄・保護・回復」の3つの機能で内部環境を整え、摩耗やにじみ漏れを抑制します。
    成分合成潤滑油基油、潤滑油添加剤その他【シェル四球摩耗試験】0.34mm使用方法オイル交換時に各総油量に対して必要量を計量カップで添加してください。対応全合成油・部分合成油・鉱物油、全ての規格、粘度グレードに対応引火点(℃)201~(COC法)流動点(℃)-42危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)【40℃】630【100℃】92危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1000mL粘度指数238危険物の性状非水溶性
  • Oリング ISO型 NOK

    Oリング ISO型

    NOK(91件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
  • 皿取錐(普通鋼)外錐 スターエム

    皿取錐(普通鋼)外錐

    スターエム
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    セット内容六角レンチ全長(mm)64シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • 変換アダプタSTDシリーズ サンハヤト

    変換アダプタSTDシリーズ

    サンハヤト(2件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    各種パッケージをユニバーサル基板上で使用できるように変換するアダプターです。
    種類その他
  • W型金型デートマークデートマークOD型 外径16mm 浦谷商事

    W型金型デートマークデートマークOD型 外径16mm

    浦谷商事
    ¥16,880税込¥18,568
    1個
    3日以内出荷
    材質SKD11、硬度HRC60°、焼入れ後、研磨仕上げ質量(g)65.7文字種別OD型
  • P型金型デートマークOD型 16mm 浦谷商事

    P型金型デートマークOD型 16mm

    浦谷商事
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS420、硬度HRC50°質量(g)34.1文字種別OD型
  • 変換アダプタSTDシリーズ サンハヤト

    変換アダプタSTDシリーズ

    サンハヤト
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    SOPパッケージ(8ピン0.65mmピッチ)を2.54mmピッチのDIP型に変換し、ユニバーサル基板上で使用できるようにするアダプターです。はんだ付けをしてお使いください。
  • ヘリ4ミル リードエンドミル E90SO-04 イスカル

    ヘリ4ミル リードエンドミル E90SO-04

    イスカル
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    肩削り、高送り加工対応のリードエンドミルです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ4ミル マルチマスターヘッド E90SO-MM-04 イスカル

    ヘリ4ミル マルチマスターヘッド E90SO-MM-04

    イスカル
    ¥27,980~税込¥30,778~
    1本
    6日以内出荷
    肩削り、高送り加工対応のマルチマスターねじ式アダプターです。
    用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリ4ミル リードエンドミル E90SO-04 E90SO Dシリーズ イスカル

    ヘリ4ミル リードエンドミル E90SO-04 E90SO Dシリーズ

    イスカル
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1本
    8日以内出荷から13日以内出荷
  • カムローラワイパー NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムローラワイパー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    18日以内出荷
    ・カムローラキャリッジ「TSOB」の交換用ワイパー。・レールやローラへの汚れの付着を防止します。<用途>。・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など
    寸法(mm)Lc :3.5寸法L(mm)7寸法L1(mm)5
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1V

    onsemi
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-123。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.84mm。幅 = 1.8mm。高さ = 1.25mm。寸法 = 2.84 x 1.8 x 1.25mm。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1V

    onsemi
    ¥259~税込¥285~
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-123。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.69mm。幅 = 1.6mm。高さ = 1.12mm。寸法 = 1.12 x 2.69 x 1.6mm。メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V

    onsemi
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 300mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.8mm。幅 = 1.35mm。高さ = 1mm。寸法 = 1.8 x 1.35 x 1mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1V

    onsemi
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)1.8幅(mm)1.35高さ(mm)1寸法1.8 x 1.35 x 1mmダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション動作温度(℃)(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(V)1最大順方向電流(mA)300最大ダイオードキャパシタンス(pF)4最大逆電圧(V)75
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1V

    onsemi
    ¥999税込¥1,099
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)1.3幅(mm)0.9高さ(mm)0.7寸法1.3 x 0.9 x 0.7mmピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大ダイオードキャパシタンス(pF)4最大逆電圧(V)75
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 2A, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-80, 2-Pin 1V VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 2A, 100V, シングル,エレメント数 1 SOD-80, 2-Pin 1V

    VISHAY
    ¥8,398税込¥9,238
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 2A。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 100V。パッケージタイプ = SOD-80。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。長さ = 3.7mm。寸法 = 1.6 (Dia.) x 3.7mm。直径 = 1.6mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin 1V

    onsemi
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 300mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-523。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.3mm。幅 = 0.9mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オンセミ, スイッチングダイオード, 300mA, 75V, 2-Pin SOD-523,エレメント数 1, シングル ON SEMICONDUCTOR

    オンセミ, スイッチングダイオード, 300mA, 75V, 2-Pin SOD-523,エレメント数 1, シングル

    ON SEMICONDUCTOR
    ¥999税込¥1,099
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-523ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大ダイオードキャパシタンス = 4pF動作温度 Min = -55 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.3mm幅 = 0.9mm高さ = 0.7mm寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm小信号スイッチングダイオード、Fairchild SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2V VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1.2V

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-123。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 2.85mm。幅 = 1.7mm。高さ = 1.25mm。寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.25mm。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin DiodesZetex

    DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-523, 2-Pin

    DiodesZetex
    ¥18,980税込¥20,878
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-523。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-80, 2-Pin VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-80, 2-Pin

    VISHAY
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-80。ピン数 = 2。ガラス不動態化ジャンクション高速スイッチングプラスチック整流器. 特長 信頼性の高い状態を実現する Superectifier 構造 キャビティフリーのガラス不動態化ジャンクション 高速スイッチングにより高効率を実現 低漏洩電流、標準 IR は 0.2 μ A 未満 高順方向サージ機能 はんだ耐熱性: 275 ℃で最大10秒間、JESD22-B106準拠 代表的用途 G2 グリッド CRT 、 TV 、スナバーの高電圧整流 カメラフラッシュサーキット 機械データ ケース: DO-204AL 、成形エポキシ(ガラスボディ) 成形化合物は UL94 V-0 難燃性等級に適合しています ベース品番 -E3 - RoHS 適合(商用グレード 端子: つや消しスズめっきリード、はんだ付け可能 J-STD-002 及び JESD 22-B102 を搭載 E3 サフィックスは JESD 201 クラス 1A ウィスカテストに適合 極性: カラーバンドでカソード端を表示
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NXP スイッチングダイオード, 200mA, 75V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル nexperia

    NXP スイッチングダイオード, 200mA, 75V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル

    nexperia
    ¥20,980税込¥23,078
    1リール(3000個)
    7日以内出荷
    仕様最大順方向電流 = 200mA1チップ当たりのエレメント数 = 1最大逆電圧 = 75Vパッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay スイッチングダイオード, 200mA, 200V, 2-Pin SOD-123,エレメント数 1, シングル VISHAY

    Vishay スイッチングダイオード, 200mA, 200V, 2-Pin SOD-123,エレメント数 1, シングル

    VISHAY
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = SOD-123最大順方向降下電圧 = 1.25V動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 2.85mm幅 = 1.7mm高さ = 1.35mm寸法 = 2.85 x 1.7 x 1.35mm小信号スイッチングダイオード、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
  • Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル nexperia

    Nexperia スイッチングダイオード, 250mA, 200V, 2-Pin SOD-323,エレメント数 1, シングル

    nexperia
    ¥959税込¥1,055
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様最大順方向電流 = 250mA実装タイプ = 表面実装最大逆電圧 = 200Vパッケージタイプ = SOD-323ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2動作温度 Min = -65 ℃動作温度 Max = +150 ℃長さ = 1.8mm幅 = 1.35mm高さ = 1.05mm寸法 = 1.8 x 1.35 x 1.05mm小信号スイッチングダイオード、Nexperia. 特長. カスタマイズされた高密度の回路設計に対応 低漏洩及び高電圧のタイプを用意 高スイッチング速度 低静電容量RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V DiodesZetex

    DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V

    DiodesZetex
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    ダイオード構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.8mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V

    onsemi
    ¥329税込¥362
    1箱(25個)
    7日以内出荷
    仕様メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)1.7幅(mm)1.25寸法(mm)0.9×1.7×1.25高さ(mm)0.9ピン数(ピン)2ダイオード(テクノロジー)シリコンジャンクション、(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1
  • Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66 nexperia

    Nexperia ツェナーダイオード, 12V, 1 W, 2-Pin SOD-66

    nexperia
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 12V実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-66ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 5%ピン数 = 2テスト電流 = 21mA最大逆漏れ電流 = 5μA直径 = 2.6mm寸法 = 2.6 (Dia.) x 4.8mm動作温度 Max = +200 ℃ツェナーダイオード500 mW、BZV55シリーズ、Nexperia. NXP 500 mW表面実装(SMT) Zenerダイオード、幅広い範囲の絶縁破壊電圧。RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 500mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V DiodesZetex

    DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 500mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V

    DiodesZetex
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 500mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1.25V。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.8mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 250mA, 150V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V DiodesZetex

    DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 250mA, 150V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V

    DiodesZetex
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 250mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 150V。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピン数 = 2V。最大ダイオードキャパシタンス = 5pF。動作温度 Min = -65 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.8mm。幅 = 1.4mm。高さ = 1.1mm。寸法 = 1.8 x 1.4 x 1.1mm。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローム, ツェナーダイオード, 36V, 1 W, 2-Pin SOD-123 ROHM

    ローム, ツェナーダイオード, 36V, 1 W, 2-Pin SOD-123

    ROHM
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 10mA最大逆漏れ電流 = 10μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V DiodesZetex

    DiodesZetex スイッチングダイオード 表面実装, 150mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-323, 2-Pin 1.25V

    DiodesZetex
    ¥10,980税込¥12,078
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 150mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-323。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。最大順方向降下電圧 = 1.25V。小信号スイッチングダイオード、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mV onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mV

    onsemi
    ¥679税込¥747
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    仕様小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor長さ(mm)1.3幅(mm)0.9高さ(mm)0.7寸法1.3 x 0.9 x 0.7mmピン数(ピン)2ダイオード(構成)シングル動作温度(℃)(Min)-55 、(Max)+150RoHS指令(10物質対応)対応1チップ当たりのエレメント数1最大パワー消費(mW)200最大ダイオードキャパシタンス(pF)4最大逆電圧(V)75
  • ローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123 ROHM

    ローム, ツェナーダイオード, 6.5V, 1 W, 2-Pin SOD-123

    ROHM
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様標準ツェナー電圧 = 6.5V1チップ当たりのエレメント数 = 1最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SOD-123ツェナータイプ = 電圧レギュレータツェナー電圧許容性 = 6%ピン数 = 2テスト電流 = 40mA最大逆漏れ電流 = 20μA長さ = 2.6mm寸法 = 2.6 x 1.6 x 0.8mm幅 = 1.6mmツェナーダイオード1W、KDZシリーズ、ロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mV onsemi

    onsemi スイッチングダイオード 表面実装, 300mA, 75V, シングル,エレメント数 1 SOD-523F, 2-Pin 720mV

    onsemi
    ¥679税込¥747
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    最大順方向電流 = 300mA。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最大逆電圧 = 75V。パッケージタイプ = SOD-523F。ピン数 = 2mV。最大ダイオードキャパシタンス = 4pF。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃。長さ = 1.3mm。幅 = 0.9mm。高さ = 0.7mm。寸法 = 1.3 x 0.9 x 0.7mm。パワー消費 = 200mW。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex 整流ダイオード, 15mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキー 1V DiodesZetex

    DiodesZetex 整流ダイオード, 15mA, 60V 表面実装, 2-Pin SOD-323 ショットキー 1V

    DiodesZetex
    ¥44,980税込¥49,478
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-323。最大連続 順方向電流 = 15mA。ピーク逆繰返し電圧 = 60V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク逆回復時間 = 1ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 50mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex 整流ダイオード, 150mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキー 1V DiodesZetex

    DiodesZetex 整流ダイオード, 150mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-123 ショットキー 1V

    DiodesZetex
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(3000個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-123。最大連続 順方向電流 = 150mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキーダイオード。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 750mA。ショットキーバリアダイオード、最大250 mA、Diodes Inc. スーパーバリア整流(SBR)ダイオードは次世代の整流器です。 これら2台の端子機器は、PNエピタキシャルダイオードの高い信頼性及び熱処理の安定性を備えながら、ショットキーダイオードと比べて低い順方向電圧(VF)を実現しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • onsemi 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V onsemi

    onsemi 整流ダイオード, 300mA, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-80 シリコンジャンクション 1V

    onsemi
    ¥199税込¥219
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOD-80。最大連続 順方向電流 = 300mA。ピーク逆繰返し電圧 = 100V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = スイッチング。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 1V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション。ピーク逆回復時間 = 4ns。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 4A。ON Semiconductor 小型信号スイッチングダイオード
    RoHS指令(10物質対応)対応