カテゴリ
- 農業機械(59)
- メカニカル部品(45)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 切削工具(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(7)
- 研磨材(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- オフィス家具(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 機構部品(2)
- 安全標識(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(56)
- Optibelt(35)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- 工進(10)
- CKD(8)
- イワタツール(6)
- エバオン(6)
- マリアンヌ製靴(4)
- コクヨ(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- TRUSCO(2)
- トーグ安全工業(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- 相原電機(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 大阪製罐(1)
- サンコーテクノ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「spa-3」の検索結果

イソメックSPプーリー SPA-3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498~税込¥6,048~1個翌々日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)50
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
責任者表示ステッカー
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(10枚)当日出荷から4日以内出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。取付方式シール/ステッカー材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
スパークディスク(エコノミータイプ)
ヤナセ(柳瀬)(10件のレビュー)¥239税込¥2631枚当日出荷コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。研磨材の構造研磨布最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
責任者表示マグネット
トーグ安全工業¥3,398税込¥3,7381セット(5枚)当日出荷から4日以内出荷作業の種類や責任者を明確に表示いたします。取付方式マグネット材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付)寸法(横×縦)(mm)80×200
イソメックSPプーリー SPA-2
NBK(鍋屋バイテック会社)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリー
ブッシングプーリー SPA-1
エバオン(6件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷から13日以内出荷軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。用途ベルト伝導による変速に。寸法W(mm)20種類ブッシングプーリー溝数1適合ベルトA、SPA
イソメックSPプーリー SPA-1
NBK(鍋屋バイテック会社)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から5日以内出荷Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。種類イソメックSPプーリーリム幅w(mm)20
ディスクペーパー”スパークディスク”
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)当日出荷コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。トラスコ品番812-2504粒度40(#)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(Φmm)100
空研ぎペーパー228X280 5枚入
TRUSCO(1件のレビュー)¥419税込¥4611袋(5枚)当日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
TATスタンプインキ 速乾 プラ用A 大瓶
シヤチハタ(1件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981本(330mL)当日出荷プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます ※旧商品STSP-1N-K・STSP-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。用途硬質塩ビ・アクリル・ポリエステル・ナイロン・発泡スチロール製品などに好適です(速乾タイプ)成分油性染料インキ容量(mL)330シリーズTATインク色黒RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
NSパス
東リ¥16,980~税込¥18,678~1巻(20m)当日出荷から4日以内出荷エアコンからの排水をスムーズに流すための部材。マンションのバルコニーや、廊下などに使用。材質塩化ビニル寸法全厚3.7mm(凸部)、2.5mm(端部)、45mm(幅)×20m(長さ)
複巻トランス SPA-N/SPAシリーズ
相原電機¥11,980~税込¥13,178~1台翌々日出荷から8日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧120V-110V-100V-0V2次電圧120V-110V-100V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)120-110-100-02次電圧(V)120-110-100-0接地端子有
スチール製パーツケース浅型
大阪製罐¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷から4日以内出荷多品種、少量の収納・管理に最適のストロングタイプです。 スチール製の引出しで衝撃に強く丈夫です。 引出しは浅型・深型の2種類です。 仕切板各2枚付で収納物がまざりません。 引出しの仕切りは30mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙(シール式)付きです。材質(本体)スチール奥行(mm)238寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】109×33仕切板(PADS)2枚付色(本体)グレー有効内寸法・間口(mm)104有効内寸法・奥行(mm)212有効内寸法・高さ(mm)39
スタパウチ
桜井¥43,980税込¥48,3781冊(100枚)翌々日出荷から5日以内出荷クリーンルーム内の書類および掲示物の静電気対策に適しています。 市販のラミネート機でラミネートが可能です。 ブルー色で一般パウチ材との識別が容易です。材質PETフィルム・PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.1表面抵抗(Ω)107~108Ω
空研ぎペーパー228X280 100枚入り
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781箱(500枚)当日出荷から翌々日出荷目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。長さ(mm)280幅(mm)228
ライブセンター スタンダードタイプ オイルシール付
NAKANE¥77,980税込¥85,7781本5日以内出荷主軸起動の著しく速い機械、加工物の脱着回数の多い際、先端摩耗に強い超硬付 オイルシール付用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
スパークディスク
ヤナセ(柳瀬)¥1,898税込¥2,0881箱(10枚)4日以内出荷コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。粒度40砥材アルミナ穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス
プラグヒーター 油用ステンレスシース
八光電機¥86,980~税込¥95,678~1個3日以内出荷ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。タイプ油温 max160℃タイプ材質(キャップ)SPCC(塗装)材質(ガスケット)ノンアスベスト(t1)材質(プラグ)SUS304(ステンレス)電解研磨材質(ヒーターシース)SUS316L(ステンレス)電解研磨発熱密度(W/cm2)表面容量:2.5サイズ(Φmm)保護管:10用
プラグアンカー(ステンレス製)
エイ・ワイ・ファスナー(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1箱(100本)ほか6日以内出荷から28日以内出荷プラグアンカーは埋め込みセットしたあと、任意の長さの寸切ボルトを使用し、あらゆる器具などを取り付ける事が出来る最適なアンカーです。用途建設工事・電気工事・衛生工事・冷暖房工事・看板工事・間仕切り工事・屋根工事・機械設置工事等プラグアンカーはあらゆる工事に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)材質(外筒)ステンレス(SUS304)
GEKKO シルバーラベル プラス
ピクトリコ¥6,898税込¥7,5881個(15枚)3日以内出荷から5日以内出荷銀塩バライタ調のベース紙を使用した、厚手半光沢写真用紙 バランスの良い光沢感と面質をさらに追求し、より銀塩プリントに近い味わいを再現坪量(g/m2)340表面半光沢
Vプーリー用溝ゲージ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷から5日以内出荷プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージです。 ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間が設けてあります。 伝動効率のために早期交換をお奨めします。材質(本体)SUS304
TE Connectivity SPA32 トグルスイッチ凡例シート
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381個7日以内出荷色シルバー種類オン / オフ規格プレートRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品トグルスイッチ
ベルトパーツボックスミニ
DENSAN(デンサン/ジェフコム)¥3,998税込¥4,3981個欠品中ワンタッチオープンシステム。 フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!。 閉じるときはフタを押さえるだけ。ケースは、新色のブラック。透明小箱は中身を入れたまま、用途に応じて。 収納・保管・入れ替えできる。透明小箱は外箱ケース底部仕切りで位置を。 固定され、動かない。ケースのフタが引っ掛かったりして、不用意に。 開かないロック機構。頑丈で手にしっくり馴染むグリップ形状用途フタのマークを横にスライドすると、フタが開く!ワンタッチオープンシステムセット内容ベルトパーツボックスミニ(ケース) 1個・スケルトンミニ小箱(透明) 14個材質ケース:PP質量(kg)1.38色ブラック質量(g)【スケルトンミニ小箱】40本体寸法(mm)375×63×316寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【スケルトンミニ小箱】86×68.5×55.5
セパアンカー
サンコーテクノ¥11,980税込¥13,1781箱4日以内出荷コンクリート増し打ち時の型枠止めに最適材質スチール製全長L(mm)100表面処理三価クロメート処理適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応
Vベルトプーリー 1歯 ボア48mm
Optibelt¥18,680税込¥20,5481個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6677アズワン品番65-8044-31
Vベルトプーリー 1歯 ボア48mm
Optibelt¥23,280税込¥25,6081個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6684アズワン品番65-8042-78
Vベルトプーリー 3歯 ボア55mm
Optibelt¥39,680税込¥43,6481個7日以内出荷仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:55mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6681アズワン品番65-8045-67