32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)イソメックSPプーリー SPA-3
RoHS
Vプーリー・ポリドライブプーリーなど回転電動機器のシャフトへの取りつけ・取り外し及び位置決めが、六角レンチ(タイプ1のブッシング)1本で行えます。また、ブッシングの位置を決めればその位置に自動的にプーリーが固定される為、アライメントの調節も容易です。プーリーへの軸穴・キー溝・押しねじ用タップ穴・引き抜き用タップ穴など追加工は一切不要。また、シャフトの段付加工あるいはシャフトカラー・押しねじ・エンドプレートなどの部品も不要。プーリーとブッシングのみで完全に機能します。
種類イソメックSPプーリー リム幅w(mm)50 関連資料技術資料1(0.5MB)
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 先端角(°)118 ねじれ角標準 ドリルの逃げ面形状円すい シャンク形状ストレートシャンク
1パック(5本)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

作業の種類や責任者を明確に表示いたします。
取付方式シール/ステッカー 材質軟質塩ビ(感圧性接着剤付) 寸法(横×縦)(mm)80×200
1セット(10枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたディスクです。 粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。
用途ベルト伝導による変速に。 寸法W(mm)20 種類ブッシングプーリー 溝数1 適合ベルトA、SPA
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
トラスコ品番812-2504 粒度40(#) 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1箱(10枚)
1,898 税込2,088
当日出荷


寸法W(mm)35 種類ブッシングプーリー 溝数2 適合ベルトA、SPA
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラスチックなどの樹脂に対してしっかりと印影を残せます ※旧商品STSP-1N-K・STSP-3N-Kのインキとの互換性があり、混ぜても問題ありません。
用途硬質塩ビ・アクリル・ポリエステル・ナイロン・発泡スチロール製品などに好適です(速乾タイプ) 成分油性染料インキ 容量(mL)330 シリーズTAT インク色 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1本(330mL)
6,998 税込7,698
当日出荷

多品種、少量の収納・管理に最適のストロングタイプです。 スチール製の引出しで衝撃に強く丈夫です。 引出しは浅型・深型の2種類です。 仕切板各2枚付で収納物がまざりません。 引出しの仕切りは30mm間隔で区切ることができ、小物部品の収納に便利です。 見出し紙(シール式)付きです。
材質(本体)スチール 奥行(mm)238 寸法(幅W×高さH)(mm)【仕切板】109×33 仕切板(PADS)2枚付 色(本体)グレー 有効内寸法・間口(mm)104 有効内寸法・奥行(mm)212 有効内寸法・高さ(mm)39
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
仕様複巻 形状TB 周波数(Hz)50/60 適合規格JIS C 5310・6436 取付穴 1次電圧120V-110V-100V-0V 2次電圧120V-110V-100V-0V 絶縁種別E シールド一次・二次間シールド付き(E) 1次電圧(V)120-110-100-0 2次電圧(V)120-110-100-0 接地端子
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

目づまり防止処理を施しているので寿命に優れています。基材は丈夫で柔軟性もあり、高い研磨力を発揮します。酸化アルミニウム砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の仕上げ研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。 材質基材:紙(Cwt)、砥材:酸化アルミニウム(A) 長さ(mm)280 幅(mm)228
1袋(5枚)
399 税込439
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 1610
用途ベルト伝導による変速に。 材質ねずみ鋳鉄 溝数3 トラスコ品番455-4779 質量(kg)2.7 番号(図面)18 適合ベルトA、SPA 適合ブッシング2012 データム径(mm)132
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6) 頭部形状六角穴付き 耐熱温度(℃)105 穴の形状六角穴
1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質RENY 頭部形状なべ 穴の形状十字穴
1パック(50個)
599 税込659
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

1パック(50個)
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1パック(50個)
特価
949 税込1,044
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質S45C又はS25C 適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL 形状プラグ 接続ねじ種類R
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

各種Vプーリーの溝形状の種類やV溝の摩耗具合を簡単に確認することができます。各種Vベルトの形状を確認することができます。
トラスコ品番388-0089 材質プラスチック 形状適合Vプーリ溝:y、3V、5V、8V、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (各1枚) 枚数12枚 ゲージVベルト形状確認用:Y、SPZ/Z、SPA/A、SPB/B、SPC/C、D、E (1枚)、3V、5V、8V (1枚)
1式
5,698 税込6,268
当日出荷

精密機器用の微細ねじ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.5 1袋入数(個)10 ねじ規格並目
1個
269 税込296
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

頭部高さの低い六角穴付きボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 1袋入数(個)20 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(黒)
1個
779 税込857
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 ねじ規格並目 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵] 雪印メグミルク torochi チーズソース モッツァレラチーズ入り 100g×1個/[冷蔵] 雪印メグミルク torochi チーズソース 芳醇ゴーダ入り 100g×1個/[冷蔵] プリマハム 旨星キッチン濃厚デミグラスハンバーグ 95g×1個/[冷蔵] プリマハム ギルティソーセージガーリックバターチーズ 130g×1個/[冷蔵] 東洋水産 マルちゃん焼そば 3人前 (150g×3)×1袋/[冷蔵]プリマハム 香薫あらびきポークウインナー2個束 180g×1個/[冷蔵] 日清食品チルド 日清Spa王 喫茶店のナポリタン 2人前×1個/を詰め合わせております。
用途【賞味期限:発送時点で60日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。
1セット(7個)
3,500 税込3,780
翌日出荷

インチねじタイプ。 RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) 寸法L1(mm)0.08 1袋入数(個)10 寸法D1(mm)0.219 破断荷重(N)618 ねじの呼びNo.4-40UNC ねじり破断トルク(N・m)0.28
1個
379 税込417
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RENYは引張強さ・曲げ強さにすぐれた熱可塑性エンジニアリングプラスティックです。 耐疲労性・クリープ特性・断熱性にすぐれています。 金属に近い強度がありながら、質量は鉄の約1/5です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/冷蔵・冷凍設備の断熱・結露防止/海洋機器/ メッキ設備/自動車・航空機・宇宙機器などの軽量化 材質(本体)RENY※(ガラス繊維50%強化ポリアミドMXD6)(アイボリ) ねじ規格並目
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
889 税込978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質HSS 表面処理DLC 刃数2 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質HSS 刃数2 表面処理DLC 回転方向右刃 面取り角度(°)90
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)