カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(37)
- 鉄/鋼フリープレート(5)
- 鉄/鋼フラットバー(5)
- ステンレス薄板(2)
- 鉄/鋼切り板(2)
- 機構部品(9)
- シムプレート(2)
- 厨房用品(1)
- 製菓用天板・シリコンマット(1)
- 電動工具(58)
- 建築金物(40)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- 測定用品(22)
- 制御機器(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 作業工具(11)
- トラック用品・パーツ(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- オフィス家具(4)
- 物流用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 研磨材(3)
- 空圧工具(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 安全用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- バイク部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
材質
幅公差(mm)
0~+0.05・0~+0.1・0~+0.15・0~+0.2・+0.1~+0.3・+0.3~+0.5
長さ公差(mm)
0~+0.1・0~+0.15・0~+0.2・+0.1~+0.3・+0.3~+0.5
ブランド
- モノタロウ(2)
- ノーブランド(30)
- トーシンプレート(1)
- 大同DMソリューション(1)
- 岩田製作所(2)
- 光(3)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- エスコ(5)
- ナベヤ(2)
- アズワン(1)
- サンコウ電子研究所(1)
- オグラ(22)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(20)
- 日東工器(15)
- アックスブレーン(12)
- カネテック(11)
- 国際電業(10)
- クボタ計装(9)
- DIAMOND(8)
- 西田製作所(7)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ノーブランド・トーシンプレート・大同DMソリューション・岩田製作所・光・MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)・エスコ・ナベヤ・アズワン・サンコウ電子研究所・オグラ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日東工器・アックスブレーン・カネテック・国際電業・クボタ計装・DIAMOND・西田製作所・ブランドをもっと見る
「ss400 板」の検索結果

【オーダー】フリープレート SS400
ノーブランド(41件のレビュー)¥1,095税込¥1,2051枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~60.0長さ公差(mm)0~+0.1幅公差(mm)0~+0.1板厚公差(mm)0~+0.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400フリープレート(安価タイプ)
トーシンプレート(49件のレビュー)¥899~税込¥989~1枚3日以内出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400仕上げフリープレート
ノーブランド(16件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400仕上げフリープレート二面ロータリー研磨
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。タイププレート直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ3mm
ノーブランド(17件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ10mm
ノーブランド(18件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
スチール平板
光(12件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個ほか当日出荷から4日以内出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
シムプレート定尺品 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(8件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1枚翌日出荷材質鉄(SPCC相当)長さL(mm)1000幅W(mm)320RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ5mm
ノーブランド(9件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
レベリングブロック用ベースプレート
ナベヤ¥2,498~税込¥2,748~1台8日以内出荷レベリングブロック用敷板です。(SS400製) フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ5mm
ノーブランド(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1枚4日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400D(ミガキ材)フラットバー 厚さ6mm
ノーブランド(21件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。タイプフラットバーサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】アルミフリープレート 4面フライスタイプ
ノーブランド¥1,139~税込¥1,253~1個翌日出荷から4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 材質(A2017P、A5052HP、A5052P)から選べます。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら板厚(mm)5/6/8/10/12/15/20/25/30/40/50穴数0寸法LA(mm)20~300寸法WA(mm)20~500材種アルミニウムサービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス フリープレート 6面フライスタイプ
ノーブランド(2件のレビュー)¥1,665~税込¥1,832~1個3日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。形状平板・平プレート備考素材豆知識はこちら穴数0寸法LA(mm)20~200寸法WA(mm)20~500材種ステンレス表面仕上げ処理なしサービス分類オーダー・加工
IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板
I-VALUE¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷配管テスト用の仕切板です。オリジナル規格製品となります。サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。JIS10Kフランジ用材質SS400フランジJIS10K耐圧(MPa)1.4
アクリル板
光(50件のレビュー)¥799~税込¥879~1枚当日出荷から11日以内出荷楽しく簡単に、日曜大工の巾が広がります DIYやホビークラフト用の工作素材 耐候性・透明性があり加工しやすいアクリル板です 各種ケースや看板等にも最適です材質アクリル
【オーダー】一般構造用鋼板 SS400
ノーブランド¥2,646税込¥2,9111個6日以内出荷溶断品材質SS400切断公差±1.5mm板厚公差JISG3193(表5)のとおりサービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400円形プレート
ノーブランド¥2,643~税込¥2,907~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SS400板厚(mm)8/9/10/12/16材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400円形(中抜き)プレート
ノーブランド¥2,900~税込¥3,190~1個5日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。材質SS400形状円形(中抜き)板厚(mm)8/9/10/12/16材種鉄・鋼表面仕上げ黒皮サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SS400円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由)プレート
ノーブランド¥2,600~税込¥2,860~1個5日以内出荷から9日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。穴数を2個~自由に選択できます。材質SS400形状円形(中抜き)板厚(mm)8/9/10/12/16材種鉄・鋼サービス分類オーダー・加工
アームハング棚柱SS 棚受(木質棚板用)
南海プライウッド¥2,898~税込¥3,188~1セット(2本)ほか4日以内出荷可動棚収納が簡単に設置できる棚柱セット、アームハング棚柱SSの棚受(木質棚板用)です。 木質棚板用に専用のビスを同梱しており、棚受はロック式の抜け止めパーツの採用により脱落しにくく、安全性に配慮した設計です。 3色(SSホワイト・SSブラック・SSシルバー)展開で、どんな空間にもマッチします。 奥行6種(150/200/250/300/400/450)のラインアップにより、さまざまな奥行サイズに適用できます。材質棚受:スチール ビス:ステンレス
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX19mm
オグラ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷適合ダイス:5332740適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX18mm
オグラ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷適合ダイス:5332730適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX14mm
オグラ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷適合ダイス:5332670適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
軟鋼板厚10mm専用丸穴ポンチX12mm
オグラ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷適合ダイス:5332630適合機種HPC-N209W、N9205W、N209WDS、N209WMX、N9205WDS、N9205WMX、HPC-NF209WBL、NF9205WBL、NF209WMX、NF9205WMX板厚t(mm)一般鋼材(SS400):2~10、溝形鋼(傾斜面):10、ステンレス材(SUS304):3~6
シートメタルチゼルC
日東工器¥4,998税込¥5,4981本当日出荷(SS400)板厚:0.3mm、切粉は上にでます。用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7919適合機種A-302部品番号1023
シートメタルチゼルB
日東工器¥3,998税込¥4,3981本当日出荷(SS400)板厚:0.8mm、切粉は下にでます。用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7922適合機種A-302部品番号1004
シートメタルチゼルA
日東工器¥4,998税込¥5,4981本当日出荷(SS400)板厚:0.8mm、切粉は上にでます。用途鋼板切断、車両のボディー・パネルの切断トラスコ品番814-7921適合機種A-302部品番号1003
Zマーク 羽子板ボルト SB-F
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339~税込¥373~1袋ほか当日出荷から4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本・Zスクリュー釘 ZS-50 1本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12
Zマーク 羽子板ボルト SB-F2
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,298~税込¥1,428~1袋(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び胴差しと通し柱の接合にセット内容M12六角ナット 1個/本材質板部:JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、ボルト部:JIS B 1180 (強度区分4.6を満足する炭素鋼)/JIS H 8610(電気亜鉛めっき) Ep-Fe/Zn8/CM2ねじの呼び寸法M12