カテゴリ

  • 切削工具(52)
  • 医療(22)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 農業機械(16)
  • 制御機器(14)
  • 建築金物(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • オフィス家具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 機構部品(7)
  • 研磨材(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 自転車部品(6)
  • 電気材料(5)
  • バイク部品(4)
  • 保管用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 照明(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 作業工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 日用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「st-120」の検索結果

274件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(51件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
北川式ガス検知管(通常) 光明理化北川式ガス検知管(通常)光明理化(12件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
ST型コンテナ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)ST型コンテナ岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
STコンテナは規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に。材質ポリプロピレン(PP)フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ) HITACHI(旧パロート)ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット
当日出荷から7日以内出荷
分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。
材質(ブーツ)樹脂
エアコンフィルター 国内生産 MLITFILTER (エムリットフィルター)エアコンフィルター 国内生産MLITFILTER (エムリットフィルター)(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
多層構造技術MLIT(Multi Layer Integration Technology)を採用。通過する大気を何度もフィルター繊維にぶつけることで吸着能を高めていながら通気特性を低下させない独自のフィルター構造により極厚フィルターでありながら充分な通気性を確保。もちろん気になる花粉やPM2.5にも効果を発揮します。テイジン製の不織布素材マイティトップIIが外気もしくは内気を循環させる際に圧倒的な集塵力で微細なゴミをキャッチし、あわせ持つ高い抗菌性能によりカビ臭を防いで車内にキレイな空気を届けます。素材から加工まで全てが日本国内で行われた安心の純国産品となっています。国内最先端のクリーンルームで製造され、多層フィルムの密閉袋に収納されています。使用直前まで一切外気に触れることなく、製造時のクオリティをそのままに愛車に装着することができます。
用途花粉症の方には、是非とも使って頂きたい。 純正規格準拠 : エアコン専用フィルター INSPAIRテクノロジー (PM2.5吸着効率が飛躍的に向上)で純正品と変わらぬ風量を確保します。 圧倒的な繊維量、静電加工された「ダイワボウ製ミラクルファイバー」が細かな塵(PM2.5)や花粉を引き寄せます。 抗菌防臭効果に優れたTEIJIN製「マイティトップⅡ」で細菌の増殖を抑制し、嫌な悪臭を抑制します ALL日本国内製造 : 素材から加工、検査・梱包まで全て日本国内で行っております。世界13か国へ輸出している「エムリット品質」
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1本
当日出荷から72日以内出荷
アダプタ 京セラインダストリアルツールズアダプタ京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
集じん機と電動工具を接続する際に使用するアダプターです
用途集じん機と電動工具の接続
防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用) 宇佐美工業防火ダンパー用温度ヒューズF型(バタフライ用)宇佐美工業(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質(本体)鋼製仕様(使用ダンパー)バタフライ式適合本体UK-GSZV150SFD-HLRoHS指令(10物質対応)対応作動温度(℃)120
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
36型(先丸剣バイト) ハイカット36型(先丸剣バイト)ハイカット(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
JIS規格36型
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。
被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ワッシャー ドレン用 KIJIMA(キジマ)ワッシャー ドレン用KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
299税込329
1枚
当日出荷から6日以内出荷
オイル交換の際に必要なドレンワッシャーですが、輸入車用は入手しにくいのが現状。 そんな声にこたえる為に輸入車系のドレンワッシャー類を一気にラインナップ。 1枚入り
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KB1~)CKD(1件のレビュー)
11,275税込12,403特価
1個
当日出荷から66日以内出荷
ポート数5
13型(外ねじ切りバイト) ハイカット13型(外ねじ切りバイト)ハイカット(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
JIS規格13型
34型(左片刃バイト) ハイカット34型(左片刃バイト)ハイカット(3件のレビュー)
3,098税込3,408特価
1本
当日出荷
JIS規格34型
41型(右向いバイト) ハイカット41型(右向いバイト)ハイカット(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
JIS規格41型
RB型コンテナー 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)RB型コンテナー岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
5,898税込6,488
1個
翌々日出荷
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
フタなし名入れなしコンテナ種類ベタ目
4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~) CKD4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA1~)CKD
10,450税込11,495
1個
当日出荷から33日以内出荷
ポート数5
15型(内ねじ切りバイト) ハイカット15型(内ねじ切りバイト)ハイカット(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
JIS規格15型
ESコアドリル 振動用(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 振動用(ストレートシャンク)ユニカ(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
被削材ブロック・レンガ、モルタル適合電動機振動ドリル
リニアステップ(直動型PMステッピングモーター) マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)リニアステップ(直動型PMステッピングモーター)マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から9日以内出荷
リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)ユニカ(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 1200V, 4-Pin ISOTOP STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 1200V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
5,498税込6,048
1個
当日出荷
仕様最大連続 順方向電流 = 120A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 125ns動作温度 Min = -65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
クリーンルームワイパー バークシャークリーンルームワイパーバークシャー
129,800税込142,780
1箱(15袋×20枚)
当日出荷から91日以内出荷
クリーンルーム用ワイパーです。 滅菌済みのドライタイプです。 滅菌バリデーションに対応しています(無菌性保証水準(SAL)10-6 を達成しており、全ての滅菌工程が基準に達していることを証明する無菌証明書を提供可能です)。 トレーサビリティのために、パックと外箱にはそれぞれロット番号を印字しています。 パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
材質ポリエステル長繊維
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク) ユニカESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)ユニカ(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。
被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
布団干し スタンド ステンレス YAMAZEN(山善)布団干し スタンド ステンレスYAMAZEN(山善)
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
ステンレス製で軽い布団干しスタンド重い布団も一度に4枚干せて省スペースでも広げても使える扇型タイプ布団を持ち上げなくても横から入れやすい収納に便利な折りたたみ式
用途布団干し スタンド ステンレス 折りたたみ 物干し 洗濯物欲し 扇型 ベランダ 屋外 室内 コンパクト 軽量材質ステンレス質量(kg)3.5耐荷重(kg)1枠あたり約10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)117×8.5×120(収納サイズ:117×8.5×120)組立時間約20-30分
STシャンク CNCキーレスドリルチャック ユキワ精工STシャンク CNCキーレスドリルチャックユキワ精工(2件のレビュー)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から11日以内出荷
振れ精度0.05mm以下。作業のクオリティを高めます。 STシャンクとチャックの一体型。より安全、確実に。 フックスパナでパワーアップ。主軸急停止時でもゆるみなし。
付属品フックスパナ
コレットホルダ MSTコーポレーションコレットホルダMSTコーポレーション
29,980税込32,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
スタンドセット電源コード付き 防雨仕様 富士倉スタンドセット電源コード付き 防雨仕様富士倉(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
スタンド付きセットは移動が出来て便利!作業現場の仮設ライトに最適!縦横方向にも回転が可能。可動ジョイントで片側・両側・上下左右に向きを変えられその場に合った最適な角度で光を供給します。
定格電圧(V)AC100電源コード(m)3色温度(K)5500-6000防水保護等級IP65
スリムラインストレートアーバ MSTコーポレーションスリムラインストレートアーバMSTコーポレーション
11,980税込13,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
フルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型) BIG DAISHOWAフルカットミルストレートシャンクタイプ(FCM型)BIG DAISHOWA(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
シャンク径ストレートシャンクタイプ
メガマイクロチャック ストレートシャンクタイプ BIG DAISHOWAメガマイクロチャック ストレートシャンクタイプBIG DAISHOWA
9,998税込10,998
1個
当日出荷から5日以内出荷
メタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0 ミヤナガメタルボーラーミニ シャンクセット Φ12.0ミヤナガ
6,398税込7,038
1本
当日出荷
超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。トラスコ品番544-9921材質刃部:超硬チップ適合電動機電気ドリル加工可能板厚(mm)6シャンク径(mm)10刃径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
オクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンス タカショーオクボーダーフェンス 日本製アルミボーダーフェンスタカショー
13,980税込15,378
1枚
5日以内出荷
日本製のアルミボーダーフェンス。ユニット式なので、部材を選ぶ手間がなく、すぐに組立てて設置することができる。自分好みのエクステリアフェンスが簡単にDIYできます。隣家との境界や道路に面した場所の目かくし、施設内の導線づくりにも。
用途フェンスとして、屋外のエクステリアに境界の仕切りして使えます。目隠しやパーテーションに最適。既存ラティスの買い替えに簡易設置としておススメ。信頼の日本製。材質フェンス本体:アルミニウム、スタンド:スチール使用工具プラスドライバー構造組立品組立時間約20~40分塗装フェンス本体:アルマイト、スタンド:焼付塗装
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
4日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1箱(2個)
当日出荷から6日以内出荷
仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
リス RB型コンテナーRB-28G 黄 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)リス RB型コンテナーRB-28G 黄岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷
袋取っ手と下フランジを設けた持ち運びの便利なコンテナです。
用途工業製品・部品の保管・輸送に最適です。仕様嵌合商品:ST-14C・19C・27C適合(蓋)RB-28G蓋トラスコ品番376-2297材質ポリプロピレン(PP)フタなし適合カード差しRB120×65、RB120×40、RB195×90、RB208×61SP、ST-1・2・3・4(別売)外寸法・幅(mm)478外寸法・高さ(mm)220名入れなし外寸法・奥行(mm)359コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)311有効内寸法・高さ(mm)203有効内寸法・幅(mm)412
セーフタイト AOIセーフタイトAOI(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
軽量で取り扱い、加工が簡易です。高い復元性と、耐薬品性良好です。独立気泡構造で、クッション性良好です。
用途コンクリート舗装、構造物の目地に。コーキング材のバックアップ材に。耐油の必要な目地に。クッション材に。材質ポリエチレン樹脂発泡体寸法(縦×横)(mm)1000×1000
ニュードリルミルチャック ユキワ精工ニュードリルミルチャックユキワ精工
12,890税込14,179
1個
4日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら