33件中 1~33件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディンプルシリンダ錠式で、信頼と実績のキーボックスです。 外せて持ち運べるキーハンガー。落ちない名刺ホルダー。 整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。安全性に配慮したTRシリンダー、鍵の潤滑剤ニューキーシュット装備です。
メタリックブラウン 付属品TRシリンダーキー×2、ニューキーシュット×1 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
819 税込901
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

ニッサンハロー吊戸棚(Sタイプ・Eタイプ)
エコ商品
内部化粧仕上げ スライド丁番 Sタイプ(色:アイボリーツートン)、Eタイプ(色:パールグレー)
奥行(mm)370 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)木目 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)60
1台
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ホワイト 色(フレーム)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)60
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

センサブラケット(近接センサ用)ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
278 税込306
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)薄い木目 色(フレーム)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)60
1台
13,980 税込15,378
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

出力デバイス = フォトトランジスタ。チャンネル数 = 1。標準上昇時間 = 10μs。標準降下時間 = 8μs。実装タイプ = スルーホール実装。ピン数 = 4。寸法 = 11.9 x 6.3 x 11.1mm。高さ = 11.1mm。長さ = 11.9mm。動作温度 Max = +85℃。動作温度 Min = -55℃。スロット幅 = 3.1mm。幅 = 6.3mm。動作温度レンジ = -55 → +85℃。ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. TCST2103 、 TCST2202 、 TCST2300 は、赤外線エミッタとフォトトランジスタを備えた透過型センサで、可視光を遮断するリード付きパッケージに光軸の上に対面して配置されています。これらの部品番号には、開口幅のオプションが含まれています。. 特長:. パッケージタイプ:リード付き 検出器タイプ:フォトトランジスタ 寸法( L ;font face="symbol">´ ;/font> W ;font face="symbol">´ ;/font> H ;font face="symbol">´ ;/font> mm ): 24.5 ;font face="symbol">´ ;/font> 6.3 ;font face="symbol">´ ;/font> 10.8 ギャップ( mm 単位): 3.1 テスト時の標準出力電流: IC = 4 mA ( TCST2103 ) テスト時の標準出力電流: IC = 2 mA (TCST2202) テスト時の標準出力電流: IC = 0.5 mA (TCST2300) 昼光遮断フィルタ エミッタ波長: 950 nm 鉛( Pb )フリーはんだ付け対応. 用途:. 光スイッチ フォトインタラプタ カウンター エンコーダ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
899 税込989
7日以内出荷

仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ライトグレー 色(フレーム)ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)60
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。禁油処理をおこなっています。本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。平滑な本体内径面。サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。流量特性に優れた継手。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1 材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装) 材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板 色(天板)ブラック 色(フレーム)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 総耐荷重(kg)60
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

センサブラケット ストレートタイプ 岩田製作所 CADデータあり
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個ほか
859 税込945
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

日東工業AHST耐震タイプ
エコ商品
フレームとマウントアングルに質量と強度バランスに優れる中空断面形状を採用しています。 アルミとスチールの異種金属の組み合わせで軽量・高剛性・機能性を高いレベルで実現しています。 機器搭載スペース開口率が10%アップ(従来比)により業界トップクラスの放熱性能を実現しています。 セキュリティ性の高いピンタンブラー方式のシリンダーを採用しており、ディンプルキーで施錠を行います。 前後マウントアングル間ピッチは740mmです。(10mmピッチで移動可能) ワンタッチ180°ヒンジを採用することでドア開閉角度180°を実現しています。(連結時160°)
材質フレーム:アルミ、ドア:鉄、天井板:鉄、側板:鉄、マウントアングル:鉄 規格19インチ RoHS指令(10物質対応)対応 許容静荷重(kg)1200
1個ほか
339,800 税込373,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)MC602ST(高強度・耐熱アップグレード) 丸棒
MC602STは、従来のMC601STに対して切削加工性を向上させ、特に充てん材による刃物へのダメージを軽減し、寿命の延長を図ることで良好な仕上がり状態の安定化、持続を実現しています。 充てん材を改良し、従来のMC601STよりも切削加工のしやすさを向上させています。 MC901のもつ機械的強度を常温で1.2倍、高温側でさらに向上させています。 熱安定性に優れ、150℃の環境下でも使用することができます。 ナイロンには吸水性があり、寸法が増加しますので、適切な設計を行ってください。
用途一般産業機械、搬送機械の各種部品 車輪、ローラー、ギヤ、ライナー、治具等 長さ(mm)500 材質MCナイロン タイプMC602ST 長さ公差(mm)+1.0~+15.0
1個
特価
7,398 税込8,138
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

SEAGATE(シーゲイト)内蔵ハードディスク 3.5インチ Exos X24
エコ商品
確かな技術で実現する強力な性能 - 世界中で数百万台も出荷されているプラットフォームをベースに構築されたSeagate Exos X24ドライブは、多くの大手クラウド・サービス・プロバイダのソリューションに採用されているデータ界で人気のドライブです。Exos X24は、最高のラックスペース効率を実現する設計とSeagate Secureによる保護機能、さらには業界屈指の特大容量を備え、安心感をお届けすることで、お客様の信頼に応えます。
幅(mm)101.85/4.010インチ 高さ(mm)26.1/1.028インチ 質量(g)685/1.51ポンド 回転数(min-1[r.p.m])7200 保証期間5年 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = TO-220AB。最大連続 順方向電流 = 20A。ピーク逆繰返し電圧 = 120V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 930mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキー。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 200A。STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 20 → 25 A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 120A●ピーク逆繰返し電圧 : 45V●ダイオード構成 : 絶縁型●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 670mV●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 900A●STMicroelectronics ショットキーバリアダイオード 40 → 240 A. この高電圧ショットキー整流器は、高周波スイッチング電源に適しています。 このデバイスはISOTOPに収められ、二次整流に使用されます。. 特長. ;ul> ;li>無視できるほど低いスイッチング損失 ;/li> ;li>アバランシェ定格 ;/li> ;li>低漏洩電流 ;/li> ;li>漏洩電流と順方向電圧降下の良好なトレードオフ ;/li> ;li>絶縁パッケージ ISOTOP: ;/li> ;/ul> 絶縁電圧: 2500 VRMS 静電容量:45 pF RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
28,980 税込31,878
7日以内出荷

仕様●実装タイプ : パネルマウント●パッケージタイプ : ISOTOP●最大連続 順方向電流 : 120A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : 絶縁型●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 4●最大順方向降下電圧 : 1.2V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 1kA●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

仕様最大連続 順方向電流 = 120A整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.25V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 125ns動作温度 Min = -65 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronics RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

材質(本体)鋼製 仕様(使用ダンパー)バタフライ式 適合本体UK-GSZV150SFD-HL RoHS指令(10物質対応)対応 作動温度(℃)120
1個
359 税込395
当日出荷

リニアステップシリーズはステッピングモーターの構造を生かした直線運動するモーター(アクチュエーター)です。 シンプルな構造で、かつステッピングモーターだから制御も簡単です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TANNERマグネットシート
エコ商品
キーボックスの裏面にこのマグネットシートを貼れば、ロッカーや机などのスチール家具に”ぴたり”と貼り付けできますので、ネジ穴をあける必要が要りません。
材質マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SIEMENSPLC I/Oモジュール 1766
エコ商品
Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。
寸法(mm)73×20×58 シリーズ1766 定格電圧 DC V24 RoHS指令(10物質対応)対応 出力数4 出力タイプデジタル
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

1個
特価
15,900 税込17,490
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超硬チップの採用で、チャンネル鋼へのスムーズな穴あけができます。小径のホールソーとしてお使いいただけます。
用途被削材:鉄板、ステンレス板など。溶接構造用鋼材(SM材)対応、建築構造用鋼材(SN材)対応。 トラスコ品番544-9921 材質刃部:超硬チップ 適合電動機電気ドリル 加工可能板厚(mm)6 シャンク径(mm)10 刃径(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

タナカSSマルチ 柱脚金物MCK
エコ商品
表面処理カチオン電着塗装 材質(座金)JIS G 3101SS400 材質(パイプ)JIS G 4053SCM415 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(台座)(4.5mm厚)JIS G 3101 SS400、(3.2mm厚)JIS G 3131 SPHC
1セット
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1組
52,980 税込58,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

有効切れ刃範囲200°~220°でアンダーカットに対応。高剛性刃形により、優れた耐欠損性。
用途ステンレス鋼・耐熱合金向け。優れた耐熱性。 タイプストレートタイプ(球形状) 精度(μm)ボールR精度:±6 材種XP2225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途傾斜面の倣い加工、曲面の倣い加工、最大15.7°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ汎用タイプ 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

インデキサブルタイプのバレル型・レンズ型インサートは独自の形状で、滑らかな加工面と高能率加工を実現します。大きな加工ピッチで加工可能。同じ理論カスプハイト値で等高線加工をすると、バレル型(PFB-BR)はボール型、コーナラジアス型より大きな加工ピッチで加工可能です。大きな加工ピッチにより、加工能率を大幅にアップ。XP3225 材種:幅広い被削材の安定加工向け。優れた潤滑性、耐摩耗性。XP3310 材種:高硬度・鋳鉄の乾式加工に最適。優れた耐熱性、耐摩耗性。
用途勾配面の等高線加工、 底面の平坦部加工、最大17.1°までの勾配面に適用(。3軸加工の場合) タイプ汎用タイプ 材種XP3225 RoHS指令(10物質対応)対応 切刃数2
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)