カテゴリ

  • 農業機械(550)
  • 制御機器(477)
  • 科学研究・開発用品(268)
  • 機構部品(127)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 作業工具(104)
  • 物流用品(97)
  • 油圧機器・油圧ホース(88)
  • 家電(79)
  • 切削工具(65)
  • バイク純正部品(63)
  • 建築金物(58)
  • 電気材料(57)
  • 自動車純正部品(56)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
  • 自転車部品(39)
  • オフィス家具(37)
  • 作業服(37)
  • 配管・水廻り設備部材(37)
  • 測定用品(32)
  • 学童・教育用品(28)
  • 清掃用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • メカニカル部品(23)
  • 安全用品(21)
  • 空圧工具(20)
  • バイク部品(18)
  • トラック純正部品(18)
  • 保管用品(14)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 安全標識(13)
  • 安全保護具(13)
  • 事務用品(13)
  • 自動車補修部品(12)
  • 日用品(11)
  • 研磨材(10)
  • 卓上消耗品(9)
  • 医療(9)
  • 防災用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • 電動工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • テープ(6)
  • 溶接用品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 介護用品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • 縫製用品(6)
  • 防犯用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • カー用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 梱包用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 手袋(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「st-m」の検索結果

2,881件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ST型コンテナーST-M9A 青 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    ST型コンテナーST-M9A 青

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    果実・野菜の収穫から運搬・貯蔵に至るまで幅広く活躍します。
    トラスコ品番503-6640材質ポロプロピレン(PP)質量(kg)0.57有効内寸(mm)306×231×111フタなし適合カード差しST-2、ST-3外寸法・幅(mm)360外寸法・高さ(mm)126名入れなし外寸法・奥行(mm)270コンテナ種類メッシュ
  • パーツボックス ST-M9A 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス ST-M9A

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    翌々日出荷
    物流の合理化に貢献する汎用ボックス。規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。メッシュタイプ
    仕様メッシュタイプ1100×1100サイズのパレット材質PP有効内寸(mm)306×231×111外寸(mm)360×270×126内寸(mm)316×240×119圧縮荷重(N[kgf])9800[1000]
  • サニタリーボックス ST-M3D CONDOR(山崎産業)

    サニタリーボックス ST-M3D

    CONDOR(山崎産業)
    ¥4,698税込¥5,168
    1台
    当日出荷
    コンパクトで場所をとらない小型タイプのペダル式トイレ用ゴミ箱(サニタリーボックス)。蓋がゆっくりと閉まります。
    用途個室トイレのゴミ回収用に材質蓋・本体:ステンレス、内容器・底板:PP質量(g)660容量(L)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×222×240
  • SKINTOP ST-M/STR-M LAPP

    SKINTOP ST-M/STR-M

    LAPP
    ¥229~税込¥252~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKINTOP ST-M/STR-M LAPP

    SKINTOP ST-M/STR-M

    LAPP
    ¥379~税込¥417~
    1個ほか
    当日出荷から63日以内出荷
    スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 J-ST-M6-RC1/8 京セラ

    部品 J-ST-M6-RC1/8

    京セラ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
    配管部品、継手。
    用途部品寸法L(mm)25.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)-寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)Rc1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S-P

    アサ電子工業
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • アルミ巻取機ST150M アルミス

    アルミ巻取機ST150M

    アルミス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    軽量かつ、耐圧に優れています。
    仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0262材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)650カバーなし質量(kg)4.8高さ(mm)545奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)150/100巻取形式手動
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷
    24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。
    仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow)アズワン品番67-0370-83
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    欠品中
    M5Stack用のCANトランシーバユニット。絶縁型のCAN(コントローラエリアネットワーク)トランシーバーユニットで、CAN通信ネットワークの構築ができます。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵しているので、ノイズと混信を絶縁し、敏感な回路への損傷を防ぎます。搭載しているCA-IS3050G絶縁型CANトランシーバーは、差動信号の送受信と110ノードをサポートし、信号伝送速度は最大1Mbpsです。電流制限、過電圧、接地損失保護(-40V~+40V)、サーマルシャットダウン機能を備えており、出力短絡の防止およびISO11898-2規格の仕様を満たします。絶縁型DC/DCコンバータを内蔵。
    仕様●定格耐電圧:5000V●最大伝送レート:1Mbps●理論上のノード数:110●低ループ遅延:-150ns●コモンモード電圧:-12V~+12V●保護機能:電流制限、過電圧、主電源ダイナミックタイムアウト機能、信号絶縁●重量:12g●寸法:65×24×8mm●ケース素材:プラスチック(PC)●絶縁/耐圧電圧:5000V(max)●信号レート:1Mbps(max)●保護機能:信号絶縁、電流制限、過電圧保護、サーマルシャットダウン●電源表示用LED●LEGO取付穴 ×2●HY2.0 4Pインターフェース●セット内容:CAN-BUSユニット ×1●HY2.0ケーブル ×1●【用途】●CAN-BUS通信●工業用途での制御●セキュリティシステム●CA-IS3050Gデータシート●Arduino サンプルコードアズワン品番67-0371-29
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    M5Stack用のW5500を搭載したLANモジュール。M5StackコアはESP32ベースなのでWi-FiとBluetoothにより無線でネットワークに接続が可能ですが、有線LAN機能はありません。このモジュールはハードワイヤードTCP/IP組み込みイーサネットコントローラW5500を搭載し、LAN接続を可能にします。産業用アプリケーション向けに設計されており、マグネット付き取り付け用金属レールが付属しているため、取り付けと固定が簡単にできます。HT3.96コネクタの6ピン端子が引き出されているため、M-BUSなどに接続することができます。入力電圧:9~24V。RS485通信が可能で、RS485対応のHT3.96ポートを搭載。壁への取付けが簡単。【ご注意】。※RS485インターフェースを追加する場合は、RS485ボードをメインボードのピンにはんだ付けしてください。※RS485ボードのシリアルポートピンは、LANモジュールのGPIO16、GPIO17に接続します。
    仕様●重量:32g●サイズ:54×54×28mm●【セット内容】●LANベース ×1●TTL-to-RS485アダプタボード ×1●20ピンヘッダ ×1●取付け用金属レール(マグネット付き)×1●HT3.96ターミナル ×3●3ピン ×2●4ピン ×1●圧着端子 ×10●六角レンチ ×3(1.5mm ×1、2mm ×1、2.5mm ×1)●六角ソケットなべネジ(M3×28)×2●六角ソケットタッピングネジ(KA2×4)×4●皿ネジ(M3×8)×1(英語)●W5500 データシート(英語)●回路図アズワン品番67-0405-31
  • アルミ巻取機ST50M アルミス

    アルミ巻取機ST50M

    アルミス
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    軽量かつ、耐圧に優れています。
    仕様組立式、より戻し付(Φ8.5mm)トラスコ品番485-0271材質アルミ、ポリエチレン(PE)幅(mm)530カバーなし質量(kg)4.2高さ(mm)425奥行(mm)405キャスターなし適合ホース内径×外径(Φmm)8.5×13.7/10×16巻取長さ(m)50/35巻取形式手動
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • STトレーM角 橋本達之助工芸

    STトレーM角

    橋本達之助工芸
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    4日以内出荷
    チェック柄のテーブルトレイナチュラルなチェック模様の角型お盆。表面は布地をプレスし、ウレタン樹脂塗装でコーティングされています。 隅々まで使いやすいスクエア形状、厚みも控えめで、ランチョントレーとしてもお使い頂けます。
    材質表面塗装/ウレタン樹脂、素地の種類/ポリエステル樹脂色ミルキーチェックピンクサイズM高さ(mm)15質量(g)340短辺(mm)230長辺(mm)330対応食洗機耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-5
  • STトレーM角 橋本達之助工芸

    STトレーM角

    橋本達之助工芸
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    4日以内出荷
    チェック柄のテーブルトレイナチュラルなチェック模様の角型お盆。表面は布地をプレスし、ウレタン樹脂塗装でコーティングされています。 隅々まで使いやすいスクエア形状、厚みも控えめで、ランチョントレーとしてもお使い頂けます。
    材質表面塗装/ウレタン樹脂、素地の種類/ポリエステル樹脂色ミルキーチェックブルーサイズM高さ(mm)15質量(g)340短辺(mm)230長辺(mm)330対応食洗機耐熱温度(℃)110耐冷温度(℃)-5
  • 安心ガードST型M900 エムエフ

    安心ガードST型M900

    エムエフ
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(2本)
    当日出荷
    バイオ(植物由来)ポリエチレンを原料とした環境にやさしい養生材です。グリーンナノ配合により、焼却時のCO2排出量を約69%削減できます。従来のゴム製品よりも加工性がよく、カッター等で簡単にカット可能です。商品自体スキン加工を施しているので取付の際の両面テープとの相性がよくなっています。商品の厚みがあるため、養生対象物をしっかりと保護します。貴社のSDGSの取り組みをサポートする商品です。
    用途角養生に。出隅の養生に。機械の角養生に。フォークリフト等の養生に。事務所のデスク、機器の養生に。トラスコ品番387-1896材質植物由来ポリエチレン長さ(mm)900幅(mm)50厚さ(mm)15色パステルグリーン長さ(m)0.9
  • 部品 J-ST-M6-G1/8 京セラ

    部品 J-ST-M6-G1/8

    京セラ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    6日以内出荷
    配管部品、継手。
    用途部品寸法L(mm)34.2寸法L1(mm)15.2寸法L2(mm)13寸法T1(mm)M6寸法T2(mm)G1/8寸法d1(mm)2.5寸法d2(mm)4
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    5日以内出荷
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB-P

    アサ電子工業
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    4日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプコンタクトタイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個ほか
    5日以内出荷
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    M5Stack用の1.3インチOLEDディスプレイ。解像度が128×64ピクセルの1.3インチモノクロ表示のOLEDディスプレイです。ドライバにSH1107を採用し、I2Cバスに接続できます。裏面はマグネット式で、金属面に簡単に取り付けできます。用途:組み込み機器用のデータ表示。
    仕様●動作電流:58mA●通信プロトコル:I2C(アドレス:0x3C)●ディスプレイサイズ:14.7×29.42mm●ピクセル間隔:0.17×0.17mm●ピクセルサイズ:0.15×0.15mm●視野角:フル●動作温度:0~+40℃●重量:9.3g●サイズ:24×56×8mm●【セット内容】●OLEDユニット ×1●HY2.0-4Pケーブル ×1ピン配置●回路図●ビデオアズワン品番67-0396-23
  • RUBBER SHEET,ST-M   32800KPNA70 ホンダ

    RUBBER SHEET,ST-M 32800KPNA70

    ホンダ
    ¥619税込¥681
    1個
    5日以内出荷
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    欠品中
    プログラム可能なリアルタイムクロックモジュール。低電力のCMOSリアルタイムクロック/カレンダーチップHYM8563を使用したプログラム可能なリアルタイムクロック(RTC)モジュールです。I2Cインターフェースを使用し、システム時計としてさまざまな組み込み機器に使用できます。秒/分/時/日/月/年をサポートし、時間データの読み取りと書き込みができます。32.768kHzの高精度クロック水晶により、時間誤差を大幅に削減しました。低消費電力なので、コイン電池で何年も継続して動作することができます。センチュリーマーク付き。I2C通信インターフェース。【用途】。時計、アラームクロック。電源オフ時間の同期。
    仕様●クロックチップ:HYM8563●水晶周波数:32.768kHz●通信インターフェース:I2C(アドレス:0x51、最大転送速度:400kbps)●電源供給電圧:5VDC●重量:4.1g●サイズ:48×24×8mm●【セット内容】●RTCユニット ×1●コイン電池(38mAh)×1●HY2.0-4Pケーブル ×1アズワン品番67-0398-04
  • サインプレート ステンレス タイプM ST-M ホースケアプロダクツ

    サインプレート ステンレス タイプM ST-M

    ホースケアプロダクツ
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    5日以内出荷
    オフィス・店舗・学校・病院・ホテルなどで、ひと目でわかるすぐれものです。置くだけですぐに設置可能です。
    用途案内表示、案内サインに。材質ステンレス寸法(mm)50×50角度(°)約65
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    ¥519税込¥571
    1個
    5日以内出荷
    M5Stack用ユニバーサルプロトタイピング基板。通常のM5Stackユニットと同じサイズのユニバーサルプロトタイピング基板です。プロトタイピング基板を使えば自由にプロジェクトを作ることができ、M5CoreのCONNEXTポートA、B、Cと相互にやりとりする独自の回路を設計することができます。
    仕様●穴サイズ:1mm(CNC穿孔)●穴ピッチ:2.54mm●穴数:40個●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●ミニプロトユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【ピン配置】●M5 PORTA●GPIO22●GPIO21●5 V●GND●M5 PORTB:GPIO36:GPIO26:5 V:GND●M5 PORTC:GPIO16:GPIO17:5 V:GND●MINI.PROTO:P1-1:P1-2:5 V:GNDアズワン品番67-0370-85
  • 片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-Mシリーズ MONOVATE(旧:日東金属工業)

    片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-Mシリーズ

    MONOVATE(旧:日東金属工業)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1個
    9日以内出荷
    容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。
    用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
  • STトレーM角 橋本達之助工芸

    STトレーM角

    橋本達之助工芸
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    11日以内出荷
    食洗器・電子レンジに使えるトレー料理を載せて運んでそのままランチョンマットとして使えます食後はそのまま食洗機へ高級な布に樹脂をコーティングした特殊加工
    材質ポリエステル樹脂高さ(mm)15表面処理なし外形寸法(cm)約33×23×高さ1.5柄ミルキーチェックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ST-M4050 リッドUTミギ SHIMANO(シマノ)

    ST-M4050 リッドUTミギ

    SHIMANO(シマノ)
    ¥469税込¥516
    1個
    8日以内出荷
  • MIWA U9 FRHMW-1 BS83 DT25~28 ST(M-71) MIWA

    MIWA U9 FRHMW-1 BS83 DT25~28 ST(M-71)

    MIWA
    ¥9,598税込¥10,558
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダー/サムターン
  • MIWA TB-69 100×25~29 ST(M-94) MIWA

    MIWA TB-69 100×25~29 ST(M-94)

    MIWA
    ¥4,298税込¥4,728
    1セット
    5日以内出荷
    間仕切錠
    適合扉厚(mm)25~29グリーン購入法適合
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-SB

    アサ電子工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm 黒操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時OFF)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • STMシリーズ ガイド付シリンダ CKD

    STMシリーズ ガイド付シリンダ

    CKD
    ¥7,735~税込¥8,509~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
  • 高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S アサ電子工業

    高精度タッチスイッチ(3線式) ST2M10 ST2M10-S

    アサ電子工業
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    9日以内出荷
    ・無接点回路で、長期繰り返し使用にも安定動作。・非常に高い動作点の再現精度を実現できる。・可動部と検知部を隔離した構造で耐環境仕様も可能。・非常に小さい操作力仕様にも製作可能。
    仕様動作までの動き(PT):0.2~0.5mmストローク(mm)3タイプ標準タイプ・3線式電源電圧(V)DC5~24ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー操作力(N)1出力仕様NPNオープンコレクタ(動作時ON)出力電流15mA MAX消費電流8mA MAX応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)60以下
  • ポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ オーハウス

    ポータブルマルチパラメータ分析装置 ST400Mシリーズ

    オーハウス
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    7日以内出荷から48日以内出荷
    測定環境を問わず使える多用途でポータブルな電気化学製品。耐久性に優れた計量製品を通じて 1 世紀以上にわたり測定技術を磨き上げてきたオーハウスに、pH、導電率、塩分、全溶解固形物(TDS)、酸化還元電位(ORP)、溶存酸素(DO)を測定できる Starter ポータブル水質分析計シリーズが加わりました。これらのポータブルメータは、コンパクトなデザインで利便性、信頼性、耐久性を兼ね備えています。Starter シリーズを支える直感的なソフトウェア:直感的なソフトウェアと整理されたディスプレイが連携して動作し、Starter シリーズの操作をシンプルでわかりやすいものとしました。コンパクトで人間工学に基づいた設計により、ユーザーフレンドリーなエクスペリエンスを実現:Starter ポータブルメータは、手のひらに快適に収まります。各メータには、平らな面に設置できる格納式のスタンドも内蔵されています。正確な測定のための信頼性の高い校正結果:Starter ポータブルメータは校正プロセスの精度をディスプレイ上で追跡するため、結果が常に正確であることがわかり、安心して測定できます。Starter 400/400M ポータブル水質分析メータは、堅牢で軽量なバッテリー駆動のユニットで、防水ハウジングを備えているため、水気の多い環境での長時間使用に適しています。また、現場での測定に適したゴム製の保護ケースも備えています。充電式リチウムバッテリーにより、現場で何時間も問題なく測定できます。直感的なソフトウェアと見やすいディスプレイにより、操作が簡単です。内蔵のUSB ポートにより、データ転送も簡単です。ST400/400M は、IP67 防水ハウジング、ゴム製カバー、IP67電極を備えており、あらゆる現場環境での長期使用に適しています。充電式リチウム電池は、40 時間の連続使用と 300 回以上の充電サイクルを提供するため、頻繁に電池を交換する必要がありません。ST400/400M は、ユーザーの操作をガイドする直感的なソフトウェアを備えています。電極の状態など、測定を正常に実行するために必要なすべての情報が、大型ディスプレイに明確に表示されます。ST400/ST400M は 1000 件のレコードを保存できる大容量のデータ保存容量を備えています。容量を超えた場合は、マイクロ USB ポート経由でデータをPCにすばやく転送できるため、ユーザーはすべての測定結果を保持できます。
    仕様温度入力:シンチ, NTC 30 kΩ、測定データログ:1000セットのデータポイント、導電率入力:LTW測定範囲【TDS】0.1mg/L ~ 199.9g/L、分解能:0.01 mg/L、精度:± 0.5 % 読取、【塩分】0 .0~ 99.9 psu、分解能:0.01 psu、精度:± 0.5 % 読取、【導電率】0.0 μS/cm ~ 199.9 μS/cm、分解能:001 μS/cm、精度:± 0.5 % 読取、【抵抗率】0 ~ 20 MΩ-cm、分解能:0.01 Ω-cm、精度:± 0.5 % 読取電源充電式リチウム電池測定範囲(℃)【温度】-5 ~ 110 、分解能:0.1、精度:±0.3測定範囲(pH)-2.00 ~ 16.00 、分解能:0.01 、精度:± 0.01 、登録済みバッファグループ:6表示部LCD(バックライト付き)pH電極入力:BNC測定範囲 ORP(酸化還元電位)± 1999mV、分解能:1 mV、精度:±1 mV校正データログ:各センサID毎の5つの校正データ通信規格Micro-USB補正機能【温度(pH)】ATC自動温度補正、MTC手動温度補正校正ポイントpH最大 5ポイント、導電率1 ポイント
  • MIWA U9 HBZ-1LS2 DT26~29 ST(M-67) 美和ロック

    MIWA U9 HBZ-1LS2 DT26~29 ST(M-67)

    美和ロック
    ¥5,798税込¥6,378
    1セット
    5日以内出荷
    シリンダーU9適合扉厚(mm)26~29グリーン購入法適合
  • 多機能メーター ST20Mシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    多機能メーター ST20Mシリーズ

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    ¥24,600税込¥27,060
    1個
    11日以内出荷
    水質測定に便利な多機能メーターです。
    付属品電極保護キャップ、ストラップ型式ST20M-B寸法(mm)185×45×38測定範囲pH0~14、0~1,999μS/cm、0~1,000mg/L、0~99.0℃質量(g)110電源アルカリボタン電池4個(モニタ用付属)測定項目pH、導電率、TDS、温度精度±pH0.05、±2%(導電率、TDS)、±0.5℃分解能pH0.01、1μS/cm、1mg/L、0.1℃校正(pH)3点校正、(導電率)1点校正温度補正(℃)あり(0~45℃)防水性IP67
  • PCケース [Micro ATX /Mini-ITX]  ブラック ST20M ANTEC

    PCケース [Micro ATX /Mini-ITX] ブラック ST20M

    ANTEC
    ¥3,998税込¥4,398
    1式
    7日以内出荷
    コンパクトでコストパフォーマンスに優れた静音型のPCケース。120mmリアファンのみ搭載可能。265mmを確保した拡張カードスペース。高さ150mmまでのCPUクーラーに対応。Antec ST20M
    色ブラック本体寸法(mm)275×180×352(D×W×H)本体質量(kg)約2.01対応CPUクーラー高さ:最大150mm保証期間1年電源タイプ160mmまで(ATX規格)ファン標準搭載ファン:リア:1×120 mm、搭載可能ファン:リア:1×120mmポートフロントポート:1×USB 2.0、1×USB 3.0、1×オーディオ in/out、1×電源ボタン、1×リセットボタン設置寸法(mm)拡張カードスペース:最大265mm対応マザーボードMicro ATX / ITX拡張スロット数3ドライブベイ1(3.5専用シャドウベイ)、1(2.5インチ専用シャドウベイ)
  • スパイラルタップ モノタロウ

    スパイラルタップ

    モノタロウ(37件のレビュー)
    ¥389~税込¥428~
    1本
    当日出荷
    汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P