カテゴリ
- バイク純正部品(228)
- 自動車純正部品(64)
- 制御機器(41)
- 切削工具(33)
- 建築金物(22)
- 農業機械(20)
- バイク部品(16)
- 自動車補修部品(15)
- オフィス家具(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- 機構部品(9)
- 医療(8)
- メカニカル部品(7)
- 測定用品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 電気材料(6)
- カー用品(6)
- 安全靴・作業靴(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 自転車部品(5)
- 作業工具(4)
- 保管用品(3)
- 厨房用品(3)
- 安全用品(3)
- 介護用品(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 事務用品(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(6)
- BIGM(丸山製作所)(20)
- Electronic Assembly(5)
- KITACO(5)
- MIDAS(6)
- MIWA(8)
- NB(日本ベアリング)(6)
- omron(オムロン)(6)
- STMicro(10)
- SUN TOOL(4)
- イスカル(5)
- サンワサプライ(9)
- スバル(15)
- ホンダ(270)
- ユニカ(8)
- 日研工作所(4)
- 日紅商事(4)
- 松吉医科器械(6)
- 長谷川電機工業(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

ルミナスライト スチールシェルフ
Luminous(ルミナス)(13件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1枚当日出荷から5日以内出荷耐荷重一枚当り約150kgのスチール棚です。 メインのワイヤー張りが、幅方向になっているので、書棚のような使い方をした場合、ワイヤーのすき間から本が落ちたりしません。付属品スリーブ材質スチール(クロームメッキ)、クリアコーティング(防錆処理加工)スリーブ:ABS樹脂耐荷重(kg)150ポール径(Φmm)19
キズリバテープ 半透明タイプ
共立薬品工業(1件のレビュー)¥589税込¥6481箱(70枚)当日出荷肌色なので目立ちにくい。 多気孔で通気性がよく、皮膚呼吸を妨げないのでムレにくい。成分有孔ポリフィルム付不織布100g(0.9・)中に塩化ベンザルコニウム塩化物50mgを含有
SOTO REGULAR GAS
SOTO(6件のレビュー)¥419税込¥4611本当日出荷全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。成分液化ブタン本体質量(g)350
ファミリー ビニール厚手指・手のひら強化
エステー(2件のレビュー)¥249税込¥2741袋当日出荷指、手のひらを強化しているので、やぶれにくく丈夫です。用途園芸、庭仕事、家事全般、洗車タイプ裏毛付材質(裏)レーヨン(植毛)材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)
ステンレス空気孔 面付タイプ
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥329税込¥3621個当日出荷から4日以内出荷小穴の直径はΦ1.5 mmで、小さな虫の侵入を防げます。付属品丸頭くぎ1.2×10(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)形状丸型色シルバー仕上ヘアライン仕上(スピン)取付け方法面付材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(スピン)
特別高圧交流用検電器
長谷川電機工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から22日以内出荷絶縁棒はFRPを使用しており軽量で操作性抜群 先端金具はバネになっており衝撃を緩和周波数(Hz)50/60漏洩電流絶縁耐力試験時 100μA以下/1ヶ所使用電池アルカリボタン電池LR44(1.5V) 2個ディスプレイ光、音電池寿命連続動作状態 約4時間対象電線交流
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ
興和化成¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷から18日以内出荷スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応
M6用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)
SUN TOOL¥5,398税込¥5,9381セット(200個)当日出荷塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。仕様M6用
M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)
SUN TOOL¥5,398税込¥5,9381セット(200個)当日出荷塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。仕様M8用
SOTO FUEL(3本組) ST-7001
SOTO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(3本)当日出荷新富士バーナー専用ボンベ(カセットボンベタイプ)3本パックです。トラスコ品番393-5205材質スチール、ブタン質量(kg)1.1取付方式カセットガス式容量(g)350×3質量(kg/パック)1.1
ミニセラミックファンヒーター人感700W
TEKNOS(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷テクノイオン搭載 スポット暖房に最適なミニセラミックヒーター(ホワイト) テクノイオン搭載で消臭除菌効果 冬は温風+空気清浄、夏は送風で空気清浄 人感センサーで電気代節約 トイレのスポット暖房や空気清浄に最適消費電力(W)700本体質量(kg)1.48寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.0×13.5×22.5
スリムI/Oリレー
omron(オムロン)(1件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から3日以内出荷仕様●試験手順:グループ取り付け●対環境保護構造によるカテゴリ: RT 1質量(g)約30タイプサブタイプ:スリムリレー +低背ソケット一体型種類スリムI/Oリレー遮断の種類:マイクロ開路絶縁の種類:基礎絶縁:コイル接点間、対地間使用温度範囲(℃)-40~55(結露、氷結しないこと。)保護構造IP20接点構成1c耐電圧4.0kV(インパルス耐電圧)保護等級IP20絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)動作中:-40~+55(ただし、氷結、結露のないこと。)接触抵抗(mΩ)100以下動作表示LED/メカニカルインジケータ復帰電圧定格電圧に対する割合10%以上動作電圧定格電圧に対する割合80%以下機械的耐久性500万回以上最大許容電圧(V)定格電圧に対する割合110%最大開閉ひん度(回/h)/機械的18000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800動作時間(ms)20以下汚染度(使用環境)2耐電圧(V/min)コイルと接点間:AC4000 50/60Hz、同極接点間:AC1000 50/60Hz衝撃(誤動作)(m/s2)励磁 200 、無励磁 100衝撃(耐久)(m/s2)1000使用周囲湿度(%RH)5~85振動(誤動作)10~55~10Hz 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)振動(耐久)Hz10~55~10 片振幅0.50mm(複振幅1.0mm)
スナップチューブ(ボタンチューブ) KSTシリーズ リバーシブルタイプ
興和化成¥21,980税込¥24,1781巻当日出荷から18日以内出荷スナップボタンによる嵌合のため工具無しで簡単に着脱できます。 サイズは10Φ~100Φまで9サイズあり、配線にぴったりな被覆が可能です。 着脱が簡単なので配線変更・点検が容易です。 柔軟な材質でどんな形状にもフィットし、スマートな外観を作り上げます。 部分的な着脱ができ、配線の分岐も可能です。 鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・難燃性)。 RoHS指令適合製品です。材質(シート)PEsクロス入り難燃性塩化ビニール、 (スナップボタン)ポリアセタール樹脂色ブラック&グレー長さ(m)25RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
リールストラップ
JEFCOM(ジェフコム)¥1,098税込¥1,2081個翌日出荷引き出したところでリールコードが止まり、。 ボタンを押すと自動で巻き戻る。リールコード長:700mm。耐荷重:100g。使用方法。・リングを引っ張って、リールコードを引き出します。 止めるとコードがストップします。・ボタンを押すと、自動で巻き戻ります。巻き戻す際は、工具を持って巻き戻してください。材質ABSPC鉄質量(g)15本体寸法(mm)30×10×120
アルミASタラップ 落下防止安全カゴ 組立式
ACE(エース)¥50,980税込¥56,0781組3日以内出荷から6日以内出荷アルミ部材(アルマイト処理)の為、錆びにくく美しい外観が保たれます。 昇降禁止板を取付ける事により関係者以外の昇降が困難になり、事故を未然に防ぐ事ができます。 昇降禁止板の内側に補助タラップを内蔵させると、床からの取付位置による脚立や台座を使用する手間が省くことができます。
メタルタイ・パンチロックタイプ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥22,980~税込¥25,278~1袋(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷高いループ引張強度を保つため、ケーブルや配管をガッチリと固定することができます。 タイ先端には滑り止めの穴も付いており、より作業しやすい工夫が施されています。用途鉄道、輸送機器、建機、工作機械、掘削機械など、耐振動性が求められるケーブル、配管、導管の固定に。
プレミアムステンレスプライヤー
KAHARA¥3,498税込¥3,8481個当日出荷材質ステンレス(SUS420)、ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)厚さ(mm)12先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.3
VE両サドル(VE管用コーティングステンレスサドル)
未来工業¥16,980税込¥18,6781袋(10個)翌日出荷から4日以内出荷錆に強いステンレス製用途VE管用コーティングステンレスサドルとして材質ステンレス製
サブテーブル_eシリーズ/ホワイト×ホワイト
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ホワイト色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
アルミトランク(A型)
ダイトウトランク¥58,980税込¥64,8781個翌々日出荷から21日以内出荷軽量かつ堅牢、搬送用、多目的に収納できます。キャスター取り付けできます。(別売)材質アルミ合金材質(本体)アルミ合金





モールダクト付属品 両サドル
未来工業(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個翌日出荷ダクトカバーの落下防止、ダクトの変形防止、いたずら防止、連結部の目隠しカバーに使用します。 サドル内側にダクトズレ止め用の爪が設けてあります。 フリージョイントの中間部、接続部にも使用できます。
サブテーブル_eシリーズ/ライトグレー×ライトグレー
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N7.5、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ライトグレー色(フレーム)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
サブテーブル_eシリーズ/ブラック×ブラック
サンワサプライ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷から16日以内出荷仕様マンセル値/フレーム:N1.0、個口数(個):1材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)ブラック色(フレーム)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
Vishay 整流ダイオード, 70A, 100V, 2-Pin D-55
VISHAY¥5,298税込¥5,8281個当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = D-55ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.35V長さ = 41mm幅 = 27mm高さ = 25mmピーク逆電流 = 15mA標準回復整流器、40 A超. 業界標準スタイルのパッケージに収納された、汎用で高効率の標準回復ダイオードです。RoHS指令(10物質対応)対応
ストロングTボルトクランプ STシリーズ
山口商工¥4,698税込¥5,1681箱(5個)6日以内出荷から23日以内出荷締付力が強く高圧用途にも使用されています。一般産業用、空調配管、下水配管、自動車用等、他サイズも製造可能です。
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら





















![クラウンA-PET下敷 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07581814-180731-02.jpg)