リールストラップ
引き出したところでリールコードが止まり、
ボタンを押すと自動で巻き戻る
リールコード長:700mm
耐荷重:100g
使用方法
・リングを引っ張って、リールコードを引き出します。
止めるとコードがストップします。
・ボタンを押すと、自動で巻き戻ります。
巻き戻す際は、工具を持って巻き戻してください。
- 材質
- ABSPC鉄
- 質量(g)
- 15
- 本体寸法(mm)
- 30×10×120
- 内容量
- 1個
関連資料:(1.06MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,200/税込¥1,320 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥5,000/税込¥5,500 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
スマホストラップ の新着商品
カテゴリ





























