カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ボールバルブ(1)
- 継手(3)
- 測定関連サービス(1)
- 顕微鏡レンタル(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
- 制御機器(37)
- クリーンルーム用品(15)
- バイク純正部品(14)
- パソコン/周辺機器(14)
- 医療(12)
- 測定用品(11)
- バイク部品(7)
- トラック純正部品(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 切削工具(4)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 物流用品(2)
- 梱包用品(2)
- オフィス家具(2)
- 安全保護具(2)
- 卓上消耗品(1)
- メカニカル部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- カー用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ボールバルブ種類
ブランド
- モノタロウ(1)
- KITZ(キッツ)(1)
- 島津理化(6)
- ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)(2)
- BROADCOM(9)
- DiodesZetex(3)
- EUROQUARTZ(8)
- IQD(6)
- LEPLUS NEXT(3)
- SIEMENS(3)
- SMC(27)
- コガネイ(24)
- セントレディス(28)
- ソニックウォール(4)
- ナリカ(6)
- ホンダ(14)
- メディアカバーマーケット(6)
- 三菱ふそう(8)
- 未来工業(3)
- 河村電器産業(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・島津理化・ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)・BROADCOM・DiodesZetex・EUROQUARTZ・IQD・LEPLUS NEXT・SIEMENS・SMC・コガネイ・セントレディス・ソニックウォール・ナリカ・ホンダ・メディアカバーマーケット・三菱ふそう・未来工業・河村電器産業・ブランドをもっと見る

400型 ダクタイル製ボールバルブ(レデューストボア)STZシリーズ
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S(ダクタイル)最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~38℃の水、油、ガス)、2.4(-5℃~120℃の空気、ガス)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-Sハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒+Ni-Crめっき材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFE材質(パッキン)PTFEクラス400型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
実体顕微鏡 STZ-105シリーズ
島津理化¥80,980~税込¥89,078~1台当日出荷から3日以内出荷実体顕微鏡ズーム式(10~30倍)適合ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージ電源ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)総合倍率10~30×機構焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過対物レンズ1~3× ズーム式
【レンタル】実体顕微鏡 デジタルカメラ付 7.5×~50× LED照明付き STZ-171-TLEDシリーズ
島津理化¥5,898~税込¥6,488~1個翌日出荷から3日以内出荷実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。質量(kg)約5.3総合倍率7.5×~50×(ズーム式)有効画素数約500万画素照明LED照明装置落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式接眼レンズWF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き対物レンズ0.75×~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒撮像素子1/2.5インチ型CMOSサービス分類レンタル
チャンネルベース(基台) STZシリーズ
河村電器産業¥34,980~税込¥38,478~1個13日以内出荷から23日以内出荷仕様仕様:ステンレス(SUS304)幅700mm以下t2.0、700mm超t3.0
HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 実体顕微鏡 STZシリーズ
島津理化¥519,800~税込¥571,780~1セット15日以内出荷高級生物顕微鏡同等の接眼光学性能。Moticam4000XBMH搭載実体顕微鏡!。顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。鏡筒作動距離が110mmと広く、観察しながらの作業が容易です。SDカードを使用して、その場で静止画・動画の保存が可能。HDMI画面上で計測が可能。付属品三眼部キャップ、目当てゴム、ダストカバー(顕微鏡本体用※)、六角レンチ(2.5)、ACアダプタ(顕微鏡本体用とデジタルカメラ部用各1個)、ステージ円板(白黒、すりガラス)、ソフトウェア(Motic Images Plus)、ダストキャップ校正用スライド、USBケーブル、HDMIケーブル、Cマウント、Cマウントリング(0.5×)、USBマウス、二股分岐電源ケーブル映像出力(カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD Wi-Fi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応 OS:Windows10/11
実体顕微鏡 ズーム式 STZ-105
ナリカ¥94,100税込¥103,5101個22日以内出荷10倍~30倍のズーム式実体顕微鏡。3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。付属品目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm)、ACアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
実体顕微鏡(照明付き) STZ-171-TLED
ナリカ¥248,000税込¥272,8001個22日以内出荷視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。活用範囲の広い7.5倍~50倍ズーム式実体顕微鏡。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。落射と透過光は独立した調光ボリウムを搭載。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)仕様【ズーム式】1:6:7質量(kg)約5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×390総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)照明装置落射/透過LED光源、独立式ON/OFF/連続調光ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
実体顕微鏡(照明付き) STZ-161-TLED
ナリカ¥184,000税込¥202,4001個22日以内出荷視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)仕様【ズーム式】1:6質量(kg)約3.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×310×400総合倍率7.5~45×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)照明装置落射/透過LED光源、連続調光式ステージプレート本体220mm×237mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ80mm接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~4.5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
実体顕微鏡(照明なし) STZ-161-TP
ナリカ¥149,000税込¥163,9001個22日以内出荷視野が広く、観察しながらでも実習や作業が可能な三眼実体顕微鏡。7.5倍~45倍ズーム搭載。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。長寿命LED照明搭載:照明付きモデルは、落射/透過とも長寿命で明るいLED照明を採用。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)仕様【ズーム式】1:6質量(kg)約3.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×313×367総合倍率7.5~45×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート220mm×280mm接眼レンズWF10×/20mm、接眼マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~4.5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
実体顕微鏡(照明なし) STZ-171-TP
ナリカ¥178,000税込¥195,8001個22日以内出荷視野数23mm広視野レンズを搭載。新設計の光学系でより明るく観察できる、三眼実体顕微鏡。活用範囲の広い7.5倍~50倍ズーム式実体顕微鏡。観察作動距離110mm:ステージ上の作業が容易な広い作動距離です。デジタルカメラ取付可能:Moticamを接続すれば、観察画像を電子データとして撮影・保存可能。(別途カメラに合わせたCマウントアダプタが必要です)仕様【ズーム式】1:6:7質量(kg)約4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約225×340×365総合倍率7.5~50×(ズーム式)作動距離(mm)110(補助対物レンズ非装着時)ステージプレート本体239mm×303mm(突起部含む)、白黒丸ステージ、Φ95mm接眼レンズWF10×/23mm、マイクロメータ取付枠つき対物レンズ0.75~5×(鏡筒内ズーム式)鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒RoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)
実体顕微鏡 ズーム式(三眼タイプ) STZ-105T
ナリカ¥132,000税込¥145,2001個22日以内出荷20倍~30倍のズーム式実体顕微鏡。三眼モデルはデジタルカメラ搭載可能です。3種類のLED照明搭載:透過、斜め落射、上方落射の3種類のLED照明を搭載。観察物によって適切な照明の選択が可能です。コードレス&充電式:コンセントのない場所でも利用可能。場所を選ばずに使用できます。安定した大型筐体:広い作業スペースを実現し、移動に便利な大型の持ち手を搭載しています。付属品三眼部キャップ、目当てゴム、ダストカバー、六角レンチ(0.9mm/2.5mm 2種)、ACアダプタ、CSマウントアダプタ、ステージ円板(白黒、ガラス)電源ACアダプタ又はUSB給電、充電式(充電池3本)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×300×280総合倍率10~30×作動距離(mm)68照明装置LED照明(連続調光式)、落射2種(斜め、上方)、透過ステージプレート白/黒丸ステージ(裏面は皿形状)各1個、透過用ガラスステージ接眼レンズWF10×/20mm 2個一対、片眼視度調整可能対物レンズ1~3×、ズーム式鏡筒形式双眼45°傾斜鏡筒、接眼スリーブ内径/30mmRoHS指令(10物質対応)対応焦準装置ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,198~税込¥7,918~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
サービスティーユニオン(PP)
ジーベックスソリューションズ(旧:ウシオライティング/旧:ジーベックス)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から12日以内出荷耐薬・耐腐食性に優れています。プラスチック製ですので金属継手に比べて安価です。用途食品関連・医療関連などの特殊分野に対応可能。空・油圧・電子・理化学・塗装・水処理・空調機器など幅広く貢献しています形状サービス・ティー(チーズ)・ユニオン材質(本体)PP使用流体水、空気接続ねじ種類R
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
座付給水栓チーズ
未来工業¥3,998~税込¥4,398~1個翌日出荷給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M形状チーズねじの種類Rp×Rc使用流体水
Zユニオンシリーズ サービス・チーズ・ユニオン
ウシオユーテック¥7,298~税込¥8,028~1袋(10個)5日以内出荷PP型は耐薬品・耐腐食性に優れ、PA型は耐摩擦・耐摩耗性に優れています。最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]最高使用温度(℃)80
廃棄物用滅菌缶
トミー精工¥49,980税込¥54,9781個6日以内出荷バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズ。 25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能。 気流への影響を抑えるスタンドが付属。 収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。付属品スタンド2個材質ステンレススチール(SUS304)質量(kg)1.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×350×80(突起部:D380)


キャラクター聴診器
セントレディス¥4,798税込¥5,2781本4日以内出荷から8日以内出荷高音域と低音域の両方を聞けるダブル聴診器です。仕様(C) Moomin Characters(TM)BEATRIX POTTER(TM) and PETER RABBIT(TM) (C)FW&Co.,2013材質チェストピース/アルミ合金、振動板/エポキシテトロン、チューブ/PPC(ポリプロピレンカーボネート)・PVC(塩化ビニル樹脂)全長(mm)780質量(g)約120gタイプダブルヘッド・内バネ式ダイアフラム径(Φmm)47医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B2X10011000011医薬品医療機器等法一般医療機器
座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用
未来工業¥5,798税込¥6,3781個翌日出荷給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。形状チーズ寸法L(mm)125寸法H(mm)29ねじの種類Rp適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13使用流体水適合管外径(Φmm)13
廃棄物用滅菌缶 106×350×80mm
トミー工業¥49,980税込¥54,9781個7日以内出荷バイオセーフティキャビネット内で廃棄物を収納して、そのまま縦型オートクレーブで滅菌処理できる廃棄物用滅菌缶です。 バイオセーフティキャビネット内に置きやすいサイズです。 25mLディスポーザブルピペットを25本収納可能です。 気流への影響を抑えるスタンドが付属しています。 収納時だけでなく、縦型オートクレーブで滅菌する際にも液漏れしません。仕様●材質:ステンレス●サイズ:W106×D350×H80mm(突起部380D)●付属品:スタンド2個●質量:1.42kgアズワン品番67-9298-29
アルミ製床付き布わく STZR型
ピカコーポレイション¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から29日以内出荷パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。 サビに強く耐久性にすぐれています。 表面はプレス式ノンスリップ加工。 安全率3.5以上。 仮設工業会認定合格品 ※F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。 ※アルミ製ローリングタワーARA型にはSTZR-F1850Aのみ設置できます。材質アルミ合金幅(mm)500厚さ(mm)46.5最大使用荷重(kg)200
アルミ製床付き布わく STZR型
ピカコーポレイション¥16,980~税込¥18,678~1枚3日以内出荷から15日以内出荷パイプ径Φ42.7mm、Φ48.6mm兼用アルミ製床付き布わくです。サビに強く耐久性にすぐれています。表面はプレス式ノンスリップ加工。安全率3.5以上。仮設工業会認定合格品。F型はインチサイズ、M型はメートルサイズのわくに対応します用途ローリングタワー・枠組み足場・仮設現場に。材質アルミ合金幅(mm)250厚さ(mm)46.5最大使用質量(kg)200
クリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷(C)Moomin Characters(TM)。仕様ムーミン ホワイトボード付き Flower Picking ブルー材質紙・表面PP加工・PVC・スチール・プラサイズ約W23.5×D0.7×H32cm質量(g)約285質量(g/個)約295アズワン品番64-9540-51寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.5×33×0.7
クリップボード STシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781冊6日以内出荷A4サイズに対応。表面にPP加工を施し水汚れに強くしております。クリップには滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側にポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。
クリップボード 見開き A4サイズ STシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781冊6日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応、表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。
ピーターラビット クリップボード Simple Flower 見開き A4サイズ ST-ZPシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781冊6日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応、表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。仕様●【商品サイズ】●▼(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●【商品重量】●▼(約)307g●【材質】●▼紙、表面PP、スチール、プラ●BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co.,2024
エリックカール クリップボード FRIENDS 見開き A4サイズ ST-ZEシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781冊6日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応、表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。仕様●【商品サイズ】●▼(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●【商品重量】●▼(約)307g●【材質】●▼紙、表面PP、スチール、プラ●(TM) & (C) 2024 Penguin Random House LLC. All right reserved.
ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781冊6日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応。表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。
クリップボード+ ホワイトボート付き STシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781枚5日以内出荷(C)BANDAI。仕様くまのがっこう Jackie and David ピンク材質紙・表面PP加工・PVC・スチール・プラサイズ約W23.5×D0.7×H32cm質量(g)約285質量(g/個)約295アズワン品番64-9540-49寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約23.5×33×0.7
バーバパパ クリップボード ピンク/パープル
セントレディス¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応。表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。仕様●商品サイズ:(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)307g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●(C) 2022 Alice Taylor & Thomas Taylor ALL RIGHTS RESERVEDアズワン品番65-3978-07
マクミラン・アリス クリップボード 見開き A4サイズ ST-ZAシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781冊6日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応、表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。仕様●【商品サイズ】●▼(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●【商品重量】●▼(約)307g●【材質】●▼紙、表面PP、スチール、プラ●(C) Macmillan Publishers International Ltd. THE MACMILLAN ALICE (TM)
ムーミン クリップボード ST-ZMシリーズ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781冊6日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。 A4サイズに対応 表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。 クリップには、滑り止め 角潰れに防止にスチールガードを取り付け 内側に、ポケットを付けております。 書きやすいように360°折り返せます。仕様●商品サイズ(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)307g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●(C)Moomin Characters(TM)
OSAMU GOODS クリップボード ブルー/アイボリー
セントレディス¥1,798税込¥1,9781冊6日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。 A4サイズに対応 表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。 クリップには、滑り止め 角潰れに防止にスチールガードを取り付け 内側に、ポケットを付けております。 書きやすいように360°折り返せます。仕様●商品サイズ(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)307g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●(C) Osamu Harada/Koji Honpo Licensed by Cosmo Merchandisngアズワン品番67-4729-73
リサとガスパール クリップボード PARIS ベージュ
セントレディス¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応。表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。仕様●商品サイズ:(約)W 23.5×H 32×D 0.7cm●商品重量:(約)307g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●(C) 2022 Anne Gutman & Georg Hallensleben / Hachette Liveアズワン品番65-3978-12
エリックカール クリップボード NATURE LOVER ホワイト
セントレディス¥1,798税込¥1,9781冊6日以内出荷折りたたみタイプなので、見られたくない用紙を伏せておくことができます。また、キャラクターやデザインも豊富なラインナップですので、ファイルを管理する際も、分けて管理することも容易です。A4サイズに対応。表面にPP加工を施し、水、汚れに強くしております。クリップには、滑り止め。角潰れに防止にスチールガードを取り付け。内側に、ポケットを付けております。書きやすいように360°折り返せます。仕様●サイズ:(約)W23.5×H32×D0.7cm●重量:(約)307g●材質:紙、表面PP、スチール、プラ●A4サイズ●折りたたみ式●内側ポケット×1●表紙面PP加工●(TM)&(C)2021 Penguin Random House LLC.All rights reserved.アズワン品番65-3722-92
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら