カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(29)
- 冷媒関連(4)
- エンジンオイル(16)
- 自動車用フラッシングオイル(1)
- ギアオイル(4)
- 清掃用品(521)
- ジョイント式スノコ(367)
- スノコ(127)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 4サイクルオイル(1)
- 科学研究・開発用品(419)
- 厨房用品(193)
- オフィス家具(158)
- 日用品(36)
- 店舗什器・備品(35)
- 物流用品(19)
- 農具(17)
- 卓上消耗品(14)
- 建築金物(9)
- 学童・教育用品(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 住設機器(6)
- 介護用品(6)
- 農業・園芸資材(5)
- 電動工具(4)
- 医療(3)
- トラック輸送・安全用品(3)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- 保管用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- カー用品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
冷媒の種類
ブランド
- モノタロウ(6)
- SUNOCO(11)
- 日本サン石油(19)
- CONDOR(山崎産業)(69)
- Dri-Dek(59)
- EBM(江部松商事)(12)
- TRUSCO(18)
- アイリスオーヤマ(18)
- アズワン(52)
- エスコ(56)
- オーエ(13)
- サンコー(三甲)(16)
- シンコー(26)
- テラモト(34)
- ホームテイスト(68)
- マルゼン[厨房機器](458)
- ミヅシマ工業(163)
- 大一産業(19)
- 東製作所(12)
- 萩原(47)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

コンプレッサーオイル
SUNOCO¥4,698税込¥5,1681本(250mL)当日出荷ポリアルキレングリコール(PAG)を原料としたカーエアコン用冷凍機油。 冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。用途冷媒:R-134a、R-1234yf 仕様のカーエアコン用危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
1234yf専用 カーエアコン添加剤 PAG・POE兼用 AC EFFECTER yf 25ml
SUNOCO¥3,898税込¥4,2881本当日出荷夏をもっと快適に!エアコンの効きを良くし、快適ドライブをサポートします。・1234yf専用。・PAG、POE兼用。・幅広い車種に対応。・燃費に貢献。・エアコンシステムの劣化を抑制し、長寿命化に貢献。・コンプレッサーのノイズ、振動の軽減。配合されている液体特殊添加剤「フリクションモディファイア」は、。コンプレッサー内部の微細な凹凸を埋めて摩擦を軽減することで、エアコン使用時のパワーロスを低減させます。これにより、省電力化をはじめ、エアコンシステムの耐久性向上、コンプレッサーのノイズ、振動を軽減させることができます用途1234yf専用カーエアコン添加剤仕様【AC エフェクター】R1234yfその他【コンプレッサー潤滑油】PAG・POE兼用容量(mL)25危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量25mL危険物の性状非水溶性
スノコ スヴェルト SQ 5W30 20L
SUNOCO¥22,980税込¥25,2781缶(20L)欠品中最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得。独自のハイブリッド添加剤技術により、卓越した省燃費性能を発揮しながらも従来規格に比べ、高温時の耐摩耗性能を大幅に向上させています。耐久性に優れるためロングドライブやシビアコンディションにおいても安心してご使用いただけます。・ベースオイル全てに合成油を採用。潤滑性、耐蒸発性、酸化安定性、ロングライフ性能を最大限に高めています。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコンビネーション)」。SUNOCO が最も得意とするエステル技術「ESーCOMBINATION」を採用し、低温時から金属表面にエステル吸着膜を形成することで、街乗りにおいても優れた省燃費性能を発揮します。・ハイブリッド添加剤技術。摩擦調整剤の最適化により、金属表面への吸着作用を大幅に向上させました。その結果、カム-タペット間やピストンリング-シリンダー間等の、金属間の接触が多い箇所における抵抗を大幅に低減することが可能となり、一般のエンジンオイルと比較して約 1/2 まで摩擦を低減させることに成功しました。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止。直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低温スラッジ防止性能に優れる。ハイブリッド車やアイドリングストップ車は、発進-停止運転が多い日本の道路事情では低温スラッジが発生しやすい事が知られています。Svelt シリーズはエンジン始動直後から清浄分散性能を発揮し、低温スラッジの抑制性能を高めました。規格API:SQ、ILSAC:GF-7A適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車引火点(℃)234粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8502(15℃)流動点(℃)-40危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)10.06 (100℃)59.59(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数156危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 5W40 20L
SUNOCO¥18,980税込¥20,8781缶(20L)欠品中ガソリンエンジンやディーゼルエンジンのほか、2輪車規格「MA」にも対応しているマルチエンジンオイルです。耐摩耗性能に優れ、2輪車の高回転エンジンにも優れた保護性能を発揮します。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。規格MA 相当 、SM/CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)242粘度【SAE】5W-40【高温高せん断】3.5 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8542(15℃)流動点(℃)-37.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)13.77 (100℃)84.04(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数168危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 10W30 20L
SUNOCO¥14,980税込¥16,4781缶(20L)欠品中軽トラックや商用車など走行距離が多い車両や旧年式車にお勧めのオイルです。鉱物油をベースに最適な添加剤を配合することで最新規格に対応したコストパフォーマンスの高いエンジンオイルです。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や。現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。規格SQ 相当、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)238粘度【SAE】10W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8676(15℃)流動点(℃)-32.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)10.05 (100℃)67.23(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数134危険物の性状非水溶性
スノコ クオリオ SQ 5W30 20L
SUNOCO¥18,980税込¥20,8781缶(20L)欠品中最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7A」取得。耐摩耗添加剤を最適化したことで優れたエンジン保護性能を発揮し、普通車をはじめターボ付き軽自動車やスポーツ車にも対応しております。0W-20指定の多走行車やシビアコンディションにも最適なオイルです。・ベースオイルに合成油を採用。高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」。ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止。直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる。潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。規格API:SQ、ILSAC:GF-7A、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)232粘度【SAE】5W-30【高温高せん断】3.1 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8552(15℃)流動点(℃)-42.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)9.946 (100℃)58.8(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数156危険物の性状非水溶性
スノコ マーヴィック SQ 10W40 20L
SUNOCO¥17,980税込¥19,7781缶(20L)欠品中走行距離が多い車や低年式車などに最適な高粘度タイプのエンジンオイルです。ベースオイルに合成油を採用したことで、様々な車種、走行環境に対応します。強靭な油膜が密封効果を高め、燃料による希釈を最小限に抑えることができます。低粘度から高粘度まで幅広いラインナップにより、旧車や経年車、カスタムカーはもちろん、二輪車や現行車にも対応可能なエンジンオイルシリーズです。コストパフォーマンスに優れ、様々なニーズに応えられるラインナップを揃えています。規格SQ 相当 、CF 相当適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、旧車引火点(℃)238粘度【SAE】10W-40【高温高せん断】3.8 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.8573(15℃)流動点(℃)-32.5危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)14.05 (100℃)91.85(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数157危険物の性状非水溶性
スノコ クオリア SQ 0W16 20L
SUNOCO¥18,980税込¥20,8781缶(20L)欠品中最新規格「API:SQ/ILSAC:GF-7B」取得。0W-16指定車向けの低粘度エンジンオイルです。省燃費性能はもちろんのこと、オイル消費の軽減に寄与する耐蒸発性能やエンジンを守る耐摩耗性能にも優れています。・ベースオイルに合成油を採用。高温、長時間走行でも油膜をしっかり保持し、オイルの消費を抑えます。・エステル技術「ESーCOMBINATION(エスーコ ン ビ ネ ー シ ョ ン)」。ハイブリッド車やアイドリング車等の、油温が上がりにくい車種でも「エステル」による省燃費性能を発揮します。・直噴ターボで発生する「LSPI」、「チェーン摩耗」を防止。直噴ターボ車で発生する LSPI:Low Speed Pre Ignition(低速早期着火)とタイミングチェーンの摩耗を防止します。・低摩擦、省燃費性に優れる。潤滑条件が厳しい箇所で作用する耐摩耗添加剤を厳選し、より優れた低摩擦エンジンオイルに仕上げました。金属間の摩擦が減少することにより、車の省燃費性能をより引き出します。規格API:SQ、ILSAC:GF-7B適合車省燃費型ガソリンエンジン車、ハイブリッド車、アイドリングストップ車、直噴ターボ車、スポーツカー引火点(℃)232粘度【SAE】0W-16【高温高せん断】2.4 (150℃)※HTHS密度(g/cm3)0.846(15℃)流動点(℃)-45危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)7.582 (100℃)39.18(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類粘度指数165危険物の性状非水溶性
SUNOCO SPEED FLUSHING
SUNOCO¥28,980税込¥31,8781セット(300mL×24本)5日以内出荷オイル交換作業中にフラッシングができます。カーボン・スラッジの溶解性が高いベースオイルに高性能清浄剤「C・A・S」配合、エンジン内部を速攻洗浄。傷ついた摺動面への特殊添加剤が吸着し、傷を回復させます。容量(mL)300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
SUNOCO IGNITE DIESEL 15W-40 DH2 SH/CF4
SUNOCO¥19,980税込¥21,9781個(20L)欠品中「JASO: DH-2」規格に承認された大型ディーゼル車用エンジンオイルです。ディーゼルエンジン特有の高温・高圧下におけるピストン周辺のカーボン堆積を抑制し、高い清浄性能を発揮。高粘度の油膜が密封性能を高め、燃料希釈を防止します。容量(L)20基油MINERAL危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPISH/CF4SAE15W-40JASO規格DH2危険物の性状非水溶性
SUNOCO Svelt CVT FLUID SE
SUNOCO¥24,980税込¥27,4781個(20L)欠品中ほとんどの国産車に対応する次世代型CVTフルードです。純正油と比較し、ベルト-プーリー間の摩擦特性に優れ、高いトルク伝達効率を実現。サーキット走行においてもミッションの滑りを発生させず、スポーティーな走行を実現させます。容量(L)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAECVT SE危険物の性状非水溶性





抗菌安全スノコ(完成品)
テラモト(9件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本当日出荷から11日以内出荷スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)約48質量(kg)1m2に付約8.6タイプライン加工抗菌:あり使用場所屋内



ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ13mm
(4件のレビュー)¥349~税込¥384~1枚ほか当日出荷水はけや通気性が良く丈夫な樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)13寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×13外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×13幅×長さ(mm)300×300
ジョイントパレット 高床式スノコタイプ
(15件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ハーフサイズは小さな場所にも対応 レギュラーサイズはハーフサイズ2枚分の大きさ 通気性が良い厚さ70mmの高床式タイプ 継ぎ足して使用が出来るジョイント式 プラスチック製なので丈夫で長持ち用途通気性が良く掃除に便利な高床式タイプで、継ぎ足しが可能なジョイント式です。 押し入れ・クローゼットの収納に便利なプラスチック製のすのこです。 バルコニーやベランダの水ハケや水濡れ防止にも便利です。材質ポリプロピレン色アイボリー耐荷重(kg)80



DXスノコ
ワイズ(17件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷一体成型した厚型スノコ構造 水に強く、お手入れも簡単。清潔で衛生的にお使いいただけます。 表面には細かい凹凸、裏面にはスベリにくくする波形加工を施し、安全性を高めました材質ポリプロピレン長さ(mm)600高さ(mm)36使用場所浴室




エコブロックスノコ
テラモト(14件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷たいへん丈夫で割れにくく、表面は全面ノンスリップ形状のつなげるスノコです。倉庫・荷造り場などの防湿用床材としてもお使いいただけます。用途ジョイントスノコ、再生樹脂、工場、倉庫、ロッカールーム、洗面所、下足場、またパレットなどに材質ポリプロピレン(PP)再生樹脂長さ(mm)444幅(mm)297厚さ(mm)50質量(g)770エコマーク認定認定幅×長さ(mm)297×444エコマーク認定番号06 128 075


ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm
¥889~税込¥978~1枚ほか当日出荷スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。 水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。 用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。 工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25幅×長さ(mm)300×300
ストレートスノコ ブルー
ミヅシマ工業(5件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1枚当日出荷から4日以内出荷幅広く使用可能な樹脂スノコです。用途ロッカールーム。下駄箱。水周り。材質本体/塩化ビニール、エンドキャップ/ABS、シングルスペーサー/ポリプロピレン、ダブルスペーサー/ナイロン幅(mm)600厚さ(mm)49色ブルー防炎性能試験番号EO950156
押入れ桐スノコ C-Ⅱ
パール金属(7件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)当日出荷押入れの湿気防止や結露防止に。用途押入れ材質桐幅(mm)750タイプ漂白タイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×330×28
高床式スノコ ジョイントパレット
伸晃(9件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚ほか当日出荷お布団下やクローゼットに。通気性のよい高床すのこです。インテリアに合わせやすい木目柄&ブラウンカラーの高床すのこです。お布団下・納戸・ベランダ・クローゼットなど様々な場所でお使いいただけます。用途押入れ収納材質本体:ポリプロピレン・ポリエチレン長さ(mm)516幅(mm)517厚さ(mm)71寸法(mm)517×516×71質量(g)約1400タイプ高床タイプスノコ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約517×516×71機能通気性


スノコ 樹脂製 連結式
(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷連結しスノコ面積を拡大可能。 滑り止め付きで便利。 使用場面に応じて色違い商品を!用途汚さず床面に物を置きたい時にお使い頂けます。材質天板:再生PP、滑り止めゴム(エラストマー)寸法(mm)613×413質量(kg)約1.5高さ(mm)25持ち手穴(mm)97.5×32.5





抗菌安全スノコ(お客様組立品)
テラモト(4件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。用途再生樹脂、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)幅(mm)600厚さ(mm)約48質量(kg)1m2に付約8.6タイプライン加工抗菌:あり使用場所屋内
YSカラースノコ・セフティ抗菌(キャップ付き)
CONDOR(山崎産業)(1件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷から5日以内出荷抗菌・防カビ加工で衛生的。ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。エンドキャップ付きでさらに安全になりました。用途ロッカールーム、シャワー室、下足場など。付属品キャップ材質塩化ビニル(抗菌防カビ剤配合)厚さ(mm)48色グレー構造組立式耐荷重(kg)約3.8(1cm2あたり)加工抗菌:あり防炎性能試験番号EO.030048
すのこ 板 木製 多目的スノコ
星野工業(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷滑り防止のため風呂場に敷いたり、湿気によるカビ発生予防のために、押入れに敷いて使える簀子(すのこ)。園芸用や花台に、ベランダに、バスルームに、ファンシーな小物置きなど、いろんなシーンで使えます。天然木スプルースは香りも少なく、どの場所に置いても気になりません。用途浴室、押入れ、花台、ベランダ、小物置き材質天然木(スプルース)幅(cm)42
桐すのこクローゼット 4枚貼り
アイピーシー(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個(2枚組)当日出荷クローゼットの通気性を高める、桐すのこ。 狭いスペースに便利なミニサイズ。(クローゼット用) 桐材は、軽くて使いやすく、吸湿が少ない性質があり、防湿用に適しています。 湿気がこもりにくくなり、結露・カビの防止に。 布団や衣類の変色・色あせを防ぎ、安心して収納できます。材質桐寸法(mm)500×330×28使用後の手入方法定期的な、陰干し、布地での乾拭きを木目に沿って行ってください。 (陰干し、乾拭きのお手入れを怠ると表面に カビが発生する場合があります。)RoHS指令(10物質対応)対応
クリーンパレット連結タイプ
伸晃¥1,998~税込¥2,198~1台ほか当日出荷高床式のパレットで通気性の良い空間に!お掃除も簡単!必要に応じて連結も可能!用途押し入れ収納材質ポリプロピレン・ポリエチレン長さ(mm)383幅(mm)753厚さ(mm)71色エコグリーンタイプ高床パレット耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)753×383×71機能通気性



抗菌安全スノコ(完成品)奥行300
テラモト¥6,998~税込¥7,698~1枚翌々日出荷から6日以内出荷スノコの切り口にカバーを取り付けた安全設計です。素足で歩くような場所や子供の多い場所でも安心して使用できます。用途再生樹脂、更衣室、ロッカールーム、洗面所、シャワー室など材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂)厚さ(mm)48加工抗菌:あり質量(kg/m2)8.6



タイル システムスクエアー
ワタナベ工業(10件のレビュー)¥519税込¥5711枚当日出荷水はけ抜群です。広さに合わせて簡単組立ジョイントタイプです。用途ベランダ、ガーデニング、プールサイド、押し入れスノコとして。材質ポリエチレン100%長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)13質量(g)230タイプジョイント
桐すのこシングル 4枚貼り
アイピーシー¥1,098税込¥1,2081個(2枚組)当日出荷押入れ内での湿気防止、結露対策に効果的です。 布団・衣類を湿気からの変色・色アセを防ぎ、より長く、より確実に衣類等を保管できます。 埋め釘処理・板面の角取りをしてあるので、安心して布団類の収納にご利用いただけます。用途押入れ材質桐寸法(mm)750×330×28使用後の手入方法定期的な、陰干し、布地での乾拭きを木目に沿って行ってください。 (陰干し、乾拭きのお手入れを怠ると表面に カビが発生する場合があります。)RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら