カテゴリ
- 科学研究・開発用品(143)
- 厨房用品(109)
- 清掃用品(51)
- ポンプ・送風機・電熱機器(51)
- ねじ・ボルト・釘(36)
- 溶接用品(34)
- 自動車用オイル・ケミカル(22)
- 物流用品(21)
- 医療(21)
- 測定用品(17)
- スプレー・オイル・グリス(15)
- 塗料(12)
- 保管用品(8)
- 作業工具(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 店舗什器・備品(3)
- 作業服(3)
- 電動工具(3)
- 接着剤・補修材(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(63)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
- TKG(45)
- TRUSCO(46)
- アズワン(41)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- エスコ(18)
- エム・あい(31)
- オオイ金属(16)
- オオモリ(16)
- クボタ計装(8)
- ケニス(15)
- ケミカル山本(21)
- タクミナ(7)
- ナビス(アズワン)(9)
- ミヤサカ工業(12)
- 三商(12)
- 共立機巧(6)
- 名東化工機(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus 缶」の検索結果

密閉タンク(両手付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(6件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から11日以内出荷取り扱いが簡単なキャッチクリップ式密閉容器 クリップで簡単に密閉できる丸型ステンレス容器。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304
密閉タンク(ツル付タイプ)
MONOVATE(旧:日東金属工業)(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷本体とフタの締め付けをキャップクリップで行う密閉容器です。 内外面バフ研磨仕上げです。材質SUS304
18-8 フタ付タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)(10件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から11日以内出荷粉体・液体等の一時保管や運搬用として手軽な貯蔵容器です。 蓋付なのでホコリ等の混入を防ぎます。 底の角は、汚れが溜まりにくいR構造です。材質SUS304目盛無し持ち手あり
密閉缶運搬用 18-8(SUS304)製 手提付
サンダイヤ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷本体は一枚絞りで耐久性に優れています。 フタは3か所のフックで密封でき取り外しも簡単で衛生的な容器です。材質ステンレス18-8(SUS304)
AG18-8 キッチンポット
AG(赤川器物製作所)(16件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から6日以内出荷蓋は積み重ねに便利なひっかけ金具(リブ)付きの形状になっています。用途スープソース等の保管などに。材質ステンレス18-8(SUS304)形状丸フタ付き
ステンレス密閉容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥49,980~税込¥54,978~1個翌々日出荷から12日以内出荷使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスペール缶 BT-20
ジャパンペール¥19,980税込¥21,9781缶10日以内出荷耐食性と耐薬品性に優れたステンレス鋼の特長を生かしたペール缶です。用途臭気を嫌う高価な医薬品、香料、化学薬品の耐食性容器に。仕様オープンバンドタイプトラスコ品番460-1513材質ステンレス(SUS304)質量(kg)1.86色金属色高さ(mm)367容量(L)20内径(Φmm)286積載荷重(kg)約200板厚(mm)0.4
18-8(SUS304)深型角キッチンポット
SUGICO(スギコ)(6件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスタンクSUS316Lクリップ式密閉タンク
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷本体とフタの締め付けをキャッチクリップで行う密閉式容器です。SUS304よりも耐食性に優れています。内外面バフ研磨仕上げです。シリコンゴムパッキンを使用しています。仕様取手あり材質ステンレス(SUS316L)クリップ数3
オープン缶ステンレス製20L
(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷天板の取り外しが可能で充填が短時間でできます。耐食性と耐薬品性に優れたステンレス缶です。用途流体の保管に。材質本体:ステンレス(SUS304)、バンド:溶融亜鉛メッキ鋼板、ツル:亜鉛メッキ鉄線質量(kg)2.5色シルバータイプ天板取り外し式バンドタイプ容量(L)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)300×350板厚(mm)0.6
一斗缶用バルブ
ミヤサカ工業(16件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷ワンタッチ脱着で液こぼれがなくスムーズに注ぐことができます。 レバーの色で区分け使用。用途油、水、洗剤、アルコール他。適合ペール缶、一斗缶材質バルブ:BS(NicrP)、取付部:PPガラス入、エルボ:PP、パッキン:NBR、レバー部:SUS寸法(mm)70×55×150接続口径JISB型口金Φ40質量(g)290バルブ形式ボールバルブ(フルボア)適合外径(Φmm)40専用バルブ径(Φmm)15 (1/2)接続口径(Φmm)JIS型口金40危険物の類別非危険物
ステンレスガソリン携行缶
Meltec(大自工業)(5件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個欠品中サビずらいステンレス携行缶です。アウトドア・船舶・マリンスポーツに最適用途ガソリン携行缶材質【キャップ・ノズル口金・エアー調整ネジ】アルミニウム合金色シルバー材質(本体)ステンレス(SUS304)規格KHK、UN危険物の類別非危険物
一斗缶 ペール缶用スタンド 缶保くん SUS304
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台当日出荷棚や卓上(テーブル)で一斗缶18L、ペール缶18Lと20Lの収納ができます。薬品にも対応可能なSUS304製です。用途一斗缶18L・ペール缶18Lと20Lの収納。トラスコ品番855-7795質量(kg)4.5適合種別一斗缶18L・ペール缶18/20L危険物の類別非危険物2018年トラスコ掲載ページ8 1138
一斗缶用スタンド SUS製
ミヤサカ工業¥42,980税込¥47,2781個当日出荷一斗缶を常時横置きで保持するスタンドです。 3段まで重ねて使用できます。用途一斗缶の台に適合一斗缶(18リットル)トラスコ品番802-1370材質SUS寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×380×405アズワン品番1-2823-02危険物の類別非危険物
ステンレスドラム缶オープン缶
¥59,980税込¥65,9781缶当日出荷SUS304の材質ですので耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 個体・粉体・粘度のある液体などの保管・運搬に最適です。 天蓋と缶胴をバンドで締め付けて密封するドラム缶です。 レバーで開閉ができ、取り扱いが容易な外レバー式を採用しているため、何度でも天蓋の開閉が可能です。用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)30色シルバータイプオープン外レバー式容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)620板厚(mm)1.5内高(mm)845販売区分業務用
ピストンポンプ 溶剤用 4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶対応
(4件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷手動でピストン部を上に持ち上げると液体が吐出します。 付属のペール缶用アダプタでペール缶、一斗缶、4L缶での使用はもちろん、同梱のドラム缶用アダプタと延長管を取り付けることで、ドラム缶にも使用できます。用途4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶からエタノール・トルエン・アルコールなどを移し替える際に全長(mm)約606(ホース除く)質量(kg)約1.2材質(本体)SUS304最大吐出量230mL/ストローク材質(ホース)PTFEホース内径(Φmm)約12.7粘度SUS5000以下使用可能液体エタノール・トルエン・アルコールなどホース長さ(mm)約350(吐出側)、約550(吸上側)材質(パッキン)PTFEホース外径(Φmm)約15.5適合容器4L缶、ペール缶、一斗缶、ドラム缶(付属延長ホース使用)販売区分業務用
ステンレスドラム缶 クローズ缶
¥59,980税込¥65,9781缶当日出荷SUS304の材質を使用した、クローズドタイプのドラム缶です。 耐食性・耐久性・清浄性に優れています。 クローズドタイプのため、液体などの保管・運搬に最適です。用途液体の保管・運搬用に材質SUS304質量(kg)26.5タイプクローズ缶容量(L)200内径(Φmm)567全高(mm)895外径(Φmm)581板厚(mm)1.5内高(mm)847
SA18-8 一斗缶用ロート
TKG(6件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷材質18-8ステンレス高さ(mm)108下径(Φmm)26上径(Φmm)155TKG品番9-0507-0301TKG品番(2017)6-0454-0401
TKG 18-8調味缶 (アクリル蓋付)A缶
TKG¥1,598税込¥1,7581個当日出荷材質18-8ステンレスサイズロング記号A(調味料)直径×高さ(mm)55×115TKG品番9-0513-0701TKG品番(2017)6-0459-0701
TKG 18-8調味缶 (アクリル蓋付)S缶
TKG¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質18-8ステンレスサイズロング記号S(しお)直径×高さ(mm)55×115TKG品番9-0513-0702TKG品番(2017)6-0459-0702
TKG 18-8調味缶 (アクリル蓋付)P缶
TKG(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質18-8ステンレスサイズロング記号P(こしょう)直径×高さ(mm)55×115TKG品番9-0513-0703TKG品番(2017)6-0459-0703
TKG 18-8調味缶 (アクリル蓋付)F缶
TKG¥1,698税込¥1,8681個当日出荷材質18-8ステンレスサイズロング記号F(ふりかけ)直径×高さ(mm)55×115TKG品番9-0513-0706TKG品番(2017)6-0459-0706
ステン真空缶
アズワン¥97,900~税込¥107,690~1個当日出荷から翌々日出荷減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 真空計×1個 ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
TKG18-8調味缶 (アクリル蓋付) パセリ/バジル缶
TKG¥1,198税込¥1,3181個当日出荷サイズ大直径×高さ(mm)74×90TKG品番9-0513-0201TKG品番(2017)6-0459-0201
...