カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
エコロジープロダクト
「sxam-01t-p0.6」の検索結果

JST 圧着工具 YC-692R
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷仕様圧着工具種類 = ラチェットケーブルサイズ = 26 → 22 AWGXAシリーズコンタクト用JST YC-692R手動圧着工具. YC-692Rは、XAシリーズルーズピース圧着コンタクトをワイヤに圧着するための、使いやすいラチェット式手動工具です。 YC-692Rは、高精度で高品質の圧着を行うために緻密なグラウンドダイと2つの圧着部(AとB)を備えています。 ラチェット機構は、手動圧着工具のハンドルが完全に閉じるまで、解除されません。 これにより、完全な圧着サイクルが実現し、部分圧着が防止されます。. 特長と利点:. ラチェット機構により、完全な圧着サイクルを実現 高品質の緻密なグラウンドダイと2つの圧着部 安全動作. 用途. YC-692R手動圧着工具は、ルーズピースオープンバレル圧着コンタクト(品番SXAM-001T-P0.6)をワイヤに圧着するために使用します。 その後、圧着されたコンタクトは、XAシリーズコネクタハウジングに挿入されます。
JST 圧着ピンコンタクト WCシリーズ XA Contacts ラチェット
JST(日本圧着端子製造)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷仕様シリーズ:WC●圧着コネクタのタイプ:XAコンタクト●JST WC-692手動圧着工具、SXA及びSXAM圧着端子用. 高品質な圧着の重要性. 端子に圧着工具を使用する場合、2つの圧着が同時に行われます。1つは導体と端子間の電気接続です。もう1つは、振動と張力に対するストレインリリーフを提供する絶縁圧着です。電気接続は、ワイヤストランドと端末の間に空隙がない、気密接続にすることが重要です。空隙があると、腐食が発生して抵抗と加熱が発生し、電気接続に損傷が発生する可能性があります。良質の圧着工具を使用することにより、完全な気密性の圧着を実現でき、電気接続と絶縁の将来の劣化を防止することができます。. WC-692 JST手動圧着工具 概要. JSTは、高品質素材からできた耐久性、信頼性、使いやすい手動圧着工具を製造しています。この圧着工具は、快適に使用できるように人間工学に基づいてデザインされ、ソフトグリップが付けられた2本のハンドル、ラチェット機構、高精度グラウンドダイアセンブリ、ロケータ、ワイヤストッパで構成されています。ダイアセンブリには、ワイヤサイズ22 AWG、24 AWG、26 28 AWGの3つのキャビティがあります。工具の事前に設定されている荷重は簡単に調整できます。. ラチェット機構. このラチェットは、一定の加圧力に設定済みで、ハンドルが完全に閉じてダイが底に付くまでロックされたままになります。圧着サイクルが完了するまで、ハンドルを開くことはできません。したがって、中途半端な圧着を防止することができます。圧着サイクルが完了すると、ハンドルが再び開きます。ラチェットにより、一貫した質の高い圧着を繰り返し行えるようになります。ジャミングや端子の誤配置が発生した場合は、ラチェットリリースレバーを押すことで、ハンドルを簡単に開くことができます。. ロケータとワイヤストッパ. 圧着プロセスで端子を正確に配置できるように、この手動圧着工具には、ユーザーフレンドリなフラップスタイルのロケータが備わっています。端子を正しい側面に挿入できるようにするロケータは簡単に開くことができます。端子を挿入すると、ロケータが所定の位置に戻り、圧着工具が最初のラチェットまで閉じられます。この後、被覆を除去したワイヤをワイヤストッパに当たるまで端子に挿入していきます。挿入したら、手動工具は、ラチェットが解除されるまで閉じておくことが可能です。ロケータが開かれ、完全に圧着した端子を慎重に取り外すことができます。. 主な特長と利点. 優れた耐久性と使いやすさ 高精度のグラウンドダイ 完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構 ラチェットリリースラッチ ロケータとワイヤストッパで、端子を正確に配置可能 荷重の再調整が簡単 エルゴノミックデザインの使いやすいソフトグリップハンドル. 質問と回答. この圧着工具にはどの端子を使用できますか? この手動圧着工具は、JSTルーズピースSXA-001T-P0.6及びSXAM-001T-P0.6非絶縁圧着端子(ワイヤサイズ28 22 AWG用)をケーブルに圧着するように設計されています。RoHS指令(10物質対応)対応
平均値整流型電流変換器
ユーアールディ¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付ケーブル使用。商用電源50Hz/60Hz専用の交流電流入力・直流電圧出力(平均値整流型)。電源不要でセンサから0-5VDC計装信号を出力。ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTT-10-CLS-CV5 メーカー製品比)。過電圧クランプ素子を内蔵質量(g)約60出力電圧0~5VDC/0~定格電流、6.5VDCリミッタ内蔵(typ)(推奨負荷抵抗≧10MΩ)精度出力:±1% FS(f=50Hz/60Hz 正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括 間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃ ≦80%RH 結露のないこと適合端子ピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF(日本圧着端子製造(株))付属しません保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないことコネクタ(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1(日本圧着端子製造(株))RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大:200%(連続)、300%(10s)リップル出力:出力電圧の4%(typ)脱着回数(許容)概略100回耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴~出力端子一括 間)
通電・漏電検知モジュール
ユーアールディ¥6,898税込¥7,5881個8日以内出荷クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付きケーブルを使用。センサに通電検知回路を組込んだオールインワン構造。動作点0.2Arms固定の高感度検出。クランプ式で取付が容易。実効値演算回路により波形歪みがあっても安定した動作点。仕上外径8mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。仕様●入力電流ピーク値:波高率 CF:2.5●復帰電流:動作点-10%で出力OFF typ●ONデレー:0.6秒/0→0.25A typ●OFFデレー:0.2秒/0.25A→0 typ質量(g)約60電流(A)設定電流:0.2Arms(50/60Hz)精度動作:±10%(正弦波50/60Hz)絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃ 80%RH以下/結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー適合端子ピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF(日本圧着端子製造(株))付属しません保存温湿度範囲-30℃~+90℃ 80%RH以下 結露のないこと変換方式実効値演算型コネクタ(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1(日本圧着端子製造(株))制御電源DC+12V(5mA typ)出力仕様エミッタ接地・オープンコレクタ出力(MAX DC30V/30mA) (推奨条件)エミッタ接地・オープンコレクタ出力(≦30V/MAX30mA・Vout<0.5V)過電流強度75A連続RoHS指令(10物質対応)対応脱着回数(許容)約100回(頻繁な脱着に対応しません。)耐電圧(V)AC2000/1min(貫通穴~出力端子一括間)
小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付ケーブルを使用。内蔵負荷抵抗を使用することで[500mV/50A]の電圧出力が可能(内蔵抵抗を使用しない場合は通常のCTとして機能しますので外付抵抗を接続してください)。10mAまでの微少電流領域で良好な出力直線性。ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTL-10-CLS メーカー製品比)。過電圧クランプ素子を内蔵。仕上外形8mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。お客様のニーズに合わせたOEM対応が可能(別途相談願います)適合適合電流:0.01A~75Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約60抵抗(Ω)二次巻線:3二次巻線:30(TYP)絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃ 80%RH以下、結露のないこと保存温湿度範囲-30℃~+90℃ 80%RH以下、結露のないことコネクタソケットコンタクト:SXA001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1/日本圧着端子製造(株)保護出力:6.5Vpクランプ素子内蔵(TYP)適合コネクタピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF/日本圧着端子製造(株)(付属しません)RoHS指令(10物質対応)対応許容電流最大:75A/連続、150Arms/1sec (50/60Hz正弦波)特性出力電圧:外付負荷抵抗(50A定格):500mV±1%/50A(f=50Hz/60Hz、RLo=30Ω)※外付負荷抵抗(RLo=30Ω)の精度含まず/外付負荷抵抗(他条件):10、100、1KΩ)/内蔵負荷抵抗(50A定格):500mV±2%/50A(f=50Hz/60Hz) /内蔵負荷抵抗(RLi=30Ω)脱着回数約100回(推奨)(頻繁な脱着には対応しません)耐電圧(V)AC2000/1分間(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1
小型クランプ式交流電流センサ
ユーアールディ¥4,798税込¥5,2781個8日以内出荷クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計。出力リード線にシース付ケーブルを使用。内蔵負荷抵抗を使用することで[500mV/100A]の電圧出力が可能(内蔵抵抗を使用しない場合は通常のCTとして機能しますので外付抵抗を接続してください)。10mAまでの微小電流領域で良好な出力直線性。ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTL-10-CLS メーカー製品比)。過電圧クランプ素子を内蔵。仕上外形18mm未満のビニル絶縁電線を使用した交流電流測定に適したモデル。お客様のニーズに合わせたOEM対応が可能(別途相談願います)適合適合電流:0.01A~150Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω質量(g)約120抵抗(Ω)二次巻線:140(参考値)連続最大許容電流250A(50/60Hz正弦波)絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+50℃ ≦80%RH、結露のないこと適合端子ピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF/日本圧着端子製造(株)(付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+90℃ ≦80%RH、結露のないことコネクタ(出力)ソケットコンタクト:SXA001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1/日本圧着端子製造(株)リード線出力:ビニール電線(AWG26 3C×200l)保護出力:6.5Vpクランプ素子内蔵RoHS指令(10物質対応)対応特性出力電圧:外付負荷抵抗(100A定格):500mV±1%/100A(f=50Hz/60Hz、RL=15Ω)※外付負荷抵抗(RLo=30Ω)の精度含まず/外付負荷抵抗(他条件):10、100、1KΩ/内蔵負荷抵抗(100A定格)/500mV±2%/100A(f=50Hz/60Hz) /内蔵負荷抵抗(RL=15Ω)脱着回数(許容)約100回(頻繁な脱着には対応しません)耐電圧(V)AC2000/1分間(貫通穴-出力コネクタ端子一括間)CT比(公称変流比)3000:1