平均値整流型電流変換器

平均値整流型電流変換器 - ユーアールディ

クランプ機構をフレームの内側に配置したコンパクト設計
出力リード線にシース付ケーブル使用
商用電源50Hz/60Hz専用の交流電流入力・直流電圧出力(平均値整流型)
電源不要でセンサから0-5VDC計装信号を出力
ダブルコイル構造により、外部磁界の影響を低減(CTT-10-CLS-CV5 メーカー製品比)
過電圧クランプ素子を内蔵

質量(g)
約60
出力電圧
0~5VDC/0~定格電流、6.5VDCリミッタ内蔵(typ)(推奨負荷抵抗≧10MΩ)
精度
出力:±1% FS(f=50Hz/60Hz 正弦波)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括 間)
使用温湿度範囲
-20℃~+50℃ ≦80%RH 結露のないこと
適合端子
ピンコンタクト:SXAM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-03VF(日本圧着端子製造(株))付属しません
保存温湿度範囲
-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと
コネクタ
(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-03V-1(日本圧着端子製造(株))
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電流
最大:200%(連続)、300%(10s)
リップル
出力:出力電圧の4%(typ)
脱着回数
(許容)概略100回
耐電圧(V)
AC2000(50/60Hz)、1min(貫通穴~出力端子一括 間)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
出力インピーダンス(Ω)
応答性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03556477CTU-8-CLS-CV55(In)6.8k(typ)300ms/0→FS(typ)
¥6,350
¥6,298
¥6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
03556712CTU-8-CLS-CV5050(In)1.3k(typ)150ms/0→FS(typ)
¥6,350
¥6,298
¥6,928(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする