カテゴリ
- バイク純正部品(171)
- 制御機器(83)
- 切削工具(63)
- オフィス家具(50)
- バイク部品(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 測定用品(16)
- 自動車純正部品(14)
- 自動車補修部品(13)
- 農業機械(13)
- 電気材料(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- パソコン/周辺機器(11)
- 機構部品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 作業工具(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(8)
- 研磨材(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 物流用品(6)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- 安全保護具(4)
- 電動工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 保管用品(3)
- テープ(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 住設機器(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 作業服(2)
- 梱包用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- Kawasaki(14)
- MAZDA(マツダ)(13)
- onsemi(40)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- S&K(三興製作所)(6)
- SAMTEC(7)
- SMC(8)
- イスカル(7)
- イトーキ(50)
- エスコ(9)
- サンドビック(8)
- ホンダ(152)
- ホーザン(12)
- メディアカバーマーケット(7)
- 三菱マテリアル(16)
- 三菱電機(10)
- 住友電工ハードメタル(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

鋼管用ネジ込み形継手 T123形ネジ込み形ソケット
ダイキン潤滑機設¥949~税込¥1,044~1個5日以内出荷から9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼形状ソケット最高使用圧力(MPa)21接続ねじ種類Rc
ダイヤル錠
(63件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。 暗証番号は任意に設定できます。 真鍮製のボディなので丈夫です。材質(本体)真鍮/(吊)鉄材質(本体)真鍮ロックダイヤル式材質(吊)鉄
草刈用 チップソー
YAMAZEN(山善)(97件のレビュー)¥799税込¥8791枚当日出荷から5日以内出荷一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09483424-240527-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性





+4
バイオトップカラー
伊東屋(19件のレビュー)¥929税込¥1,0221パック(100枚)当日出荷から6日以内出荷両面印刷ができる上質カラーペーパー。バイオトップカラー。無塩素漂白パルプを原料としたカラーペーパー。高い保存性と耐光性を誇る高品質中性紙(ISO9706取得)。
テーブルマットTシリーズ(銀龍) 花シリーズ
大黒工業(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(100枚)当日出荷高級銀龍紙を使ったテーブルマットです。オールシーズンの柄を揃えているので、一年中お客様に新鮮なテーブルムードを提供できます。落ち着いた和風の絵が、料理を引き立てます。材質和紙 銀龍60kg寸法(mm)260×380
オイルシール T型 NBR
(45件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷軸作動が回転用として使用。ダストリップがあります。用途油用・ダストあり材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)販売区分業務用![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)
耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT]
TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)¥2,831~税込¥3,114~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、最も内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホースには「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送使用温度範囲(℃)-5~70材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸色ナチュラル透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管・外管高耐油仕様、様々な流体に対応使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、高耐油、耐熱、柔軟性、透明性
オイルシール(トヨタ)
武蔵オイルシール工業(26件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から7日以内出荷オイルシールは各種産業機械の回転部分に使用され、内部からの潤滑油を主とする液体漏れを防ぐと同時に、外部からの異物の進入を防ぐ金属と合成ゴムからなる最も多く使用されている密封装置です。メーカートヨタ
カプリコン・ミニ セットスクリュータイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。付属品六角穴付き止めねじ材質(本体)A2017タイプセットスクリュータイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理許容偏角(°)2適合軸公差h6およびh7(推奨)
のぼり旗 T-00123 新台入替A
トレード¥3,398~税込¥3,738~1枚ほか6日以内出荷様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。 薄手の素材のため圧迫感はありません。 風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。 9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て取付方式ポール取付仕上上下ヒートカット表示内容新台入替外形寸法(横×縦)(mm)600×1800チチ上部3、左5





+4
ラベリングテープ STシリーズ 12.7m
シャムロック¥1,198税込¥1,3181巻当日出荷から8日以内出荷ボールペン、鉛筆、フェルトマーカー等が使えます。ガラス、プラスチック、金属、ゴム等の乾いた表面であればどこにでも貼る事ができます。油、水に強く、また耐酸性もすぐれています。-15℃から+43℃の範囲でご使用になれます。いちど貼ったテープを他に張り替える事もでき、はがした面に糊が残りません
ファイバーストーン
アルゴファイルジャパン¥2,798税込¥3,0781本当日出荷ファイバーストーンは、アルミナ繊維やガラス繊維等の無機質系繊維を、熱硬化性エポキシ樹脂で集成した、画期的な砥石です。通常の砥石とは違い、弾力性に富み、薄くても折損はほとんどありません。セラミック繊維が切り刃になるので、スクラッチの少ない美しい仕上げ面になります。
JIS配管識別テープ ASTタイプ
ユニット¥929~税込¥1,022~1セット(10枚)当日出荷から3日以内出荷タテ型も4サイズ揃って、貼るだけの簡単設置。分かりやすさも美しさも抜群! 水関係。 JIS Z 9102 3.識別表示に準拠仕様ASTタイプ材質アルミ色青取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)(配管表面)約-30~+100色(マンセル値)2.5PB 5/8
ダイヤモンドヤスリ 140mm
ツボサン¥2,898税込¥3,1881組(3本)当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定しており、密着度、研削度、耐摩耗性に優れています。 全長140mmの小さめのダイヤモンドヤスリです。用途鉄・ステンレス・セラミックス・超硬金属・焼入鋼等の高硬度材料の研削に。材質炭素工具鋼粒度#200全長(mm)140刃長(mm)50対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど包装ブリスターパック
FT・FTN フラットテンションレバー(オネジ)
イマオコーポレーション¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から5日以内出荷本体の高さが低い上、レバーも角度0°でフラットですから、上下にスペースのない場合に最適です。 スペースに余裕のある場合にも、もちろん使用できます。フラットなスタイルがモダンな感じを与えます。 回し半径が大きいので、他のKippレバーに比べて同一ネジ径で同じ締付力を得るのに、最小の力で充分です。 クランプレバーに比べて歯数が多いので、こまかくレバー位置を調整できます。種類テンションレバー取付部おねじ
フレアタイトCu
アサダ¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷特殊形状の銅パッキンシリーズ。 軟質銅パッキンのため、あらゆるフレア継手部に安心して使用可能。 軟質銅パッキンのため、銅製フレア継手であれば、あらゆる流体に使用可能。 フレア継手の角度ずれや、管軸線ずれによる漏えい対策に有効。
ハイワット ストレート型カートリッジヒーター
中日本ヒーター¥8,098税込¥8,9081本3日以内出荷熱効率が高い 衝撃に耐える堅牢構造 長寿命を保持 安定した絶縁性能タイプハイワット ストレート型電圧(V)220
マルチオートクランプ ダブルサイドタイプ(分岐タイプ)
ナベヤ¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷材質(クランプブロック)S50C、(クランプピン)SKD11熱処理(クランプブロック)焼入HRC50、(クランプピン)焼入HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
4枚刃 レギュラー刃エンドミル
S&K(三興製作所)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から5日以内出荷外径許容差がプラスとなっています。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4ねじれ角(°)30外径許容差(mm)+0.03~0
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら







![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono09483424-240527-02.jpg)




![耐油用耐圧ホース 圧送 [ハイパートヨロンホース HPT] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74049019-240621-02.jpg)