カテゴリ
- 制御機器(609)
- 農業機械(530)
- 切削工具(466)
- メカニカル部品(432)
- 配管・水廻り設備部材(410)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(335)
- 自動車純正部品(330)
- 物流用品(296)
- バイク部品(275)
- 作業工具(236)
- 機構部品(223)
- バイク純正部品(170)
- 空調・照明・電設資材(154)
- ねじ・ボルト・釘(149)
- パソコン/周辺機器(144)
- 電気材料(119)
- 建築金物(107)
- 科学研究・開発用品(89)
- 測定用品(84)
- 自動車補修部品(73)
- 船舶用品・漁業資材(69)
- オフィス家具(66)
- 溶接用品(64)
- 医療(63)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(59)
- 電動工具(59)
- 自転車部品(52)
- 作業服(51)
- 卓上消耗品(44)
- 店舗什器・備品(35)
- FA担当者のオススメ新商品(35)
- 油圧機器・油圧ホース(35)
- 学童・教育用品(35)
- 安全標識(34)
- 梱包用品(32)
- トラック純正部品(31)
- 建材・エクステリア(28)
- 研磨材(25)
- 事務用品(24)
- 家電(23)
- 塗装・養生・内装用品(20)
- 防災用品(17)
- 整備工具・収納(17)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- 保管用品(15)
- 厨房用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(15)
- 縫製用品(15)
- 安全用品(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 鈑金・塗装(13)
- 介護用品(12)
- カー用品(12)
- 安全保護具(12)
- 農業・園芸資材(11)
- 清掃用品(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- バッテリー・電装(9)
- テープ(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- タイヤ・足回り(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 塗料(5)
- 救急・衛生(5)
- 空圧工具(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 接着剤・補修材(3)
- クリーンルーム用品(3)
- 農具(3)
- 洗剤・除去剤(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 測定関連サービス(2)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 住設機器(2)
- 手袋(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- エンジン工具(2)
- 理美容(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- ヘルスケア(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- マスク(1)
- 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
- 完成車(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- BIGM(丸山製作所)(371)
- Festo(76)
- MAZDA(マツダ)(86)
- SHIMANO(シマノ)(76)
- SMC(194)
- TRUSCO(86)
- YAMAHA(ヤマハ)(69)
- イスカル(74)
- エスコ(128)
- ニッサン(96)
- ハンマーキャスター(61)
- ホンダ(156)
- メディアカバーマーケット(58)
- モートーン(195)
- 三木プーリ(112)
- 大阪魂(129)
- 新ダイワ(113)
- 東海キャスター(82)
- 椿本チエイン(62)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「t22」の検索結果

ミシン球 T22
ELPA¥228税込¥2511個翌々日出荷小形のランプで店舗照明・ムードスタンド照明・装飾照明、表示灯などに適しています。全長(mm)57色クリア定格電圧(V)110口金E17定格消費電力(W)25定格寿命(時間)約1000バルブ径(Φmm)22
LoRa無線USBドングル(E220-900T22S)
FLINT¥8,798税込¥9,6781個当日出荷プライベートLoRa機能を搭載したLoRa通信用USBドングル クレアリンクテクノロジー社製のLoRa通信モジュールE220-900T22S(JP)を搭載したLoRa無線USBドングルです。LoRaは、通信速度が1.7kbps~62.5kbpsと低速ですが、見通し通信距離が1km以上と長距離の通信が可能な無線通信規格です。技術基準適合証明を取得済みで、日本国内で使用できます。パソコンに接続してLoRa通信モジュールのON/OFFの制御や、動作状態を取得することができます。SMAアンテナ(TX915-JK-11)とケースが付属しています。仕様【USB-シリアル変換IC】CH340C【帯域幅】125kHz~500kHz【拡散率】5~11モジュール搭載LoRa/E220-900T22S(JP)(クレアリンクテクノロジ)電源5V(USB-Aより給電)電源電圧LoRaモジュール/5V(信号線は3.3V)内容基板、プラスチックケース、アンテナ(TX915-JK-11)表示LED:Power/RX/TX/LoRa(モジュールの電源状態表示)/AUX(Busy状態表示モード切替モジュール/小型ディップスイッチ消費電流(mA)(3.3V動作時)送信時/43、受信時/8.2送信出力13dBm:20mW以下動作モード[4種類]データ送受信モード、WOR送信モード、WOR受信モード、Config/DeepSleepモード(コマンドによるパラメータ設定モード)周波数(MHz)920.6~928.0端子アンテナ/SMA受信感度-129dbm変調方式LoRaスペクトラム拡散方式伝送速度(Kbps)1.7~62.5![【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPB3T22(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25421166-180628-02.jpg)
【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPB3T22(クイック式)
ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。主な適合純正品番LPB3T22各種認証E&Qマーク/グリーン購入法グリーン購入法適合サービス分類リサイクル・リビルト
LoRa通信モジュール評価ボード(A660-900T22搭載)
クレアリンクテクノロジー¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷LoRaWANに対応したLoRa通信モジュールの評価用ボード LoRaWAN対応のLoRa通信モジュールA660-900T22を使って、はんだ付けが不要でLoRa通信の評価や実験ができる、ピンヘッダとSMAコネクタ端子を備えたボードです。LoRaWANゲートウェイのエリア内なら、Raspberry PiやArduinoなどのシングルボードコンピュータとLoRaアンテナを用意すればすぐに使用することができます。ピンヘッダをブレッドボードに挿して利用したり、USB-UART変換ケーブルなどを使ってパソコンに接続することもできます。モジュール【RFモジュール】LoRa通信モジュール(A660-900T22)外形寸法(mm)33×20 / SMA端子を含む場合:43×20インターフェースUART(ATコマンド)接続端子ピンヘッダ、SMA端子動作温度範囲(℃)-45~+85動作電圧(V)1.7~3.7
【リサイクル】リサイクル トナーカートリッジ EPSON LPB3T22タイプ(リターン式)
ノーブランド¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷適合LP-S3500シリーズ/S4200シリーズ種別リターン式色ブラック適合機種メーカーEPSONリサイクル回数5回印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)6000サービス分類リサイクル・リビルト
コネクタ端子用工具 Amphenol,T22D シリーズ
AMPHENOL¥1,798税込¥1,9781個当日出荷仕様コンタクトサイズ:22D●シリーズ:T22D●Insertion and removal tools. Plastic tools for contact insertion and extraction The white end of the tool is used for extraction, and the coloured end is used for insertion.RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルトナー エプソン対応 LPB3T22/LPB3T23
エネックス¥7,698税込¥8,4681個当日出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル対応機種LP-S3500,S4200,S3500PS,S4200PS保証期間18ヶ月適合メーカーEPSON
ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W
オーム電機¥299税込¥3291個翌々日出荷ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 39.3V, SM15T22AY
STMicro¥1,498税込¥1,6481セット(10個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 39.3V●最小ブレークダウン電圧 20.9V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AB (SMC)●最大逆スタンドオフ電圧 18.8V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 254A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -40℃●動作温度 Max +150 ℃mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂製管継手 ハイパーフィッティング LQ1シリーズ LQ1T22
SMC¥2,498税込¥2,7481個9日以内出荷仕様【レジューシング】レジューサ付チューブサイズ(mm)4×3継手種類ユニオンティ![【T22】 2027年 シンプル卓上カレンダー[ワイドスペース/B6ヨコ] 永岡書店](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03950121-260907-02.jpg)
【T22】 2027年 シンプル卓上カレンダー[ワイドスペース/B6ヨコ]
永岡書店¥570税込¥6271冊4日以内出荷B6ヨコのカレンダーです。6週タイプ。3色印刷(裏面は2色)。六曜・二十四節気・月相入り。本年・翌年のカレンダー付き。(B6ヨコ/表3色+裏2色/タテ134×ヨコ182ミリ)判型B6ヨコページ数28ジャンルカレンダー著者名永岡書店編集部(編)初版年月2026/9/10
食品用コンテナー T-22
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか翌々日出荷優れた水切れ機能:底面の格子リブを曲面にすることによって水切れをよくしました。長側面中央に梨子地加工を施して仕分け用シール使用が出来ます。コンテナーの自動供給、自動仕分け等の機械適正を十分に研究し、設計されております。用途トレー・麺コンテナー材質PP有効内寸(mm)658×418×59外寸(mm)703×462×86内寸(mm)663×422×67フタなし圧縮荷重(N[kgf])24200[2470]コンテナ種類メッシュ
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkVision T22i-30 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,198税込¥7,9181枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚、マウンティングタブ×2組、クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkVision T22i-30取付方式両面テープ/スライド式対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター Lenovo ThinkVision T22i-20 21.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥7,498税込¥8,2481枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種Lenovo ThinkVision T22i-20取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
液晶保護フィルム Lenovo ThinkVision T22i-30 21.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥4,898税込¥5,3881枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo ThinkVision T22i-30取付方式シリコン吸着対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
ThinkVision T22i-30 (21.5型/1920×1080/アナログ(mini D-Sub 15PIN)x1、DisplayPort x1、HDMI x1/黒/スピーカーなし)
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥29,980税込¥32,9781台翌日出荷コントラスト比1000:1解像度1920×1080入力端子アナログ(mini D-Sub 15PIN)×1、DisplayPort×1、HDMI×1色(本体)黒アスペクト比16:9モニターサイズ21.5型パネル駆動方式IPS




テープ付ニュー・エフモール
マサル工業(62件のレビュー)¥279税込¥3071本当日出荷から11日以内出荷●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)用途LANケーブルや電話線などの配線に。RoHS指令(10物質対応)対応


ステンレスバックルコンテナ
(467件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。用途工具・小物の収納に材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
草刈用 チップソー
YAMAZEN(山善)(95件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481セット(2枚)当日出荷から5日以内出荷一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)
水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST]
TOYOX(トヨックス)(45件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から6日以内出荷◆◇特長◇◆ 【多目的樹脂ホース】水・油・薬品・エアなどの様々な流体に使用可能 【耐油耐圧ホース】従来ブレードホースに比べ、内管・外管ともに耐油性に優れ、硬化しにくく長持ち 【豊富なサイズ】内径6~75mmまで対応した、サイズバリエーション豊富な耐圧ブレードホース 【透明性】透明性に優れ、流体の確認ができて安心 【柔軟性】柔らかくしなやかで、継手への挿入がしやすい 【法適合】RoHS2指令適合で安全・安心 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・吸引用、ホースの折れ防止品をお探しの方は「トヨスプリング」を検索ください。 ・80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ◆◇関連商品◇◆ ※このホース(内径9~50mm)には「漏れ抜け防止」「省エネ」「簡単挿入」の専用継手『トヨコネクタ』がございます。 サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。 また適合するレバーカップリングも掲載しています。用途・工場設備配管用 ・各種機械配管用 ・従来ブレードホースより耐油性が必要な箇所 ・水・油・薬品・エアーなどの移送材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸使用流体水(工業用水)、鉱物油、動植物油、薬品、粉体、空気使用温度範囲(℃)-5~60色グリーン透明/イメージライン+ブルー縦糸入り機能圧送用途に対応、内管高耐油仕様、様々な流体に対応法規制RoHS2指令適合RoHS指令(10物質対応)対応特性圧送、耐油、柔軟性、透明性
高ワット用延長コード
正和電工(31件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。 延長コードセット法規格、適合商品 省スペースでコンセント口に接続が可能電線太さ(mm2)2.0最大消費電力(W)1500芯数2電線仕様-種別VCTFK使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応
3M テープののり取りクリーナー スプレータイプ
3M(スリーエム)(21件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(220mL)当日出荷家具等に貼ったテープをはがした後の「のり残り」や「はがし残り」をきれいに落とします。 油性インキやクレヨン、台所の油汚れ、床ワックスのクリーナーとしても使えます。用途ガムテープ、布テープ、アルミテープ、ビニールテープ、両面テープなどに。トラスコ品番431-1990主成分天然オレンジオイル噴射剤LPG
VCT ビニルキャブタイヤケーブル
富士電線工業(51件のレビュー)¥27,980~税込¥30,778~1巻(5m)ほか当日出荷から9日以内出荷耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
マーキュリーⅡツイスター(CG)
タカギ(5件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷「ホースガイド」により、きれいに巻き取ることができます。ホース表面を特殊加工することにより、はりつきにくく、巻き取りがしやすくなります。ねじれに強いツイスターホースを採用しています。用途散水用仕様ホース/耐圧糸入材質(フレーム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(フレームドラム)ポリプロピレン樹脂(PP)、(ホース)塩化ビニール樹脂適合ホース内径×外径(Φmm)12.0×16.5適合蛇口外径(Φmm)14~18巻取形式手動
平タガネ
TRUSCO(13件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。用途薄い鉄板の切断、コンクリートのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼タイプ両刃
...














![【リサイクル】リサイクル エプソン対応 LPB3T22(クイック式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25421166-180628-02.jpg)











![【T22】 2027年 シンプル卓上カレンダー[ワイドスペース/B6ヨコ] 永岡書店](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03950121-260907-02.jpg)








![水・油・エアー用耐圧ホース 圧送 [スーパートヨロンホース ST] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37611314-220715-02.jpg)