カテゴリ

  • バイク純正部品(91)
  • オフィス家具(52)
  • 自動車純正部品(47)
  • 溶接用品(33)
  • 制御機器(31)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • バイク部品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 建築金物(18)
  • メカニカル部品(15)
  • 作業工具(15)
  • 電気材料(13)
  • 電動工具(12)
  • 厨房用品(10)
  • 安全標識(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 切削工具(9)
  • 塗料(7)
  • 家電(7)
  • 物流用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 自転車部品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 梱包用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 研磨材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 建材・エクステリア(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「ta-18」の検索結果

556件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空気抜弁 TA-18シリーズ ヨシタケ

    空気抜弁 TA-18シリーズ

    ヨシタケ(9件のレビュー)
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷
    水道法基準適合品 コンパクトなフロートタイプで自動的に空気を排出 本体材質ステンレス鋼により優れた耐久性、耐食性 弁体・弁座の掃除が容易 ビニールホースへの接続が可能
    材質本体:ステンレス鋼材質(本体)ステンレス鋼種類空気抜弁形式フロート式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184最高使用圧力(MPa)0.3最高温度(℃)100接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力(MPa)0.01~0.3材質(フロート)耐熱樹脂
  • TA-18SCコレット トーキン

    TA-18SCコレット

    トーキン
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TA-18SCコレットボディ トーキン

    TA-18SCコレットボディ

    トーキン
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    4日以内出荷
    適合機種TA-18SC
  • TA-18SCガスレンズコレットボディ トーキン

    TA-18SCガスレンズコレットボディ

    トーキン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    4日以内出荷
    適合機種TA-18SC
  • エアフィルター モノタロウ

    エアフィルター

    モノタロウ(3888件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    自動車補修部品としての交換用エアーフィルターです。
    用途交換用エアーフィルターとして販売区分業務用
  • フェルール TAシリーズ 東洋技研

    フェルール TAシリーズ

    東洋技研
    ¥629税込¥692
    1セット(100個)
    当日出荷
    フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
    材質E-CU(電気銅)表面処理錫めっき耐熱温度(℃)105材質(スリーブ)ポリプロピレン寸法S2(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • TIG延長ケーブル 300A水冷(TA18使用) 堺電業

    TIG延長ケーブル 300A水冷(TA18使用)

    堺電業
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1本
    4日以内出荷
    適合パナソニック、ダイヘン共通
  • TIG延長ケーブル 200A水冷(TA18使用) 堺電業

    TIG延長ケーブル 200A水冷(TA18使用)

    堺電業
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1本
    4日以内出荷
    適合パナソニック、ダイヘン共通
  • シェル形ニードルベアリング TA(メートル形) IKO(日本トムソン)

    シェル形ニードルベアリング TA(メートル形)

    IKO(日本トムソン)(26件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    シェル形ニードルベアリングは、薄い特殊鋼板を精密絞り加工し、浸炭焼入れしたシェル形外輪を使用しているので、ニードルベアリングの中で断面高さが最も小さく軽量で、定格荷重の大きな軸受です。
    用途重荷重用材質(本体)高炭素クロム軸受鋼タイプ標準形(保持器付き)JIS等級0シールド形状標準形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状針状ころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 鉄アングル 光

    鉄アングル

    光(1件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです。加工が必要な方は、別商品の「かんたんオーダー加工」へ(本商品は加工できません)。形から選べる早見表はこちら(PDF)
    材質鉄表面処理ユニクロメッキ
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    ¥809税込¥890
    1箱(20g)
    当日出荷から7日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 超硬バー ニューレジストン

    超硬バー

    ニューレジストン(10件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    切削からバリ取りまで、各種金属加工に幅広くご使用頂けます。用途に合わせて、刃形・カット形状などを多彩なラインナップよりお選び頂けます。
    用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン、ニッケル、銅/銅合金に最適です。
  • 建築塗装用マスキングテープ TRUSCO

    建築塗装用マスキングテープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥679税込¥747
    1セット(7巻)
    当日出荷
    厚さ(mm)0.085テープ厚さ(mm)0.085引張強度(N/10mm)33.5粘着タイプ弱粘着
  • TAカップ タカギ産業

    TAカップ

    タカギ産業(1件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1パック(450枚)
    当日出荷から翌々日出荷
    今までの銀カップに比べ、形くずれもせず、食材を口元まで運べるので、カレーやシチューなど流れやすい商品に最適。他のお料理への香りや色移りを防ぎ、お弁当のバリエーションも広がります。
    材質HIPS(ハイインパクトポリスチレン)色ホワイト最高使用温度(℃)実用/80
  • 分割式ドライブシャフトブーツ スピージー

    分割式ドライブシャフトブーツ

    スピージー(2件のレビュー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
    ・従来の分割ブーツの割れやすい欠点を克服し、特殊スプリングと弾性パッキングにより、あらゆる動きに対応しながらグリス漏れを完全に防ぐ世界初のシスナー・ジョイントシステム。・車体の上下動や高速走行時の遠心力、屈曲など、多様な動作に素材とスプリングが一体化して追随し、接合状態を強固に保ちます。・専用組付け液を使用し、ファスナーのように凹凸をはめ込むだけで簡単に取り付けができ、作業効率と信頼性の両立を実現。
    用途分割式ドライブシャフトブーツ
  • とのいち アールジェイ

    とのいち

    アールジェイ
    ¥36,980税込¥40,678
    1本(18L)
    翌々日出荷
    柱用とのこワックス。従来のとのこ塗布による色あわせと、つや出しワックス仕上げが一度の作業で簡単にできます。 柱の汚れを止め、日焼けによる変色を防ぎます。ナチュラルな仕上がりで、木肌の手触りも抜群。 色は淡色と濃色の2種類をお選びいただけます。 従来のとのこ塗とつや出しが一発で完成。 優雅な色つや。 高い保護効果。 作業の簡単性。
    用途柱、鴨居、長押、床柱、羽目板、木工品等の着色及び手垢防止成分ロウ・油脂・合成樹脂・顔料使用方法(1)乾いた布、スポンジ、刷毛等で、とのいち(原液)を木目に沿って薄く塗り広げてください。(2)塗布表面が乾いたら布でカラ拭きをしてください。(注意)塗布面が汚れている場合は、ユニクリン等の白木用中性洗剤で汚れを落としてから塗布してください。使用の目安1m2あたり約20mL主な用途木床危険物の類別非危険物特性つや出し乾燥時間約30分
  • SATAケーブル 45cm StarTech.com

    SATAケーブル 45cm

    StarTech.com
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm
    用途小型コンピューターケースにシリアルATA HDDやDVDドライブをインストール。サーバやストレージサブシステムで使用。ハイエンド ワークステーションでのドライブ実装。SATAドライブアレイに接続色レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
  • 空気抜弁 ヨシタケ

    空気抜弁

    ヨシタケ
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    当日出荷
    コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
    用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。材質本体:ステンレス鋼質量(kg)0.13高さ(mm)89種類空気抜弁使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-184寸法A(mm)(二面幅)32接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)使用流体冷温水材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
  • ダイスライド スラストワッシャー TA 大同メタル工業

    ダイスライド スラストワッシャー TA

    大同メタル工業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ダイスライドは主に銅合金をベースとして、固体潤滑剤(プラグ)を埋め込んだ軸受です。 豊富なサイズの標準品を揃えています。 無潤滑下及び境界潤滑下で優れた耐摩耗特性を持ちます。 高負荷能力を発揮します。
    肉厚公差(mm)0/-0.1
  • ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(ミリサイズ) ハイロック

    ステンレス製ダブルフェルール継手 ユニオンチーズ(ミリサイズ)

    ハイロック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    HY-LOKの各チューブ継手の基本構成は継手本体、フロントフェルール、バックフェルール、ナットの4点からの部品構成となり、使用時にチューブが接続されます。 この使用時にフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正するように設計されており、漏れの生じない優れた接続を可能としています。
    用途HY-LOKくい込管継手は、化学、石油化学、石油精製所、発電、造船、パルプ、紙、半導体など幅広い用途の仕様に対応可能な設計・製造がされております。材質ステンレス形状ユニオン
  • ツーアームハンドル TA MIYOSHI(小西製作所)

    ツーアームハンドル TA

    MIYOSHI(小西製作所)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    種類2アーム材質(グリップ)黒色フェノール樹脂
  • ペンタクール MIクリエーションズ

    ペンタクール

    MIクリエーションズ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    18℃で氷結。約1時間効果持続(28℃の外気環境下にて)表面が結露しない。
    用途熱中症対策に使用。首に巻くことで冷却効果。トラスコ品番547-2767材質ポリウレタン・PCM素材幅(mm)165高さ(mm)152奥行(mm)25融点(℃)18稼働時間(時間)1
  • クリア懐敷 網柄(200枚入) 無蛍光和紙 アーテック[和紙]

    クリア懐敷 網柄(200枚入) 無蛍光和紙

    アーテック[和紙]
    ¥2,698税込¥2,968
    1セット
    翌々日出荷
    お刺身、鍋物材料の鮮度保持、乾燥防止には水(霧吹き等)でしめらせて掛けて下さい。
    材質無蛍光和紙外寸(mm)180×180
  • アドバンスS壁取付熱線センサ付自動 Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ホワイト

    アドバンスS壁取付熱線センサ付自動

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    当日出荷
    LED照明との適合性の高い2線式。電子スイッチ(子器)との接続で、手動でのON/OFFが可能。 新設計レンズで検知感度がアップし、正面から近づく人の検知が可能になり設置場所がより自由になりました。 2線式だから既設スイッチからの取り替えにおすすめ。
    用途内玄関適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • NE形鋼管用くい込み継手 ティー イハラサイエンス

    NE形鋼管用くい込み継手 ティー

    イハラサイエンス(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    従来のくい込み継手のスリーブにスリット付きのエンベロープ部の採用により、耐振性能(疲労強度が20%以上 メーカー比)が向上しています。
    材質炭素鋼形状チーズ種類鋼管用くい込み継手温度範囲(℃)-20~+250
  • MDTA ユニオンティー イハラサイエンス

    MDTA ユニオンティー

    イハラサイエンス
    ¥14,418税込¥15,860
    1個
    欠品中
    材質SUS316形状ティーシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
  • タップチャック(MT) VERTEX(バーテックス)

    タップチャック(MT)

    VERTEX(バーテックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    翌々日出荷から100日以内出荷
    タッピングボール盤等の逆転機構のスピンドルに適用します。1個のチャックで幅広いサイズのタップに対応できます。
    振れ精度(mm)0.05
  • 結束タイ タイエース 10cm×150本 混色 ユタカメイク

    結束タイ タイエース 10cm×150本 混色

    ユタカメイク
    ¥4,698税込¥5,168
    1箱(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番850-3962RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束タイ タイエース 10cm×100本 金 ユタカメイク

    結束タイ タイエース 10cm×100本 金

    ユタカメイク
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    トラスコ品番850-3963RoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束タイ タイエース 10cm×100本 銀 ユタカメイク

    結束タイ タイエース 10cm×100本 銀

    ユタカメイク
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番780-5446RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイド実験台(オープンタイプ・引出し付) サカエ

    サイド実験台(オープンタイプ・引出し付)

    サカエ
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    3日以内出荷
    薬品に強いトレスパ天板を採用した木製作業台。キャビネットワゴン・架台を用途によって追加することができます。天面には、オプションオープン架台取付穴は、4ヶ所空いています。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途実験や分析に便利なサイド実験台です。研究施設、実験室、学校等でのご使用に。材質木製(ポリエステル合板)色グレー・ブラック天板厚さ(mm)40グリーン購入法適合引出し3列×1段
  • ユニオンチーズ ハイロック

    ユニオンチーズ

    ハイロック
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    3日以内出荷
    使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
  • SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ StarTech.com

    SATAケーブル 45cm 片側下向きL型タイプ

    StarTech.com
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    1x SATAコネクタ 1x L型/90度SATAコネクタ SATA 3.0 6Gbps 処理能力をフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 ケーブル長 45cm
    色レッド質量(g)14規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状SATA(データ)[7ピン]オス - SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート - L型右向き伝送速度(Gbps)6変換タイプオス - オスコネクタ1SATA 7ピンコネクタ2SATA 7ピン
  • 溶着ダイヤモンドホイール LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    溶着ダイヤモンドホイール

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    ¥25,980税込¥28,578
    1枚
    4日以内出荷
    乾式の溶着ダイヤモンドホイール。溶着製法により電着に比べダイヤの突出量が大きく、保持力が強く、切断能力に優れています。鋳鉄管、鋳物、樹脂系材料、ゴム、タイヤなど、多種の材質に対応。レジノイド砥石(切断砥石)より、粉塵、臭い、火花が少なく、ライフも長いので、付替えの手間が省ける、作業環境に優しい商品です。
    用途鋳鉄管・鋳物・樹脂類・ゴム・タイヤなどの切断に
  • SATAケーブル 45cm ラッチ付きコネクタ StarTech.com

    SATAケーブル 45cm ラッチ付きコネクタ

    StarTech.com
    ¥689税込¥758
    1個
    翌々日出荷
    2個のラッチ付きSATAコネクタ SATA 3.0の最大データ転送速度6Gbpsをフルサポート 2.5および3.5インチSATA HDDに対応 45cmのケーブル長
    色レッド規格SATA 3.0ケーブル長(m)0.457コネクタ形状ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オス - ラッチ付SATA(データ)[7ピン]オスケーブル長(cm)45.7プラグ形状ストレート伝送速度(Gbps)最大6変換タイプオス - オス
  • アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)
    グレー
    ブラック
    ホワイト

    アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
    仕様SW(2線式・3路配線対応形)適合(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用タイプ屋内・壁取付使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.05定格電圧(V)100機能スイッチスペース付検知方式熱戦レベル変化分検知検知可能速度(m/s)0.3~1負荷容量1.2A 100V AC開閉回数(回)100000適合ボックス1コ用スイッチボックス連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCO

    オートクレーブ滅菌対応ゴーグル

    TRUSCO
    ¥1,298税込¥1,428
    1枚
    当日出荷
    121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
    用途替えレンズ仕様防曇加工、防傷加工、UVカットトラスコ品番787-9865適合機種TA-185、TA-H185質量(g)16レンズ色クリアコーティングVFコーティング材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)0.8
  • KL-LE900専用ラテコアダプタ 18mm幅テープ用 カシオ計算機

    KL-LE900専用ラテコアダプタ 18mm幅テープ用

    カシオ計算機
    ¥719税込¥791
    1台
    5日以内出荷
    対応テープ幅(mm)18
  • 水用防錆材 ベントA オーデック

    水用防錆材 ベントA

    オーデック
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    水に0.5~2%添加する水中防錆添加剤です。水圧テスト水や洗浄水、金型冷却水、水性切削剤、酸洗後のすすぎ水等へ添加することにより、金属の腐食を防止します。
    用途水圧テスト水、洗浄水や水性切削剤、研磨剤、金型冷却水への添加、酸洗後のすすぎ水への添加による防錆に。材質安息香酸Na. エチレングリコール色透明使用温度範囲(℃)常温危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応