「takamisawa」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 交換モジュール

    三菱電機エンジニアリング
    1,498税込1,648
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    ソケットタイプターミナルユニットのメンテナンスに使用します。 ターミナルユニット内でモジュールを混在させるときに使用します。
  • 小型スリム パワーリレー G6D Aratas(旧:omron)

    小型スリム パワーリレー G6D

    Aratas(旧:omron)(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    PC(プログラマブルコントローラ)、温調器などの出力用途の小型スリムパワーリレー。 高密度実装に対応して床面積を約45%減少(オムロン社製形G6B比)。 小型ながら5A(AC250V、DC30V)開閉が可能。 2A(AC250V、DC30V)では30万回開閉可能の高耐久性。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途端子構造プリント基板用端子RoHS指令(10物質対応)対応接点定格負荷電圧(V)AC250V 5A (抵抗負荷) DC30V 5A (抵抗負荷)接触機構シングル
  • リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ 富士通

    リレー 5V dc SPNO 基板実装タイプ

    富士通
    449税込494
    1個
    7日以内出荷
    低プロファイルで省スペースです 高さ: 12.5 mm 取り付けスペース: 175 mm2 小型パッケージで高感度 動作電力: 0.112 ~ 0.13 W 公称電力: 0.2 ~ 0.3 W 強化絶縁システム( Coil と contacts の間)による高絶縁距離: 8 mm 絶縁耐力: 5,000 VAC サージ強度: 10,000 V 素材: プラスチック プラスチック密閉型タイプ
    仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPNO●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:5A●極数:1●ターミナルタイプ:基板ピン●コイル抵抗:83.3 O●コイル電力:300mW●最大スイッチング電圧 AC:250V ac●最大スイッチング電流 AC:5 A●最大スイッチング電流 DC:5 A●最大スイッチング電圧 DC:150V dc●長さ:17.8mm●シリーズ:JV●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:195-8153アズワン品番65-8083-69
  • Fujitsu リレー 基板実装 富士通

    Fujitsu リレー 基板実装

    富士通
    589税込648
    1個
    欠品中
    仕様コイル電圧 = 5V dc接点構成 = SPNO取り付けタイプ = 基板実装ターミナルタイプ = 基板ピンコイル抵抗 = 208 Ωアプリケーションタイプ = 電力長さ = 20.1mm奥行き = 5mm高さ = 17.5mm寸法 = 20.1 x 5 x 17.5mm動作温度 Max = +90℃コイル定格電圧(V)DC5保護構造プラスチックシール接点構成1a端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC270/DC125接点最大許容電流(A)5接点定格制御容量(抵抗負荷)AC250V 5A/DC30V 5A
  • FAグッズ ターミナルユニット 出力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 出力用

    三菱電機エンジニアリング
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    点数16点
  • パワーリレー G5LE Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G5LE

    Aratas(旧:omron)(22件のレビュー)
    329税込362
    1個ほか
    翌々日出荷から31日以内出荷
    10Aのキュービックタイプの1極パワーリレー。 家電機器を始めOA機器、自販機など幅広い用途に最適。 使用周囲温度85℃。 標準でUL CLASS B対応。 UL、CSA、EN規格取得、電安法(300V以下)準拠。RoHS適合。
    用途家電、OA機器、自販機等RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニリレー G6A Aratas(旧:omron)

    ミニリレー G6A

    Aratas(旧:omron)(17件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • パワーリレー G6B Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G6B

    Aratas(旧:omron)(16件のレビュー)
    419税込461特価
    1個
    当日出荷から51日以内出荷
    高容量、高耐圧、密封構造で小型パワー・タイプ。耐電圧はコイル-接点間でAC3000V(耐衝撃電圧6kV)の高絶縁性。自動化ラインへの対応を考え、スティック包装も品揃え。標準形でUL508、CSA規格取得。
    用途PC、制御機器の出力用途など
  • 小型パワーリレー G5Q Aratas(旧:omron)

    小型パワーリレー G5Q

    Aratas(旧:omron)(20件のレビュー)
    199税込219特価
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    1極10A開閉の小型パワーリレー。 小型1a/1c接点リレー。 高開閉性能で各種負荷に対応。 小型ながら、耐衝撃電圧8kV(コイル-接点間)を確保。 RoHS適合。
    用途制御機器の出力用途
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1 Aratas(旧:omron)

    マイクロリレー(小型・高感度1極信号用リレー) G5V-1

    Aratas(旧:omron)(18件のレビュー)
    319税込351
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
    小型、高感度1極信号用リレー。小型サイズ 12.5(L)×7.5(W)×10(H)mm。高感度コイル 150mW。プラスチックシール・タイプのため、耐環境性が高い。コイル-接点間FCC part68準拠。(1500V、10×160μs)
    用途電話機、モデム、ファクシミリ、ポータブル機器、オーディオ機器など
  • バイパワーリレー LY1 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY1

    omron(オムロン)(19件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • パワーリレー G2R Aratas(旧:omron)

    パワーリレー G2R

    Aratas(旧:omron)(80件のレビュー)
    129税込142特価
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2 Aratas(旧:omron)

    ミニリレー (汎用・ローコスト・2極信号用リレー) G5V-2

    Aratas(旧:omron)(36件のレビュー)
    399税込439
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
  • ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S omron(オムロン)

    ミニパワーリレー プラグイン端子タイプ G2R-□-S

    omron(オムロン)(42件のレビュー)
    499税込549特価
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
    カドミフリー、鉛フリーを実現。 1極10A、2極5Aの汎用パワーリレー。 コイル-接点間耐電圧5000V、耐サージ電圧10000Vの安全設計。
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    1,098税込1,208特価
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
  • FAグッズ ターミナルユニット 入力用 三菱電機エンジニアリング

    FAグッズ ターミナルユニット 入力用

    三菱電機エンジニアリング
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    点数16点
  • ミニコントロールリレー 富士電機

    ミニコントロールリレー

    富士電機(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気用品安全法準拠品です。 コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
    種類コントロールリレー接点構成4c端子形状プラグイン端子接点機構単接点ピン数(ピン)14外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6規格c-UL、TUV極数4最小適合負荷1V、1mA(参考値)最大連続印加電圧定格電圧の110%質量(g)約30取り付け形状標準形接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(誤動作)200耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)3適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2動作時間(ms)20以下復帰時間(ms)20以下取付方式プラグイン保護構造ケース入り接点材質銀接点耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000耐衝撃(誤動作)(m/s2)200耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回