カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • バイク部品(1)

「tb1324」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G スリーボンド

    1300N嫌気性封着剤 TB1324N-50G

    スリーボンド(2件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(50g)
    当日出荷
    空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定およびシールトラスコ品番126-3668種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])600[600]破壊トルク(Nm)27主成分ポリメタクリル樹脂比重1.12引火点(℃)100以上危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • ネジロックTB1324(嫌気系) YAMAHA(ヤマハ)

    ネジロックTB1324(嫌気系)

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1本(0.05kg)
    4日以内出荷
    危険物の類別非危険物
  • THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1324B ねじゆるみ止め剤 ネジロック 中強度・中粘度タイプ 50g(1324BA) スリーボンド

    THREEBOND 嫌気性接着剤 TB1324B ねじゆるみ止め剤 ネジロック 中強度・中粘度タイプ 50g(1324BA)

    スリーボンド
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    翌々日出荷
    中粘度タイプのため、作業性が良好です。嫌気性封着剤。空気に触れている間は硬化せず、金
    用途ネジ/ボルトや嵌合部品の緩み防止及びシールに。仕様取り外し可否:可色赤容量(mL)45使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物適合用途取り外しのあり得るネジの固着
  • 嫌気性封着剤 1324 スリーボンド

    嫌気性封着剤 1324

    スリーボンド
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    当日出荷
    中粘度で作業性に優れます。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定に。トラスコ品番357-8092色赤色種類中強度使用温度範囲(℃)-55~150容量(g)50粘度(mPa・s)650危険物の類別非危険物
  • 嫌気性封着剤 中強度タイプ スリーボンド

    嫌気性封着剤 中強度タイプ

    スリーボンド
    ¥19,980税込¥21,978
    1本(250g)
    3日以内出荷
    中強度です。中粘度です。
    用途取り外しもするボルト、ナットの中強度固定使用温度範囲(℃)-40~150液色赤粘度(mPa・s[cP])650[650]主なワーク3次元形状
  • 中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ スリーボンド

    中強度 嫌気性封着剤 中粘度タイプ

    スリーボンド
    ¥4,698税込¥5,168
    1本(50g)
    5日以内出荷
    トラスコ品番817-9663色赤使用可能温度範囲-40~150℃粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物主なワーク3次元形状
  • 嫌気性接着剤 1324N スリーボンド

    嫌気性接着剤 1324N

    スリーボンド
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    10日以内出荷
    速硬化・中強度・チクソトロピック性のある商品です。
    用途ネジロック剤、金属接着に。トラスコ品番336-5110色赤タイプ嫌気性封着剤種類中強度使用温度範囲(℃)-40~150粘度(mPa・s)600危険物の類別非危険物
  • TB1320B 99000-59240 スズキ

    TB1320B 99000-59240

    スズキ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:スズキ。メーカー品番:99000-59240
tb1324特集
  • おすすめ人気ランキング
  • tb1324