「tbs-255a」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 木工用スタンド付テーブルソー パオック

    木工用スタンド付テーブルソー

    パオック
    44,980税込49,478
    1台
    翌日出荷
    材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ
  • テーブルソー 255mm SK11

    テーブルソー 255mm

    SK11(18件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    従来品よりテーブルサイズを大きくし、更に延長できる仕様のテーブルソーです。本体後方に集塵機を接続する事で作業中発生する切粉を吸収することができます。楽な姿勢で作業が行えるスタンド付きです。鋸刃の昇降に合わせて連動する安全カバー付きです。切断角度調整機能付きでハンドルを回すだけで、45~90度の間に設定できます。付属品を本体外周に取付けて収納できます。
    用途木材の切断。質量(kg)16.5周波数(Hz)50-60電流(A)15電圧(V)単相交流100消費電力(W)1470回転数(min-1[r.p.m])4000寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:1000×570(テーブル延長時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)機体:720×470×640絶縁方式二重絶縁方式定格使用時間(分)30
  • 縦横挽きチップソー Power sonic

    縦横挽きチップソー

    Power sonic
    7,698税込8,468
    1枚
    翌々日出荷
    木材切断用の外径255mmチップソーです。
    用途チップソーの替刃として。適合機種TBS-255PA寸法(mm)穴径変更ブッシュ:25.4-15.9穴径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃数(p)80刃厚(mm)2.6最高使用回転速度(min-1)5600
  • 集塵機能付テーブルソー パオック

    集塵機能付テーブルソー

    パオック
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単にできます。 木材の切削粉の飛散を防止する集じん機能付です。 集じんされた切削粉は本体底部のダストバッグに集められ、ゴミ捨ても簡単です。 横方向にスライドする延長テーブル機構で長い木材にも対応できます。 左右に付け替え可能な平行ガイド付で、広幅な板材も正確に切断できます。 手前225mm、奥側105mmと前後に動く切断用スライドテーブル機構で、角度ゲージと組み合わせれて、角度切りをサポートします。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。
    用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー、ダストバッグ、平行ガイド、角度ゲージ、セフティスティック、押さえレンチ、六角棒レンチ6mm材質本体:スチール、テーブル:アルミ、ダストボックス:プラスチック穴径(Φmm)チップソー:20定格電圧(V)AC100本体質量(g)16000テーブル寸法(mm)475×553(585×553)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)475×420×553最大切込深さ(mm)(45°時)23刃厚(mm)チップソー:2.2電源コード(m)2.1最大切込深さ(mm)39(傾斜角0°)回転速度(min-1[r.p.m])4700定格時間(分)20チップソー外径(Φmm)165取付軸径(Φmm)チップソー:20
  • マルノコ盤 マキタ

    マルノコ盤

    マキタ(2件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    造作作業や現場での型枠づくりに!ミゾキリカッタ取付け可!(2.4~15mm迄)
    付属品チップソー(A-16134)、平行定規、傾斜定規、メガネレンチ13-22、スパナ19、リング15(内径25mmノコ刃用)、スイッチボタン(予備2個)、ホルダキャップ用ネジ回し仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に取り付け可能質量(kg)18電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])4600コード長さ(m)2.5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255最大切込深さ(mm)91使用可能ノコ刃外径(mm)220~260縦挽最大切込幅(平行定規使用)(mm)左右共305切断能力(mm)(45°時)63切断能力(mm)(90°時)91カーボンブラシ呼び番号CB-154
  • 平行定規 E-Value

    平行定規

    E-Value
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    テーブルソー用の部品です。テーブルソーETS-10KN用の交換部品です。
    用途交換用パーツ。適合本体STS-255ET部品番号A-5番
  • テーブルソー用平行ガイド パオック

    テーブルソー用平行ガイド

    パオック(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    集塵機能付テーブルソーTBS-165DC用の平行ガイドです。
    用途集塵機能付テーブルソー用の平行ガイドに適合機種TBS-165DC材質アルミニウム、ハンドルスチール質量(g)500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×100×100仕様・用途集塵機接続可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッティングガイド BIGMAN(ビッグマン)

    カッティングガイド

    BIGMAN(ビッグマン)
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに大変便利です。 クランプ部に強力スベリ止めが付いてグリップ力UP。ワンタックランプハンドル付きで簡単セット。
    用途電気丸鋸やジグソーでの大物材料の直線切りに。使用方法(1)クランプハンドルを上に上げて緩めます(2)切断材料に合わせて下部つまみをスライドさせしっかり当てます(3)クランプハンドルを下に下すと固定できます。ロックロック方法:ハンドルを下に下げるとロック、上げると解除します。
  • ミニサーキュラーソーテーブル EX PROXXON(プロクソン)

    ミニサーキュラーソーテーブル EX

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    安全性、作業性を兼ね備え、卓上で手軽に直線切り、斜め切りが行える小型卓上丸のこ盤。
    付属品L型レンチ(大・小)、直線切りガイド、角度切りガイド、本体固定用クランプ2個、本体取付けねじ3本、丸鋸刃、集塵アダプター(掃除機用)質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×190×125切断能力(mm)木工(固い木)5、(やわらかい木)10定格使用時間(分)15
  • 255ミリ マルノコ盤 マキタ

    255ミリ マルノコ盤

    マキタ
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    255mmマルノコ盤
    用途型枠コンパネの切断に質量(kg)40電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)5刃物内径(mm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255切り込み深さ(mm)92
  • 卓上丸鋸盤 ホーザン

    卓上丸鋸盤

    ホーザン(1件のレビュー)
    55,980税込61,578
    1台
    当日出荷
    刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
    用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。付属品ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド質量(kg)5.8周波数(Hz)50/60外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500)定格時間(分)15
  • 平行ガイド ホーザン

    平行ガイド

    ホーザン
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
    適合機種K-210
  • スーパーサーキュラーソーテーブル PROXXON(プロクソン)

    スーパーサーキュラーソーテーブル

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    木材の直線切り、斜め切りに最適。ブレードの角度、高さも調節可能。
    付属品木工用ブレード(No.28737)×1枚、角度切りガイド、直線切りガイド、L型レンチ(大・小)、本体取付ネジ×4本、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様各ポジション(角度)での切れる木の厚み:0°の時0~26mm質量(kg)5.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)200回転数(min-1[r.p.m])(刃)3500~6000(無段電子コントロール付)対応材質木工用、アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×260×170(横幅は500mmまで伸縮します。)最大切込深さ(mm)(45°時)19ブレード角度調節/0~45°、高さ調節/0~26mm(ブレード85mmの場合)切断能力(mm)アルミニウム26切断能力(mm)木工26定格使用時間(分)15ブレード径(Φmm)50~85(専用ブレードのみ取付可能)
  • 卓上スライド丸ノコ SHINKO(新興製作所)

    卓上スライド丸ノコ

    SHINKO(新興製作所)(15件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクト設計。角度設定が簡単。テーブルは、左右45度、チップソーは、左45度。ダストバッグ付でクリーン作業。たてバイス・補助スタンド付です。最大切断能力は、305mm、チップソーは、190mm。
    用途木材カットに。額縁・回り縁・内装材の切断等。付属品補助スタンド・六角レンチ・ダストバッグ・たてバイス質量(kg)10周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])5000対応材質木工用コード長さ(m)2ノコ刃内径(Φmm)20刃数(p)72ノコ刃外径(Φmm)190範囲(テーブル回転)45°消費電流(A)12絶縁方式二重絶縁定格時間(分)30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)(装着時)810×675×410傾斜角度(°)(ノコ刃)0-左45切断幅(mm)直線切断(最大切断能力):40mm×305mm 傾斜切断(最大切断能力):20mm×305mm 角度切断(最大切断能力):40mm×210mm 複合切断(最大切断能力):20mm×180mm
  • 3WAYワークテーブル パオック

    3WAYワークテーブル

    パオック(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    1台3役!お手持ちの電気丸のこ、ジグソー、トリマが卓上タイプにできます。蝶ねじでベースを固定するだけの簡単取付。
    用途電動工具を取り付ける事で材料をテーブル上で動かしての加工に。仕様取付可能電動工具:丸のこ、ジグソー、トリマーセット内容平行ガイド、角度ガイド、スパナ質量(kg)4.2高さ(mm)テーブル面:240材質(本体)スチールテーブル寸法(mm)440×350本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×335×388
  • 平行ガイド GKS10.8V-LIH用 BOSCH(ボッシュ)

    平行ガイド GKS10.8V-LIH用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合品番GKS10.8V-LIH
  • 平行定規 京セラインダストリアルツールズ

    平行定規

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    前後に長い平行定規
  • チップソー マキタ

    チップソー

    マキタ(16件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から3日以内出荷
  • 平行定規 マキタ

    平行定規

    マキタ(6件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    適合機種電子/充電式マルノコ全機種(5430ASP、5431ASP、5103NASP、5803BLASP1、5840BA除く)、4101R、4103KBASP、4105KB/KC、4123KB、CS540D、CS551D
  • TBS-255PA兼用角度ゲージ パオック

    TBS-255PA兼用角度ゲージ

    パオック
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷
    スタンド付テーブルソー用の角度ゲージです。
    用途スタンド付テーブルソー用の角度ゲージとして。適合機種TBS-255PA目量設定範囲0-45°(左右)