カテゴリ
- 手袋(20)
絞り込み
エコロジープロダクト
「touchntuff 92-600」の検索結果

ネオプレンゴム使い捨て手袋マイクロフレックス
アンセル(11件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(50枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。耐溶剤性能のある外側、耐酸性のある中間層、着用が容易な内側の3層構造からなる手袋です。素手感覚での作業が可能な薄手手袋です。柔らかい素材と人間工学に基づいたデザインにより、柔軟性とフィット感に優れています。シリコーンフリー配合(加工)です。用途メンテナンス作業、石油化学製品の取扱、サンプル採取、研究室処理など。全長(cm)28.5材質ネオプレンゴム、ニトリルゴム色グリーン厚さ(mm)0.19規格EN ISO 374-1:2016 TypeA JKLOPST、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)機能耐薬品性粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応
ニトリル使い捨て手袋 TouchNTuf 92-670
アンセル(11件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100枚)当日出荷化学物質に対する防護を規定した規格に適合(EN ISO 374-1:2016 Type B)しており、特定の化学薬品の飛沫に対する保護性能があります。バクテリアや菌類、ウイルスに対する防護性能を規定した規格(EN ISO 374-5:2016 VIRUS)に適合しています。指先部分のテクスチャー処理により、グリップ力に優れています。100%ニトリルゴム製で、シリコンや可塑剤を含みません。ラテックス手袋と異なり、プロテインによるアレルギーの心配がありません。用途電子部品取扱、自動車・機械部品組み立て、検査・分析など全長(cm)24材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)0.11規格ASTM準拠、EN準拠、FDA、ピンホール試験(AQL1.5)、食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性/抗菌/耐久性/耐切創・耐突刺/耐薬品/静電気防止粉有無粉なし入数(枚)100加工指先テクスチャー処理RoHS指令(10物質対応)対応耐透過性【EN ISO 374-1:2016】Type B(JKT)
ニトリルゴム使い捨て手袋 TouchNTuff 92-605
アンセル¥5,598税込¥6,1581箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。他のニトリル使い捨て手袋よりも長い期間、より多くの様々な工業用化学物質に耐性があります。同等の天然ゴム手袋と比べ、最大4倍の耐突刺性、類似のネオプレン手袋とは3倍の耐性があります。天然ゴムを含まれていないため、アレルギーのリスクが少ないです。用途化学物質の処理ガラス製造複雑な部品の取り扱い実験室での作業全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)色グリーン厚さ(mm)0.12機能耐突刺性粉有無粉なし入数(枚)100左右区別左右兼用
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch(100枚入)
アンセル¥6,998税込¥7,6981セット(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。材質ネオプレンゴム厚さ(mm)0.13色グリーン入数(枚)100粉有無粉なし
化学防護手袋 93-260
重松製作所(7件のレビュー)1箱(25双)取扱停止中極薄の化学防手袋。 有機溶剤耐性に優れたニトリルと、酸・アルカリ耐性に優れたネオプレンを重層することで、様々な物質に対して耐性があります。 3層構造でありながら薄手、しかも人間工学に基づいた設計で、長時間の作業に適しています。 内側に特殊コーティングを施し、着脱しやすくなっています。用途化学品取扱い作業 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 ダイオキシン類対策用 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 溶剤取扱作業材質ニトリル、ネオプレン入数(双)25耐溶剤性有機溶剤耐性、酸・アルカリ耐性粉有無粉無
ニトリルゴム手袋 極薄 粉なし
(935件のレビュー)¥999税込¥1,0991箱(100枚)当日出荷柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途食品加工など衛生を必要とされる作業など材質ニトリルゴム色ブルー厚さ(mm)約0.07機能耐油、極薄手粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100食品衛生法適合
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉無
アンセル¥3,998税込¥4,3981セット(100枚)ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。 従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。 独自の技術により着脱が容易です。 ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。用途化学薬品の取り扱い。 研究施設。 薬品製造。 塗装作業。 小型製品の組立。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)色グリーン厚さ(mm)0.12粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100
ネオプレンゴム使い捨て手袋 NeoTouch 25-101
アンセル(2件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。ラテックスが含まれていないので、I型アレルギー予防に適しています。パウダーがないので、皮膚炎の危険性を軽減します。酸、塩基、アルコールに優れた耐性を提供します。テクスチャー加工された指先は、乾燥した状態や濡れた状態でもすべりにくいです。ポリウレタンのインナーコーティングにより着脱が容易です。用途機械的保護が必要ないあらゆる産業環境での取り扱い、組み立て、制御。研究室の作業と分析。医薬品の処理。タイプ左右兼用EN374規格Type B-KPT
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし
(1242件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(50枚)当日出荷ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム色ブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50
ニトリルゴム手袋 レギュラー 粉なし
(46件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(100枚)欠品中質量約5g(枚)で厚みのあるレギュラータイプの使い捨てニトリルゴム手袋になります、当社極薄タイプに比べ25%アップしておりより強度に優れた商品になります。柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。 粉なしタイプで指先エンボス加工入り。 便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。 天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。用途各種製造業(金属製品、食料品、一般機械器具など)、自動車整備業、農業、一般作業用や炊事・洗濯などの家庭用として材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.1色ブルータイプレギュラー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能伸縮性・柔軟性全長(cm)24粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス食品衛生法適合
使い捨てニトリル手袋TGスタンダード
TRUSCO(28件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281セット(100枚)当日出荷ニトリルゴムを材料にしているので、耐薬品性、耐油性に優れています。薄手でフィット性が高く、柔らかな使い心地です。細かな作業に適しています。用途精密作業。分析研究。機械作業。油を使う作業。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)0.08入数(枚)100![シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03325682-180926-02.jpg)
シンガーニトリルディスポグローブNo.210
宇都宮製作[手袋](294件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(100枚)当日出荷天然ゴムや塩ビに比べ、耐油性・耐薬品性・突き刺し強度に優れています。 食品衛生法370号に適合しています。 左右兼用・スベリ止付・粉無しタイプ。 水酸化ナトリウム・次亜塩素酸ナトリウムの耐薬浸透試験済みです(詳細別途表記)。用途衛生を必要とする作業、組立作業、食品加工作業などに。材質合成ゴム(ニトリルゴム)全長(cm)25厚さ(mm)0.12(指部)色ブルー入数(枚)100規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品・耐突刺左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なし食品衛生法適合
化学防護手袋 ニトリル 37-176シリーズ
重松製作所¥419税込¥4611双当日出荷安心の厚手タイプです。 柔軟性があり、快適に作業できます。 強度に優れた生地で、丈夫で摩耗から保護します。 滑り止め加工、シリコーンフリー用途化学品取扱い作業 CBRN災害対策 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 農薬散布作業 酸取扱作業 アルカリ取扱作業全長(cm)33質量(g)27(M)※片手種類シリコーンフリー、滑り止め加工入数(双)1JIS規格JIS T8116適合品
ニトリルゴム使い捨て手袋 タッチエヌタフ 粉付
アンセル¥3,198税込¥3,5181セット(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。広範な化学薬品に対して耐性を持ちます。従来品に比べて突き刺しに対し高い強度を持ち、穴が開きにくいです。独自の技術により着脱が容易です。ドライ・ウェットのいずれの環境においても高いグリップ力を発揮します。用途化学薬品の取り扱い。研究施設。薬品製造。塗装作業。小型製品の組立。全長(cm)24材質ニトリルゴム(NBR)色グリーン厚さ(mm)0.11粉有無粉ありエンボス加工エンボスなし入数(枚)1002018年トラスコ掲載ページ6 0661
耐溶剤手袋 ダイローブ20
ダイヤゴム(25件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1双ほか当日出荷溶剤性能を持ったポリウレタン樹脂を使用しています。 0.2mmの薄手が耐久性と作業性を両立。ネジ1本を持ちやすく、工具を握りやすくしました。 子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開 パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」 ダイローブ薄手タイプは1本1本ピンホール検査をしています。 製造工程でのパウダーは一切使用していませんが、クリーンパックにはなっていません。 <推奨使用溶剤> IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など ※その他詳細はメーカーページをご覧ください。用途塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、実験全長(cm)30厚さ(mm)0.2
ニトリルゴム使い捨て手袋タッチエヌタフ 92-665
アンセル¥4,298税込¥4,7281箱(100枚)当日出荷JIS T 8116適合品です。革新的なニトリル配合により、優れた化学的および機械的特性・快適さ・器用さを提供します。ロールカフを使用し、手首に追加の保護性能と安全なフィット感を提供します。指先の質感のある仕上げでグリップ力が向上しました。100%ニトリル材質で、ワックス・シリコーン・可塑剤は不使用です。用途化学物質の処理。食品加工とサービス。複雑な部品の取り扱い。実験室での作業。製薬およびライフサイエンス。全長(cm)30材質ニトリルゴム(NBR)色ライトブルー厚さ(mm)0.11粉有無粉なしエンボス加工指先入数(枚)100滑り止め効果あり
耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242
アンセル¥5,598税込¥6,1581箱ほか当日出荷JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。用途航空宇宙。化学薬品の取り扱い作業。製造業。原材料の準備。部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16色ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
使い捨て耐薬手袋 TRILITES 994 100枚入
MAPA¥7,398税込¥8,1381箱(100枚)当日出荷良好な耐薬品性を持ち、薬品飛散からの保護に適しています。 表面に凹凸があるため滑りにくくなっています。入数(枚)100全長(mm)約255材質ラテックス・ネオプレン・ニトリルゴム混合厚さ(mm)約0.15特性耐薬品性
耐油手袋 ロング
(128件のレビュー)¥399税込¥4391双当日出荷裏布に抗菌防臭加工を施しているため、使用後の汗くささが大幅に減少し、いつも衛生的で爽やかな使い心地。シームレス手袋なので、手になじみ、長時間作業にも疲れにくい。強力な滑り止め加工で、特に油(鉱物油、動・植物油)の中での作業に効果抜群!用途石油精製業、化学工業などに。自動車、船舶、機械の製作組立て、及び建設、補修作業に。材質(裏)綿100%材質(表)塩化ビニール樹脂(非フタル酸系エステル可塑剤入り)RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬・耐溶剤手袋 NEO NITRILE 40枚入
アズツール(アズワン)¥12,500税込¥13,7501箱(40枚)当日出荷2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。仕様(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠材質ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム)厚さ(mm)約0.25全長(mm)約300色(2層構造)表/レッド、裏/ホワイトサイズLLアズワン品番4-1061-04















![シンガーニトリルディスポグローブNo.210 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03325682-180926-02.jpg)