カテゴリ

  • バイク純正部品(781)
  • 自動車純正部品(531)
  • 空調・照明・電設資材(397)
  • 制御機器(392)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(300)
  • 機構部品(276)
  • パソコン/周辺機器(224)
  • 農業機械(205)
  • 学童・教育用品(155)
  • 配管・水廻り設備部材(153)
  • トラック純正部品(143)
  • 切削工具(121)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(74)
  • バイク部品(66)
  • 作業服(60)
  • 物流用品(47)
  • 科学研究・開発用品(44)
  • メカニカル部品(43)
  • 電気材料(42)
  • 測定用品(34)
  • 介護用品(34)
  • 自動車補修部品(28)
  • 自転車部品(24)
  • 作業工具(22)
  • 家電(21)
  • 建材・エクステリア(17)
  • 清掃用品(14)
  • 保管用品(13)
  • オフィス家具(12)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(12)
  • 安全保護具(10)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 医療(7)
  • カー用品(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 卓上消耗品(6)
  • 溶接用品(6)
  • 理美容(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 安全靴・作業靴(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 防災用品(4)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 救急・衛生(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 建築金物(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tov」の検索結果

関連キーワード
4,428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tシリーズ吸収缶 重松製作所

    Tシリーズ吸収缶

    重松製作所(28件のレビュー)
    489税込538
    1個ほか
    当日出荷
    適合マスクTW099、TW088、TW022Sd、TW08SF2、TW08S、TW02SF、TW02S、TW02、TW11C、TW01SFC、TW01SC、TW01S、TW01C、TW01
  • ミーティングテーブル 角型 1500×600×720mm TOV-H1560Kシリーズ ニシキ工業

    ミーティングテーブル 角型 1500×600×720mm TOV-H1560Kシリーズ

    ニシキ工業
    119,800税込131,780
    1台
    21日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
  • ミーティングテーブル 角型 1200×900×720mm TOV-H1290Kシリーズ ニシキ工業

    ミーティングテーブル 角型 1200×900×720mm TOV-H1290Kシリーズ

    ニシキ工業
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
  • ミーティングテーブル 角型 1800×600×720mm TOV-H1860Kシリーズ ニシキ工業

    ミーティングテーブル 角型 1800×600×720mm TOV-H1860Kシリーズ

    ニシキ工業
    119,800税込131,780
    1台
    21日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
  • ミーティングテーブル 角型 脚部/シルバー 1800×600×720mm TOV-S1860Kシリーズ ニシキ工業

    ミーティングテーブル 角型 脚部/シルバー 1800×600×720mm TOV-S1860Kシリーズ

    ニシキ工業
    119,800税込131,780
    1台
    21日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
  • ミーティングテーブル 角型 脚部/ブラック 1500×600×720mm TOV-B1560Kシリーズ ニシキ工業

    ミーティングテーブル 角型 脚部/ブラック 1500×600×720mm TOV-B1560Kシリーズ

    ニシキ工業
    119,800税込131,780
    1台
    21日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
  • ミーティングテーブル 角型 脚部/シルバー 1500×600×720mm TOV-S1560Kシリーズ ニシキ工業

    ミーティングテーブル 角型 脚部/シルバー 1500×600×720mm TOV-S1560Kシリーズ

    ニシキ工業
    119,800税込131,780
    1台
    21日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
  • ミーティングテーブル 角型 脚部/シルバー 1200×900×720mm TOV-S1290Kシリーズ ニシキ工業

    ミーティングテーブル 角型 脚部/シルバー 1200×900×720mm TOV-S1290Kシリーズ

    ニシキ工業
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
  • ミーティングテーブル 角型 脚部/ブラック 1800×600×720mm TOV-B1860Kシリーズ ニシキ工業

    ミーティングテーブル 角型 脚部/ブラック 1800×600×720mm TOV-B1860Kシリーズ

    ニシキ工業
    119,800税込131,780
    1台
    21日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
  • ミーティングテーブル 角型 脚部/ブラック 1200×900×720mm TOV-B1290Kシリーズ ニシキ工業

    ミーティングテーブル 角型 脚部/ブラック 1200×900×720mm TOV-B1290Kシリーズ

    ニシキ工業
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷
    T字型の脚部で足抜けの良いデザインです。レバー操作により天板フラップが可能です。キャスターで移動させ、横に重ねて収納ができます。天板は耐久性と耐熱性に優れたメラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
  • 吸収缶 有機ガス用 SK11

    吸収缶 有機ガス用

    SK11(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合本体シリーズ名TW防じん・防毒マスクM-100シリーズガスの種類有機ガス
  • ピーラインはや巻 V3用糸 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインはや巻 V3用糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    1回の墨付けで3回打てる専用糸。
    用途PL-V3用替糸適合ピーラインチョークはや巻V3トラスコ品番813-4856外形寸法(mm)縦56×横67×奥15本体質量(g)25糸の長さ(m)30材質(糸)ナイロン糸の太さ(mm)1
  • Zittron X線防護メガネ ナビス(アズワン)

    Zittron X線防護メガネ

    ナビス(アズワン)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    メガネ無しでもメガネの上からでも装着できるオーバーグラスタイプです。側面にも防護レンズを使用しています。ずり落ち防止のフィットベルト付きです。
    付属品フィットベルト×1本、メガネケース質量(g)92アズワン品番8-835-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000111鉛当量(mmPb)正面:0.75、側面:0.5医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ラタン調テレビ台 140cm幅 ホームテイスト

    ラタン調テレビ台 140cm幅

    ホームテイスト
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    ラタン調テレビ台140cm幅!。木板とラタン調のシートの色味のデザイン性に拘ったテレビ台です。前板にラタンシートを使用することで、お部屋の空間をさわやかに魅せます。鉄脚にすることで、圧迫感を無くし、お掃除ロボット通れるスッキリデザインです。左右の扉は開き戸なのでスムーズに出し入れでき、大容量の収納スペースがございます。シャビーオーク×ブラックアイアン、ホワイトオーク×ホワイトアイアンの相性のいい組み合わせです。棚板は可動できるので、お好みの高さに調整できます。テレビサイズ63インチまで対応できます。
    用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。質量(kg)約21.2耐荷重(kg)30寸法(cm)W140×D40×H44高さ調節あり素材構造部材:パーチクルボード,MDF表面加工:PVC(ラタン部分)棚板あり対応インチサイズ63インチまで
  • IRON STOVE MIND

    IRON STOVE

    MIND
    28,490税込31,339
    1台
    当日出荷
    焚き火とはまた違った炎のゆらめき。アイロンストーブの、のんびりと揺らぐ炎を眺めると、忙しい毎日から解放されたようにリラックスすることができます。装飾的な形状が、空間に歴史的な雰囲気を加えます。アイロンストーブのヴィンテージデザインは、レトロ感が放つ美しさが特徴的で、1台置いてあるだけで格段にお洒落な雰囲気が漂います。とてもコンパクトなストーブで卓上で使用可能です。1つのテーブルの上で【暖、調理、照明】と3つ機能が完結できる優れもの。ソロキャンプで荷物を減らしたい時や、手の届く位置で炎を眺めていたいときに役立ちます。ベランダでのんびりアウトドア気分。アウトドアシーン以外にも活用できます。キャンプに行かなくてもアウトドア気分を味わいたい時もありますよね。そんな時にも手軽に活用できるアイロンストーブなら、ガレージやベランダでも雰囲気を作ってアウトドア気分を味わうことができます。
    付属品芯(ウィック) ×2(本体取り付け×1、予備×1)・火口金具 ×1(本体取り付け×1)・シリコンホッパー×1(折りたたみ式オイル注ぎ用じょうご)・収納バッグ×1 (サイズ205mm×170mm×255mm)材質ステンレス(SUS430)、一部真鍮質量(kg)2.2ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×115×230
  • Field to Summit フレイムストーブ 富士見産業

    Field to Summit フレイムストーブ

    富士見産業
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    コンパクトに持ち運べるアウトドア用ストーブ。 丈夫で錆びにくいステンレス素材で、組立て式。 ストーブとして、調理用コンロとしても使える。
    材質ステンレス質量(g)440寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×13.5×15.5
  • ストーブホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    ストーブホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。
    ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼心入屋外線 KHD

    鋼心入屋外線

    KHD
    26,980税込29,678
    1巻(200m)
    3日以内出荷
    有線放送、構内放送等の架空用に使用されています。鋼心の支持線があるため機械的強度が強い構造になっています
    仕様支持線:亜鉛メッキ鋼線長さ(m)200規格メーカー規格芯数(C)2材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60(機器内配線に限り105)導体外径(Φmm)0.8導体(外部導体)裸軟銅線
  • 高耐久ベスト SK11

    高耐久ベスト

    SK11
    5,998税込6,598
    1枚
    9日以内出荷
    寒い地域にも最適な高耐久なベストです。寒冷地でも硬化しにく、テープ割れしにくいです。高輝度反射テープなので視認性抜群です。 ウエスト部分がマジックテープなので、サイズの調整と着脱が簡単に行えます。
    用途駐車場誘導、配達作業、倉庫作業、ゴミ収集作業時に着用。材質ウエア:ポリエステル、テープ:ポリウレタン肩幅(cm)35着丈(cm)59胴回り(cm)90~130
  • iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max Like standard eyes ガラスフィルム カメラ保護 割れにくい ハイブリッド 一体型 マットカラー 硬度10H / オリーブ レイ・アウト

    iPhone 16 Pro / 16 Pro Max / 15 Pro / 15 Pro Max Like standard eyes ガラスフィルム カメラ保護 割れにくい ハイブリッド 一体型 マットカラー 硬度10H / オリーブ

    レイ・アウト
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。汚れをはじき清潔に保つ。カメラを保護しながらほこりの混入を防ぐ。PETフィルムの約5倍の表面硬度10Hで傷に強い。
    材質ポリカーボネート、ガラス、アクリル糊オリーブ対応機種iPhone 16 Pro/iPhone 16 Pro Max/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max特性ガラス
  • フレア防護めがね FITOVER ブラック フレア

    フレア防護めがね FITOVER ブラック

    フレア
    49,980税込54,978
    1個
    9日以内出荷
    Fit Overはオーバーグラスとして使用可能な放射線防護用めがねです。MAX10はスポーティーでフィット感に優れています。
    医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X10093001023医薬品医療機器等法一般医療機器
  • iPhone 16 / 16 Plus Like standard eyes ガラスフィルム カメラ保護 割れにくい ハイブリッド 一体型 マットカラー 硬度10H / オリーブ レイ・アウト

    iPhone 16 / 16 Plus Like standard eyes ガラスフィルム カメラ保護 割れにくい ハイブリッド 一体型 マットカラー 硬度10H / オリーブ

    レイ・アウト
    1,598税込1,758
    1個
    4日以内出荷
    カメラ形状に合わせて全体をしっかり保護。汚れをはじき清潔に保つ。カメラを保護しながらほこりの混入を防ぐ。PETフィルムの約5倍の表面硬度10Hで傷に強い。
    材質ポリカーボネート、ガラス、アクリル糊オリーブ対応機種iPhone 16/16 Plus特性ガラスフィルム/カメラ保護/割れにくい/ハイブリッド/一体型/硬度10H
  • ポップアップトースター CTOV2003J オリーブグリーン [2枚] デロンギ

    ポップアップトースター CTOV2003J オリーブグリーン [2枚]

    デロンギ
    15,980税込17,578
    1個
    13日以内出荷
  • スタッキングテーブル ニシキ工業

    スタッキングテーブル

    ニシキ工業
    62,980税込69,278
    1台
    15日以内出荷
    スタッキングでコンパクトに収納が出来ます。天板表面は耐久性と耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で抗菌仕様となります。エッジ部は耐久性に優れ、表面材との一体感が得られるABS樹脂エッジ巻です。脚部は、支柱/スチール楕円パイプ (80×25)ベース/スチール楕円パイプ(54×28)の焼付塗装となります。脚端にはΦ50双輪ナイロンキャスター(アジャスト機能4ケ所・ストッパー4個)付です
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合パネルなし
  • 過電圧継電器【OVR】 泰和電気工業

    過電圧継電器【OVR】

    泰和電気工業
    43,980税込48,378
    1台
    32日以内出荷
    デジタル演算による安定した保護特性 自動監視(内部回路の常時監視と、出力回路の自動点検)による高信頼性 LED表示器による多機能表示による運転支援。整定値・計測値・経過時間・エラーコード 容易な設定。ディップスイッチによる機能設定、回転式ツマミによる整定値の選択 系統現象解析支援。動作時のデータを5回分記憶 正面カバーは、左右どちらからでも開閉可能 従来機種との取付互換性
    質量(kg)約1周波数(Hz)50/60切替(ディップスイッチ設定)適合規格JEC-2511定格電圧(V)AC110接点構成【警報出力】1a、【リレー出力】1a消費電力(VA)常時2、動作時3表示LED運転(緑)、始動(赤)動作表示磁気反転表示器による表示(常時黒色→橙色)復帰方式(出力接点)手動復帰/自動復帰 選択可、(動作表示)自己保持、復帰レバー操作による手動復帰引きはずし方式電圧引外し警報出力【接点容量】開閉 AC125V 3A(最大AC250V 2A)(cosΦ=0.4)、DC30V 3A DC125V 0.2A(L/R=7ms)RoHS指令(10物質対応)対応数値表示(7ーSegLED)計測値、整定値、エラーコード、他リレー出力【接点容量】閉路:DC100V 15A DC220V 10A(L/R=0ms)、開路:DC100V 0.25A(L/R=7ms)、AC220V 2.2A(cosΦ=0.4)動作電圧(V)(整定)115-120-125-130-135-140-145-150-ロック動作時間(s)(整定)0.1-0.2-0.5-1-1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10
  • ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT) 富士電線工業

    ソフトVCT ビニルキャブタイヤケーブル(ラバロンVCT)

    富士電線工業(18件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル適合規格E定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • アスファルトV 家庭化学

    アスファルトV

    家庭化学(84件のレビュー)
    869税込956
    1袋(4kg)ほか
    当日出荷
    当品はこのまま袋から取り出し、そのまま2~3cm位の厚さに盛り、スコップの裏などでたたく(かためる)だけで、熱を加えずに手軽に舗装補修や穴ウメが出来ます。
    用途玄関前の防水効果に、土間の防水効果に、軒下のぬかるみ等、家廻りの雑草よけ等の舗装や穴ウメに最適です。仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルトブラック硬化時間(時間)48危険物の類別非危険物適応下地アスファルト
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点無し

    昭電
    57,980税込63,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T4シリーズ 警報接点有り

    昭電
    67,980税込74,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 20kA(L-L、L-E、L-G/N) 40kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 40kA、クラスI:インパルス放電電流 Ic:10/350μs 2.5kA、全放電電流 Ic:10/350μs 5kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点有り

    昭電
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し 昭電

    新分離器内蔵・電源用SPD AFD-T2シリーズ 警報接点無し

    昭電
    37,980税込41,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    安全遮断技術SITSに対応した分離器内蔵SPD SPD分離器(ヒューズ)を内蔵し、日本の電源システムへの最適化、及び信頼性と安全性を向上させたハイエンドモデルのクラスII SPDで、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。SPD分離器内蔵形、ねじアップ式端子台採用により省スペース、取り付け作業性に優れています。 分離器内蔵による省スペース化と配線工数の低減 SPD分離器(電流ヒューズ)外部SPD分離器は不要です。これにより、省スペース化、配線工数の低減を実現します。 安全にSPDプラグ交換可能なセーフティプラグイン プラグ取り外しレバーの採用により、充電部の近傍に手を近づけること無く、安全にSPDプラグを取り外すことが可能です。また、プラグを外した状態でも、IP20の感電保護が可能です。 適合規格 JIS C 5381-11 クラスI対応 最新のJIS(JIS C 5381-11)に適合し、AFD-T4シリーズはクラスIにも対応しています。 ITotalの強化により1ランク上の総合性能を実現 SPDの基本性能である、公称放電電流In、最大放電電流Imaxは、SPDの1相当たりの性能のため、SPDの総合性能(接地に流すことができる雷電流の合計でJIS C 5381-11では、これを全放電電流ITotal と規定)を示していません。 昭電はSPDの総合性能を重視し、AFDシリーズではITotalを従来品に比べ強化しました。この結果、AFD-T4シリーズ(Imax20kA)の総合性能は従来のImax40kAと等しく、AFD-T2シリーズ(Imax10kA)の総合性能は従来のImax20kAと等しくなります。 ねじアップ式端子台による配線工数の低減 端子カバーの取り外しが不要の脱落防止機構付ねじアップ式端子台の採用により、配線工数を低減します。ネジ端子マーキングが必要な場合は、透明カバーを外して行うことができます。 故障表示、警報接点出力(有り/無しを選択可能) 故障表示は、視認性が良いLED点灯式です。故障接点は信頼性の高い電気式です。SPDに通電が無い状態での、警報接点の不要動作はありません。 公共建築工事標準仕様書、建築設備設計基準適合 公共建築工事標準仕様書(令和4年版)に適合し、建築設備設計基準(令和3年版)に記載する、「低圧用SPDが分離器を内蔵する場合」に適合した製品です。 日本のTOV(一時的過電圧)を考慮した安全性 JIS C 5381-11に規定するTOV値に加え、日本の電源系統の事故により発生するTOV値でも試験を実施し、安全性を確認しています。この日本のTOVは次のJIS改定時に追加される予定です。 進化した安全遮断技術SITS®;を採用 SPDに内蔵する新設計の熱分離器は、防護部品(MOV:バリスタ)故障時の発熱による熱分離性能が大幅に向上しました。これによりJIS C 5381-11に規定する「SPDの故障モードを模擬するための追加試験」において、MOVが短絡故障する前(劣化状態)の温度上昇で、MOVを電源幹線から分離することが可能です。 また、内蔵するSPD分離器(高遮容量の電流ヒューズ)と熱分離器との動作協調により、漏れ電流領域から大きな短絡電流まで、SPD単体で遮断可能です。この機能によりSPD故障時の発火の危険性を排除しました。 AFD-T223EAは、分電盤内にD種接地とELCB接地の2種類の接地端子がある場合でも1台のSPDで保護できるよう二つの独立した接地端子を有しています。従来のようにSPDを2台設置する、または接地間にSPDを追加する必要がなくなり、省スペース化、コスト低減が可能になりました。
    仕様定格短絡電流 ISCCR:AC440V 100kA、クラスII:公称放電電流 In:8/20μs 5kA(L-L、L-E、L-G/N) 10kA(G/N-E)、最大放電電流 Imax:8/20μs 10kA(L-L、L-E、L-G/N) 20kA(G/N-E)、全放電電流 Ic:8/20μs 20kAJIS規格JIS C 5381-11モード防護モード:L-L間、L-E間、L-G/N間、G/N-E間
  • 屋外線ケーブル 伸興電線

    屋外線ケーブル

    伸興電線
    27,980税込30,778
    1巻(200m)
    翌々日出荷
    ポリエチレン絶縁、ビニルシースの巻付け形SSケーブルです。 一般地域における引込線用(支持線1.2mm)と落雷等による断線事故の恐れがある地域における引込線用S形(支持線1.4mm)があります(4P・6Pは支持線1.4mmが標準です)。 全線心の絶縁体に着色しており、誤配線を防止するとともに配線接続作業が容易になります。 支持線にコアを巻きつける構造になっておりますので、容易に支持線とコアが分離できます。 支持線は、1.2mm及び1.4mmの鋼線ですのでケーブルの引留めには屋外線引留具が使用できます。
    用途このケーブルは、従来の鋼心入屋外線(TOV-SS)に代わって電話加入者端末への引込専用として使用される自己支持形ケーブルです。 有線放送や構内電話の屋外用配線としても使用できます。仕様支持線:1/1.2(本/mm)全長(m)200導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8M以下絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上※20℃空中導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350静電容量(nF/km)平均60以下/1kHz
  • ケミカルボルトVカット ステンレス サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ステンレス

    サンコーテクノ
    479税込527
    1本
    当日出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケミカルボルトVカット サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    199税込219
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ材質スチール表面処理光沢クロメート
  • 小粒アスファルトV 家庭化学

    小粒アスファルトV

    家庭化学(27件のレビュー)
    719税込791
    1袋(2kg)ほか
    当日出荷
    緊急補修に適したアスファルト補修材。 敷き詰め圧を加えるだけで固まります。
    用途アスファルトのひび割れや隙間の補修。仕様常温合材成分砕石、砂、アスファルト材質アスファルト常温合材ブラック寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×200×35硬化時間(時間)48危険物の類別非危険物施工面積20mm厚 約200×300mm適応下地アスファルト
  • ツーリングネットV TANAX(タナックス)[バイク用品]

    ツーリングネットV

    TANAX(タナックス)[バイク用品](56件のレビュー)
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    最強フックと、大幅伸縮ゴムでガッチリ荷物をホールド。 マス目が細かく伸縮率が抜群。ゴムの伸び率約200%。 安定した荷物の積載が可能。 対応性向上!狭い場所でも確実にかけられるスリムなフック。 耐久性向上!樹脂+金属フックの採用で強度アップで信頼性も向上!
    目合い(mm)約45×45
  • ケミカルボルトVカット ドブ サンコーテクノ

    ケミカルボルトVカット ドブ

    サンコーテクノ
    309税込340
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
    用途接着系アンカーとセットでどうぞ
  • ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品 メディアカバーマーケット

    ナノ セキュリティスロット専用 セキュリティワイヤー ダイヤル式 1.8m[Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズ 対応]Kensington NanoSaver 2.5×6.0mm 互換品

    メディアカバーマーケット
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    特長。・Lenovo ThinkPad / ThinkBook / V シリーズのナノセキュリティスロット(Kensington Nano Security Slot:約2.5×6.0mm)に対応。・4桁ダイヤル式で番号リセット可能、鍵の管理が不要で多数台の導入にも便利。・スチールワイヤー芯+PVCコート、直径約4mmの堅牢なケーブル。・ケーブル長1.8mで柔軟に取り回し可能。・法人や教育機関などの端末セキュリティに最適
    用途用途。・法人オフィスでのノートPC盗難防止。・学校や研究機関の常設端末管理。・店舗や展示会でのデモ機器保護。・受付や共有スペースでの端末セキュリティ。対応機種(Lenovo シリーズ)。 ThinkPad Xシリーズ。X13 Gen 6(13.3型 Intel) // X13 Gen 5 (13.3型 Intel) // X13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel)。X13 Gen 4 (AMD) // X12 Detachable Gen 2 (12.3型 Intel)。 ThinkPad X1シリーズ。X1 Carbon Gen 13 Aura Edition // X1 Carbon Gen 12 (14型 Intel) // X1 Carbon Gen 11 (14型 Intel)。X1 2-in-1 Gen 9 (14型 Intel)。 ThinkPad Tシリーズ。T14s Gen 6 ILL // T14s Gen 6 Snapdragon // T14s Gen 5 (14型 Intel)。T14 Gen 5 (AMD) // T14 Gen 5 (14型 Intel) // T16 Gen 3 (16型 Intel)。T16 Gen 2 AMD // T14s Gen 4 (AMD)。 ThinkPad Pシリーズ。P14s Gen 5 AMD // P14s Gen 5 (14.5型 Intel) // P16s Gen 3 (16型 Intel)。P16v Gen 2 (16型 Intel) // P16s Gen 2 AMD // P16v Gen 1 AMD // P16 Gen 2 (16型 Intel)。P1 Gen 7 (16型 Intel)。 ThinkPad Lシリーズ。L13 Gen 5 (13.3型 Intel) // L13 2-in-1 Gen 5 (13.3型 Intel) // L16 Gen 1 (16型 Intel)。L14 Gen 5 (AMD) // L14 Gen 5 (14型 Intel) // L16 Gen 1 (AMD)。L13 Gen 4 AMD // L13 Yoga Gen 4 AMD。 ThinkPad Eシリーズ。E16 Gen 2 (AMD) // E16 Gen 2 (16型 Intel) // E16 Gen 1 AMD。E14 Gen 6 (AMD) // E14 Gen 6 (14型 Intel)。 ThinkBook。ThinkBook 16 Gen 8 Arrow Lake (16型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 Arrow Lake (14型 Intel) // ThinkBook 14 Gen 8 (14型 Intel)。ThinkBook 16 Gen 7 Snapdragon // ThinkBook 16 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (AMD) // ThinkBook 14 Gen 7 (14型 Intel)。 Lenovo Vシリーズ。V15 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 AMD // V14 Gen 4 (14型 Intel)ブラック×シルバー質量(g)約120寸法(m)約1.8直径(mm)約4.5入数(本)1
  • ソフトVCTF 倉茂電工

    ソフトVCTF

    倉茂電工(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    柔軟性
    用途各種小型電気機器への配線 工作機械への配線仕様【曲げ半径】ケーブル外径の4倍以上推奨種類産業機械用ケーブル使用温度範囲(℃)-40~60適合規格〈PS〉E、電気用品安全法定格電圧(V)300材質(シース)柔軟性ビニル混合物材質(絶縁体)ビニル混合物/PVC最高使用温度(℃)60シース色絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上材質(導体)軟銅集合線耐電圧(V/min)AC2000最低使用温度(℃)-40規格/略称VCTF
関連キーワード
...