曜日別特売

目詰まり解消2流体ノズル 扇形 SETOVシリーズ

目詰まり解消2流体ノズル 扇形 SETOVシリーズ - いけうち目詰まり解消2流体ノズル 扇形 SETOVシリーズ - いけうち目詰まり解消2流体ノズル 扇形 SETOVシリーズ - いけうち目詰まり解消2流体ノズル 扇形 SETOVシリーズ - いけうち

スプレーパターンを調整でき、任意のスプレー幅で利用可能な2流体ノズルです。
ON-OFF回数500万回以上と耐久力に優れます。
圧力を変えることなく噴霧流量の微調整が可能です。
噴霧のON-OFF制御が可能です。
1000cPの高粘性液でも噴霧可能です。
飛散を抑えたいコーティング用途に最適です。
長期使用に耐えるオールステンレス製です。

用途
コーティング。
材質
ステンレス鋼303
角度(°)
噴霧:0(0MPa時)
噴霧量(L/min)
0(0MPa時)
危険物の類別
非危険物
ねじサイズ
Rc1/8
内容量
1個
全6種類を絞り込む
トラスコ品番
6種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
メーカー純正品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06191801SETOV0508S303.TS303199-2655SETOV 0508 S303+T S303
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
返品不可
06192169SETOV0508S303.SPS303199-1060SETOV 0508 S303+SP S303
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
返品不可
06195870SETOV0406S303.SPS303199-1069SETOV 0406 S303+SP S303
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
返品不可
06196972SETOV0406S303.SNS303198-9581SETOV 0406 S303+SN S303
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
返品不可
06199056SETOV0406S303.TS303199-6852SETOV 0406 S303+T S303
オープン
¥19,980
¥21,978(税込)
当日出荷
返品不可
06199090SETOV0508S303.SNS303198-9582SETOV 0508 S303+SN S303
オープン
¥39,980
¥43,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする