カテゴリ
- タイヤ・足回り(24)
- メカニカル部品(5)
- 農業機械(5)
- バイク部品(2)
- 厨房用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- ALLIGATOR(アリゲーター)(2)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- DUNLOP(ダンロップ)(1)
- HASCO(1)
- KYO-EI(1)
- PACIFIC(4)
- SDG株式会社(1)
- SWAGE-LINE(1)
- TECH(1)
- TIPTOP(8)
- エンテック(1)
- コノエ(5)
- ホンダ(2)
- マルエム(自動車用品)(5)
エコロジープロダクト
「tr-413」の検索結果

TR‐413用ショートスリーブ
マルエム(自動車用品)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(100個)当日出荷装飾用のショートタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
TR‐413用ロングスリーブ
マルエム(自動車用品)¥5,298税込¥5,8281袋(100個)当日出荷装飾用のロングタイプのスリーブです。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立ててくれます。 ホイールのデザインやディティールをより引き立てるスリーブです。用途乗用車用材質クロムメッキ全長(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用チューブレスバルブ TR-413
TIPTOP¥469税込¥5161個5日以内出荷自動車用チューブレスバルブ用途自動車用チューブレスバルブ材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
スナップインタイヤバルブ
(433件のレビュー)¥259~税込¥285~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア(No.9100)使用温度範囲(℃)-20~100部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ TR-413 (2個入)
TIPTOP¥469税込¥5161個5日以内出荷自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ用途自動車用スリーブ付きチューブレスバルブ材質ゴム+真鍮全長(mm)42タイプスリーブ付きバルブ幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5適合締付トルク(N・m)0.25-0.36
スナップイン バルブ(一般コア)
PACIFIC(83件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用タイプ
(158件のレビュー)¥279~税込¥307~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
スナップインバルブ
TIPTOP(161件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(4個)ほか当日出荷タイヤバルブの交換用に。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア部品番号No.9100(コア)幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインバルブ(4個入り)
PACIFIC(227件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(4個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア最大使用圧力(kPa)450
スナップインタイヤバルブ 耐熱コア使用パッキン付 ポリキャップタイプ
(240件のレビュー)¥299~税込¥329~1袋(4個)ほか当日出荷ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ使用温度範囲(℃)-54~140部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5販売区分業務用
スナップイン バルブ(一般コア/パッキン付)
PACIFIC(11件のレビュー)¥6,798税込¥7,4781袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴムタイプ一般コア/パッキン付部品番号No.9100(コア)/CL(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
TR-413N ボール 13 ナチュラル (トライタン)
エンテック¥499税込¥5491個4日以内出荷人気のトライタン樹脂製。みつ豆やかき氷などのデザートに便利です。キズが付きにくいシボ加工が施して有ります。材質PCT樹脂(トライタン)寸法(mm)130Φ×45容量(mL)360質量(g)88
スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付)
TIPTOP(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)当日出荷材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインバルブ(分解品)
TIPTOP(7件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381セット(100個)当日出荷バルブとコアとポリキャップが別々に分かれている状態ですので組み付け時に分解する必要が無く作業効率UP!セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個材質ゴムタイプ耐熱コア幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)約450適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップインバルブ(耐熱コア使用)
TIPTOP(28件のレビュー)¥429~税込¥472~1袋(4個)ほか当日出荷用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア部品番号No.9200(耐熱コア)幅(Φmm)19/15適合リム穴(mm)Φ11.5
スリーブ付ゴムバルブ
KYO-EI(48件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷材質NRタイプスリーブゴム付きバルブRoHS指令(10物質対応)対応最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
チューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥7,998税込¥8,7981袋(100個)当日出荷から6日以内出荷乗用車用のタイヤバルブの中でも、最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブです。 耐酸性に優れた商品で、経年劣化によるひび割れを防ぐためにオイルによるコーティングをするなど、品質には万全を期しています。用途乗用車用材質ゴムタイプ耐熱コア/パッキン付部品番号No.9200タイプ(コア)幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
スナップイン バルブ(耐熱コア)
PACIFIC(8件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681袋(100個)当日出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。用途乗用車用材質ゴム全長(mm)42タイプ耐熱コア部品番号No.9200(コア)/C(キャップ)幅(Φmm)19/15最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.5
ショートスリーブ付きチューブレスバルブ (耐熱コア/シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥21,980税込¥24,1781袋(100個)6日以内出荷タイヤバルブにショートスリーブとメッキキャップをセットした、組み立てる手間を省いた作業性の良い商品になります。 クロームメッキが光に反射しホイールの立体感を引き立てて、ホイールデザインに同化しながらも、ディティールをさらに引き出してくれるセット商品です。用途乗用車用仕様クロームスリーブ付(ショート)材質ゴム全長(mm)42.5タイプTR413キャップ種類BC13幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
チューブレスバルブ 分解品 (耐熱コア/シーリングパッキン付)
マルエム(自動車用品)¥8,798税込¥9,6781袋(100個)6日以内出荷タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されている乗用車用スナップインバルブで、バルブとコアとポリキャップが別々のセパレートタイプです。用途乗用車用セット内容スナップインバルブ:100個、耐熱バルブコア:100個、ポリキャップ(パッキン付き):100個材質ゴム全長(mm)42.5タイプ耐熱コア幅(Φmm)15RoHS指令(10物質対応)対応適合リム穴(mm)Φ11.5
アッパーリングブッシュツール(エルフ専用)
HASCO¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷フロントアッパーリンクブッシュの交換専用ツール。 タガネでたたいてもなかなか抜けないブッシュを、インパクトレンチで押し抜き。作業時間が大幅に短縮されます。適合エルフ NKR インデペサス車適合品番(ブッシュ)8-97188369-0
電動送風機 コンパクトシリーズ
SDG株式会社(6件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台当日出荷から50日以内出荷産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷ホース自体の膨張を抑え、ダイレクトタッチを実現する「スウェッジライン」。独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇ります。扱いやすい汎用性,豊富なカラーも魅力です。。
スナップインバルブ(Pライン)
ALLIGATOR(アリゲーター)¥4,798税込¥5,2781袋(100個)欠品中ベンツ、BMW、ポルシェなどメーカー純正品の最高品質商品!用途乗用車用材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5耐久温度(℃)-40~130最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
スナップインバルブ(スリーブ付)
ALLIGATOR(アリゲーター)(9件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681袋(10個)欠品中用途乗用車用仕様クロームスリーブ付材質ゴム全長(mm)43タイプTR413幅(Φmm)19.5最大使用圧力(kPa)450適合リム穴(mm)Φ11.3
バルブ
BIGM(丸山製作所)¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷備考TR413部品名称バルブ図解NoMGA228 ゼンリン,コウリン部品_No.21、MGA213 タイヤ部品_No.23、MGA183 タイヤ部品_No.23、MGA211 タイヤ部品_No.23、MGA211 タイヤ部品_No.16、MGA223 タイヤ部品_No.34、MGA223 タイヤ部品_No.50、MGA212 タイヤ部品_No.29、MGA183 タイヤ部品_No.16、MGA223 タイヤ部品_No.42、MGA212 タイヤ部品_No.36、MGA228 ゼンリン,コウリン部品_No.28、MGA210 タイヤ部品_No.16、MGA223 タイヤ部品_No.17、MGA229 ゼンリン,コウリン部品_No.28、MGA223 タイヤ部品_No.24、MGA213 タイヤ部品_No.16、MGA210 タイヤ部品_No.23、MGA229 ゼンリン,コウリン部品_No.21
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR16-3シリーズ
コノエ¥4,698~税込¥5,168~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR12-5シリーズ
コノエ¥5,598~税込¥6,158~1本8日以内出荷から10日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-5シリーズ
コノエ¥2,598税込¥2,8581本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR12-5シリーズ
コノエ¥3,298税込¥3,6281本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR16-3シリーズ
コノエ¥1,998~税込¥2,198~1本8日以内出荷ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。
チユウイラベル
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291個8日以内出荷規格MS310・410ESL図解NoMS310ESL-2K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.19、MS413ESL-M ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、AS51ET-20 本体部品 チユウイラベル_No.6、GS51TR-20 タンクシャ部品 チユウイラベル_No.21、GS51ET-20 タンクシャ、フゾクヒン部品 チユウイラベル_No.20、MS310ESL-3M ハリマーク、付属品部品_No.14、GS17EHR 動力噴霧機部品 チユウイラベル_No.44、MS410ESL-3M ハリマーク、付属品部品_No.14、GS13EBR クランクケース、キュウスイベン部品 チユウイラベル_No.43、MS410ESL-2M ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.19、MS313ESL-K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、MS413ESL-K ハリマーク、付属品、希望付属品部品_No.14、MS513DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.19、MS413DA-Y ハリマーク、付属品部品_No.19、GS51TR-50 タンクシャ部品 チユウイラベル_No.24など
シヤリン
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷規格410/350-4(ベアリン部品名称シヤリン図解NoMS753DR6S-3K フレーム部品_No.32、MS653DR6S-K -A フレーム部品_No.29、MS753DR6S-2Y -A フレーム部品_No.31、MS613EFR-M フレーム部品_No.19、MS653DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS753DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS753DR4T2-K フレーム部品_No.28、MS653DR6T2-K フレーム部品_No.28、MS653DR4T2-K フレーム部品_No.28、MSB2200TR-50 フレーム、薬剤タンク部品_No.16、MS753DR6S-Y フレーム部品_No.29、MS753DR6S-3Y フレーム部品_No.33、MS413R2T-K-1 フレーム部品_No.19、MS753DR6T2-K フレーム部品_No.28、MS413EFR-M フレーム部品_No.19、MS613DFR-Y フレーム部品_No.23、MS513EFR-M フレーム部品_No.19、MS413R2TS-M-1 フレーム部品_No.19、MS753DR6S-K -A フレーム部品_No.29、MS513EFR-K フレーム部品_No.19、MS653DFR-Y フレーム部品_No.23、MSA753DR6S-3K フレーム部品_No.32、MS513R2TS-K-1アワジ フレーム部品_No.19、MS513R3S-Kアワジ フレーム部品_No.17、MS615DR4CSL-Y(10) フレーム部品_No.25、MS515R4CS-1(10)アワジ フレーム部品_No.6、MS753DFR-Y フレーム部品_No.23、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ フレーム部品_No.6、MS613DR4T2-Y フレーム部品_No.28、MS613EFR-K フレーム部品_No.19、MS413R2T-M-1 フレーム部品_No.19、MS653DR6S-Y フレーム部品_No.29、MS753DR6T2-Y フレーム部品_No.28、MS413EFR-K フレーム部品_No.19