カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(184)
  • 作業工具(167)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(68)
  • 制御機器(63)
  • バイク部品(53)
  • 物流用品(53)
  • バイク純正部品(46)
  • 自動車純正部品(35)
  • 家電(30)
  • 防犯用品(24)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 切削工具(16)
  • 測定用品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 住設機器(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 厨房用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建築金物(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tx4」の検索結果

関連キーワード
899件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイ温度調節器TX4シリーズ

    AUTONICS(オートニクス)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。 50msの高速サンプリング及び±0.3%表示精度。 PCでパラメータ設定可能(USB及びRS485通信:デバイス統合管理プログラム(DAQMaster)無償提供。 コンパクト設計で省スペース。
    奥行(mm)45制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御入力熱電対6種/白金測温抵抗体2種選択可能通信機能RS485(Modbus RTU方式)取得規格CE、UL、RoHS供給電圧(V)AC100~240
  • LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400) クレアリンクテクノロジー

    LoRa用アンテナ(TX4G-XPFC-300-1400)

    クレアリンクテクノロジー
    1,998税込2,198
    1本
    3日以内出荷
    LoRa通信モジュール用アンテナ LoRa通信モジュールや評価ボードに接続して使用するSMAオスコネクタを備えたアンテナです。アンテナは磁石で固定します。
    その他マグネット固定式寸法(mm)46×176ケーブル長(m)3構成単一型(V)λ/2アンテナ利得(dBi)3防水性非防水VSWR~2.0コネクタタイプSMA-J
  • (MX917)FUELLSTANDSSENSOR / TX4-565 WI 三菱ふそう

    (MX917)FUELLSTANDSSENSOR / TX4-565 WI

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(524件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • レール式端子台 TXシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式端子台 TXシリーズ

    パトライト(PATLITE)(9件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    セルフアップ構造の使いやすい標準的な端子台です。幅広い容量ときめ細かいフレームをラインナップしています。 UL、CSA規格認定品です。また、EN/IEC規格適合品としてTUVの認定を受けたCEマーキング対応品です。50Aフレームまでは、ULフィールドワイヤリング認証品です。
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) GSユアサ

    12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    GSユアサ(133件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    YTX/YT/YTR/YTZ/GTシリーズ(VRLA制御弁式バッテリー)。液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充不要です。・安心のメンテナンスフリー/密閉型。・優れたエンジン始動性能。・漏液を抑えた構造。・自己放電が少なく長期保管でも安心。・高い信頼と品質。・タフネス。。VRLA制御弁式。・使用中に内部から発生するガスを極板で吸収する特殊構造と、バッテリー液を綿状セパレーターに染込ませ、余分な液を無くしたことで密閉型にすることを可能にしました。・液の減らない特殊構造により、バッテリー液の補充が不要です。・過充電による大量のガス発生時には、安全弁からガスを逃がします。・VRLA(制御弁式)に6Vのものはありません。全て12Vのラインナップとなっています。※注意点。VRLA(制御弁式)は、充電方法が通常のバッテリーに比べて非常にデリケートです。充電方法を間違えると、ケースが膨らんだり、極度に寿命が短くなるケースがありますのでご注意ください。また、絶対にフタをこじ開けないでください。
    用途バイク用バッテリータイプ即用式(傾斜搭載不可)
  • 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

    12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ)

    古河電池(42件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    信頼のFURUKAWAバッテリー。 車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ) TRUSCO

    トーション6角棒レンチ(対辺対角曲げタイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    679税込747
    1本
    当日出荷
    首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
    用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC53~57先端形状六角サイズ規格ミリ
  • MS4SA-AP用埋め込み取付用アダプタ 富士電機

    MS4SA-AP用埋め込み取付用アダプタ

    富士電機(4件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    適合スーパータイマMS4Sシリーズ[MS4SA-AP]オンデレー(AC100-240V)質量(g)約11(固定ネジ2本含む)
  • ヘクスローブカラービット ANEX

    ヘクスローブカラービット

    ANEX(3件のレビュー)
    359税込395
    1本
    当日出荷
    サイズを色で識別できます。電動ドライバー装着時に塗装部分が邪魔にならない両端部非塗装です。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼全長(mm)65先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • STナット SS SUS(エスユーエス)

    STナット SS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス質量(g)2表面処理導電機能付
  • AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) AZ BATTERY

    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ)

    AZ BATTERY(117件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    AZ高始動カルシウムバッテリー(液入タイプ) 品質とコストパフォーマンスを高次元で両立した AZ BATTERY 2輪用メンテナンスフリーバッテリー 高度なTTP溶接、キャストオンストラップシステムを採用 振動にも強いグリッド、ペースト仕様
  • ハトメ用カシメ工具 MAC8(マックエイト)

    ハトメ用カシメ工具

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1袋(1個)
    当日出荷から33日以内出荷
    HTシリーズのカシメ用工具です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーチェ ステムカップミニ 関東プラスチック工業

    ルーチェ ステムカップミニ

    関東プラスチック工業(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    材質ポリカーボネイト寸法(mm)Φ74×H63容量(mL)75EBM品番2489910
  • TX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    TX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • LCDディスプレイ温調器 AUTONICS(オートニクス)

    LCDディスプレイ温調器

    AUTONICS(オートニクス)(3件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷
    50ms高速サンプリングおよび ±0.3% 表示精度の温度制御を実現しました。USB及びRS485通信によるPCから簡単にパラメータ設定およびモニタリングが可能です。LCDディスプレイ採用による白色セグメントの現在値が見やすいです。
    用途包装機の温度制御、食品加工機の温度制御に。長さ(mm)50幅(mm)48材質/仕上PC高さ(mm)48出力形式リレーまたはSSR、電流出力&SSR駆動出力
  • タイマ 富士電機

    タイマ

    富士電機
    259税込285
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
  • シール ダスト 4TX-23144-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シール ダスト 4TX-23144-01

    YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番4TX-23144-00
  • TXレンチ エイト

    TXレンチ

    エイト
    739税込813
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    使用が増えてきたトルクスねじ用ヘクサロビュラレンチ。
    用途ヘクサロビュラ穴付ボルトの締緩先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • ベルテックスサンド ベルスター研磨材工業

    ベルテックスサンド

    ベルスター研磨材工業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン不織布に砥材を特殊ポンドで接着した柔軟性・耐磨耗性に優れた海綿状研磨材です。自生作用がよく、終始均一な研磨ができます。また目詰まりが少なく、耐水耐油性に優れており、BTXパッドはその柔軟性から凸凹部や曲面研磨にも適します。BTXサンドは1枚ずつビニールパックされており、工学的に考えられた大きさで、人の手に馴染み、使い易くなっています。
    用途ラフな研磨を目的としています。錆とり。ペンキ落とし、汚れ落とし。コンクリート研磨。各種塗装前研磨寸法(mm)100×150×30適合材コンクリートなど
  • 10ギガビット PCIe ネットワークアダプター TP-LINK

    10ギガビット PCIe ネットワークアダプター

    TP-LINK
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    【英語パッケージ 法人限定】 最新の10GBase-T技術を搭載し、通常のギガビットアダプターの10倍となる最大10 Gbpsの速度を提供。 スムーズなインターネットアクセスとローカルデータ転送をお約束します。
    商品タイプ10Gb 有線LAN PCI-eアダプタ
  • 六角棒レンチ TRUSCO

    六角棒レンチ

    TRUSCO
    979税込1,077
    1袋(10本)
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差込が容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。
    形状L型硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ヘクスローブカラービット ANEX

    ヘクスローブカラービット

    ANEX(2件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    カラーで先端サイズがわかりやすい電動ドライバーで使用可能なヘクスローブレンチビット。
    材質クロムモリブデンバナジウム鋼先端形状ヘックスローブ本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • プリウェットワイパー Vectra High Sorption TXシリーズ TexWipe(テックスワイプ)

    プリウェットワイパー Vectra High Sorption TXシリーズ

    TexWipe(テックスワイプ)
    9,998税込10,998
    1袋(50枚)
    当日出荷
    クリーンルーム用プリウェットワイパーです。
    仕様液体物:IPA70%、UPS精製水30%材質ポリエステル裁断形状シールドエッジ
  • ダンパ 4TX-25364-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ダンパ 4TX-25364-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
  • 高吸収ワイパー Vertex TM TexWipe(テックスワイプ)

    高吸収ワイパー Vertex TM

    TexWipe(テックスワイプ)
    19,980税込21,978
    1袋(150枚)
    翌々日出荷
    Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。柔らかく、精密表面の拭き取りに適しています。高い吸水力があります。
    種別230×230mmアズワン品番3-6992-02
  • 高吸収ワイパー(Vertex(TM)) TexWipe(テックスワイプ)

    高吸収ワイパー(Vertex(TM))

    TexWipe(テックスワイプ)
    17,980税込19,778
    1袋(100枚)
    翌々日出荷
    Texwipe社のVertex(無人製法)により高い清浄度を実現しています。柔らかく、精密表面の拭き取りに適しています。高い吸水力があります。
    材質ポリエステル長繊維100%寸法(mm)300×300アズワン品番3-6992-01
  • 六角棒レンチ(ショートタイプ) TRUSCO

    六角棒レンチ(ショートタイプ)

    TRUSCO
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    両端面取りにより、六角穴への差し込みが容易です。 優れた熱処理により、安定した品質を提供します。 8mm以上は、カチオン電着塗装で手を汚しません。 硬度はHRC48~56です。
    形状L型タイプショート硬度HRC48~56先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ロックスリング ソフター E 2T(緑) 明大

    ロックスリング ソフター E 2T(緑)

    明大
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)15最大使用荷重(t)2アイの長さ(mm)350
  • ロックスリング ソフター E 1T(紫) 明大

    ロックスリング ソフター E 1T(紫)

    明大
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)10ベルト幅(mm)50使用荷重(t)(最大)1最大使用荷重(t)1アイの長さ(mm)250
  • トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    トルクスソケットセット(強力タイプ・ホルダー付)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,798税込9,678
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番810-9616セット内容4TX-T30、T40、T45、T50、T55、T60、T70質量(kg)0.7先端形状トルクス
  • ロックスリング ソフター E 8T(紺) 明大

    ロックスリング ソフター E 8T(紺)

    明大
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)95厚さ(mm)30最大使用荷重(t)8アイの長さ(mm)600
  • 専用充電池 GENTOS

    専用充電池

    GENTOS
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    TXシリーズヘッドライト専用充電池
    適合機種TX-D434R質量(g)144寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74.4×43.5×21.9電池寿命充放電 約300回(※充電回数が300回を超えると、充電池の容量は初期容量から約20%減少します。)充電時間(時間)7電源タイプ充電式充電池タイプリチウムイオンバッテリー:7.2V/4800mAh/34.56Wh
  • シルバーウインチ 富士製作所

    シルバーウインチ

    富士製作所
    439,800税込483,780
    1台
    翌々日出荷
    アルミ鋳造ケースを採用し超軽量を実現。また、モーターとドラムを並列に配置する事により、省スペース化を実現しました。三相200V用の電動ウインチとなります。
    用途重量物の昇降、牽引に使用定格電圧(V)(三相)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • パネル 1 4TX-2835U-00-P4 YAMAHA(ヤマハ)

    パネル 1 4TX-2835U-00-P4

    YAMAHA(ヤマハ)
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
  • ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付) 明大

    ロックスリング ソフター N 10T(緑 刺繍付)

    明大
    49,980税込54,978
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングで、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
    材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%ベルト幅(mm)87使用荷重(t)(最大)10最大使用荷重(t)10ベルト幅×厚さ(mm)87×25
  • ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付) 明大

    ロックスリング ソフター E 10T(緑 刺繍付)

    明大
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般玉掛用ソフトタイプです。 繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。 外皮は筒状織物のシームレスタイプです。
    材質外皮ポリエステルおよびナイロンの筒状混織り、芯糸ポリエステル100%アイ部幅(mm)105最大使用荷重(t)【両端アイ形】10アイの長さ(mm)700アイの厚さ(mm)35
  • ロックスリング ソフター E 1.6T(青) 明大

    ロックスリング ソフター E 1.6T(青)

    明大(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)50厚さ(mm)10最大使用荷重(t)1.6アイの長さ(mm)250
  • ロックスリング ソフター E 0.5T(灰) 明大

    ロックスリング ソフター E 0.5T(灰)

    明大
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 外皮が破れ、芯糸が露出したら取り替え時期です。 一般玉掛用ソフトタイプ、繊維製のソフトスリングであり、一般荷役作業において軽量且つ安全に作業を行えます。
    材質ポリエステル100%形状両端アイ形幅(mm)40厚さ(mm)7最大使用荷重(t)0.5アイの長さ(mm)250
  • T型ハンドルトルクスレンチ Beta

    T型ハンドルトルクスレンチ

    Beta
    3,698税込4,068
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    T形ハンドルのトルクス棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
関連キーワード
...