カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- 7Leaders
- モノタロウ(2)
- ANTEC(13)
- ATEN(12)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- BUFFALO(バッファロー)(32)
- HARVARD(15)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(21)
- REGZA(17)
- SMC(62)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(11)
- Wera(123)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- エスコ(14)
- スズキ(42)
- タンガロイ(14)
- ブラビア(12)
- ホンダ(16)
- 大電(12)
- 明大(23)
- ブランドをもっと見る
「tx4」の検索結果
特価
関連キーワード

超硬2枚刃ミディアムボールエンドミル B273ATX 30° 高硬度用
7Leaders¥8,598税込¥9,4581本4日以内出荷SMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス2枚刃ボールエンドミルです。 安定した連続加工が可能です。 スクイがネガ角のため高硬度材(~HRC70)の切削加工に最適です。 R精度±0.005 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~75までの高硬度材加工に適合し、 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝R加工 ボール形状加工 高硬度用材質SMG刃数2刃先形状ボールコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30
超硬4枚刃スクエアエンドミル E166TX 45° 高硬度用
7Leaders¥6,598税込¥7,2581本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた、 高硬度材加工用ハイパフォーマンス4/6枚刃45°ネジレエンドミルです。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途側面加工 高硬度用材質MG刃数4全長(mm)50刃先形状C面コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45シャンク径(mm)6
超硬4枚刃コーナーラジアスネック付ミディアムエンドミル F613TX 高硬度用
7Leaders¥9,898税込¥10,8881本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4/6枚刃高送り用ラジアスエンドミルです。 被削材との干渉を防ぐためエンドミルネック部分を逃がし形状にしております。 ショート刃長は高能率な高送り切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工 高硬度用材質UMG刃数4全長(mm)57シャンク径(Φmm)6刃先形状コーナーR寸法R(mm)0.5コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬4枚刃スクエアエンドミル E168TX 55° 高硬度用
7Leaders¥6,598~税込¥7,258~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた、 高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃55°強ネジレエンドミルです。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途側面加工 高硬度用材質MG刃数4刃先形状C面コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)55
超硬4枚刃スクエアエンドミル E164TX 35° 高硬度用
7Leaders¥3,398~税込¥3,738~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた、 高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃35°エンドミルです。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途側面加工 高硬度用材質MG刃数4刃先形状スモールギャッシュコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)35
超硬4枚刃不等分割不等リードラフィングエンドミル F638TX 40°/42°
7Leaders¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な重切削加工が可能です。 切り込み量を大きくして加工時間の短縮も可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで、潤滑性と耐熱性に優れています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質UMG刃数4刃先形状C面 45°コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)40/42
超硬4枚刃不等分割不等リード難削材用エンドミル F636TX 38°/41°
7Leaders¥7,198~税込¥7,918~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃エンドミルです。 不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な切削加工が可能です。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC40~70の高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工 難削材用材質UMG刃数4刃先形状C面コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)38/41
超硬4枚刃不等分割不等リードミディアムラフィングエンドミル F649TX 40°/42°
7Leaders¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷40°/42°ミディアムラフィングエンドミルです。 4枚刃不等分割/不等リードによってびびり振動を軽減させて高能率な重切削加工が可能です。 切り込み量を大きくして加工時間の短縮も可能です。 コーティングはナノ粒子の多層被膜コートで、潤滑性と耐熱性に優れています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝加工 側面加工材質UMG刃数4刃先形状C面 45°コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)40/42刃数Z4
超硬3枚刃ボールエンドミル B254TX 45° 高硬度用
7Leaders¥11,980~税込¥13,178~1本4日以内出荷SMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス4枚刃ボールエンドミルです。 4枚刃のため高能率な高送り切削加工が可能です。 スクイがネガ角のため高硬度材(~HRC70)の切削加工に最適です。 R精度±0.005 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~75までの高硬度材加工に適合し、 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝R加工 ボール形状加工 高硬度用材質SMG刃数4刃先形状ボールコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬6枚刃スクエアエンドミル E166TX 45° 高硬度用
7Leaders¥8,298~税込¥9,128~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた、 高硬度材加工用ハイパフォーマンス4/6枚刃45°ネジレエンドミルです。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途側面加工 高硬度用材質MG刃数6刃先形状C面コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬6枚刃スクエアロングエンドミル E167TX 45° 高硬度用
7Leaders¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた、 高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃45°ネジレロングエンドミルです。 ナノ粒子の多層被膜コートで被膜硬度と耐酸化開始温度が高く、 HRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途側面加工 高硬度用材質MG刃数6刃先形状C面コーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬6枚刃コーナーラジアス付ミディアムエンドミル B259TX 45°
7Leaders¥9,998~税込¥10,998~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃ミディアムラジアスエンドミルです。 コーナーラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 高硬度材(~HRC70)の側面加工で高能率を発揮します。 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工 高硬度用材質UMG刃数6刃先形状コーナーRコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
超硬6枚刃コーナーラジアス付ロングエンドミル B269TX 45° 高硬度用
7Leaders¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷UMG超硬素材を母材に用いた高硬度材加工用ハイパフォーマンス6枚刃ロングラジアスエンドミルです。 コーナーラジアスエンドミルは先端欠け防止としてもご使用ください。 高硬度材(~HRC70)の側面加工で高能率を発揮します。 ナノ粒子の多層被膜コート 被膜硬度と耐酸化開始温度が高くHRC45~70までの高硬度材加工に適しています。 一般鋼から高硬度鋼まで幅広い被削材に適しています。用途溝コーナーR加工 肩R付側面加工 ラジアス形状加工 高硬度用材質UMG刃数6刃先形状コーナーRコーティングAlTiSiN外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)45
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら