カテゴリ
- 自動車純正部品(413)
- オフィス家具(79)
- メカニカル部品(20)
- 自動車補修部品(18)
- 測定用品(14)
- 科学研究・開発用品(14)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 作業工具(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 建築金物(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 制御機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 学童・教育用品(5)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 救急・衛生(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ホンダ(411)
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- ADVANTEC(19)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- イマダ(17)
- SMC(8)
- ダンドリビス(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- Y2K(4)
- Wera(3)
- MICRO(3)
- TOUGH-TX(3)
- ミヤコ自動車(2)
- 多治見無線電機(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MOXA(2)
- Seeed Studio(2)
- 東洋エレメント(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「txa」の検索結果

下地一発
ダンドリビス(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)1.6
ハンディガストーチGT-X用交換用火口
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。適合機種GT-X TYPE R,T,S
ガストーチ
プリンス(Prince Gas)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から4日以内出荷プリンスXシリーズ(アタッチメント取り替えできます)。 6mm~9mmパイプのロウ付けに最適。 より鋭角な炎で集中加熱。 1700℃火炎温度(℃)1700
感染防止ゴーグル 10個入
AITEX¥5,398税込¥5,9381ケース(10個)当日出荷曇り止め加工を施してあります。完全密閉型なので感染対策に役立ちます。眼鏡併用可能です(※レンズ形状や大きさによっては入りにくい場合や入らない場合もございます)。材質ポリカーボネイトサイズ縦70×横145mmアズワン品番61-4405-17
下地補強金具 下地一発 8号箱
ダンドリビス¥1,898税込¥2,0881箱(40個)当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Aタイプは木下地専用です。トラスコ品番423-5484材質亜鉛鋼板厚さ(mm)12縦(mm)60横(mm)50
ラセンホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様シャワーアダプターセット5付材質ステンレス色メッキ材質(本体)ステンレスホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2
Tajimi Electronics 3重同軸コネクタ
多治見無線電機¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式取付方式パネルマウント材質(ボディ)めっき/ニッケル材質(コンタクト)ベリリウム銅、 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)0 → 500オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金
プラチナシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷付属品シャワーアダプター5個材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール色メッキホース長さ(m)1.8取付ネジ径G1/2
アコースティックギター用ギグケース
TOUGH-TX¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ アコースティックギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-AG1/BK。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
...