曜日別特売

下地一発28Aタイプ8号箱

下地一発28Aタイプ8号箱 - ダンドリビス

下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Aタイプは木下地専用です。

トラスコ品番
423-5468
材質
本体:亜鉛鋼板
厚さ(mm)
28
縦(mm)
60
横(mm)
50
梱包内容
箱入
内容量
1箱(24個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04282910K-STXA28-ZX
¥2,730
¥1,798
¥1,978(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする