カテゴリ
- オフィス家具(75)
- メカニカル部品(19)
- 自動車補修部品(16)
- 測定用品(14)
- クリーンルーム用品(6)
- 建築金物(6)
- 制御機器(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 自動車純正部品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 作業工具(2)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 研磨材(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(75)
- 鹿島化学金属(UKB)(19)
- イマダ(15)
- ADVANTEC(7)
- ダンドリビス(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(5)
- ホンダ(3)
- MICRO(3)
- TOUGH-TX(3)
- ミヤコ自動車(2)
- 多治見無線電機(2)
- MOXA(2)
- 東洋エレメント(2)
- CKD(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- プリンス(Prince Gas)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三菱電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「txa」の検索結果

下地一発
ダンドリビス(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1箱(50個)ほか当日出荷から5日以内出荷下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
シャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(15件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷付属品アダプター5個適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質PVC樹脂ホース長さ(m)1.6
ハンディガストーチGT-X用交換用火口
プリンス(フカシロ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から翌日出荷GT-X用交換用ノズルです。トリガーレバーを握るだけでのワンアクション電子着火。メカニズムを覆うカバーはアルミダイキャスト製。逆さ使用OK。空気調整機構付。用途電気工事、塩ビ管加工、管材のハンダ、ロウ付け。適合機種GT-X TYPE R,T,S
ガストーチ
プリンス(Prince Gas)¥3,298~税込¥3,628~1個ほか当日出荷から4日以内出荷プリンスXシリーズ(アタッチメント取り替えできます)。 6mm~9mmパイプのロウ付けに最適。 より鋭角な炎で集中加熱。 1700℃火炎温度(℃)1700
ラセンホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様シャワーアダプターセット5付材質ステンレス色メッキ材質(本体)ステンレスホース長さ(m)1.6取付ネジ径G1/2
下地補強金具 下地一発 8号箱
ダンドリビス¥1,898税込¥2,0881箱(40個)当日出荷下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。Aタイプは木下地専用です。トラスコ品番423-5484材質亜鉛鋼板厚さ(mm)12縦(mm)60横(mm)50
Tajimi Electronics 3重同軸コネクタ
多治見無線電機¥16,980税込¥18,6781個当日出荷仕様MIL-C-49142. 3軸コネクタ. 3軸コネクタは、通常の同軸コネクタのシールド効果を実現できるように設計された三重構造の同軸コネクタです 測定機器、TVカメラシステム、大容量データ転送システム 3点バヨネット方式取付方式パネルマウント材質(ボディ)めっき/ニッケル材質(コンタクト)ベリリウム銅、 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応動作周波数(MHz)0 → 500オス・メスオスボディ向きストレートコンタクトめっき金
プラチナシャワーホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷付属品シャワーアダプター5個材質塩化ビニル樹脂、ナイロン、ポリエステル、黄銅、ステンレス銅、NBR,EPDM、ポリアセタール色メッキホース長さ(m)1.8取付ネジ径G1/2
アコースティックギター用ギグケース
TOUGH-TX¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ アコースティックギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-AG1/BK。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
アコースティックギター用ギグケース
TOUGH-TX¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ アコースティックギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-AG1/NV。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
アコースティックギター用ギグケース
TOUGH-TX¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷TOUGH-TX タフティクス ギグバッグ アコースティックギター用 YKK製TOUGH ZIPPER搭載 TX-AG1/GRY。TOUGH-TX(タフティクス)は、機能や見た目の頑丈さに最新のテクノロジーを融合し、楽器を保管・保護するために特化したスタンド類、ギターバッグなどのアクセサリーを展開します。。楽器を乗せるだけで自動的にゲートをロック。吊り下げる楽器の重量によりロックがかかる、オートマチック・ゲートロックシステムを採用。楽器を持ち上げればロックが解除される為、片手でも使用可能。吊り下げ式のためネックへの負荷が少なく、安定感があります。またスムーズに折りたたみ可能で、収納場所を取らず、楽に持ち運びが可能。メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー・仕様等が変わる場合がございます。
丸形パイプフード ステンレス製 水切板付
Panasonic(パナソニック)¥9,198税込¥10,1181台4日以内出荷仕様水切り板付き材質ステンレス(SUS304)製表面仕上げポリエステル粉体焼付塗装溶断温度(℃)72
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 600番台
鹿島化学金属(UKB)¥3,898~税込¥4,288~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6900番台
鹿島化学金属(UKB)¥4,433~税込¥4,876~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6800番台
鹿島化学金属(UKB)¥4,020~税込¥4,422~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6200番台
鹿島化学金属(UKB)¥5,775~税込¥6,353~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング(PTFE:充填グレード) 6000番台
鹿島化学金属(UKB)¥5,198~税込¥5,718~1個5日以内出荷から32日以内出荷グリース油等は不要で水中や海水、不定期に水分がかかる場所でサビや劣化なく使用できる。 薬品に耐性があるため、薬品の中や薬品のかかる場所で抜群の性能を発揮。 食品・化学薬品・医薬品等、低温から高温まで幅広く使用できる。 非磁性体で、磁気読み取り等計測器の誤作動を防ぎ、絶縁性が高く、ハウジングと軸の間で絶縁できる。 軽量化に役立ち、設計に応じて形状を任意に設定できる。用途洗浄機(ガラス洗浄、フィルム洗浄など、半導体・液晶、電子機器関連)、エッチング装置、染色装置、めっき装置、医療器具、食品関連装置、計測器などに利用可能。 制御装置の静電防止に最適。材質(外・内輪/保持器)PTFE使用可能温度範囲-190~120℃RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone AMD sTR5/SP6/sWRX9/sWRX8/sTRX4/TR4/SP3ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,698税込¥9,5681台7日以内出荷・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット。・AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3対応。・XE360PDD / XE360シリーズに対応仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket sTR5 / SP6 / sWRX9 / sWRX8 / sTRX4 / TR4 / SP3材質アルミニウム寸法(mm)119 (W) x 26 (H) x 79 (D)質量(g)91型番SST-XAC-MK-TR5RoHS指令(10物質対応)対応
SilverStone AMD Socket SP5 ソケットマウントキット XE360PDD/XE360シリーズ用 SST-XAC-MK-SP5
SILVER STONE(シルバーストーン)¥8,698税込¥9,5681台7日以内出荷・高剛性、一体型オールアルミニウム製マウントブラケット。・AMD Socket SP5対応。・XE360PDD / XE360シリーズに対応仕様●ラジエーター:XE360PDD/XE360シリーズをサポート●応用:AMD Socket SP5材質アルミニウム寸法(mm)118 (W) x 29 (H) x 92 (D)質量(g)151型番SST-XAC-MK-SP5RoHS指令(10物質対応)対応