ダンドリビス
下地一発24Aタイプ8号箱
下地の取付けが簡単にでき、大幅に時間短縮できる省施工商品です。
Aタイプは木下地専用です。
トラスコ品番
423-3978
材質
本体:亜鉛鋼板
厚さ(mm)
24
縦(mm)
60
横(mm)
50
梱包内容
箱入
内容量
1箱(28個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04283032
K-STXA24-ZX
¥
2,730
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください