カテゴリ
- パソコン/周辺機器(2,062)
- 制御機器(1,351)
- オフィス家具(680)
- 家電(244)
- 電気材料(177)
- 空調・照明・電設資材(155)
- 機構部品(120)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 安全保護具(82)
- 建材・エクステリア(69)
- 科学研究・開発用品(65)
- バイク部品(62)
- 防災用品(56)
- 店舗什器・備品(47)
- メカニカル部品(47)
- 測定用品(47)
- カー用品(45)
- 梱包用品(36)
- 事務用品(36)
- 安全靴・作業靴(34)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 作業服(27)
- 建築金物(26)
- 安全用品(23)
- 電動工具(22)
- 学童・教育用品(20)
- はんだ関連・静電気対策用品(18)
- 油圧機器・油圧ホース(18)
- 作業工具(18)
- 卓上消耗品(17)
- 厨房用品(17)
- ヘルスケア(16)
- 医療(16)
- 物流用品(14)
- 防犯用品(14)
- 自転車整備工具・アクセサリー(14)
- 介護用品(13)
- バッテリー・電装(13)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
- 自転車部品(11)
- マスク(10)
- 救急・衛生(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(8)
- トラック用品・パーツ(8)
- 測定関連サービス(7)
- 手袋(6)
- 安全標識(5)
- 自動車補修部品(5)
- 切削工具(5)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 農業機械(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 日用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 塗料(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 研磨材(2)
- 完成車(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 食品・飲料(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,301)
- イトーキ(661)
- StarTech.com(302)
- エレコム(286)
- メディアカバーマーケット(235)
- サンワサプライ(181)
- RS PRO(136)
- 東京発条製作所(109)
- サンワダイレクト(81)
- Panasonic(パナソニック)(67)
- Festo(57)
- ENDO(遠藤照明)(53)
- オーム電機(52)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(52)
- OWLTECH(オウルテック)(52)
- JAPANNEXT(52)
- CIO(51)
- PGA(38)
- MARKLESS STYLE(36)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ty 型」の検索結果

大洋 ヘルメット TY2型 SG付 M (54-57cm) 白テープ付
大洋プラスチックス工業所¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷用途材質:P.P(ポリプロピレン)。カラー:ホワイト。サイズ:54-57cm。重量:345g。ワンタッチストッパー付。自転車用SGマーク付サイズM (54-57cm)
大洋 ヘルメット TY2型 SG付 S (52-54cm) 白テープ付
大洋プラスチックス工業所¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷用途材質:P.P(ポリプロピレン)。カラー:ホワイト。サイズ:52-54cm。重量:295g。ワンタッチストッパー付。自転車用SGマーク付サイズS (52-54cm)
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
通気孔付き自転車用ヘルメット
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質帽体:ABS、ライナー:発泡スチロール、アゴヒモ:ナイロンテープ色白タイプ通気孔付規格SGマーク付RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(55本)ほか当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
自転車ヘルメット キャンバスアーバン(ヤマハロゴ仕様)
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個5日以内出荷通勤・通学など自転車で街中を走るシーンに似合うアーバンタイプのヘルメット。サイクルヘルメットらしさを備えつつシンプルさを兼ね備えたデザインです。バイザーは取り外し可能で、どのような服装にもカジュアルなアクセントを加えられます。使い勝手の良いダイヤル式アジャスター。夜間も安心の大型リフレクター。付属のバイザーを装着可能サイズM/L質量(g)290頭囲(cm)57~59
ハーフキャップヘルメット
ユニカー工業(33件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ベーシックなタイプの半キャップヘルメットです。125ccまでの排気量のバイクに対応しています。付属品サイズ調整パッド適合車種125cc以下限定対応適合頭囲(cm)約57~60
コーティング 洋折釘
WAKI(和気産業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1箱(4個)ほか当日出荷から3日以内出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。種類洋折釘使用荷重(kg)8安全荷重(kg)8表面処理(本体)ビニールコーティング
ヘルメット Vento SG付 児童~大人
CAPTAIN STAG(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から翌々日出荷ソフトシェルタイプ。サイズ調整ダイヤルアジャスター付バンド。着脱可能バイザー。SGマーク付き。56~60cm未満サイズフリー(児童~大人)頭囲(cm)56~60未満(児童~大人/目安)
ハーフ型ヘルメット STR Z YAA-RUU
TNK工業(SPEEDPIT)(23件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から3日以内出荷三つボタン式汎用シールド装着可能。(他社製品を取付の際はフィッティングをご確認の上お買い求めください)。あご紐の固定が簡単ワンタッチ式で、ヘルメットの脱着が便利。サイドにエアダクトを配し通気性アップ。清涼感メッシュ内装生地使用。サイズフリー(58~59cm)規格SG規格適合 125cc以下対応(SG 125)
ランプ印 ステンレス鋼製玉付フック TY型
LAMP(スガツネ工業)(7件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。材質ステンレス鋼(SUS304)材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨種類標準シリーズステンレスシリーズ仕上研磨取付け方法壁付け付加機能なし
超高性能ヘルメット ヴェンティー
トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(161件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷次世代の高性能ヘルメット。 通気性アップ、視野の拡大、フィット感アップを実現。 ひさしにはキズが付きにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。 消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ(帯電防止糸のステッチ入り) 帽体:帯電防止処理をしていますので、ほこりが付きにくい。質量(g)約440サイズ(cm)53~62ひさし長さ(mm)約40
ユニクロ大折釘
WAKI(和気産業)¥229~税込¥252~1箱(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。材質鉄種類洋折釘表面処理(本体)ユニクロームメッキ
ステンレスナット付洋折
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1袋(10個)当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。付属品ナット1個、ワッシャ1個材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
TY2型
大洋プラスチックス工業所¥85,980税込¥94,5781箱(20個)4日以内出荷自転車用ヘルメット。SG規格認定品。ベーシックモデル用途通勤用に。通学用に。スポーツ用に材質PP樹脂色ホワイト規格S規格認定品
高たわみ用強力ばね TY
東京発条製作所(12件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から8日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。ばねの種類強力ばね
自転車用ヘルメット TY2型
シナジーインターナショナル¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷2023年4月1日より、自転車に乗る全ての人にヘルメット着用が努力義務化されます。 自転車用ヘルメットを着用し、頭部を守る事が重要になります。 自転車乗車用ヘルメットのベーシックモデルです。 4サイズ展開になっております。 SG規格品です。用途自転車、一輪車、三輪車、キックボード、ローラースケート等の運転使用時に。4月1日から施行される改正道路交通法に。材質PP樹脂色ホワイトタイプあご紐:ワンタッチ、構造:ソフトシェル規格SG(製品安全協会)表示あり
異径クロス KQ2TY ミリサイズ
SMC¥659税込¥7251個当日出荷用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径クロス色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)4.2
サドル型マウンティングベース
TY-Rap¥39,980~税込¥43,978~1袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
分離型担架 TY259 445×1805mm 5.9kg
日進医療器(車イス)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷付属品患者固定用ベルト×2本材質本体/スチール(クロームメッキ仕上げ)、床部/ナイロンターポリン質量(kg)5.9耐荷重約80kgアズワン品番0-5004-01幅×長さ(mm)445×1805折りたたみ寸法(mm)(幅)445×(長さ)1200×(厚み)70
平型マウンティングベース
TY-Rap¥93,980税込¥103,3781袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途屋内の一般的なあらゆるアプリケーションにご使用いただけます。
サドル型マウンティングベース
TY-Rap¥53,980~税込¥59,378~1袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
平型マウンティングベース
TY-Rap¥159,800税込¥175,7801袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
サドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap¥14,980~税込¥16,478~1袋ほか当日出荷から9日以内出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するサドルデザインのアクセサリです。用途X線、金属、および視覚的な検出性も提供する金属検出器対応グレードのため、食品製造や飲料品製造装置のケーブル固定に最適です。
高たわみ用強力ばね TY TY21-90
東京発条製作所¥579税込¥6371個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)7.75自由長(mm)90外径(mm)21内径(mm)13ばねの種類強力ばね
結束バンド用クレイドル型マウントベース(ねじ固定タイプ)
TY-Rap¥2,898税込¥3,1881袋当日出荷Ty-Rap[[RU]](タイラップ)を使用して、配線を固定するクレードルデザインのアクセサリです。用途屋外の一般的なあらゆるアプリケーションに。
サンボックス #22TY
サンコー(三甲)¥4,698~税込¥5,168~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷全面ベタ目の多目的コンテナーです。サンボックスサイズ一覧仕様(カード差し取付面)両長辺135型、両短辺136型適合サンボックス#22TYマドフタ種別22TY材質PPフタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)654×338×125適合カード差し135型(ワンタッチ式)、136型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)618×300×111コンテナ種類ベタ目
異径クロス KQ2TY ミリサイズ
SMC¥4,498~税込¥4,948~1袋(5個)ほか3日以内出荷用途3方向にサイズダウンして分岐するチューブ同士の接続に使用。形状異径クロス色ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3寸法O(Φmm)8周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)寸法N(Φmm)4.2
150型 ボールバルブ温水装置用(レデューストボア・ねじ込み形)(TYシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,998~税込¥4,398~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)C3771BE最高使用圧力(MPa)0.98(常温の水、油、ガス)、0.69(95℃以下の水、油、ガス)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)70材質(ボール)C3604BD+Ni-Crめっき使用流体水、油、ガス材質(キャップ)C3771BEハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ZDC材質(ボールシート)PTFEクラス150型ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
高たわみ用強力ばね TY TY26-100
東京発条製作所¥739税込¥8131個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)10.46自由長(mm)100外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TY TY32-300
東京発条製作所¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)4.65自由長(mm)300外径(mm)32内径(mm)21ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TY TY14.5-50
東京発条製作所¥409税込¥4501個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TYは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。色紫色タイプTYタイプばね定数(N/mm)7.41自由長(mm)50外径(mm)14.5内径(mm)9ばねの種類強力ばね
...