カテゴリ
- パソコン/周辺機器(563)
- 家電(213)
- 制御機器(125)
- 物流用品(79)
- 空調・照明・電設資材(79)
- 配管・水廻り設備部材(75)
- オフィス家具(69)
- トラック用品・パーツ(45)
- 機構部品(39)
- 建築金物(37)
- 建材・エクステリア(28)
- 事務用品(24)
- 学童・教育用品(24)
- 卓上消耗品(22)
- 作業工具(22)
- 測定用品(16)
- 研磨材(14)
- 切削工具(13)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 厨房用品(11)
- 日用品(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 防犯用品(10)
- カー用品(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- バッテリー・電装(7)
- 安全靴・作業靴(7)
- スプレー・オイル・グリス(6)
- 安全用品(6)
- 介護用品(6)
- 救急・衛生(6)
- 店舗什器・備品(5)
- 自転車部品(5)
- 電動工具(5)
- 防災用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 安全保護具(4)
- 作業服(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 自転車整備工具・アクセサリー(3)
- 空圧工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- メカニカル部品(2)
- 整備工具・収納(2)
- マスク(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 医療(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 完成車(1)
- 農業機械(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- メディアカバーマーケット(422)
- audio-technica(159)
- Panasonic(パナソニック)(81)
- 武蔵オイルシール工業(75)
- TRUSCO(69)
- イトーキ(60)
- StarTech.com(45)
- Seeed Studio(35)
- cotta(27)
- Rakuda(ラクダ/清水製作所)(26)
- ARCOLECTRIC(25)
- LAMP(スガツネ工業)(22)
- RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)(21)
- オーム電機(19)
- カネソウ(15)
- Azur(14)
- SARAYA(サラヤ)(13)
- TOSTEM(LIXIL)(11)
- SMC(10)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ud 型」の検索結果

オイルシール UD型
武蔵オイルシール工業(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から11日以内出荷外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。材質ニトリルゴム(NBR)型式UD使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質(外周部)金属
オイルシール UE型
武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から14日以内出荷形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)
武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から35日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。材質ニトリルゴム(NBR)型式AC
オイルシール
NOK(108件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール AD型
武蔵オイルシール工業(60件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷から12日以内出荷各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。材質NBR型式AD使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール
Koyo(光洋シーリングテクノ)(173件のレビュー)¥149~税込¥164~1枚当日出荷から3日以内出荷軽量・コンパクト・省資源に貢献 密封性を保持し、シール幅を小さくコンパクトにしました。 機械の軽量・コンパクト、省資源のお役に立ちます。 最適なリップ構造で、高密封性を発揮 適正な緊迫力を持つ線接触リップ方式を採用しています。 追随性・耐偏心性を損なうことなく低トルクで高密封性を発揮します。 高い自己潤滑性を持つゴム材料で低発熱・長寿命 オイルシールのゴム材料は、長年の研究・実験に基づき高い自己潤滑性を有し、硬化・軟化・老化などの化学的変化を抑えています。 耐久性に優れ、高周速下でも低発熱で長寿命を発揮します。
オイルシール S型 NBR
(9件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷軸作動が回転用として使用。用途油用・ダストなし材質NBR(ニトリルゴム)使用圧力(MPa)0.03以下接点部シングルリップ(主リップ)販売区分業務用
オイルシール
(41件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷一番多く使用されているシールで、ダストリップがあります用途水、油仕様ダブルリップ材質ゴム最大圧力(MPa)0.03接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
オイルシール
NOK(32件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
オイルシール
NOK(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から6日以内出荷回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所接点部シングルリップ(主リップ)
スーパーチェック 現像剤 UD-ST 450型
マークテック¥17,980税込¥19,7781箱(12本)当日出荷種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量205mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
オイルシール UD型 フッ素ゴム
武蔵オイルシール工業¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
スーパーチェック 現像剤 UD-T 450型
マークテック1箱(12本)完売信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。用途染色浸透探傷試験用現像剤トラスコ品番120-4136種別現像液使用温度範囲-5~50適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2容器エアゾール缶危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2.46LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST JUMBO 600型
マークテック¥19,980税込¥21,9781箱(12本)当日出荷種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状水溶性
スーパーチェック 現像剤 UD-ST・V 450型
マークテック¥18,980税込¥20,8781箱(12本)欠品中種別現像液危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
UD-1200A-W
SARAYA(サラヤ)¥15,980税込¥17,5781個欠品中シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。仕様手指消毒用アルコール種別消毒液用色白タイプ壁付型規格本体 手指消毒剤用電源アルカリ乾電池単1型×4本(別売)使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSHタンク容量(mL)1200吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回繰り返し・詰め替え対応
UD綿棒 シャワー ケース入
平和メディク(3件のレビュー)¥359税込¥3951個(110本)当日出荷UD=ユニバーサルデザイン。すべての人のために、見てわかる安心の大きめ綿球綿棒です。ふんわり大きめの綿球で、吸水性抜群の綿棒です。お風呂上りや、プールの後にご使用ください。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。材質綿部:コットン100%、軸:紙形状大玉型全長(mm)約80タイプ両綿軸長(mm)約55球径(Φmm)約6.5アズワン品番65-0425-75
UD綿棒 スパイラル ケース入
平和メディク¥339税込¥3731個(200本)当日出荷UD=ユニバーサルデザイン。すべての人のために、見てわかる安心の波型綿球綿棒です。波型綿球で耳の汚れをスッキリ落とします。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。形状スパイラル型タイプ両綿アズワン品番65-0425-74
UD-1200A-B
SARAYA(サラヤ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。仕様手指消毒用アルコール種別消毒液用色黒タイプ壁付型規格本体 手指消毒剤用電源アルカリ乾電池単1型×4本(別売)使用液アルペット手指消毒用α、ヒビスコールSHタンク容量(mL)600吐出量(mL/回)手指消毒用ローション:約1.2ml/回、スプレー:約1.5ml/回繰り返し・詰め替え対応
UD-1200S-W
SARAYA(サラヤ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷シンプルデザインでさまざまなシーンに対応するノータッチ式ディスペンサー用途センサー感知、ノータッチで消毒液が吐出・噴射します。カギ付き。仕様(石けん)泡状/液状種別石けん液用色白タイプ壁付型規格本体 石けん用電源アルカリ乾電池単1型×4本(別売)使用液手洗い石けん液 シャボネットユ・ムP-5、シャボネットモイスト、シャボネット石鹸液F、ウォシュボンGタンク容量(mL)1200吐出量(mL/回)泡状石けん液:約0.8mL/回、石けん液:約1mL/回繰り返し・詰め替え対応
引戸鎌錠 UD型 30-39mm/51mm
エスコ¥5,760税込¥6,3361個翌日出荷材質錠/ステンレス(SUS304)+鋼板・ストライク/SUS304+鋼板・丸座(室外側)/アルミ+亜鉛ダイカスト・レバー(室内側)/亜鉛ダイカスト寸法(mm)本体/61.5×88、受座/20×135、【前後上下調整受座付】上下/±5・奥行/1.4ねじピッチ(mm)82取付穴径(Φmm)5適合扉厚(mm)30~39バックセット(mm)51
UD綿棒 ブラック ケース入
平和メディク¥529税込¥5821個(200本)当日出荷UD=ユニバーサルデザイン。すべての人のために、見てわかる安心のブラック綿棒です。耳の汚れがハッキリ分かる黒綿棒。安心の「エコテックス規格」適合品。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。形状スパイラル型タイプ両綿アズワン品番65-0425-76
UD綿棒 細軸 ケース入
平和メディク¥409税込¥4501個(200本)当日出荷UD=ユニバーサルデザイン。すべての人のために、見てわかる安心の細め綿棒です。大切な赤ちゃんのために様々な用途で使える便利なほそめの綿棒です。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。材質綿部:コットン100%、軸:紙形状涙型全長(mm)約77タイプ両綿軸長(mm)約52球径(Φmm)約3アズワン品番65-0425-77
UD綿棒 普通軸 ケース入
平和メディク¥259税込¥2851個(200本)当日出荷UD=ユニバーサルデザイン。すべての人のために、見てわかる安心のレギュラータイプ綿棒です。軸は紙軸使用。コットン100%。綿球は天然キトサン抗菌加工。形状涙型タイプ両綿アズワン品番65-0425-73
鋼板枠 UD調整戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥639~税込¥703~1個当日出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:鋼板(クロメート仕上)車輪径(Φmm)30ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40
ステンレス枠 UD調整戸車(BR入)
MK(丸喜金属本社)¥899税込¥9891個当日出荷材質車:ポリアセタール(樹脂)、枠:ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30タイプA型(Vレール用)ねじ皿タッピンネジ 3.0×20耐荷重(2ヶ当り)(kg)40上下調整±3mm
ThinkVision T27UD-40
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥79,980税込¥87,9781台翌日出荷350cd/6ms/175W仕様●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●Display HDR:なし●PCリサイクル:対応●電波法備考:非対象(無線通信機能が非搭載の為)●PCグリーンラベル:適合●プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル●標準消費電力:18W●左右角度調整(スイベル)機能:あり +/-45°●縦回転(ピボット)機能:あり +/-90°●HDR方式:なし●国際エネルギースター:登録●電源OFF時消費電力:0.3W●上下角度調整(チルト)機能:あり 前-5度 後23.5度●本体サイズ(H×W×D):384.1-539.1x613.4x195 mm●リフレッシュレート:75Hz●TCO:対応●応答速度(G to G):6ms●高さ調整:あり 155mm●電気通信事業法備考:非対象(公衆回線に接続しない為)●VCCI:対応●スリープ時消費電力:0.5W●電気用品安全法(備考):モニター本体サイズ27型ピッチ0.1554x0.1554mm電源内蔵電源ユニット AC 100-240V(50/60Hz)本体質量(g)6700表面処理ノングレア入力信号DisplayPort(HDCP)、HDMI(HDCP)、USB Type-C(HDCP)最大消費電力(W)175コントラスト比1500:1表示色10.7億色以上解像度3840×2160視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°走査周波数(水平)30-170KHz走査周波数(垂直)48-75Hzケーブル3-2Pin変換プラグ、電源コード(1.8m)、マニュアル類、購入証明書、モニタースタンド、DisplayPortビデオケーブル(1.8m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)入力端子DisplayPort×1、HDMI×1、USB Type-C×1スピーカー(なし)色(本体)黒RoHS指令(10物質対応)対応バックライトWLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)350USBUSB 3.2 Gen1 x3 (本体x3)、USB 3.2 Gen1 Type-C x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x1 (本体x1)
(100037024)HH-UD120SH/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番224-5643材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037027)HH-UD156SM/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6582材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037026)HH-UD156SH/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-0207材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)156全長(mm)156高さ(mm)96.5奥行(mm)31.5耐荷重51(kgf)表面処理ヘアライン仕上取付ピッチ(mm)129耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
(100037025)HH-UD120SM/埋込両引取手
LAMP(スガツネ工業)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷両側に手掛かりがあるのでメンテナンス扉や装置のカバー、引戸の開閉に便利です。手に触れる内側は肉厚で角も丸いので、指に負担がかかりにくいデザインです。HH-UD156型はSEMI規格に準拠しています。(SEMIS8-0915)付属品十字穴付なべ小ねじM5×12(ステンレス)、ばね座金M5(ステンレス)トラスコ品番225-6544材質本体:ステンレス鋼(SCS13)、カップ:ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、スペーサー:ステンレス鋼(SUS304)幅(mm)120全長(mm)120高さ(mm)53奥行(mm)24.5耐荷重51(kgf)表面処理鏡面研磨取付ピッチ(mm)105耐荷重(N)500RoHS指令(10物質対応)対応
UD型トロリー
Panasonic(パナソニック)¥44,980~税込¥49,478~1個6日以内出荷から32日以内出荷特殊用途向きトロリーダクト用トロリー種別特殊用途向きトロリーダクト用部材種類UD型トロリー
...