カテゴリ
- 物流用品(118)
- キャスターアクセサリー用ナット(1)
- ストッパーなしねじ込み式キャスター(61)
- ストッパーありねじ込み式キャスター(38)
- プレート式 自在車キャスター(3)
- ねじ・ボルト・釘(32)
- 六角ボルト(2)
- 六角ナット(6)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 高圧用アダプタ(7)
- 空調・照明・電設資材(110)
- フレアアダプター(1)
- 切削工具(165)
- タップ(135)
- 測定用品(34)
- 科学研究・開発用品(34)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- 制御機器(25)
- 空圧工具(16)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
- 電動工具(14)
- 自動車補修部品(11)
- 溶接用品(10)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- 自動車用オイル・ケミカル(6)
- 電気材料(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 機構部品(4)
- 整備工具・収納(3)
- 作業工具(2)
- 安全用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
許容荷重(daN)
取付高(mm)
59・60・65・67・68・69・74・84・85・89・95・96・97・126・127・140~148・152
ブランド
- モノタロウ(3)
- ハンマーキャスター(31)
- ユーエイキャスター(58)
- エスコ(52)
- 清水製作所[継手](4)
- アソー(11)
- イシハシ精工(19)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- ナンシン(19)
- ロビネア(ROBINAIR)(6)
- 第一測範(9)
- BBKテクノロジーズ(27)
- CEJN(セイン)(28)
- OSG(オーエスジー)(18)
- SKC(13)
- TELEMECANIQUE SENSORS(24)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(56)
- アズワン(12)
- プロトティップ(28)
- 大阪魂(22)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・清水製作所[継手]・アソー・イシハシ精工・京セラインダストリアルツールズ・ナンシン・ロビネア(ROBINAIR)・第一測範・BBKテクノロジーズ・CEJN(セイン)・OSG(オーエスジー)・SKC・TELEMECANIQUE SENSORS・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・アズワン・プロトティップ・大阪魂・ブランドをもっと見る

ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(12件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式ST型自在車金具仕上三価ユニクロストッパーなしキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(21件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ハードゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
プラグ(ユニファイ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ユニファイネジ プラグ。。【材質 】 鉄 【形状】 プラグ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
ねじ込み式 LT型自在車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(17件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ゴムキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
キャップ(ユニファイ)高圧ホース用
中部高圧ホース(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ユニファイネジ キャップ。。【材質 】 鉄 【形状】 キャップ 【メッキ】 三価クロメート 【接続ねじ種類】 37°シート面ユニファイネジ
ユーエイキャスター ねじ込み式エラストマーキャスター自在
ユーエイキャスター(5件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から12日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車・ストッパー付
ユーエイキャスター(9件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ゴム金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式エラストマーキャスターS付き自在
ユーエイキャスター¥369~税込¥406~1個当日出荷から14日以内出荷材質(車輪)エラストマー車ストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
1042UNF 高圧キャップ(UNFネジタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
1050UNF 高圧プラグ(UNFネジタイプ) 鉄製
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,256税込¥1,3821個当日出荷から3日以内出荷材質(本体)(メッキ)SS・SC相当鋼(亜鉛メッキ・クロメート処理)RoHS指令(10物質対応)対応
散水用ホース FUN F121C
カクイチ¥579~税込¥637~1巻当日出荷から6日以内出荷水の流れが見え清涼感がある透明タイプのホースです。圧力に強く表面がさらっと巻き取りやすい仕様。内径(Φmm)15外径(Φmm)19.5許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.7[7](23℃)色クリア使用温度範囲(℃)0~35使用流体水耐圧(kgf/cm2)7特性耐圧ライン色ピンク
ST型キャスター(自在車・ねじ込み式)
ユーエイキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷から21日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。金具仕上三価ユニクロキャスタータイプねじ込み式キャスター
ハンドタップ SKS
TRUSCO¥11,980~税込¥13,178~1本ほか当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。ねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)溝数4精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじ加工ねじ精度表記JIS3級
ET-S型(ストッパー付) 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(2件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から12日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプねじ込み式キャスター
ET型 自在車(ダブルベアリング) ねじ込み式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷から14日以内出荷軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。形状自在荷重種別軽荷重金具仕上クロームメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター
丸ダイス SKS ユニファイ細目 50径
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から5日以内出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじユニファイ細目2018年トラスコ掲載ページ1 0420
ねじ込み式 LT型自在車(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)黒ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)黒ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥199税込¥2191個当日出荷から14日以内出荷小型で軽荷重用キャスターです。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)ナイロンキャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)ストッパー付(ナイロン車輪)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から14日以内出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。形状自在車S型式ST型自在車材質(車輪)ナイロン金具仕上三価ユニクロストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(導電ゴム車輪)
ユーエイキャスター¥529~税込¥582~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)導電ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスター自在車 100径ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,198税込¥1,3181個当日出荷車輪幅(mm)28ストッパーなし偏芯E(mm)31旋回半径R(mm)82キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車 ウレタン車輪
ユーエイキャスター¥1,298税込¥1,4281個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。耐油性、耐摩耗性に優れたウレタン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。形状自在式材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ仕上ストッパー○取付高H(mm)126許容荷重(N)600材質(金具)スチール許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
ねじ込み式 ST型自在車(ダブルベアリング)(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥599~税込¥659~1個当日出荷から15日以内出荷ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式 LT型自在車ストッパー付(黒ナイロン車輪)
ユーエイキャスター¥299~税込¥329~1個当日出荷から12日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的なキャスター材質(車輪)黒ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスター”しぶさん”(ナイロン車) 自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥639~税込¥703~1個翌々日出荷から9日以内出荷走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。耐摩耗性に優れたナイロン車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ナイロンタイプ自在式
ねじ込みキャスター”ETSシリーズ”(エラストマー車)自在ストッパー付
ユーエイキャスター¥999税込¥1,0991個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。軽量で床面を汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール形状自在車材質(車輪)エラストマーストッパーありRoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込み式キャスターLTシリーズ(ゴム車) 自在ストッパー付(ユニファイねじ)
ユーエイキャスター¥369~税込¥406~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。用途台車や家具、什器に。材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ゴムねじTUNF1/2軸長L(mm)14ねじ山20山RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込みキャスターS付自在車 ハードゴム車輪
ユーエイキャスター¥1,098税込¥1,2081個当日出荷高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。用途ラック、ワゴンなどに。材質金具:スチール、金具表面処理:クロームメッキ仕上、車輪:ゴムタイプ自在S付きRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(貫通穴用マシンタップ-鋼、ステンレス鋼、などに対応)
プロトティップ¥15,980~税込¥17,578~1個9日以内出荷貫通穴用マシンタップです。用途鋼、ステンレス鋼、などに。ねじ切り加工に。材質HSS-E-PMRoHS指令(10物質対応)対応
マシンタップ(止まり穴用スパイラルタップ-鋼、鋳鉄、非鉄金属などに)
ワルター¥9,398~税込¥10,338~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。ねじ切り加工に。材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(UNFねじ)(被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。)
ワルター¥5,998~税込¥6,598~1個9日以内出荷止まり穴用スパイラルタップです。用途被削材:鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら